カテゴリ

  • 自転車部品(8)
    • ボンベ式空気入れ(6)
    • 空気入れアクセサリー(1)
    • バーエンド(1)
  • タイヤ・足回り(2)
    • タイヤチャック(2)
  • 船舶用品・漁業資材(328)
    • その他漁具/採集用品(29)
    • 疑似餌(ルアー/ベイト)(113)
  • 店舗什器・備品(14)
    • のぼり本体(8)
  • 作業工具(22)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 照明(12)
  • 切削工具(10)
  • 厨房用品(6)
  • カー用品(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 食品・飲料(3)
  • 安全標識(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒラメ」の検索結果

443件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 縦型 (仏)KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。
適合タイヤバルブ仏式、米式、英式、競輪式推奨ホース内径(Φmm)6~8
HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏) KUWAHARA (クワハラ)HIRAME BICYCLE ポンプヘッド 横型 (仏)KUWAHARA (クワハラ)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
30年以上多くのプロメカニックやサイクリストから愛され続けている、純日本製のポンプヘッドです。カムレバーの開閉でバルブの着脱が容易に行え、高圧でもスムーズにエアを充填可能にする空気逆流防止弁を内蔵しています。 横カムはディスクホイールや、小径ホイール等のバルブ上部のスペースに制限がある場合にも快適に操作が出来ます。 バルブアダプター(別売)を交換することにより、米・英・競輪バルブにも対応します。ホースバンドへの確実な取り付けにはイギリス製ジュビリー社のホースバンド(別売)がお勧めです。標準で仏式用バルブアダプターが付属します。
適合タイヤバルブ仏式推奨ホース内径(Φmm)6~8
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 14-2 仏式KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
仏式用
適合タイヤバルブ仏式
GIYO補修用ホース GIYOGIYO補修用ホースGIYO(58件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ブラック
エアーチャック 3way ショート モノタロウエアーチャック 3way ショートモノタロウ(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです。
用途ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車のタイヤなど適合英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ全長(mm)53最高使用圧力(MPa)1表面処理メッキ処理接続方式カプラ(PM20)材質(先端)(本体)亜鉛合金、(カプラ/パイプ)スチール適合流体空気
Hirame Pump用ホースバンド (STD) KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump用ホースバンド (STD)KUWAHARA (クワハラ)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
TATE/YOKO共通部品 イギリスのジュビリー製のホースバンド。一般的なフロアポンプのホース径に最適なサイズです。Hirameのポンプヘッド推奨品。
Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニット KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head用アダプター 16U 米式ユニットKUWAHARA (クワハラ)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
日本製 アダプターにはパッキンが付属しております。
適合タイヤバルブ米式ポンプヘッド対応:横カム・縦カム
組ヤスリ8本組 平油目 TRUSCO組ヤスリ8本組 平油目TRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
サイズ(L/l)8本組セット200/100幅(mm)3厚さ(mm)3.0粒度油目形状トラスコ品番285-3469質量(g)310質量(g/セット)310
閃 ハンディトーチ PK GENTOS閃 ハンディトーチ PKGENTOS
2,798税込3,078
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル。ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。テールスイッチでON/OFFのシンプル機能。ストラップ、テスト用電池付属。
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池防塵防水性能64落下耐久(m)2
のぼり 活ヒラメ 厳しい目で選んだ特選素材です P・O・Pプロダクツのぼり 活ヒラメ 厳しい目で選んだ特選素材ですP・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 活ヒラメ 厳しい目で選んだ特選素材です
閃 ハンディトーチ充電式 BB GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 BBGENTOS
7,598税込8,358
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 専用ポーチ付き 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様スライド式フォーカスコントロール、2m落下耐久、サークルビーム付属品ストラップ、専用ポーチ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)寸法(mm)約Φ32.3×166シルバー質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)全光束(Lm)480ルーメン(Highモード時)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)輝度約10130カンデラ使用電池専用リチウムイオン充電池3.7V、2000mAh連続点灯時間4.5H(最大ルーメン時)防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)30.3×151.1光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100実用点灯時間約4.5(Highモード時)、約13(Midモード時)、約37(Ecoモード時)照射距離(m)157点灯時間約4時間(Highモード)/ 約7時間(Midモード)/ 約11時間(Ecoモード)電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
閃 ハンディトーチ充電式 PK GENTOS閃 ハンディトーチ充電式 PKGENTOS
5,998税込6,598
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの充電式モデル 最大450ルーメンの出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は40時間の連続点灯 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) テールスイッチでON/OFF 充電はType-Cケーブルを使用(付属) ストラップ付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-08)質量(g)156電源専用リチウムイオン充電池3.7V2,800mAh(付属)寸法(Φmm×Lmm)30.1×150.8防塵防水性能64電池寿命充放電約300回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)450明るさ(Lm)450~100照射距離(m)157連続点灯時間(時間)10~40落下耐久(m)2
ヒラ目/転造駒 スーパーツールヒラ目/転造駒スーパーツール
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造式小径加工用ローレット駒(平目用)
用途小径加工用平目駒外径(Φmm)12材質SKS31
閃 ハンディトーチ4×3 BB GENTOS閃 ハンディトーチ4×3 BBGENTOS
3,798税込4,178
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの出力 6時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチシルバー質量(g)110電源単4アルカリ電池×3本(テスト用付属)寸法(Φmm×Lmm)29.8×107.5防塵防水性能64光束(Lm)350明るさ(Lm)350照射距離(m)132電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)6落下耐久(m)2
おりがみ工作ブック3(水族館へ行こう) アーテック[学校教材・教育玩具]おりがみ工作ブック3(水族館へ行こう)アーテック[学校教材・教育玩具]
400税込440
1個
当日出荷
作ってあそべるおりがみが10種類おりがみの水族館へ遊びに行こう 全10種類つくれる材質:紙。サイズ:210×150mm,20ページ。セット内容:・くじら ・ねったいぎょ・イルカ ・タツノオトシゴ・カニ・ ヒラメ・ペンギン ・あんこう・アシカ ・エイ
用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。仕様20ページ材質種類ペンギン、エイ、ねったいぎょ、イルカ、ヒラメ、クジラ、カニ、タツノオトシゴ、ちょうちんあんこう、アシカ寸法(m)210×150
閃 ハンディトーチ3×2 BB GENTOS閃 ハンディトーチ3×2 BBGENTOS(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けハンディトーチ 閃シリーズの電池式モデル 専用ポーチ付き 単3アルカリ電池×2本使用で320ルーメンの出力 11時間の連続点灯が可能 ツイストフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現 テールスイッチでON/OFFのシンプル機能 ベルト通し(幅10cm)つき専用ポーチ、ストラップ、テスト用電池付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、テスト用電池、専用ポーチ質量(g)136防塵防水性能64電球の種類高輝度チップタイプ白色LED×1個連続点灯時間(時間)11落下耐久(m)2
閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】 GENTOS閃参式 超フォーカスハンディトーチ4x3【SG-535】GENTOS
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-505/FLP-2306アップグレードウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)単4アルカリ電池×3本使用で350ルーメンの高出力、6時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時340メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用仕様エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップテスト用電池質量(g)127スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×127.3対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単4電池×3本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 28893光束(Lm)350明るさ(Lm)On: 350照射距離(m)On: 340点灯時間(時間)On: 6IP等級64落下耐久(m)2
転造ローレットホルダ(平目用) Super転造ローレットホルダ(平目用)Super
789税込868
1個
当日出荷
靭性と耐摩耗性に優れています。
トラスコ品番270-1073材質合金工具鋼(SKS31)幅(mm)6.35穴径(Φmm)4.76ピッチ(mm)1.59山数16目の粗さ荒目外径(Φmm)19.2適合ホルダKHS1RoHS指令(10物質対応)対応モジュール(mm)0.51
樹脂 平目地 H型ジョイナー ニチレイマグネット樹脂 平目地 H型ジョイナーニチレイマグネット
409税込450
1本
5日以内出荷
磁石がつく壁、マグピタボード、アイ不燃パネルの接合目地処理用ジョイナーです。樹脂製H型ジョイナー
用途内装、パネルの縁などに使用する建築資材です。材質樹脂形状H型
閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】 GENTOS閃弐式 超フォーカスハンディトーチ3x2【SG-530】GENTOS
2,798税込3,078
1台
6日以内出荷
ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの単3乾電池式モデル。SG-501/FLP-2305アップグレードウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)単3アルカリ電池×2本使用で340ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時361メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用仕様エネループ・エボルタ使用可能付属品ストラップテスト用電池質量(g)151スイッチ【オペレーション】ON > OFF寸法(Φmm×Lmm)29.7×162.7対応機種【別売】AC-415S、XBBR-02、UT-3CA、OZ-01MA、HH-01、HH-02使用電池アルカリ単3電池×2本LED高輝度チップタイプ白色LEDx1個色(本体)ブルーシルバー光度(cd)On: 32688光束(Lm)340明るさ(Lm)On:340照射距離(m)On: 361点灯時間(時間)On:10IP等級64落下耐久(m)2
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
3WAYエアーチャック EARTH MAN3WAYエアーチャックEARTH MAN(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
わずらわしいチャック交換が不要 エアーホースにワンタッチ接続できるプラグ仕様 仏式、英式、米式の3種のバルブに対応
用途ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に全長(mm)52材質(本体)(ヘッド部)亜鉛合金、(プラグ部)スチール最高使用圧力(MPa)1接続方式カプラ接続
<ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプ コクヨ<ひらめきッズ>徳用おりがみブックタイプコクヨ(2件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)ほか
当日出荷
1枚ずつはぎ取って使えるブックタイプ。ばらけにくく、保管にも便利です。 100枚クロス巻き製本したものが3冊セットになっています。
仕様STマーク取得商品(玩具安全基準合格品)サイズ(mm)150×150適合年齢(歳)3~6歳製本天糊クロス巻き(はぎ取り式)
セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 ABSジョイナー 平目地用 A形状AICA(アイカ工業)
2,998税込3,298
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質ABS長さ(mm)3075
アスリート12SSP JACKSONアスリート12SSPJACKSON
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
着水後フリーフォールで後方からストンと垂直落下し即ボトムを取りスイミングすることが可能。アクションはスローリトリーブでお尻を大きく振るロールアクション、リトリーブ速度を上げていくにつれウォブンロールアクションへと変化していきます。フラットフィッシュ特有の下から突き上げてくるバイトもしっかり拾えるよう、120mmサイズをいかし3フックシステムを搭載。アクションはサイズアップしたことによってよりワイドに。大きなS字を描きながらのウォブンロール、さらにリトリーブ速度を上げていくとイレギュラーなアクションも加わり、フィッシュイーターを強烈に刺激します。
転造ローレット駒(平目) スーパーツール転造ローレット駒(平目)スーパーツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
適合ローレットホルダー:KHS1材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
平目地鏝 カネミツ[コテ]平目地鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質種別本焼
Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 15-2 英式 KUWAHARA (クワハラ)Hirame Pump Head バルブアダプター用パッキン 15-2 英式KUWAHARA (クワハラ)
149税込164
1個
4日以内出荷
英式用
適合タイヤバルブ英式
平メジ 105 東京西勘平メジ 105東京西勘(1件のレビュー)
779税込857
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)105
本焼 平目地鏝 宮谷製作所本焼 平目地鏝宮谷製作所(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
細かい左官作業の必需品!
寸法(mm)120
セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状 AICA(アイカ工業)セラール施工部材 アルミジョイナー平目地用 A形状AICA(アイカ工業)
3,198税込3,518
1箱(2本)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質アルミ長さ(mm)3075
閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】GENTOS
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレードウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2
元首 平目地鏝 カネシカ元首 平目地鏝カネシカ
1,198税込1,318
1丁
当日出荷から4日以内出荷
110mm ローレットホルダー(平目用) エスコ110mm ローレットホルダー(平目用)エスコ
2,800税込3,080
1個
当日出荷
エスコ品番EA591RA
アシストフック バーサタイル GA-045 がまかつ Gamakatsuアシストフック バーサタイル GA-045がまかつ Gamakatsu
569税込626
1袋
当日出荷から7日以内出荷
様々な対象魚・釣法・ルアーに対応するスタンダードアシストフック。 鈎は掛かりの良さとバレ難さを両立。 アシストラインはジグへの絡みを防ぐ中芯フロロカーボン仕様。 高強度根付け仕上げでエキスパートも納得の仕上りです。
品番GA-045入数2組
鱗トル(高強度食品用ゴム) 片力商事鱗トル(高強度食品用ゴム)片力商事
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ウロコが飛び散りにくい角や辺を使い分けることで幅広い種類の魚(鯛・小鯛・ヒラメ・ブリなど)のウロコを簡単に取ることができます。
材質先端部・取っ手部:エラストマーAR-885C/芯:ステンレススチールサイズS質量(g)約90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×160×80TKG品番9-0529-1102
19 プレイズ 600 SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600SHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3
大ヒラメ トリプル1セット HAYABUSA大ヒラメ トリプル1セットHAYABUSA
499税込549
1枚(1組)
9日以内出荷
用途使用鈎:親鈎 強靭ヒラメ 茶枝:85cm全長(m)1.5本数鈎:2本
転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目 スーパーツール転造ローレット駒E型(キワ加工用)平目スーパーツール
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌日出荷
種別平目質量(g)23
封筒型平袋 きらめき 若葉 ヤマニパッケージ封筒型平袋 きらめき 若葉ヤマニパッケージ
19,980税込21,978
1箱(500枚)
5日以内出荷
和柄の封筒型平袋。季節に合わせやすい8柄展開。小物菓子袋として使えます。
幅(mm)150高さ(mm)235寸法(mm)235(60+175)×150質量(g)10
...