カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(417)
  • 空調・照明・電設資材(77)
  • 家電(76)
  • 厨房用品(67)
  • 店舗什器・備品(65)
  • 建築金物(30)
  • 作業服(24)
  • 卓上消耗品(21)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 塗料(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(6)
  • 日用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 清掃用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 作業工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 理美容(3)
  • オフィス家具(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ビン 1l」の検索結果

978件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB) 宮原計量器

    ねじ口瓶(青蓋付 ISOLAB)

    宮原計量器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ドイツISOLAB社の試薬保存容器に適している高品質なねじ口瓶です。 耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質本体/硼珪酸ガラス(DIN EN ISO 4796-1準拠)、蓋・液切れリング/PP(耐熱140℃常圧)ねじ規格GL-45
  • クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし) アズワン

    クリヤ広口瓶(透明塩ビ・目盛りなし)

    アズワン(16件のレビュー)
    ¥485税込¥534
    1本
    当日出荷
    材質(本体)硬質PVC(ポリ塩化ビニル)目盛なし色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)LDPE
  • メジューム瓶(透明) ケニス

    メジューム瓶(透明)

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    口元および肩部形状は注ぎやすく、液切れも良い設計になっています。
    材質本体:硼珪酸ガラス 蓋:フェノール樹脂 シリコン PTFEライナーパッキン付
  • ねじ口洗浄びん フィルター付 1L SIBATA(柴田科学)

    ねじ口洗浄びん フィルター付 1L

    SIBATA(柴田科学)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内部の液体や顆粒等に物質を吸収させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡部分が円形状のガラス製フィルターなので、微細な気泡の発生により吸収効率を高めることが可能です。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
  • メジューム瓶 Thermo Fisher Scientific

    メジューム瓶

    Thermo Fisher Scientific(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    高品質ながら、お求めやすい価格を実現しました。 液だれと欠けを防ぐリング付です。
    耐熱温度(℃)140材質本体/硼珪酸ガラス(ASTM E438 Type 1 ClassA適合)、蓋・液切れリング/PP色透明口内径(Φmm)30ねじ規格GL-45
  • 細口瓶 アズワン

    細口瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    ¥267税込¥294
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    ¥158~税込¥174~
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス色透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(60件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)赤口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き) PYREX(パイレックス)

    PYREXメディウム瓶(オレンジキャップ付き)

    PYREX(パイレックス)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
    耐熱温度(℃)140色透明(キャップオレンジ付)材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス色(フタ)オレンジJISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)色(本体)クリア
  • ガラス容器 BeHAUS

    ガラス容器

    BeHAUS(6件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    用途保存容器として。材質ソーダガラス色(フタ)白材質(フタ)ブリキ色(本体)クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱ねじ口瓶(液切リング付) HARIO

    耐熱ねじ口瓶(液切リング付)

    HARIO(1件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    専用リング付で液切れが良いです。オートクレーブ・乾熱滅菌可。
    仕様付属フタ:青ねじ口規格(GL)45
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • フレッシュロック 角型 タケヤ化学工業

    フレッシュロック 角型

    タケヤ化学工業(11件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    蓋が透明なトライタン樹脂を使用しているので、上面から見て内容物が確認できます。
    形状角型材質(本体)飽和ポリエステル樹脂機能ロック機能付き耐熱温度(℃):-20℃~60℃材質(フタ)上蓋/トライタン樹脂、中蓋/ポリプロピレン材質(パッキン)シリコン
  • ガラス 保存ビン 八角型 オレンジ EBM(江部松商事)

    ガラス 保存ビン 八角型 オレンジ

    EBM(江部松商事)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    10日以内出荷
    容量(L)1.5外寸(mm)Φ125×H176EBM品番3653700
  • ジュース瓶1L×1本入 ヤマニパッケージ

    ジュース瓶1L×1本入

    ヤマニパッケージ
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース(100枚)
    4日以内出荷
    ジューズ1L瓶が1本入ります。 底ワンタッチ式 首止め有り。 適応瓶 約88Φ×290Hまで。
    種別無地箱・クリアケース質量(g)79タイプ1L瓶1本
  • メディウム瓶 PYREX(パイレックス)

    メディウム瓶

    PYREX(パイレックス)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
    耐熱温度(℃)180材質硼珪酸ガラス色透明(キャップ赤)ねじ規格GL-45口形状広口
  • ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ DURAN

    ねじ口びん(メジュームびん) 茶褐色 びんのみ

    DURAN
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本ほか
    3日以内出荷から33日以内出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬・試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • グッドボーイ褐色瓶 アズワン

    グッドボーイ褐色瓶

    アズワン(17件のレビュー)
    ¥386税込¥425
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質PP目盛あり耐熱温度(℃)96材質(フタ)PP
  • アスピレーターセット(水流ポンプセット) ケニス

    アスピレーターセット(水流ポンプセット)

    ケニス
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1式
    当日出荷
    アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
    長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12接続口上部:Φ9、下部:Φ12
  • ネジ口メディウム瓶2070 アズワン

    ネジ口メディウム瓶2070

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,139~税込¥1,253~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)ねじ口規格(GL)45
  • エコノ 丸型洗浄ビン サンプラテック

    エコノ 丸型洗浄ビン

    サンプラテック(24件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1本
    当日出荷
    経済的に優れるポリエチレン製。 ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格が実現。
    材質(本体)LDPE口内径(Φmm)20.5材質(キャップ)HDPE(ノズル付)
  • 1 L 洗浄ボトル エスコ

    1 L 洗浄ボトル

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥540税込¥594
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA991PB-10容量(mL)1000高さ(mm)227材質(本体)ポリエチレン胴径(Φmm)92
  • 贈答箱 ビンボトル1L×3本 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    贈答箱 ビンボトル1L×3本 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥36,980税込¥40,678
    1ケース(50点)
    3日以内出荷
    ジュース瓶用のギフト箱 1リットル瓶が入ります。中仕切り付き
    材質段ボール寸法(mm)281×277×86質量(g)447
  • 贈答箱 ビンボトル1L×4本 ヤマニパッケージ ヤマニパッケージ

    贈答箱 ビンボトル1L×4本 ヤマニパッケージ

    ヤマニパッケージ
    ¥42,980税込¥47,278
    1ケース(50点)
    3日以内出荷
    ジュース瓶用のギフト箱 1リットル瓶が入ります。中仕切り付き
    材質段ボール寸法(mm)374×277×86質量(g)550
  • 角ビン ヨトリヤマ(世取山)

    角ビン

    ヨトリヤマ(世取山)(27件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    用途いろいろ。場所をとらない角型ビン
    材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ビン インダストリーコーワ

    角ビン

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    塗料・溶剤の小分け・保存に便利。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリ洗浄ボトル AZ(エーゼット)

    ポリ洗浄ボトル

    AZ(エーゼット)(4件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    戻りが早く液体の注入に便利です。
    材質(本体)LDPE目盛あり材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
  • NT洗瓶 B型 カラーcap 1L 安元化成

    NT洗瓶 B型 カラーcap 1L

    安元化成
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • PE 広口ビン 好川産業

    PE 広口ビン

    好川産業
    ¥289税込¥318
    1本
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L 安元化成

    NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 1L

    安元化成(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1本ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
    容量(mL)1000高さ(mm)303材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)90
  • パンチングラック用 ライトビン用棚板 TRUSCO

    パンチングラック用 ライトビン用棚板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    仕様A-P/4個並びます。B-P/4個並びます。HT-1/8個並びます。K-20H/4個並びます。K-10H/8個並びます。K-20G/4個並びます。K-10G/8個並びます。トラスコ品番329-4919材質スチール質量(kg)1.3色ホワイト均等荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×15×81
  • UPR型ビンラック用棚板 TRUSCO

    UPR型ビンラック用棚板

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    軽量ビントレーを取り付けるのに使用します。
    トラスコ品番232-1964材質スチール色ブラック高さ(mm)80奥行(mm)20間口(mm)880最大積載量(kg)(均等)10
  • 洗浄ボトル JWSシリーズ ニッコー

    洗浄ボトル JWSシリーズ

    ニッコー
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
    材質本体/HDPE、キャップ/PP、パッキン/TPE使用温度範囲0~75℃
  • 洗浄ボトル JPSシリーズ ニッコー

    洗浄ボトル JPSシリーズ

    ニッコー
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック
    翌々日出荷
    クリーンルーム内で純水洗浄し、クラス100の環境で2重パックした商品です。
    材質本体・キャップ/PP使用温度範囲0~98℃
  • ガス抜き洗瓶 サンプラテック

    ガス抜き洗瓶

    サンプラテック(34件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1本
    当日出荷
    液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
    材質(本体)LDPE目盛付き口内径(Φmm)Φ40材質(キャップ)LDPE材質(ノズル)HDPE
  • NT洗瓶 B型 弁付 安元化成

    NT洗瓶 B型 弁付

    安元化成(10件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    液の注入に便利な広口タイプのB型洗浄瓶は瓶の上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じるノズルの滴下を防止する気圧調整機構構を備えています。
    材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
  • ポリ角型瓶 1L テラオカ

    ポリ角型瓶 1L

    テラオカ(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレンを5倍発泡したソフトロンパッキンをキャップの内側に固定することによって、中栓の取り外しの時間的ロスをなくし、キャップ締めをワンタッチで行えます
    仕様●材質:ポリエチレン●サイズ:118×55×h200mm、口径/24mmアズワン品番67-9129-22
  • ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)

    ユニット洗浄びん PE製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    3日以内出荷
    びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
    仕様キャップ材質:PP
  • あふれま洗瓶 サンプラテック

    あふれま洗瓶

    サンプラテック(25件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1本
    当日出荷
    アセトンやエタノールなどの揮発性の高い薬液でも勝手に垂れることはありません。 保管時はオートガスベント(液垂防止)のはたらきで自動的にガスが抜けます。 揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。
  • (1K2L)ブラケット(L)、キヤビン マウント MAZDA(マツダ)

    (1K2L)ブラケット(L)、キヤビン マウント

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷