カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(28)
    • バイク通信機器(28)
  • 安全用品(2)
    • 特定小電力/登録局/ガイドシステム(1)
    • ヘッドセット トランシーバー(1)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
すべてのカテゴリ

「ビーコム」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B+COM 7X EVO SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVOSYGN HOUSE(サインハウス)
54,000税込59,400
1台ほか
翌々日出荷
EVOLVE The ORIGINAL 本物革新8年の沈黙を破り、B+COMが自らを塗り替える。辿り着いたのは、人数や距離、そして環境音という「限界」からの解放。20人が瞬時に編み上がるMESHと、距離を無限に繋ぐONLINE。さらにパイオニアと共創した、走行中にこそ輝く至高の音響。インカムをもう一度、私たちが書き換える。【B+FLEX MESH】 新通信方式 メッシュでさらにカンタン人数制限なしでつながり、すべてがもっとカンタンに。オープンチャンネルでは人数無制限、最短1アクションでつながる圧倒的なカンタンさ。プライベートチャンネルでは、最大20人までのグループで同時接続を可能にした、B+COMのメッシュ通信。メンバーの出入りや隊列の入れ替えもさらにスムーズに。たとえ通信圏外へ離れても、再び近づくだけで、自動的に会話へ復帰します。【B+FLEX ONLINE】 新通信方式 オンラインでずっとつながるどれだけ離れても、つながり続ける。新しい通信のカタチ。インカムの常識であった「通信距離」の概念を打ち破る。プライベートチャンネルのグループ内で、どれだけ距離が離れても、インターネットの通信網を活用し繋がりをキープし続けます。※プライベートチャンネルのみの機能・B+FLEX ACTIVE-SWITCH最大の特徴は、MESHとONLINEという二つの通信方式が、一つのグループ内で完全に共存し、自動で最適化されること。近くの仲間とは、「B+FLEX MESH」で。遠くの仲間とは、距離の壁を意識しない「B+FLEX ONLINE」で。ライダーが操作することなく、状況に合わせてB+COMが自ら通信経路を選択し、シームレスに繋ぎ合わせる。この「ハイブリッドな通信」は、これまでの、そして他のどのB+COMにも存在しない、B+COM 7X EVOだけの機能です。【B+COM Ride Audio | Sound by Pioneer】 B+COM史上最高音質 ライドオーディオという新ジャンルバイクの楽しさをもっと加速させるため。パイオニアと挑んだ、ライド・オーディオ。バイクを楽しむ「特別な時間」をより濃密に、もっと劇的に。B+COMとパイオニアが追求したのは、バイクにおける音のあり方を再定義する新文化「ライドオーディオ」の確立。目指したのは、エンジンの鼓動や風の音を、音楽と高め合う「演出」として共存させること。マシンの咆哮の中でしっかり聞こえる音楽が景色の色彩を鮮やかに塗り替える。【ボイスコマンド】 日立ソリューションズ・テクノロジー 「Ruby Spotter」日立の音声認識技術「Ruby Spotter」を採り入れたボイスコマンドは、日本語特有のニュアンスやイントネーションにも柔軟に対応する認識能力を備え、ハンドルから手を離すことなく、より直感的な操作を可能にしました。操作に対するストレスを軽減し、ライダーをライディングだけに集中させてくれる、実用的でスマートな使い心地を提案します。【ユニバーサル通信】 他社製インカムとのスムーズな通信を可能にするB+COMの「ユニバーサル通信機能」。「ユニバーサルインターコール・レシーブ」機能を搭載し、こちら側から呼び出すのはもちろん、相手からの呼び出しを受けることも可能です。デバイスの制限にとらわれず、誰もがスマートに繋がれる。多様なライダーが集まるツーリングシーンに、B+COMらしいストレスフリーな対話を提供します。※SB6XR、SB6X、ONE、SX1との通信はこのユニバーサル通信で行います。※7X EVOのユニバーサル通信は1台のみ可能です。※7X EVOはユニバーサル通信中の聴きトークはできません。【マグネットクレードル】 特許取得済 (特許第7809408号)つけやすく、はずしやすいB+COMのクレードル本体を外すとケーブルが残ってしまうというこれまでの課題を、特許取得のマグネット&レバーロック式クレードルが解決。マグネットによる「つけやすさ」に加え、接点面をフラットに仕上げることで驚くほどの「はずしやすさ」を実現しました。レバーによる強固なロック機構は、走行中の確かな固定力と安心感をもたらします。また、接面がフラットなことで本体デザインの制約を解消。クレードルを含めたトータルデザインが可能となり、ヘルメット装着時の一体感をより高次元で引き出します。機能性と造形美にこだわり抜いた、B+COMらしいスマートな使い心地を提案します。
適合ユニバーサル通話対応ブラック取付方式マグネットクレードル本体質量(g)63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.3× 51.7× 24.4※アンテナ、マグネットクレードル除く人数最大接続可能:プライベートモード時 最大20人 ・ オープンモード時 人数無制限連続使用時間(時間)最大14バッテリーLi-Po 3.7V 1150mAh保証期間1年※製品登録により+1年で2年充電時間(時間)約2(DC5.0V USB Type-C端子)インターフェイス充電:USB Type-C防水性IP67相当通話方式グループ:B+FLEX【MESH/ONLINE】BluetoothClass1・Bluetooth5.3スピーカーサイズ(mm)外径Φ40 × D10.7 ネオジムマグネットインピーダンス16Ω対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
B+COM ONEヨウ ヘルメットスピーカーセットUSB タイプCプラグ B+COMB+COM ONEヨウ ヘルメットスピーカーセットUSB タイプCプラグB+COM
4,300税込4,730
1個
当日出荷
B+COM SB6XR用 ワイヤーマイク SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 ワイヤーマイクSYGN HOUSE(サインハウス)
6,300税込6,930
1個
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ワイヤーマイク×1、ワイヤーマイク用スポンジ×1
B+COM PLAY ZERO SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM PLAY ZEROSYGN HOUSE(サインハウス)
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷
SYGN HOUSE (サインハウス)バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ ソロモデル B+COM PLAY ZERO (ビーコム プレイ ゼロ)「B+COM PLAY ZERO」は、”聴く”というシンプルな機能で十分というユーザーの声に応え、付属のマイクを省くことで、よりお求めやすい価格を実現しました。オプションのマイクを追加することで、従来同様に電話での通話も可能。”聴く”ことへのこだわりや、ヘルメットに装着したまま直感的に操作できる使いやすさはそのまま継承しています。新モデルは6色展開。マットカラーをベースにすることで発色の良いカラーもヘルメットに馴染みやすい仕上がりとなっています。主な特長・直感的で操作性の高い3つのボタン・幅広いタイプのヘルメットにも対応する、小型でシンプルな形状・毎日使用しても安心のロングライフバッテリー搭載・高い防水性能で雨天時でも安心・分かりやすく安心の日本語音声ガイダンス・万が一のトラブル時も安心のお客様サポート対応仕様Bluetooth バージョン:Bluetooth 6.0対応プロファイル:HFP,A2DP,AVRCP出力:Class 2連続使用時間:音楽再生最大12時間充電時間:約2時間防水防塵性能:IP67相当保証期間:ご購入から1年間本体サイズ:W78.3 ×H33.8 × D23.6スピーカー:外径Φ40mm × D10.5mm ネオジムマグネット インピーダンス32Ω※B+COM PLAY ZEROはインカムではありません。※デバイスは1台のみ接続となり、一部のナビ/レーダー探知機には対応しておりません。※マイクは同梱されておりません。別売りの、B+COM TALK/PLAY用のマイクをご購入ください。B+COM PLAY ZERO対応オプションパーツ・B+COM TALK/PLAY用ハイブリッドアームマイク品番:00082426・B+COM TALK/PLAY用ワイヤーマイク品番:00082237・B+COM TALK/PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット品番: 00082238・B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー 2枚入品番: 00082239
B+COM SB6XR用 ヘルメットスピーカーセット SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 ヘルメットスピーカーセットSYGN HOUSE(サインハウス)
4,790税込5,269
1セット
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ヘルメットスピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
B+COM SB6XR用 取付ベースセット SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB6XR用 取付ベースセットSYGN HOUSE(サインハウス)
2,500税込2,750
1セット
当日出荷
適合B+COM SB6XR/SB6Xセット内容ベースプレート×1、ワイヤークリップ×1、ベース用面ファスナーオスメス×1、ベース用保護ラバー×1、ベース用両面粘着シート×1、スピーカーハーネス用固定クリップ×1
B+COM SB6Xヨウ フェイスプレート B+COMB+COM SB6Xヨウ フェイスプレートB+COM(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
トランシーバー 特定小電力 モノタロウトランシーバー 特定小電力モノタロウ(125件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。 音声出力も500mWとクラス最大です。 お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。 20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能) チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。 ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。 オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。 混線を回避する38グループモード。 オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。 1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。 単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。) オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。 ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。 総務省技術基準適合品。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)
用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。種類特定小電力トランシーバー材質本体:ABS樹脂(一部除く)定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売)チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch)消費電流(mA)受信待ち受け時 約50送信出力10mW付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2質量(g)約180(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く)周波数範囲(MHz)422.050~422.300通信方法単信方式電波形式F3Eスピーカー出力(mW)500/8Ω
B+COM SB5X用スピーカーセット(microUSB ストレート型) SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM SB5X用スピーカーセット(microUSB ストレート型)SYGN HOUSE(サインハウス)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷
セット内容スピーカー×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
B+COM ONEヨウ 取付けベースセット B+COMB+COM ONEヨウ 取付けベースセットB+COM(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
B+COM ONE リペアパーツ
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型) インターコムマリンエアーフェンダー ドロップアイ(涙型)インターコムマリン
4,998税込5,498
1個ほか
6日以内出荷
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。
穴径(Φmm)20
B+COM 全製品対応 ワイヤーマイクスポンジ 2コイリ B+COMB+COM 全製品対応 ワイヤーマイクスポンジ 2コイリB+COM(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
B+COM リペアパーツ
ヘルメット用ヘッドセット アルインコヘルメット用ヘッドセットアルインコ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。トラスコ品番421-0557適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種質量(g)120
エアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付 インターコムマリンエアーフェンダー ドロップアイ(涙型)カバー付インターコムマリン
8,398税込9,238
1個ほか
6日以内出荷
インターコム社製のラウンドタイプ(涙型)のコニカルフェンダーでカラーはネイビーとホワイトのツートンカラーです。ヘビーデューティーで肉厚もあり、高い強度を誇るので艇のバウフレアーの部分にご使用ください。 フェンダーの汚れによるベタつきから、船体の汚れ、黒ずみを防ぐだけでなく、フェンダーをおしゃれに演出できるカバー付き。
穴径(Φmm)20色(カバー)ネイビー
B+COM ONEヨウ ワイヤーマイクセット B+COMB+COM ONEヨウ ワイヤーマイクセットB+COM
5,500税込6,050
1個
欠品中
B+COM ONE リペアパーツ
B+COM ONEヨウ アームマイクセット B+COMB+COM ONEヨウ アームマイクセットB+COM
5,500税込6,050
1個
翌々日出荷
B+COM ONE リペアパーツ
B+COM 全製品対応アームマイクスポンジ 3コイリ B+COMB+COM 全製品対応アームマイクスポンジ 3コイリB+COM
900税込990
1個
当日出荷
B+COM リペアパーツ
B+COM 7X EVO ホワイト SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM 7X EVO ホワイトSYGN HOUSE(サインハウス)
54,000税込59,400
1台
翌々日出荷
EVOLVE The ORIGINAL 本物革新8年の沈黙を破り、B+COMが自らを塗り替える。辿り着いたのは、人数や距離、そして環境音という「限界」からの解放。20人が瞬時に編み上がるMESHと、距離を無限に繋ぐONLINE。さらにパイオニアと共創した、走行中にこそ輝く至高の音響。インカムをもう一度、私たちが書き換える。【B+FLEX MESH】 新通信方式 メッシュでさらにカンタン人数制限なしでつながり、すべてがもっとカンタンに。オープンチャンネルでは人数無制限、最短1アクションでつながる圧倒的なカンタンさ。プライベートチャンネルでは、最大20人までのグループで同時接続を可能にした、B+COMのメッシュ通信。メンバーの出入りや隊列の入れ替えもさらにスムーズに。たとえ通信圏外へ離れても、再び近づくだけで、自動的に会話へ復帰します。【B+FLEX ONLINE】 新通信方式 オンラインでずっとつながるどれだけ離れても、つながり続ける。新しい通信のカタチ。インカムの常識であった「通信距離」の概念を打ち破る。プライベートチャンネルのグループ内で、どれだけ距離が離れても、インターネットの通信網を活用し繋がりをキープし続けます。※プライベートチャンネルのみの機能・B+FLEX ACTIVE-SWITCH最大の特徴は、MESHとONLINEという二つの通信方式が、一つのグループ内で完全に共存し、自動で最適化されること。近くの仲間とは、「B+FLEX MESH」で。遠くの仲間とは、距離の壁を意識しない「B+FLEX ONLINE」で。ライダーが操作することなく、状況に合わせてB+COMが自ら通信経路を選択し、シームレスに繋ぎ合わせる。この「ハイブリッドな通信」は、これまでの、そして他のどのB+COMにも存在しない、B+COM 7X EVOだけの機能です。【B+COM Ride Audio | Sound by Pioneer】 B+COM史上最高音質 ライドオーディオという新ジャンルバイクの楽しさをもっと加速させるため。パイオニアと挑んだ、ライド・オーディオ。バイクを楽しむ「特別な時間」をより濃密に、もっと劇的に。B+COMとパイオニアが追求したのは、バイクにおける音のあり方を再定義する新文化「ライドオーディオ」の確立。目指したのは、エンジンの鼓動や風の音を、音楽と高め合う「演出」として共存させること。マシンの咆哮の中でしっかり聞こえる音楽が景色の色彩を鮮やかに塗り替える。【ボイスコマンド】 日立ソリューションズ・テクノロジー 「Ruby Spotter」日立の音声認識技術「Ruby Spotter」を採り入れたボイスコマンドは、日本語特有のニュアンスやイントネーションにも柔軟に対応する認識能力を備え、ハンドルから手を離すことなく、より直感的な操作を可能にしました。操作に対するストレスを軽減し、ライダーをライディングだけに集中させてくれる、実用的でスマートな使い心地を提案します。【ユニバーサル通信】 他社製インカムとのスムーズな通信を可能にするB+COMの「ユニバーサル通信機能」。「ユニバーサルインターコール・レシーブ」機能を搭載し、こちら側から呼び出すのはもちろん、相手からの呼び出しを受けることも可能です。デバイスの制限にとらわれず、誰もがスマートに繋がれる。多様なライダーが集まるツーリングシーンに、B+COMらしいストレスフリーな対話を提供します。※SB6XR、SB6X、ONE、SX1との通信はこのユニバーサル通信で行います。※7X EVOのユニバーサル通信は1台のみ可能です。※7X EVOはユニバーサル通信中の聴きトークはできません。【マグネットクレードル】 特許取得済 (特許第7809408号)つけやすく、はずしやすいB+COMのクレードル本体を外すとケーブルが残ってしまうというこれまでの課題を、特許取得のマグネット&レバーロック式クレードルが解決。マグネットによる「つけやすさ」に加え、接点面をフラットに仕上げることで驚くほどの「はずしやすさ」を実現しました。レバーによる強固なロック機構は、走行中の確かな固定力と安心感をもたらします。また、接面がフラットなことで本体デザインの制約を解消。クレードルを含めたトータルデザインが可能となり、ヘルメット装着時の一体感をより高次元で引き出します。機能性と造形美にこだわり抜いた、B+COMらしいスマートな使い心地を提案します。
適合ユニバーサル通話対応セット内容B+COM 7X EVO 本体 ×1マグネットクレードル ×1ハイブリッドアームマイク ×1ワイヤーマイク ×1ヘルメットスピーカー ×1充電用USB Type-Cケーブル ×1各種スポンジ、面ファスナー類 ×1クイックマニュアル/取付マニュアル ×1保証書 ×1ホワイトタイプシングルユニット取付方式マグネットクレードル本体質量(g)63寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111.3× 51.7× 24.4※アンテナ、マグネットクレードル除く人数最大接続可能:プライベートモード時 最大20人 ・ オープンモード時 人数無制限連続使用時間(時間)最大14バッテリーLi-Po 3.7V 1150mAh保証期間1年※製品登録により+1年で2年充電時間(時間)約2(DC5.0V USB Type-C端子)インターフェイス充電:USB Type-C防水性IP67相当通話方式グループ:B+FLEX【MESH/ONLINE】BluetoothClass1・Bluetooth5.3スピーカーサイズ(mm)外径Φ40 × D10.7 ネオジムマグネットインピーダンス16Ω対応プロファイルHSP, HFP, A2DP, AVRCP
B+COM PLAY用 ワイヤーマイク B+COMB+COM PLAY用 ワイヤーマイクB+COM
2,000税込2,200
1個
翌々日出荷
セット内容ワイヤーマイク×1、ワイヤーマイク用スポンジ×1
B+COM PLAY用 本体固定面ファスナー B+COMB+COM PLAY用 本体固定面ファスナーB+COM(1件のレビュー)
900税込990
1セット
翌々日出荷
セット内容本体固定面ファスナー(オス×2、メス×2)
B+COM PLAY用 ヘルメットスピーカーユニット B+COMB+COM PLAY用 ヘルメットスピーカーユニットB+COM(1件のレビュー)
3,600税込3,960
1セット
翌々日出荷
セット内容ヘルメットスピーカーユニット×1、スピーカー固定用調整パッド×4、スピーカー固定用面ファスナーオス・メス×2
B+COM SB6Xヨウ マイクレスキャップ B+COMB+COM SB6Xヨウ マイクレスキャップB+COM
579税込637
1個
6日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
B+COM ONEヨウ フェイスプレート B+COMB+COM ONEヨウ フェイスプレートB+COM(1件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
翌々日出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
B+COM ONEヨウ 取付けベースヨウメンファスナー 2マイ B+COMB+COM ONEヨウ 取付けベースヨウメンファスナー 2マイB+COM
900税込990
1個
翌々日出荷
B+COM ONE リペアパーツ
B+COM TALK用 本体固定 面ファスナー SYGN HOUSE(サインハウス)B+COM TALK用 本体固定 面ファスナーSYGN HOUSE(サインハウス)
900税込990
1個(2枚)
5日以内出荷
SYGN HOUSE (サインハウス) バイク用Bluetoothインカム「B+COM」シリーズ B+COM TALK (ビーコム トーク) 用オプションパーツ
適合B+COM TALK (ビーコム トーク)
B+COM ワイヤーマイクホルダー B+COMB+COM ワイヤーマイクホルダーB+COM(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セット内容マイクホルダー本体(マイクスポンジ付)、ホルダーベース(A・B・C)×各1対応製品B+COM 全モデル
B+COM SB6Xヨウ フェイスプレートカ B+COMB+COM SB6Xヨウ フェイスプレートカB+COM
1,800税込1,980
1個
5日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
モフラージュ
B+COM SB5X フェイスプレート B+COMB+COM SB5X フェイスプレートB+COM
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
お洒落な着せ替えカバー。自分の物が一目で分かります。ヘルメットやバイクに合わせたり、アクセントを入れたり自由に楽しんでください。プレゼントにも最適です。
B+COM 6X/ONEヨウUSBタイプCジュウデンケーブル50CM B+COMB+COM 6X/ONEヨウUSBタイプCジュウデンケーブル50CMB+COM
1,400税込1,540
1個
翌々日出荷
B+COM SB4Xヨウ ワイヤークリップベース B+COMB+COM SB4Xヨウ ワイヤークリップベースB+COM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
B+COM SB4X リペアパーツ
B+COM SHOEI アタッチメント 3 B+COMB+COM SHOEI アタッチメント 3B+COM
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
「B+COM SHOEI アタッチメント3」はSHOEI COMLINK対応ヘルメット「GT Air 3」、「 NEOTEC 3 」へB+COMを美しく、ベストポジションに取付けることが可能となるアクセサリーです。ヘルメットに標準で装着されているインターコムベースカバーと交換するかたちで、かんたんに取付けできます。B+COMの装着位置をずらす必要なく、コンパクトにジャストフィットするので、快適な操作性も失われません。B+COM が美しく快適にジャストフィットSHOEIヘルメット「 GT Air 3 」「 NEOTEC 3 」には、 専用設計のビルトインモデル「 B+COM SX1」などのインカム装着用のインターコムベースカバーが標準で装着されています。専用設計のインカムでないと、このベースカバーを避ける必要があり、適切な位置への取付けが難しくなります。この「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」では、 インターコムベースカバー と差し替えて取付けることで、違和感なく、最適なポジションでB+COM を装着できるようになり、美しく流れるようなデザインを保ちます。また、B+COM SB6XR/SB6Xのアンテナも干渉しないため、インナーバイザーの開閉が快適になります。ケーブルをすっきり収納「B+COM ヘルメットアタッチメント 3」にはワイヤーマイク、スピーカーの配線を収納するためのケーブルホルダーが設けられています。ガイドに沿って配線することで、配線が露出する部分を減らし、すっきりと取付けることができます。さらに、底面には配線を保護するためのガードがあります。ヘルメットを置いたときに配線へ無理な負担がかかりません。
セット内容トップパーツA(NEOTEC3用×1、トップパーツB(GT Air 3用×1、ボトムパーツ×1、組み立て用ネジ(M2x4mm×3、両面テープ×1、アルコールシート×1ブラック対応ヘルメット:GT Air 3 / NEOTEC 3、モデル:SB6XR/ONE/TALK/PLAY/SB6X