カテゴリ

  • メカニカル部品(776)
    • ロッドエンド(20)
    • ベアリングユニット(447)
    • 球面滑り軸受(6)
    • ラジアル玉軸受(1)
  • 自動車純正部品(59)
    • マツダ純正品番先頭FD(1)
  • バイク部品(148)
  • 医療(85)
  • 梱包用品(61)
  • 介護用品(61)
  • オフィス家具(58)
  • 日用品(39)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 食品・飲料(34)
  • 店舗什器・備品(25)
  • 農業機械(24)
  • カー用品(20)
  • 救急・衛生(16)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 機構部品(13)
  • 防災用品(13)
  • 清掃用品(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 縫製用品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 理美容(8)
  • 事務用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • ヘルスケア(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 物流用品(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
軸径(Φmm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ピロ」の検索結果

1,623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
スフェリカル テフロンタイプ 重荷重 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ 重荷重NMB(ミネベア)(19件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)RoHS指令(10物質対応)対応材質(レース)SUS410
ロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油おねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(14件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPHS□EC(めねじ付・無給油式・右ネジ)IKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌日出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプめねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向右ねじ給油タイプ無給油式
ピロー形ユニット UCP形 FYH(日本ピローブロック)ピロー形ユニット UCP形FYH(日本ピローブロック)(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル有カバーカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボール球面滑り軸受PB IKO(日本トムソン)ピロボール球面滑り軸受PBIKO(日本トムソン)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と外輪との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐磨耗性と剛性のある軸受です。
用途軸およびハウジング仕様1N≒0.102kgf型式PB型タイプ給油式
スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚 NMB(ミネベア)スフェリカル テフロンタイプ レース肉厚NMB(ミネベア)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。
材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(レース)SUS410
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
ロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油めねじ)右ねじタイプCCTYベアリングジャパン(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ右ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ロッドエンド POS形(右ねじタイプ) THKロッドエンド POS形(右ねじタイプ)THK(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
有色クロメート処理された鋼製ホルダーと硬質クロム鍍金処理された球面内輪との間になじみの良い特殊合金をインサートした構造のため 剛性が高く耐磨耗性 耐蝕性にすぐれています。 ホルダー端末がおねじのタイプです。
種別おねじ付きタイプ材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)ブッシュ:特殊銅合金タイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級
ロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ) THKロッドエンド NOS T形(右ねじタイプ)THK(16件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼製ホルダーと球面内輪の間に自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。 すべり面のすきまは最小におさえられ正確なリンクモーションが得られます。 ホルダー端末をおねじにしたタイプです。
種別無給油おねじ付きタイプタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
UFL 小型・軽量ひしフランジ形 FYH(日本ピローブロック)UFL 小型・軽量ひしフランジ形FYH(日本ピローブロック)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量形のユニット用玉軸受と特殊軽合金製軸受箱を組み合わせたひしフランジ形ユニットです。 直径系列0の軸受を組み込んだ、無給油式の小形・軽量・クリーンな軸受ユニットです。 軸受箱は、長期間、錆びないので、クリーンな環境で使用するのに最適です。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
形状ひしフランジ形材質高炭素クロム軸受鋼軸穴種別円筒穴形(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット 旭精工ピロー形ユニット旭精工(13件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
球面軸受 PB形 THK球面軸受 PB形THK(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
型式PB型材質(外輪)S35C、(球面内輪)SUJ2HRC58以上、(ブッシュ)銅合金表面処理硬質クロムめっき処理(内輪内径は処理なし)RoHS指令(10物質対応)対応
ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ) IKO(日本トムソン)ピロボールPOS□EC(おねじ付・無給油式・左ネジ)IKO(日本トムソン)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
小さな容量で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を、同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受です。 ピロボールロッドエンドは本体にめねじ又はおねじが加工されているので、取付けが容易です。 工作機械、繊維機械及び包装機械などの制御機構やリンク機構に使用されています。
仕様1N≒0.102kgf材質クロムメッキ(球面内輪)材質(本体)亜鉛クロメートタイプおねじ付き材質(ブッシュ)特殊銅合金ねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式
ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット無給油式NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ピロー形ユニット 給油式 NTN(エヌティーエヌ)ピロー形ユニット 給油式NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
エアー緩衝材 トリコン トリコン販売エアー緩衝材 トリコントリコン販売
3,098税込3,408
1袋(1000粒)ほか
5日以内出荷
トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
DAKARA PRO(ダカラ・プロ) サントリーDAKARA PRO(ダカラ・プロ)サントリー(1件のレビュー)
7,998税込8,638
1セット(48本×500mL)
5日以内出荷
発汗時に失われる塩分と鉄分の補給におすすめ。
用途法人専用の熱中症対策飲料種類飲料・ゼリー原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/酸味料、香料、塩化K、甘味料(スクラロース)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、酸化Kg、ビタミンB6仕様果汁含有量:無果汁内容量(mL)500
球面すべり軸受 ノーブランド球面すべり軸受ノーブランド(5件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
寸法r1s(mm)0.6min
ピロー形ユニット 給油タイプ モノタロウピロー形ユニット 給油タイプモノタロウ(4件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。材質軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄形状ピロー形
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション ネクサスエアーエアー緩衝剤 エックスフィルムクッションネクサスエアー(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(280個)ほか
翌々日出荷から13日以内出荷
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
バスピロー 大島屋バスピロー大島屋
2,398税込2,638
1個
当日出荷
中材のパイプにホタテの貝殻のパウダーを練り込んだ、消臭・抗菌バスグッズです。
材質表地:ポリエステル、中身:ポリエチレンパイプ寸法(mm)280×200×65質量(g)300洗濯方法洗濯可(ネット使用)/脱水可/乾燥機不可
エアークッションフィルム Asmix(アスカ)エアークッションフィルムAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1個(200m)ほか
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
バランスパワー果実たっぷり ハマダコンフェクトバランスパワー果実たっぷりハマダコンフェクト(4件のレビュー)
129税込139
1個(2袋)ほか
4日以内出荷
カリフォルニア産レーズンをたっぷり使用した果実感のあるしっとりソフト食感のクッキーです。袋(2本当たり)に1食分のビタミン8種、鉄分、カルシウムが入っています。1袋(2本)当たりカルシウム230mg&鉄2.3mg配合
用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に原材料レーズン、小麦粉、ショートニング、砂糖、還元水飴、マーガリン、難消化性デキストリン、砂糖結合水飴、りんご加工品、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、卵殻Ca、グリセリン、乳化剤(大豆由来)、酸味料、膨張剤、ピロリン酸鉄、着色料(カロチン、パプリカ色素、ターメリック色素)、ナイアシン、増粘剤(ペクチン:オレンジ由来)、ビタミンE、パントテン酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、ビタミンB1、ビタミンB2、香料(乳由来)、ビタミンB6、ビタミンA、ビタミンB12賞味期限製造日から1年香味果実(レーズン)アレルギー卵、乳、小麦、大豆、りんご、オレンジ
ATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵) キッコーマンバイオケミファATP測定器ルシパックPen(ルミテスター)(冷蔵)キッコーマンバイオケミファ(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1袋(40本)ほか
当日出荷
いつでもどこでも衛生検査。ルシパック Pen は、ポータブル式のルミテスター(ルミテスターPD-20)専用のATPふき取り検査用試薬です。ATP(アデノシン三リン酸:微生物・食品残滓などに存在)だけでなく、AMP(アデノシン一リン酸:ATPが分解されて生じる物質)の測定をすることができるため、より高感度に幅広い汚れを検出できます。例えば食品工場では、食品自体が微生物の栄養源となるため、混入・腐敗を防ぐためには衛生管理が必要になります。食品中のATP、ATP+AMPの濃度を調べることにより、食品残渣を感度良く検出することができ、より高いレベルでの衛生管理が可能になります。
成分(発光試薬)ルシフェリン、ルシフェラーゼ、酢酸マグネシウム、ホスホエノールピルビン酸、ピロリン酸、ピルベートオルトホスフェートジキナーゼ、(抽出試薬)界面活性剤(塩化ベンザルコニウム)使用方法(1)室温に戻したルミテスターpenの内蔵綿棒で検査対象を拭き取り、その綿棒をホルダーに戻し押し込みます。(2)ルシパックpenを振り下ろす形で試薬を溶かします。(3)ルミテスターの測定室部分に入れてカバーを閉じます。Enterボタンを押して測定開始。10秒ほどで結果が出ます。※対象物が乾燥している時はあらかじめ綿棒を湿らせてご使用ください。保存方法2~8℃(冷蔵・凍結不可)保管環境冷蔵
PP下敷きテープ ヤヨイ化学PP下敷きテープヤヨイ化学(16件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。 縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。 カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用テープ幅(mm)35厚さ(mm)約0.12
バランスパワービッグスイートポテト ハマダコンフェクトバランスパワービッグスイートポテトハマダコンフェクト(3件のレビュー)
129税込139
1個(2袋)
4日以内出荷
さつまいもを使用したスイートポテト風のしっとりソフト食感のクッキーです。1袋(2本)あたりカルシウム230mg&鉄2.3mg配合
用途忙しい毎日の食事代わりや、スポーツ・勉強時・小腹が空いた時に賞味期限製造日から1年原材料小麦粉、ショートニング、砂糖、マーガリン、還元水飴、さつまいもパウダー、砂糖結合水飴、卵、乾燥卵黄、食塩/加工澱粉、結晶セルロース、カゼインNa(乳由来)、グリセリン、卵殻Ca、香料、乳化剤(大豆由来)、膨張剤、着色料(カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12アレルギー卵、乳、小麦、大豆香味スイートポテト栄養成分2本(34.0g)当たり/エネルギー:160kcalビタミンA:260μgたんぱく質:1.8gビタミンB1:0.4mg脂質:8.6gビタミンB2:0.47mg炭水化物:20.1gビタミンB6:0.44mg 糖質:17.6gビタミンB12:0.8μg 食物繊維:2.5g葉酸:80μg食塩相当量:0.2gナイアシン:4.4mgカルシウム:230mgパントテン酸:1.6mg鉄:2.3mg
軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ピロキシー アムテックピロキシーアムテック
6,998税込7,698
1個(3.8L)
6日以内出荷
通常の床に。環境対応過酸化水素配合ハイブリッド型万能洗剤。 グリーンシール取得。通常床、トイレ・風呂場、カーペット、ガラスなど従来にない幅広い適用範囲。
希釈倍率1:10~1:128繰り返し・詰め替え対応
ピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット) ピグピグ(R)スピルキット(液体漏洩対策キット)ピグ(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1袋(10枚)ほか
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
ハズマットピグ(R)ソックス ピグハズマットピグ(R)ソックスピグ
48,980税込53,878
1箱(12本)
4日以内出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質ポリプロピレン直径(Φcm)8長さ(cm)117箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395吸収量(L/箱)約36吸収量(L/本)約3RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション・フィルムB (W400×H290mm) ザップエアクッション・フィルムB (W400×H290mm)ザップ
13,980税込15,378
1本(300m)
当日出荷
市販のぷちぷちより分厚いです!! ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です! 1本300mから約1000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)350×260×20
エアークッションフィルム バブル アスウィルエアークッションフィルム バブルアスウィル
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムですフィルムは200mのロールタイプバラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
ひしフランジ形ユニット 大同メタル工業ひしフランジ形ユニット大同メタル工業
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。 一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
形状ひしフランジ形ユニット
クルーズボーイ専用フィルム クルーズクルーズボーイ専用フィルムクルーズ
4,498税込4,948特価
1箱(2本)
当日出荷
エアー緩衝材製造機クルーズボーイにセットして使用できます。フィルムは梱包の隙間埋めに最適です。
用途精密機器や部品などの梱包・発送
ロンボポジショニングピロー&クッション 防水カバー ケープロンボポジショニングピロー&クッション 防水カバーケープ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
洗濯可能で、肌触りのよい専用カバーをオプションでご用意しています。
材質(カバー)表地/ポリエステル100%(吸汗速乾・制菌・消臭)、裏地/ポリウレタンフィルム(防水)
マイスコカラーピロー(半月枕・大) 松吉医科器械マイスコカラーピロー(半月枕・大)松吉医科器械
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
種別半月枕・大材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×210×105松吉医科器械コード24-5033-00
軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニット KMT軽量形ベアリングユニット 止めねじタイプピロー形ユニットKMT(19件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
材質軸受SUJ2(相当)、軸受箱ZDC2(相当)形状ピロー形潤滑剤リチウム系グリース
...