カテゴリ
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「フ-va90m」の検索結果

ガバットファイルVA(活用タイプ・紙製)
コクヨ(1件のレビュー)¥569税込¥6261冊当日出荷から翌日出荷人差し指で開け閉め可能なとじ具です とじ具の横からとじ足を入れることができます 背部分上部に補強テープが付いています そのままの状態で8CMまで収容できます。とじ足のストッパー位置を移動させると10CM幅まで収容量を増やすことができます 表紙につづりひも(別売)に対応した穴があいているので、ひもを使い表紙が開かないように固定することができます 薄型ファイルと違い分冊の必要もなくなりスマートに整理できます。材質表紙/色板紙(2枚重ね、古紙パルプ配合)幅(mm)220サイズA4-S高さ(mm)303タイプタテ型エコマーク認定認定外幅寸法(mm)220背幅(mm)14~114穴数2紙質再生材配合率/表紙:古紙パルプ配合率71%、エコマーク下段表示:古紙パルプ配合率70%収納寸法(mm)1~100収納枚数(枚)1000とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 234