カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(87)
  • 電気材料(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 溶接用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ 16.8」の検索結果

関連キーワード
115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(173件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻(10m)
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(10m)
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
巻フレキパイプ(Φ16.8) カクダイ巻フレキパイプ(Φ16.8)カクダイ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプ外径(Φmm)16.8
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(133件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
水道用フレキパイプ カクダイ水道用フレキパイプカクダイ(32件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から3日以内出荷
瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管部品です。
取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
フレキ用袋ナット リビラックフレキ用袋ナットリビラック(23件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(50個)
当日出荷
材質黄銅
フレキパイプ用フクロナット(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット(16.8用)カクダイ
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
適合6711用セット内容ナット、パッキン各2個1組高さ(mm)14呼び径13適合パイプ径(Φmm)16.8ねじサイズG1/2
巻フレキパイプ カクダイ巻フレキパイプカクダイ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
フレキつば出し工具 モノタロウフレキつば出し工具モノタロウ(21件のレビュー)
24,980税込27,478
1組
当日出荷
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。適合Φ16、Φ16.8、Φ20材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16タイプ2回押し取扱説明書(0.5MB)
フレキ用袋ナットパッキンセット リビラックフレキ用袋ナットパッキンセットリビラック(19件のレビュー)
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
材質(ナット)黄銅
巻フレキパイプ用保温材 リビラック巻フレキパイプ用保温材リビラック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)10
フレキシフィットグローブ パーム リーブルフレキシフィットグローブ パームリーブル
1,798税込1,978
1袋(10双)
当日出荷
手の平にポリウレンタンをコーティングしスベリ止め効果があり、手の甲は背抜き加工で優れた通気性があります。 サイズ毎に手首部のカラーが違う為、識別しやすい。 食品衛生法適合品。 SS~LLまで幅広いサイズに対応しています。
ゲージ数13材質繊維部:ポリエステル 樹脂部:ポリウレタン入数(双)10コーティングポリウレタン指マチなし特性グリップ力に優れる
フレキケーブルグランド  (A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(5件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から67日以内出荷
スパイラル部の保護により、光ファイバーケーブルを鋭い曲げによる断線から守り、ケーブルの寿命を延ばします。 産業ロボット等の激しい動きをする箇所で、スパイラル部がケーブルを保護し、鋭い曲げによる断線から防御します。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) 標準型とはシールナットのみスパイラル状で異なる丈で、他の全ての構成部品は同じです。 取付ネジ部(C2)が短く、薄板用又はロックナットを使わず筐体のネジ穴への固定式として設計されています。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68
フレキ用フクロナットのみ(16.8用) カクダイフレキ用フクロナットのみ(16.8用)カクダイ
229税込252
1個
当日出荷
適合6711-13×10、3711-13×25用材質黄銅
フレキシブルパイプフクロナット TRUSCOフレキシブルパイプフクロナットTRUSCO
529税込582
1セット(2個)
当日出荷
材質/仕上黄銅(C3604BD)パッキン:EPDM
水道用フレキパイプ(ガイドつき) カクダイ水道用フレキパイプ(ガイドつき)カクダイ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
フレキパイプ用フクロナット20(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット20(16.8用)カクダイ
639税込703
1個
当日出荷
6711外径16.8ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
材質黄銅、EPDM高さ(mm)16呼び径20ねじサイズG3/4
ドレン排水用シールパッキン ミヤコドレン排水用シールパッキンミヤコ(2件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
袋ナット・パッキンセット(1セット) 因幡電工袋ナット・パッキンセット(1セット)因幡電工(2件のレビュー)
449税込494
1セット
当日出荷
用途ロングフレキB-13/15の接続に。セット内容ナット×2個、パッキン×2個耐熱温度(℃)(連続使用時)80 ※必ず使用温度範囲内でご使用ください。材質(パッキン)SBR(スチレンブタジエンゴム)材質(ナット)快削黄銅(JIS H3250 C3604BD)ニッケルメッキ処理締付トルク(N・cm)(目安)390~490
フレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ) カクダイフレキパイプつば出し工具(ハンマータイプ)カクダイ
16,980税込18,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用(呼25を除く) 呼13:16・16.8ミリ、呼13/20:16・16.8・20ミリ用、呼25:25ミリ用入数5/箱
フレキつば出し工具 リビラックフレキつば出し工具リビラック(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1組
当日出荷
さわやかロータンクセット 旭ハウス工業さわやかロータンクセット旭ハウス工業
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
AUトイレの補修・修理部材FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
フレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズ リビラックフレキ用パッキン ノンアスベスト BPシリーズリビラック(1件のレビュー)
139税込153
1袋(3枚)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ノンアスベスト形状最高使用温度(℃)80
フレキ用パッキン 3枚 BPシリーズ リビラックフレキ用パッキン 3枚 BPシリーズリビラック
139税込153
1袋(3枚)
当日出荷から8日以内出荷
フレキ用パッキン(3枚入)安定した仕上がりのゴムパッキンです。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)形状最高使用温度(℃)80
フレキ用異径ナット リビラックフレキ用異径ナットリビラック
309税込340
1個
当日出荷
付属品パッキン材質黄銅呼び径20
フレキナット(ゴムパッキン付) オンダ製作所フレキナット(ゴムパッキン付)オンダ製作所
279税込307
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。EPDMパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液
フレキシブルパイプ10m巻 TRUSCOフレキシブルパイプ10m巻TRUSCO
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。種類ステンレス管長さ(m)10形状パイプ
スーパーつば出し工具(フレキパイプ用) カクダイスーパーつば出し工具(フレキパイプ用)カクダイ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み入数4/箱
フレキパイプつば出し工具 カクダイフレキパイプつば出し工具カクダイ
18,900税込20,790特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
フレキケーブルグランド  (B型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)フレキケーブルグランド (B型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
619税込681
1個
5日以内出荷から67日以内出荷
フレキケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキカットジョイント テーパめねじ オンダ製作所フレキカットジョイント テーパめねじオンダ製作所
969税込1,066
1個
5日以内出荷
・ナットをスパナで締付けるだけで、確実なツバ出しが締付けと同時に完了します。 専用ツバ出し工具不要でフレキ管に接続できます。・平パッキンとオーリングによる2重シール構造で、安定したシール性能を発揮します。・フレキ管の供回りはありません。・テーパめねじ(Rcねじ)
材質青銅温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1
フレキ用固定止メ金具 ミヤコフレキ用固定止メ金具ミヤコ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
フリーカットチューブ(16・16.8)用の止め金具です。
仕様16・16.8用材質本体/ZDCクロームメッキ、パッキン/NBR
フレキナット(ノンアスベストパッキン付) オンダ製作所フレキナット(ノンアスベストパッキン付)オンダ製作所
329税込362
1セット(2個)
4日以内出荷から5日以内出荷
平行めねじ(Gねじ)。ステンレスフレキ管用ナット。ノンアスベストパッキン付。フレキナット2コ、パッキン2コのセットです。
材質黄銅最高許容圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
IVL-BP13EH フレキ用パッキン  EPDM I-VALUEIVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDMI-VALUE
28税込31
1個
翌々日出荷
水道フレキ用パッキン
材質EPDM
UVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具 KISSUVカットリフォームフレキ用 ツバ出し工具KISS
18,980税込20,878
1個
当日出荷
UVカットリフォームフレキ専用ツバ出し工具です。
用途UVカットリフォームフレキ用トラスコ品番207-2456質量(kg)1呼び径16、16.8兼用アズワン品番64-8684-63