カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(14)
    • 軟膏瓶(11)
    • ネジ口瓶(3)
  • 医療(5)
    • 軟膏容器(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • オイルジョッキ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「プラ壺」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラ壺 シントー化学プラ壺シントー化学(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)滅菌無滅菌
プラツボ(キャップ青) ケーエム化学プラツボ(キャップ青)ケーエム化学(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50本)ほか
当日出荷
粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル軟膏容器プラ壷 (未滅菌)エムアイケミカル(3件のレビュー)
1,690税込1,859
1式(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学増量プラツボ(軟膏容器)ケーエム化学(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(50個)ほか
当日出荷から14日以内出荷
キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
色(本体)
PPナンコー瓶 瑞穂化成工業PPナンコー瓶瑞穂化成工業(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
口径の広いポリプロピレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
用途液体の保存・保管 等仕様中栓付材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)、中栓/ポリエチレン(PE)目盛なし材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合危険等級その他のもの材質(中栓)ポリエチレン(PE)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
プラ壺(半透明) アズワンプラ壺(半透明)アズワン
4,257税込4,683
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
内容物が容易に確認できます。
材質PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~120色(本体)透明
サンプラ(R)ベッセル サンプラテックサンプラ(R)ベッセルサンプラテック
189税込208
1個(90mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。材質PERoHS指令(10物質対応)対応
壷型容器 BOLL壷型容器BOLL(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
幅広い用途に利用できます。
材質ポリスチレン(PS)RoHS指令(10物質対応)対応
ピストン缶 ケーエム化学ピストン缶ケーエム化学(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
角がある蓋なので、開けやすくなっています。
材質(本体)PP材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
2,574税込2,831
1箱(100個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)滅菌未滅菌耐熱温度(℃)110色(本体)半透明
プラ壺 透明 シントー化学プラ壺 透明シントー化学
4,298税込4,728
1箱(100個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
材質本体・キャップ/ポリプロピレン(PP)透明滅菌無滅菌色(本体)透明
広口軟こう瓶 瑞穂化成工業広口軟こう瓶瑞穂化成工業(19件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
プラ壷N-4号(未滅菌)少数包装 エムアイケミカルプラ壷N-4号(未滅菌)少数包装エムアイケミカル
659税込725
1パック(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
容量(mL)39材質本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリプロピレン色(本体)松吉医科器械コード23-6687-22
ピストン缶(浅型) ケーエム化学ピストン缶(浅型)ケーエム化学(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)
当日出荷から13日以内出荷
角蓋なので開けやすくなっております
タイプ未滅菌材質(本体)HDPE材質(キャップ)PP
建築用ハイパー墨汁 儀助建築用ハイパー墨汁儀助
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能材質ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PEインク色蛍光グリーン
ハイパー白液 祥碩堂ハイパー白液祥碩堂
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)240
ハイパー朱液 祥碩堂ハイパー朱液祥碩堂
749税込824
1本(180mL)
当日出荷
プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩)朱液寸法(mm)H160×W57×D36質量(g)220
軟膏容器プラ壷 (未滅菌)透明 エムアイケミカル軟膏容器プラ壷 (未滅菌)透明エムアイケミカル
1,990税込2,189
1式(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
定量軟膏容器 金鵄製作所定量軟膏容器金鵄製作所(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1式(200個)ほか
当日出荷
定量タイプの軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
ねじ口U式容器(スチロール管瓶) アズワンねじ口U式容器(スチロール管瓶)アズワン(1件のレビュー)
10,890税込11,979
1箱(50本)ほか
当日出荷
材質本体・フタ/PS(ポリスチレン)口内径(Φmm)50
プラ軟こう壺(深型) 1箱100個入 青 EOG滅菌済 アズワンプラ軟こう壺(深型) 1箱100個入 青 EOG滅菌済アズワン
2,445税込2,690
1箱(100個)
翌々日出荷から33日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
アルファ軟膏容器 金鵄製作所アルファ軟膏容器金鵄製作所
4,998税込5,498
1式(200個)ほか
欠品中
口径が広い浅型の軟膏容器です。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
極匠 Wスイング ハンマー差し ベストツール極匠 Wスイング ハンマー差しベストツール
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仮枠ハンマーのほかに、プラスチック墨つぼ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 んな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)270×70×80(最大W58)
プラツボ 深型 透明 三商プラツボ 深型 透明三商
5,498税込6,048
1セット(100個)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
サンプル用、少量小分け用容器としての使用はもちろん、放射性物質の検査容器としてもお使い頂けます。
材質PP
極匠 Wスイング ミゼット差し ベストツール極匠 Wスイング ミゼット差しベストツール
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
ミゼットカッターはもちろん、プラスチック墨つぼ・圧着電工ペンチ等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール質量(g)100呼び寸法(mm)220×60×50