カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(109)
    • 基板周辺工具(67)
    • はんだ作業ツール(8)
  • 測定用品(1,958)
    • 電気測定その他関連用品(187)
    • テスタ(マルチメータ)(322)
    • オシロスコープ(148)
    • 絶縁抵抗計(メガー)(36)
    • フォースゲージ(47)
  • 制御機器(1,115)
    • 機構部品(電子部品)(92)
  • 電気材料(40)
    • LANチェッカー(7)
  • 科学研究・開発用品(258)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(232)
  • 測定関連サービス(107)
  • 医療(69)
  • 作業工具(69)
  • 空調・電設資材(48)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 手袋(33)
  • メカニカル部品(26)
  • ヘルスケア(26)
  • バイク部品(25)
  • 自転車部品(20)
  • クリーンルーム用品(19)
  • 自動車純正部品(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • トラック純正部品(17)
  • 厨房用品(16)
  • マスク(14)
  • 学童・教育用品(14)
  • 梱包用品(13)
  • 作業服(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 農業機械(10)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 照明(4)
  • カー用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 事務用品(3)
  • 日用品(2)
  • 理美容(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「プローブ」の検索結果

4,451件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定コード 共立電気計器測定コード共立電気計器(16件のレビュー)
959税込1,055
1個ほか
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。 赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100プラグ(mm)Φ4
プローブフィット 相模ゴムプローブフィット相模ゴム
1箱(144袋×1枚)
翌々日出荷
超音波診断装置のプローブ用ディスポカバーです。先端が丸型で、反射超音波をより鮮明にします。プローブ部にしっかり被せられるロングタイプです。
寸法(Φ×mm)33×210一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21400BZZ00374000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
受動電圧プローブ 60MHz 10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)受動電圧プローブ 60MHz 10:1テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
SMDプローブ ホーザンSMDプローブホーザン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
チップ部品専用のプローブです。
コード長さ(m)0.95
ステンレスプローブ ホーザンステンレスプローブホーザン(4件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ 喜多製作所コンタクトプローブ1.0Ⅱシリーズ喜多製作所(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ フック型 #018 TGK(東京硝子器械)テストプローブ フック型 #018TGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
検査、微調整などにご使用ください。
TGK品番990-58-24-62型式018摘要フック型
スプリングプローブ MAC8(マックエイト)スプリングプローブMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
心線対照機 プローブセット グッドマン心線対照機 プローブセットグッドマン
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認仕様瞬間耐圧:送信機DC150Vトラスコ品番480-8550セット内容モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス)材質ABS質量(g)273電源積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機)距離(km)(検索)15
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65セット内容取扱説明書、プローブキャップ材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)-50~300温度範囲(℃)300測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)温度表示(最小)0.1℃設置方式ハンディタイププローブ長(mm)3.5×120温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
オシロスコープ用チェック端子 サンハヤトオシロスコープ用チェック端子サンハヤト(3件のレビュー)
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質リン青銅0.4Φ種類その他仕上処理ニッケル下地金メッキ
デジタルカードテスター TRUSCOデジタルカードテスターTRUSCO
4,698税込5,168
1台
当日出荷
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。仕様テストリード長:約47cm付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個トラスコ品番245-3246質量(g)100電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)適合規格IEC61010-1準拠 CATⅡ600V、CATⅢ300V長さ(cm)テストリード:約47交流電圧(V)600抵抗(Ω)40M直流電圧(V)600連続使用時間約200時間連続使用時間(時間)約200時間交流電流(A)400m最大表示3999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。交流電流400mA検波方式平均値整流(MEAN)直流電流(mA)400RoHS指令(10物質対応)対応特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5校正証明書なし
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低 シンワ測定デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型 H-3 最高・最低シンワ測定(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂質量(g)360タイプ最高・最低電源単四乾電池 2本測定範囲(℃)-30~250本体寸法(mm)172×77×46分解能0.1精度(℃)±1分解能(℃)0.1測定対象調理、設備管理、農業、実験リード線(m)1.4測定間隔1秒プローブ長(mm)110特性防塵・防水防水保護等級IPX7プローブ径(Φmm)3.5
防水デジタル温度計 カスタム防水デジタル温度計カスタム
3,898税込4,288
1個
当日出荷から22日以内出荷
IP66準拠。水周りでの作業に強く、水洗いもOK!275mmの長いプローブで奥深くの温度も測りやすいですΦ1.8mmの先細センサータイプ。応答速度が速く、被測定物へのさし傷が目立ちにくい!内蔵の磁石で金属面に取り付ける事ができますプローブ保護用カバー付き
用途食品・調理、農業・園芸、理化学をはじめ幅広い分野で、様々な場面の温度管理付属品取扱説明書(保証書付)、プローブキャップ、CR2032コイン電池寸法(mm)約 W 30 × H 380 × D 16質量(g)約44 (電池およびプローブキャップ含む)測定範囲(℃)-50.0 ~ +300.0使用温度(℃)0 ~ +50 (但し、結露のないこと)センサータイプサーミスタプローブΦ3.5 × 275mm(先端Φ1.8mm)、SUS304分解能(℃)0.1電源(個)CR2032 コイン電池 × 1サンプリング約 2 回/秒防塵防水性能IP66準拠オートパワーオフ10分(解除不可)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)・±3(-50.0~-20.1・±1(-20.0~+150.0・±2(+150.1~+200.0・±3(+200.1~+250.0・±6(+250.1~+300.0
ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22) 東京精密ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)東京精密
25,980税込28,578
1本
当日出荷
対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。
トラスコ品番457-6174
0560 0103温度計 testo(テストー)0560 0103温度計testo(テストー)
7,798税込8,578特価
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
熱電対ミニチュアコネクター ライン精機熱電対ミニチュアコネクターライン精機(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
TCシリーズ用K熱電対プローブ専用コネクタ。
用途他社製の熱電対プローブをTCシリーズで使用する場合にコネクタを交換します。熱電対KRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメーター カイセデジタルマルチメーターカイセ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
多機能ハイコストパフォーマンスモデル机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能ディスプレイホールド、レンジホールド機能オートパワーオフ、リセット機能温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44V
オシロスコープ プローブ はくでんオシロスコープ プローブはくでん
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
周波数帯域は100MHz、最大測定電圧は600V(10:1)のオシロスコープ用プローブです。
仕様入力静電容量:18pF (1:10) 90pF (1:1)、最大入力:1X-200動作電圧 (Vp-p) 10X-600動作電圧 (Vp-p)入力容量[1X] 70pF-120pF [10X] 13pF-18pF周波数帯域(MHz)DC 100 (1:10) DC 6 (1:1)最大測定電圧(V)600 (10:1) 300 (1:1)立ち上がり時間3.5ns (10:1) 58ns (1:1)入数2本/セット入力抵抗10MΩ (1:10) 1MΩ (1:1)
オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)オシロプローブ用チェック端子MAC8(マックエイト)
6,998税込7,698
1袋(1000個)
当日出荷から9日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 高さは凸部によって一定に出来ます。 高さを低くしたい場合は、取付穴径を大きくすれば(1.4Φ以上)自由に出来ます。
材質リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1.2
ステンレス製プローブ 先端曲がり形状 DESCOステンレス製プローブ 先端曲がり形状DESCO
959税込1,055
1本
当日出荷
長さ(mm)133
差動プローブ(波形のみ) HIOKI(日置電機)差動プローブ(波形のみ)HIOKI(日置電機)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
メモリハイコーダの入力ユニットの入力部に接続する差動プローブ。HIGH・LOW端子それぞれに入力された高電圧を1/100または1/1000に分圧したあと、その差をGNDに対する信号として出力。CAT Ⅲ、CAT Ⅳ適合。
適合機種8860・8861・8966・8968・8970・8972・LR8400・LR8410・LR8416・MR6000・MR8740・MR8827・MR8847・MR8870・MR8875最大入力電圧AC,DC 1000V電源供給オプションのACアダプタZ1008または市販のUSBケーブル(DC5V/MicroB)
TESTO510i差圧スマートプローブ testo(テストー)TESTO510i差圧スマートプローブtesto(テストー)
27,980税込30,778
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
差圧測定だけでなく風速風量演算機能付。 フィルターのつまりやガス流量などの測定に。 ガス管の気密性を試験するモードで、配管の漏れ試験にも。
電磁式ストレートプローブ スケール2 elcometer電磁式ストレートプローブ スケール2elcometer
129,800税込142,780
1本
当日出荷
別売りのプローブと接続して使用します。 セパレート型膜厚計用の測定プローブです。 デュアル式プローブでは、鉄と非鉄の下地を自動で認識して測定方法を切り替えます。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定測定範囲(mm)0~5.0(鉄)トラスコ品番769-3109質量(g)90タイプ電磁式分解能(μm)1.0~10
コンパクトpH計 交換用プローブ センセカ(旧グライシンガー)コンパクトpH計 交換用プローブセンセカ(旧グライシンガー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷
種別交換用プローブアズワン品番3-8597-11
TESTO440用 熱線式風速プローブ testo(テストー)TESTO440用 熱線式風速プローブtesto(テストー)
52,980税込58,278
1台ほか
当日出荷から30日以内出荷
熱線式センサと温度センサが内蔵された風速プローブで、風速、温度を測定し、風量を演算します。 スタンダードな固定ケーブル付のプローブで、微~低風速域で高精度の測定結果が得られます。 最長0.85mまで伸ばせるロッドにはスケールが刻まれており、ダクト挿入深度を確認できます。
用途エアコン・換気ダクト用
TESTO549i冷媒圧力スマートプローブ testo(テストー)TESTO549i冷媒圧力スマートプローブtesto(テストー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
testo 549iは、エアコン・冷凍機の冷媒圧力を測定するためのコンパクトな測定器で、約90種類の冷媒の圧力と飽和温度を測定することができます。専用アプリをインストールしたスマホ/タブレットとBluetoothでつながり、測定・記録・文書化に対応します。testo 115iと併用して過熱度の自動演算にも対応するためフロン定期点検に最適です。モバイルアプリによるワイヤレス測定・記録・文書化ができます。測定データはPDFレポートやCSVファイルとしてエクスポート可能です。
用途R32/R410A/R22等の冷媒圧力・飽和温度の測定に (-0.1 ~ 6 MPa)。付属品単4乾電池 × 3、ストラップ、出荷検査書トラスコ品番253-8139幅(mm)125接続口径1/4 フレアインチ高さ(mm)31奥行(mm)32精度フルスケールの±0.5%分解能1(hPa)、0.001(MPa)、1(Pa)計測範囲-1k~60000k(hPa)、-0.1~6(MPa)最小目盛(MPa)0.001
Gems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ) GEMS SENSORSGems Sensors レベルトランスミッタ (プローブタイプ)GEMS SENSORS
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブ testo(テストー)K熱電対(Saveris 2 T3)フラットコードプローブtesto(テストー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
温度測定範囲(℃)-40~220サイズ60×Φ5(先端:Φ3.6)ケーブル長(m)2(PTFE)精度(℃)代表値:±1.5(Class1)応答速度7秒
iFlex(R) フレキシブル電流プローブ フルーク(FLUKE)iFlex(R) フレキシブル電流プローブフルーク(FLUKE)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ仕様(外部磁場除去率)40dB最大測定導体径(Φmm)71
40kV高電圧プローブ フルーク(FLUKE)40kV高電圧プローブフルーク(FLUKE)
119,800税込131,780
1本
当日出荷
機器内で電力が制限された回路での測定にのみ使用できる高電圧プローブです。 10MΩ入力インピーダンスの電圧計と共に使用すると、高い確度を得られます。 0~40kVDC、ACピークが測定可能です。
仕様40kV高電圧プローブトラスコ品番765-7471質量(g)340
Kタイプ針状熱電対温度プローブ A&D(エー・アンド・デイ)Kタイプ針状熱電対温度プローブA&D(エー・アンド・デイ)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
直径約1mm。極細の針状熱電対温度プローブです。 HACCPの温度測定・記録に、ローストビーフなどの芯温測定に、真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に最適です。 刺してはかれる直径約1mmの極細針状センサーで、温度測定する食品の傷跡を最小限にとどめることが可能です。 温度センサーはステンレス製(SUS304)、ケーブルはシリコンを使用しています。
用途HACCPの温度測定・記録に。ローストビーフなどの芯温測定に。真空調理、低温調理の食材の中心温度測定に。適合温度計:AD-5601A、AD-5602A、AD-5605H、AD-5614、AD-5616、AD-5618、AD-5634質量(g)約36(ケーブル含む)ケーブル長(m)約1材質(シース)金属:SUS304温度測定範囲(℃)0~200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×162×8(ケーブル含まず)確度(℃)±2.5材質(ケーブル)シリコン熱電対Kタイプ(クロメル・アルメル)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.86MB)シース部寸法(Φmm×mm)金属:1.07×100
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I アインツプローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-Iアインツ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。
トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ testo(テストー)testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブtesto(テストー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
testo480用熱線式プローブ。
測定範囲0~20m/s、-20~70℃仕様伸長ロッド:790トラスコ品番819-3688質量(g)300ケーブル長(m)2.8精度±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃先端径(Φmm)7.5
MM41DP/42DP用pHプローブ5m 東亜DKKMM41DP/42DP用pHプローブ5m東亜DKK
46,980税込51,678
1個
当日出荷
リード線長さ(m)5
Pt100防水型浸漬/芯温プローブ testo(テストー)Pt100防水型浸漬/芯温プローブtesto(テストー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
Pt100タイプの温度プローブ。 Pt100防水タイプ。
温度範囲(℃)-50~400トラスコ品番819-3665寸法(mm)225×5Φケーブル長(m)1.2精度(℃)±0.15+0.2%rdg応答時間(秒)12先端径(Φmm)3.7
RS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2m RS PRORS Pro マルチメータ用 ヒューズ内蔵プローブキット, 1.2mRS PRO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様リードタイプ = ヒューズ内蔵プローブキットコネクタ タイプ = ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600, 1000 V安全カテゴリ = 1000 CAT III V, 600 CAT III V最低動作温度 = -10℃最高動作温度 = +150℃安全カテゴリレベル = CAT IIIライトアングルのバージョンは、Megger BM100、BM101、Thurlby 1905、1503、Fluke 8010、8050、Wavetek DM25XL、DM93、DM98、AVO 8、AVO 2001、ITT MX112マルチメータとの併用は推奨できません。 これらのモデルでは、ストレートバージョンが適しています。. RS Proヒューズ付きテストリード1000 V CAT III. 最大1000 V CAT IIIの高エネルギー回路を計測する際に、使用者に高度な保護レベルを提供する1.2 mのヒューズ付きテストリードセットです。 リードには、伸縮可能シュラウド付きストレート4 mmプラグ、又はライトアングルシュラウドプラグが付属します。. 各リードには、完全に防接触の一体型ヒューズホルダに入った500 mA 1000 V 50 kA HRCヒューズが付属 熱 / 科学薬品 / オイル / 摩擦に対する耐性を持ち、摩耗インジケータとして機能する黄色の内部絶縁を搭載した高品質のシリコン絶縁ケーブル 定格600 V CATIIIの一体型フィンガガード付きの20 mmジョー開口部を持つ、ねじ込みタイプ大型わに口クリップ リードの各端には、ストレインリリーフが提供されています。. プラスチックのケースに入ったこのテストリードセットは、ストレート又はライトアングルの4 mmプラグのバージョンを持ち、ほとんどのマルチメータや絶縁テスターに適しています。. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用する極細絶縁プロッドセット ; 2627770 2627770 も用意. ヒューズ付きテストプロッド及びマルチメータテストリードセットとともに使用するシャッター付きランタンプローブセット ; 2627786 2627786 も用意RoHS指令(10物質対応)対応
T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜) testo(テストー)T熱電対(Saveris 2 T3)フレキシブル温度プローブ(PTFE被膜)testo(テストー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
温度測定範囲(℃)-40~250寸法(mm)2000×Φ1.5精度(℃)代表値:±0.5(Class1)応答速度2秒
RS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3m RS PRORS Pro 温度プローブ 温度センサ Kタイプ, 0℃ に +1200℃, 3mRS PRO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 3m最低検出温度 = 0℃最大検出温度 = +1200℃ケーブル長 = 3m応答時間 = 0.7秒基準合致 = RoHS対応タイプK高温プローブ. タイプK熱電対、2つの0.8 mm導体。 ブレード状のセラミックファイバで絶縁。 セラミックファイバで編組。 既存の接続の高温はんだ及びはぎ取り。RoHS指令(10物質対応)対応
汎用プローブ 80PK-9 フルーク(FLUKE)汎用プローブ 80PK-9フルーク(FLUKE)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から24日以内出荷
汎用プローブ
ケーブル長(m)1耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
...