カテゴリ

  • 理美容(84)
    • ヘアピン(72)
  • 縫製用品(11)
    • ヘアピン/バレッタ/ヘアアクセサリ(4)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ネット・シート・マルチ固定具(1)
  • バイク純正部品(3)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-39(3)
  • 介護用品(15)
  • 建築金物(11)
  • 防災用品(5)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヘアピン」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップ シルバー 日本紐釦貿易クリップ シルバー日本紐釦貿易
299税込329
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
SS アメリカヘアピン 貝印SS アメリカヘアピン貝印
269税込296
1個(40g)
当日出荷
抜けにくい波型のヘアピンです。
容量(g)40
アメリカヘアピン玉付 貝印アメリカヘアピン玉付貝印
269税込296
1個(30g)
当日出荷
台付パッチン止め 日本紐釦貿易台付パッチン止め日本紐釦貿易(4件のレビュー)
299税込329
1袋(5本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ピン(ヘア) 39092-0001 Kawasakiピン(ヘア) 39092-0001Kawasaki(1件のレビュー)
299税込329
1個
欠品中
代表車種KLX250M7F
コンコルドクリップ 日本紐釦貿易コンコルドクリップ日本紐釦貿易
399税込439
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
カラーグローブ オカモト[安全靴・作業靴]カラーグローブオカモト[安全靴・作業靴]
269税込296
1双
3日以内出荷から7日以内出荷
オカモトカラーグローブは製造時にアレルゲンである加硫促進剤やタンパク質を除去しています。さらにパウダーフリーのため、パウダーによるアレルギーやかぶれもありません。ヘアカラー専用に開発されているため、グローブ表面のエンボス加工を強くし、操作性を高めています。ヘアカラー剤の汚れが目立たない色を採用しています。濡れた手でも脱着しやすいように、手袋内面をアクリルコーティングしています。ピンホールの全数検査を行っています。
仕様パウダーフリー、内面アクリルコーティング、エンボス加工材質天然ゴムラテックス全長(cm)30
H/G スリーピン ブラック 貝印H/G スリーピン ブラック貝印
369税込406
1パック(4個)
当日出荷
パチンと留まり手軽にヘアアレンジができるヘアピンです。4個入り。
気密保持剤 リキッドシール300DP U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPU-METAL(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1本(1000mL)
5日以内出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1mm以下の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度300℃を実現、単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1mm以下その他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)450完全硬化時間(深さ5mm以下)20時間、(深さ5~10mm)22時間、(深さ10~15mm)40時間、(深さ15mm以上)44時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)2分、(深さ5~10mm)5分、(深さ10~15mm)10分、(深さ15mm以上)20分危険物の性状非水溶性
スピーカー サンワサプライスピーカーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。高音再生専用のツィーターを搭載し、透明感に優れた超高音の美しいサウンド再生を可能にしています。深みのある低音域から自然で安定した中音域を再生する2.5インチのウーファーユニットを搭載しています。操作性の高い大型スイッチ類を採用しており、BASS(低音)、TREBLE(高音)、ボリュームの調整が可能です。視聴環境や音源により細かく調整ができます。前面に外部入力(AUX)ジャックを搭載しメイン音声はパソコン側に接続したまま、スマートフォンやMP3プレーヤーを接続し手軽に出力することができます。 デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明確に聞き取ることができます。深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。 重厚感とスタイリッシュな雰囲気を出すヘアライン加工を施したアルミ製パネルを使用しています。左右のスピーカー間はRCAピンジャックケーブルのセパレート式になっており、市販のRCAピンジャック延長ケーブルで延長することが可能です。アンプ内蔵でヘッドホンステレオの出力端子やパソコンの音声端子につなぐだけで音楽を楽しめます。 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
仕様■実用最大出力:20W(10W+10W)■周波数特性:20Hz~100kHz■スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2.5インチ(直径約63.5mm)■ツィーターサイズ:1.0インチ(直径約25.4mm)■ロードインピーダンス:4Ω■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)■外部入力:AUX※右スピーカー前面■外部出力:ヘッドホン端子■電源:内蔵■外形寸法:W90×D159×H191mm■ケーブル長:スピーカー間ケーブル(RCAピンジャック含む)約1.5m、PC接続ケーブル約1.5m(3.5mmプラグ含む)、電源コード約1.5m(コード含む)■カラー:ブラック■セット内容:取扱説明書(保証書)
クロス下地コーナーテープV-touch KLASS(クラス/旧:極東産機)クロス下地コーナーテープV-touchKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,098税込5,608
1巻(50m)
当日出荷から4日以内出荷
表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm)53長さ(m)50
気密保持剤 リキッドシール300DPM U-METAL気密保持剤 リキッドシール300DPMU-METAL(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本(1000mL)
当日出荷
鋳造物や溶接部に生ずる0.1~0.5mm以内の微小穴(ヘアクラック、ピンホール)を完全密閉させ、漏れをふさぐ一液性液体シーリング剤です。耐熱温度260℃を実現。 単に塗布するだけで自らが微小穴の奥深くに毛細管現象で浸透します。 特別な機器は不要です。 硬化後350bars(最高)の耐圧性能を持ちます。 従来品に比べ、塗布直後の表面乾燥時間が若干遅くなりますが、それにより浸透力が増し、完全硬化時間が早くなりました
仕様(対象微小穴)0.1~0.5mmその他(適用法令)船舶安全法/引火性液体類、航空法/引火性液体成分アセトン、酢酸エチル、ブタノン、他耐熱温度(℃)(連続)260、(短時間)300、(瞬間)400完全硬化時間(深さ5mm以下)22時間、(深さ5~10mm)24時間、(深さ10~15mm)42時間、(深さ15mm以上)46時間危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応浸透時間(深さ5mm以下)6分、(深さ5~10mm)12分、(深さ10~15mm)15分、(深さ15mm以上)40分危険物の性状非水溶性
茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉茂木和哉 サビ落とし茂木和哉(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(200mL)
当日出荷
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ仕様サビ用スプレー成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。液性中性本体サイズ(mm)83×45×H158主な用途サビ落とし使用場所サビアズワン品番64-1225-92危険物の類別非危険物商品タイプ液体スプレー繰り返し・詰め替え対応
555 ヘアピン箱入り 五力工業555 ヘアピン箱入り五力工業
3,998税込4,398
1個(130g)ほか
3日以内出荷
ボブ ジャンボローラーピン 五力工業ボブ ジャンボローラーピン五力工業
3,798税込4,178
1個(100本)
当日出荷
長さ(mm)約73付属品丸筒プラスチックケース
スーパー クリップ エバーメイトスーパー クリップエバーメイト
3,298税込3,628
1個(24本)
当日出荷
ピンにカラープレートを付け、挟んだ髪に跡を残さないヘアクリップです。 メイクの時など前髪やサイドの髪を留めるのに最適です。
アソート全長(mm)60(クリップ部45)幅(mm)18
ステンレス アメリカピン ニシダステンレス アメリカピンニシダ
1,298税込1,428
1個(50本)
当日出荷
さびにくくメンテナンスに優れるステンレス製。学校定番商品。
長さ(mm)約52
復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤 カンペハピオ復活洗浄剤 サビ取り用 もらいサビ除去洗浄剤カンペハピオ(10件のレビュー)
999税込1,099
1本(80g)
当日出荷
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物] 鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2] パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。トラスコ品番330-2717質量(g)117タイプ中性標準使用量0.5~1m2アズワン品番64-1164-63危険物の類別非危険物使用可能材質真鍮
ドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOM テスコムドライヤー 速乾 大風速 1300W プロテクトイオン サロンクオリティ ヘアドライヤー Nobby by TESCOMテスコム
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
プロ仕様のパワフルな速乾力が、さらにグレードアップ(※1)。業界トップクラスの大風速で、地肌から素早く乾かしサロン仕上がりの美しい髪へ。サロンシェアNo.1(※2)ブランド『Nobby』の最上位モデルをご自宅で体感できる、プロフェッショナルヘアドライヤーです。※1 メーカー従来品NIB3001との比較。 ※2ドライヤーにおいて、2024年3-6月 株式会社セイファート調べ
用途サロンシェアNo.1(※)ブランド『Nobby』から生まれたNobby by TESCOM。洗練されたデザインとともに、「私にできる、サロンクオリティ。」をコンセプトにプロの技をご自宅でリアルに再現できる機能を搭載しました。 ※ドライヤーにおいて、2024年3-6月株式会社セイファート調べ ※Nobby(ノビー)はテスコムのサロン専用ブランドです。 プロ用に独自開発した「シロッコファン」で大風圧・大風速を実現。78枚の羽根それぞれが曲面を持ち、空気をすくって力強く押し出す独自設計に。髪の根元を持ち上げ地肌からしっかりと乾かし、仕上がりに差がつきます。 プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出することで、それぞれのイオンが髪に働いて、髪の広がりや傷みの一因となる静電気を抑制します。 ※放出イオン量:約1,000万個/cm3以上。メーカー測定法/メーカー比較法による 軽量・高耐久・長寿命にグレードアップ。プロ用ブラシレスDCモーター搭載により、パワフルで安定した風を送り続けられます。 従来のDCモーターより小型化されたブラシレスDCモーター搭載で、スリム&軽量化。従来機種と比べ製品の奥行が14mmスリムに、さらに180g軽くなりました。操作がしやすく、疲れにくいため快適にヘアドライができます。 ※メーカー従来品NIB3001との比較。 温度と風量を選べる2つのスイッチを搭載。乾きづらい根元は一気に乾かし、痛みの気になる毛先は低温でいたわりドライ。プロの乾かし方を再現して、サロン帰りのツヤ髪へ導きます。 温風冷風の自動切り替えと独自の風速で、美しい仕上がりに。髪のまとまりと速乾のバランスに優れた風速で、温風と冷風を一定間隔で自動的に切り替えるモードを搭載。温風と冷風を交互に当て、最適な風速で乾かすことで、髪のツヤ10%アップ。 ※TURBO-HIGHとの比較。メーカー測定法/メーカー比較法による。ご使用方法や髪質によって個人差があります。 付属のセットフードは、フードとブラシで髪を挟み込みやすい形状に。プロの仕上げのような、安定したブローを自分で行えます。 ※使用中・使用後は高温のためさわらないでください。 ※樹脂製のブロー用ブラシを使用してください。耐熱温度110℃以上のブラシを推奨。獣毛や木製・金属製のブラシは使用できません。 ※フードをブラシに強く押しあてるとピンが変形する恐れがあります。 付属のスタンドを使って両手で乾かすことができます。ロングヘアでも疲れず快適に乾かせます。使った後は立てて収納でき、スペースを取りません。 従来のフィルターに比べ、耐久性の高い高性能フィルターを採用。お手入れがしやすく水洗いも簡単に行えます。 使いやすいラク抜きプラグ。力の弱い方やお年寄り、爪の長い方やネイルをしている方でも、レバーを押すだけで簡単にプラグを抜くことができます。仕様【コンセントタイプ】風量切替スイッチ BOOST/TURBO/SET/OFF・温度切替スイッチ HIGH/LOW/COOL・温冷自動切替スイッチ ON/OFF付属品セットフード、スタンド材質PC質量(g)620(本体のみ)、650(セットフード付き)消費電力(W)1300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.7温風温度(℃)120(周囲温度30℃の場合、BOOST-HIGH時)安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×81×226(本体のみ)、約299×81×226(セットフード付き)保証期間2年間使用地区【海外使用】×
マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト山崎実業
2,500税込2,750
1個
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
Y.S.PARK メタルパドルブラシ Y.S.PARK(ワイエスパーク)Y.S.PARK メタルパドルブラシY.S.PARK(ワイエスパーク)
9,898税込10,888
1本
3日以内出荷
静電気の発生を極限まで抑える表面処理 傷みの原因となる静電気を極限まで発生させない特殊表面加工を施しています。また導電性の高い金属素材を表面に施し大気中に放電させることにより、髪に帯電する静電気を逃がします。世界初(同社調べ)のメタルメッキピンを使用したヘアブラシ。滑らかな表面加工により髪にワンランク上の艶を与える。角のない丸いピン先で頭皮に優しい。高密度のピンでより艶のある仕上がり、オールマイティーに使用可能。Y.S.PARK Laxury Collection Metal Paddle Brush ツヤのあるまとまりのある髪に導きます。(ドライ時に使用)
全長(mm)240
アメリカヘアピン 貝印アメリカヘアピン貝印
269税込296
1個(40g)
当日出荷
抜けにくい波型ヘアピン。約40g入。
【オーダー】ドアハンドル用化粧金具 取付ビス・ピン付 DS90 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル用化粧金具 取付ビス・ピン付 DS90UNION(ユニオン)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
D41 デンマンD41デンマン
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
ピンの配列に拡がりを持たせているため、髪通りがスムーズです。特にロングヘア、カーリーヘア、ウェービーヘア等の髪型に使いやすいブラシです。
仕様ピン9行材質ABS樹脂、天然ゴム、ナイロンピン全長(mm)約217本体:ブラック、ピン:ナチュラル、台座:レッド
ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業ウォールヘアーアイロンホルダー タワー ダブル 石こうボード壁対応 ホワイト山崎実業
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
ストレートとカール2種類のヘアーアイロンが収納できるホルダー毎日使うヘアーアイロンをスッキリ収納できるホルダー。ムースやスプレーなどの収納にもおすすめです。使用後、電源コードを掛けて収納できるフック付き。壁の穴が目立ちにくい石こうボードピンで簡単に取り付けでき、木ネジでも取り付け可能です。
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3取付可能対象【石こうボードピン使用時】壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ【木ねじ使用時】柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)280幅(cm)【下部コード通し口】2.5耐荷重【ホルダー部】1kg コードフック部1つあたり:500g(静止荷重)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.8×6×13.7奥行き(cm)【コードフック部】3.1内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【ホルダー部(1つあたり)】5×4.6×9.8スタイルダブル
速乾ヘアブラシ クリーナー付き 明石通商速乾ヘアブラシ クリーナー付き明石通商
889税込978
1本
翌々日出荷
風通しの良い形状で、ドライヤー時間を短縮!短時間ブローで、熱による髪のダメージを軽減長いピンと短いピンの2本のソフトピンが、根元の汚れを除去しつつ優しくマッサージヘッド部分のスプリングが硬すぎず、ほどよい弾力で頭皮にやさしいヘアブラシクリーナー付き
ハードケース据え置きタイプ 16個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ハードケース据え置きタイプ 16個入ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,398税込7,038
1箱(16個)
翌々日出荷
お部屋でごちゃごちゃする小物をひとまとめに出来ます。裁縫道具、スタンプ、ペンなどの文具、コード類の収納に便利です。
用途洗面台まわりのヘアゴム、ピン留め、入浴剤、ふきとりシート、メラミンスポンジ等の掃除用品もすっきり収納出来ます。トラスコ品番552-2062クリア入数(個)16外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)78.5外寸法・間口(mm)110
マグバンド エンジニアマグバンドエンジニア(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ネジや釘を手首に保持できるマグバンド。ネジなどを素早く取り出せて作業効率が向上。本体重量35gと軽量で、使用時の負担を軽減します。キャビネットや車体に貼り付けて、工具などを保持できます。水洗いできるので衛生的。
用途ネジやナット、釘、釣り針、裁縫針、ヘアピンなどの保持に。材質TPR&ネオジム磁石厚さ(mm)4全長(mm)276質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
プロブライト ザ ノットドクタープロブライトザ ノットドクター
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
髪の毛を解きほぐすのに最適な素材とピンの数を研究し作られたヘアブラシ。ピンは柔軟性と弾力性に優れた特殊ナイロンを使用し212本のピンが優しく髪の毛を解きほぐします。
材質【柄】ABS樹脂【毛】ナイロン・エポキシ樹脂全長(mm)250
エバーメイト ステンレス エバーメイトエバーメイト ステンレスエバーメイト
2,698税込2,968
1箱(55本)ほか
当日出荷
用途に合わせて使える、錆びにくいステンレス素材のシングルピン。
マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25  ブラック 山崎実業マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ブラック山崎実業
2,000税込2,200
1個
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンBK質量(g)約330備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)耐荷重約1.5kg適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
ヘアピンハンガー エバー商会ヘアピンハンガーエバー商会
18,980税込20,878
1箱(100個)
当日出荷
セーフティネット用ハンガー 木造軸組みの根太レス工法の二階梁、階段開口部の梁、2×4のスタッドなどにビスで取り付けて使用します。 風で外れ難いようにS形をしています。
用途セーフティーネット・落下防止ネット・ネットハンガー・安全対策・建築現場・塗装現場・解体現場・作業現場タイプ木造用穴径(Φmm)5.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×10太さ(Φmm)7
ハンディタイプ検針器 サンコウ電子ハンディタイプ検針器サンコウ電子(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(1.07MB) 製品カタログ(0.79MB)
山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト 山崎実業山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W25 ホワイト山崎実業
2,000税込2,200
1個
当日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーンWH質量(g)約330備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)耐荷重約1.5kg適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁4本以内を目安としています耐熱温度(℃)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×1.7×4
ピン(ヘア) 39092-1058 Kawasakiピン(ヘア) 39092-1058Kawasaki
239税込263
1個
欠品中
代表車種EJ650A8F
ピン(ヘア)  39092-1051 Kawasakiピン(ヘア) 39092-1051Kawasaki
539税込593
1個
欠品中
メーカー名:カワサキメーカー品番:39092-1051
トップピン 黒 3P 粧美堂トップピン 黒 3P粧美堂
200税込220
1個
4日以内出荷
材質スチール
マグピタボード 3×8 ヘアライン ニチレイマグネットマグピタボード 3×8 ヘアラインニチレイマグネット
39,980税込43,978
1セット(1枚)
5日以内出荷
マグネットがつく壁「マグピタボード」は、不燃建材なのでリビングだけでなくキッチン、サニタリーで大活躍。高級感あふれる意匠性、 落ち着いた光沢が上質なヘアライン調の2色が登場。POINT1 「磁石がつく」 マグネットがつくのでビスや画鋲、テープが不要。お子様の部屋にも安心安全です。壁を傷つけずメモやプリント類をマグネットでさっと掲示できます。POINT2 「不燃建材」 不燃建材なのでキッチンの壁面に最適です。よく使うものは手の届く位置にマグネットでスッキリ壁面収納。調味料などを壁面に収納して調理スペースを確保。作業効率がアップします。POINT3 「お掃除らくらく」 衛生的・耐汚性に優れており、お掃除も簡単。マグネットだから取り外してまるっとお掃除でき、衛生的です。POINT4 「キッズデザイン賞受賞」 子供が考えたことを絵や文章で描くことで自己表現を育みます。マグネットをペタペタはって、遊びながら学ぶことができます。POINT5 「施工性が良い」 丸のこでカット可能なので、施工現場での急なサイズ変更にも対応できます。こちらはマグピタボードの3×8板になります。こちらのサイズは1枚入りとなっています。推奨マグネット商品:「BLAVO.」「マグシャーレ」「HEYADECO KAGU」
用途室内の壁を全面、または部分的に「マグネットがつく壁」にすることができます。幅(mm)910長さ(mm)2420厚さ(mm)3.4仕様マグピタボード関連資料施工説明書(2.85MB)
アメリカピン 玉付き 30g 粧美堂アメリカピン 玉付き 30g粧美堂(1件のレビュー)
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール