カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(288)
    • 温水床暖房部材(57)
    • ガス機器パーツ(3)
    • 樹脂管用継手(130)
    • ステンレス製ねじ込み継手(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
    • マニホールドブロック(3)
  • 制御機器(5,944)
    • ピンヘッダー(1,634)
  • 空調・電設資材(32)
    • 冷媒回収補助用品(9)
  • 梱包用品(12)
    • OPP袋(5)
  • 電気材料(4,680)
  • 学童・教育用品(444)
  • 自動車純正部品(430)
  • バイク部品(296)
  • パソコン/周辺機器(163)
  • 店舗什器・備品(111)
  • 住設機器(93)
  • 農業機械(84)
  • 事務用品(74)
  • 自転車部品(49)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(42)
  • トラック輸送・安全用品(25)
  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 卓上消耗品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • トラック純正部品(12)
  • 防災用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 建築金物(10)
  • 日用品(8)
  • 測定用品(8)
  • マスク(8)
  • 手袋(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 縫製用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • 作業服(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 救急・衛生(2)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
カクダイ・オンダ製作所・KVK・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・コーヨー[油圧機器・油圧ホース]・前澤給装工業・日本継手(旧:JFE継手)・イチネンTASCO・三菱ケミカルインフラテック・千代田通商・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・日本モレックス(molex)・アーテック[学校教材・教育玩具]・AMPHENOL・HARWIN・廣杉計器・JST(日本圧着端子製造)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヘッダー」の検索結果

13,014件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッダー カクダイヘッダーカクダイ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質青銅
SFH型 ステンレスヘッダー オンダ製作所SFH型 ステンレスヘッダーオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
分岐配管に便利。 チーズを複数組み合わせるより、コンパクトに納まり、ねじ込み手間も削減可能。
材質SUS304(SCS13A)形状ヘッダー使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)呼び径(A)20×15最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)ヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途戸建用集合用形状マニホールド種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
WH型ダブルロックヘッダー オンダ製作所WH型ダブルロックヘッダーオンダ製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管をワンタッチで接続できる「(S)ダブルロックジョイント」を一体化しました。 従来のヘッダーにオスアダプターを取付ける面倒な作業は必要ありません。 ねじ込み箇所が少なく、漏水の心配は低減します。
用途給水・給湯・暖房・融雪形状マニホールド材質CAC406C/青銅仕様日本水道協会認証登録品・ダブルロックジョイント内蔵種類その他継手使用温度範囲(℃)(継手)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(継手)1.75[17.5]寸法d(呼び径A)13寸法D(Rc)3/4
ヘッダ 前澤給装工業ヘッダ前澤給装工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途さや管ヘッダ工法に使用します。
連鋳ヘッダー KVK連鋳ヘッダーKVK
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状その他種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc×Rc
包装袋 チャック付き ヘッダー穴 背面白色 10枚セット HMD WORKS包装袋 チャック付き ヘッダー穴 背面白色 10枚セットHMD WORKS
68税込75
1セット(10枚)
4日以内出荷
チャック付きで簡単に封ができる便利な包装袋です。ヘッダー穴があるので、フックに掛けて陳列できます。前面は透明、背面は白色で、中身を見せながら清潔感のあるパッケージに仕上がります。
材質OPP
ミナバッカーヘッダー付PE袋 酒井化学工業ミナバッカーヘッダー付PE袋酒井化学工業(3件のレビュー)
309税込340
1セット
当日出荷
片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。剥離紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。手袋をしながらでも、はがしやすい。
用途シーリング用バックアップ材・建築土木用断熱緩衝材・土木建材用目地材・玩具など日用雑貨。材質ポリエチレン長さ(mm)1000形状角形伸び(%)100引張強度(MPa)0.96圧縮永久歪(%)2危険物の類別非危険物圧縮応力25%(kPa)140見掛密度(kg/m3)65
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
309税込340
1パック(100枚)ほか
当日出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
589税込648
1パック(100枚)ほか
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付 ツヨロン(藤井電工)ツヨロン D環・D環止セットLSA用 BG ヘッダー付ツヨロン(藤井電工)
899税込989
1セット
当日出荷
穴数4
クリアパック ヘッダー付 #40 カクケイクリアパック ヘッダー付 #40カクケイ(2件のレビュー)
359税込395
1パック(100枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
クリアパック OPPサイドシール規格袋 ポリプロピレン40ミクロン(焼却時有害ガスは発生しません) ヘッダー付き・フタ付き(テープ留め)
テープ部分(mm)40
スマートヘッダー SANEI(旧:三栄水栓製作所)スマートヘッダーSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハンドル操作でそれぞれ吐水・止水ができます。 JIS規格商品。
用途分岐止水栓としておねじサイズG1/2めねじサイズRc1/2
シングルヘッダー KVKシングルヘッダーKVK
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
形状その他付属品ジョイントファスナー種類サニタリー継手
JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ヘッダ PSIシリーズJST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッダーエルボ用保温材 カクダイヘッダーエルボ用保温材カクダイ
839税込923
1個
当日出荷
Phoenix Contact基板ヘッダアクセサリー フエニックス・コンタクトPhoenix Contact基板ヘッダアクセサリーフエニックス・コンタクト
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Samtec ピンヘッダ TSシリーズ SAMTECSamtec ピンヘッダ TSシリーズSAMTEC
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRR-42037-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRR-42037-00(2列)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRR-420284-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRR-420284-00(2列)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-221073-00(H=10.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-221073-00(H=10.7)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)10.7
ピンヘッダー(ピン) PSM-420233-00(H=2.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-420233-00(H=2.3)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.3
ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) FRS-71041-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-71041-00(1列)廣杉計器
969税込1,066
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付 土井金属化成ガソリン携行缶ノズルセットヘッダー付土井金属化成
5,998税込6,598
1箱(12個)
当日出荷
土井金属製ガソリン缶専用部品です。
トラスコ品番246-5745材質ポリエチレン、ニトリルゴム幅(mm)53高さ(mm)330質量(g)45奥行(mm)53ノズル長(mm)330危険物の類別非危険物
ピンヘッダー(ピン) PRR-410295-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRR-410295-00(1列)廣杉計器(1件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-420333-00(H=3.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-420333-00(H=3.3)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)3.3
ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Lock PLUSシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 基板接続用ヘッダ Micro-Lock PLUSシリーズ日本モレックス(molex)
869税込956
1リール(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
チャック付き包装袋 ヘッダー穴 背面白色 10枚セット ZATTAチャック付き包装袋 ヘッダー穴 背面白色 10枚セットZATTA
68税込75
1セット(10枚)
当日出荷から15日以内出荷
チャック付きで簡単に封ができる包装袋10枚セットです。ヘッダー穴がついておりフックに吊り下げ可能です。全面が透明で背面が白色になっており、商品等を分かりやすく見せることができます。
材質OPP
スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型) 3M(スリーエム)スタンダードソケット/ヘッダー Vロープロヘッダー(直線型)3M(スリーエム)
99税込109
1個
当日出荷から3日以内出荷
4面モールドにより、コンタクトを保護し、ソケットコネクタの逆差しを防止します。ボードマウントソケットとの組み合わせで基板対基板接続が可能です。
用途一般産業機器および各種ユニットの基板間接続用。仕様接点部金メッキ厚0.2μm以上(はんだ付部金フラッシュメッキ、その他ニッケルメッキ)材質ガラス強化ポリエステル形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC250/DC300定格電流(A)1基板厚(mm)(適合)1.6コンタクト形状オス結線方法基板実装
Arduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済) ArduinoArduino Nano ESP32(ピンヘッダ実装済)Arduino
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
ESP32-S3を搭載したNanoサイズのArduino コンパクトなサイズのNanoフォームファクターで設計されたESP32-S3搭載のArduinoで、Wi-FiとBluetooth接続をサポートします。プログラミングは、ArduinoとMicroPythonを使用でき、これを簡単に切り替えることができます。セキュリティが確保されたArduino IoT Cloudアプリを使用してどこからでもプロジェクトの監視や制御ができます。また、USB経由でキーボードやマウスなどのヒューマンインターフェースデバイスをエミュレートできます。
寸法(mm)18×45電源I/O電圧:3.3V、入力電圧(ノミナル):6V~21V、I/Oピンあたりのソース電流:40mA、I/Oピンあたりのシンク電流:28mA接続Wi-Fi:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)、Bluetooth:u-blox NORA-W106(ESP32-S3)速度クロック/最大240MHzメモリーROM:384KB、SRAM:512KB、外部フラッシュ:128Mビット(16MB)ピンタイプLEDピン:13、RGB LEDピン:14~16、デジタルI/Oピン:14アナログ入力ピン:8、PWMピン:5、外部割り込み:すべてのデジタルピンコネクタUSB-C通信規格UART:2x、I2C:1x、A4(SDA)、A5(SCL)、SPI:D11 (COPI)、D12 (CIPO)、D13 (SCK)。チップセレクト(CS)には任意のGPIOを使用コントローラマイクロ/u-blox NORA-W106(ESP32-S3)
RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry PiRaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)Raspberry Pi
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプ JAE(日本航空電子工業)MILタイプピンヘッダ ロック&イジェクトレバー付き スタンダードレバータイプJAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
MIL-C-83503規格に準拠した、2.54mmピッチの高信頼・高性能コネクタです。フラットリボンケーブル(FRC)を被覆剥きする必要がなく、全芯数を一括して結線出来る圧接結線式ソケットコネクタと基板取付用ピンヘッダで構成されます。
タイプスタンダードレバータイプ使用温度範囲(℃)-55to+105定格電流(A)1コネクタ形状ピンヘッダ仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20コンタクトピッチ(mm)2.54基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
...