カテゴリ

  • 縫製用品(9)
  • 厨房用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヘラ台」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねりねりセット 井上工具ねりねりセット井上工具
439税込483
1枚
当日出荷
パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。 使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。 25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120アズワン品番65-2358-16
R608 両面総布6つ折りヘラ台 TTCR608 両面総布6つ折りヘラ台TTC
12,980税込14,278
1台
翌日出荷
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.8寸法(cm)(収納時)約39.5×29×H3.5、(最長)約39.5×174×H0.5
平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ 山崎実業平型アイロン台ベーシックアルミコートYJ山崎実業(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
熱に強くて丈夫で長持ち。アルミカバーの天板。日本製のアイロン台。
材質表面布:綿100%(アルミコーティング)、クッション材:ポリエステル、天板:木質繊維板質量(g)約1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×36×2
作業台 簡易タイプ 木製 モノタロウ作業台 簡易タイプ 木製モノタロウ(23件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
脚が折りたためるので収納の際便利です。木工作業から様々な軽作業に対応しています。
用途木工作業から様々な軽作業台として材質ベニヤ板(表面ワニス塗)天板厚さ(mm)18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×670×62
軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル 山金工業軽量作業台/耐荷重200kg_折りたたみ固定式H740_ポリエステル天板_ワークテーブル山金工業(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、脚部折りたたみタイプ。天板はポリエステル天板、脚部はスチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色からお選び頂けます。脚部はアイボリー色です。軽作業に最適な均等耐荷重200kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。組立は、天板と脚部をボルトで固定するだけの簡単組み立て!組立後は工具なしで開閉ができるので、設置/片付けがスムーズです。足元にツナギ(カンヌキ)がないので、足元が収納スペースにもなり空間を有効活用できます。車いすでのご利用も問題ございません。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学専門学校高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。仕様折りタタミタイプ 固定式材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)W3/8×L20グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200色(脚部)アイボリー
R615 大判6つ折りヘラ台 TTCR615 大判6つ折りヘラ台TTC
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ヘラやコテを使って作業する台なのでヘラ台といいます。 生地をカットしたり縫製にも便利に使えます。 和裁用として着物の裁断、縫製に最適なヘラ台です。
質量(kg)約2.5寸法(cm)(収納時)約45×33×H3.5、(最長)約45×198×H0.5
こて先 アート アイロン HAKKO(白光)こて先 アート アイロンHAKKO(白光)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アートフラワーはんだこて用交換です。
仕様690用交換こて先トラスコ品番849-7241質量(g)20
軽量作業台 モノタロウ軽量作業台モノタロウ(68件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)タイプ折りたたみタイプ天板厚さ(mm)30関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
机上台<W390・ハイタイプ> リヒトラブ机上台<W390・ハイタイプ>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はレタートレーやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×147形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×160コンセントなし引出しなし
パッチワークボード Clover(クロバー)パッチワークボードClover(クロバー)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
欠品中
寸法(高さH×幅W)(cm)30×48(開いた状態)
パッチワークボード Clover(クロバー)パッチワークボードClover(クロバー)
2,798税込3,078
1個
10日以内出荷
印付けとアイロンがけに便利です。裏面はサンドペーパーで布がすべらない工夫。※ピンク、ブルーの色おまかせ
材質表布/綿100%、中綿/フェルト、芯材/合板、サンドペーパー:研摩用砥粒、すべり止めシート:ポリウレタン寸法(mm)【本体】約240×300アズワン品番62-4089-91
アルミ製踏み台 モノタロウアルミ製踏み台モノタロウ(492件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。 キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80仕様折りたたみ標準タイプ取扱説明書(24.6MB)収納寸法・奥行(mm)155天板寸法・奥行(mm)160
ハンドスクレーパー Vikan(ヴァイカン)ハンドスクレーパーVikan(ヴァイカン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
まな板や作業台などの汚れの剥離、また混ぜ合わせのヘラとして最適です。
長さ(mm)210厚さ(mm)2.7~5.7材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100
パティッシュ KOVAX(コバックス)パティッシュKOVAX(コバックス)(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(50枚×5冊)
当日出荷
パテ練り台として使用できます。使い終わったら1枚ずつはがして使えるので掃除の必要がありません。硬化剤がしみ込まない材質となっています。ヘラの滑りが良く、パテのかくはんがスムーズにできます。
用途パテ練り台、パテヘラの拭き取り寸法(mm)232×285危険物の類別非危険物
フードプロセッサー YAMAZEN(山善)フードプロセッサーYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電セット内容本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1ホワイト消費電力(W)200容量(g)500(最大調理)安全装置温度ヒューズ、安全スイッチ電源コード(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14.5×19.5定格時間3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止)回転数(回/分)約2500
和裁電化こて タキイ電器和裁電化こてタキイ電器
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
机上台<W390> リヒトラブ机上台<W390>リヒトラブ(14件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
台の上にはPCモニターや電話、ラックなどが、下段はノートPCやデスク小物の収納にスッキリ収まりスペースUP!奥行700MMのオフィスデスクでは『A3用紙』を縦に置けます。奥行450MMのスリムデスクでは『手帳サイズ』が置けます。(縦200MM以下の手帳に限る)
材質スチール包装包装単位:1:10台有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×250×67形態組立式(工具付き)均等耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×250×80コンセントなし引出しなし
ポーリング 47アイテムキット ペベオポーリング 47アイテムキットペベオ
8,098税込8,908
1個
当日出荷
スチューディオアクリリック絵具に予めポーリングメディウムが混合されたすぐ使えるタイプのポーリング絵具118mlx8色に加えて、セル模様をつけることができるシリコンオイル付き。支持体に使い易いコットンキャンバスボード やポーリングに便利なツールがついたキットです。セット内容- アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)- シリコンオイル50ml- コットンキャンバスボード20x25cm x4枚- グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)- スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、- 防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)
用途フルイドアート用トラスコ品番594-4595セット内容アクリル絵具(ポーリングメディウム混合済)118 mlx8本(23チタニウムホワイトx2本、11プライマリーイエロー、13マゼンタレッド、17シアンブルー、18ターコイズブルー、25メタリックゴールド、25メタリックシルバー)シリコンオイル50mlコットンキャンバスボード20×25cm x4枚グリッターパウダーx3種(シルバー、ゴールド、ホワイト)スポイドx5、攪拌棒x8、計量カップx8、ペインティングナイフx2、ヘラx1、防水シート x 1、ビニール手袋x4、 プラスティック台x 1、ブックレット(英語版)危険物の類別非危険物
竹製ものさし シンワ測定竹製ものさしシンワ測定(11件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から翌々日出荷
竹製なので、手になじみやすいです。
用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
アルミ定盤 進勇商事アルミ定盤進勇商事(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パテ類を練り合わせる時に使用する平面台です。鉄製の約半分以下の重量のため、パテ練り作業が苦になりません。使用後はヘラに付いたパテを本体の縁で削りとることができます。
寸法(mm)270×240×45質量(g)290危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト 山崎実業マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ホワイト山崎実業
1,000税込1,100
1個
欠品中
マグネットがつく壁面に簡単取り付け!小回りがきく柔らかいシリコーン製スポンジです。食器やザルの細かい網目などの調理器具やシンク中までしっかり洗える泡立ちのいいスポンジです。。スポンジ面が壁面に触れないので、乾きやすく衛生的です。スクイージーにもなるので、キッチンやシンク周りの水切りに。別売の(品番:1904)フィルムシートマグネット用ベース タワー シルバーを使用すれば、マグネットがつかない陶器や人工大理石の洗面台、タイルにもマグネット製品が設置できます。
材質本体:シリコーン マグネットWH質量(g)50備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×3
ステン布切り鋏 匠の技ステン布切り鋏匠の技(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
重厚なつくり、ハイグレードな逸品。薄いキュプラ生地から分厚いデニムもスパッと切れます。
材質刃部/ステンレス刃物鋼 ビーズブラスト加工、ハンドル/亜鉛合金 ニッケルメッキ材質(刃)ステンレス刃物鋼
キッチンスキージー マーナキッチンスキージーマーナ
489税込538
1個
当日出荷
調理台に散った水気をふきんの様に拭えるスキージーレンジ周りや調理台などの汚れをかき取れる先端ヘラいつでもサッと取りやすい所に立てて置ける自立型
材質ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー寸法(mm)55×135×18ホワイトアズワン品番65-0356-23
No34  特大アイロン台 アダム商会No34 特大アイロン台アダム商会(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
アイロン台の作りは、四角く周りにサンを入れて上下に穴の開いたベニアを貼ってあります。 (中は中空です) その上の圧縮マット(布を粉砕した物を固めたもの)を敷いてその上に 蒸気通りのよい生地を張って仕上げてあります。 アイロンの蒸気はアイロン台の中の中空部分にたまるようにしてあり蒸気が上面に残らないようになっています。
寸法(mm)900×600
へら 手芸用 Clover(クロバー)へら 手芸用Clover(クロバー)
479税込527
1個
欠品中
和裁にとどまらず、洋裁やパッチワークにも用途が広がります。印付けの定番として昔から利用されています。
材質ユリア樹脂アズワン品番62-4082-69
くじら尺 BeHAUSくじら尺BeHAUS
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
用途和裁の印付けに全長(mm)758全幅(mm)22厚さ(mm)4材質質量(g)45
すきまピカピカ サンコー[日用品]すきまピカピカサンコー[日用品]
349税込384
1個(5本)
6日以内出荷
狭いすきまの汚れをしっかり落とせるクリーナー。トイレや浴室、洗面台などの手が届きにくい、狭いすきまのお掃除に最適です。不織布部分には特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とし、ヘラ部分ではガンコな汚れを落とせます。抗菌加工を施した糸ですので、くり返しの使用も安心です。
材質柄/ポリプロピレン・不織布/ポリエステル・耐熱温/80寸法(mm)20×180×8
マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ブラック 山崎実業マグネットキッチンシリコーンスポンジ タワー ブラック山崎実業
1,000税込1,100
1個
12日以内出荷
マグネットがつく壁面に簡単取り付け!小回りがきく柔らかいシリコーン製スポンジです。食器やザルの細かい網目などの調理器具やシンク中までしっかり洗える泡立ちのいいスポンジです。。スポンジ面が壁面に触れないので、乾きやすく衛生的です。スクイージーにもなるので、キッチンやシンク周りの水切りに。別売の(品番:1904)フィルムシートマグネット用ベース タワー シルバーを使用すれば、マグネットがつかない陶器や人工大理石の洗面台、タイルにもマグネット製品が設置できます。
材質本体:シリコーン マグネットBK質量(g)50備考使える面 マグネットがつく平らな面・スチール壁面耐熱温度(℃)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×9.5×3
PTFEヘラ台形型 サンプラテックPTFEヘラ台形型サンプラテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
フッ素樹脂製で耐薬品性に優れ、酸やアルカリは勿論有機溶剤にも耐性があります。
耐熱温度(℃)260
ニルフィスク スクイジー360MM (PU)2個セット(1台分) ニルフィスクニルフィスク スクイジー360MM (PU)2個セット(1台分)ニルフィスク
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
SC250用
トラスコ品番256-6205適合機種SC250
台型二重層カーフィルムスキージー Qfield台型二重層カーフィルムスキージーQfield
79,980税込87,978
1箱(50個)
4日以内出荷
2段階の硬度設計-赤:65A/緑:75A。中間層は高硬度でしっかりサポート、フィルム貼りの水切りがよりキレイに。
用途カーフィルムの貼り付け作業用材質TPU質量(g)54寸法(cm)(長さ×幅×厚さ)約9.8×約7×約0.8
Rook17快α リンレイRook17快αリンレイ
999,800税込1,099,780
1台
3日以内出荷
コンパクトで取り回しのよい、手押し型の自動床洗浄機です。「ワンタッチパッド脱着」、「3段階加圧機構」、摩耗に強い「釣り針型スクイジー」を採用した高機能なハイスペックモデルです。日常作業で使いやすいメンテナンスフリーバッテリーを搭載した作業者に優しい自洗機です。人間の聴覚特性も踏まえた静音機構:【インテリジェント・サイレントシステム】を搭載Rook 17 快 α は、日常作業での使いやすさにこだわった手押し型オートスクラバーです。手を汚さないワンタッチパッド脱着システム、汚れに応じ3段階で洗浄力を変えられる加圧機構などを装備したハイスペックスタンダード機です。作業中の騒音を軽減する「静音モード」も備えています。
仕様パッド圧(標準/加圧):20 / 32 / 46kg付属品パッド台、バッテリー、充電器(内蔵)、スクイジー、充電ケーブル、消泡液幅(mm)スクイジー:760タンク容量(L)清水/汚水:30 / 30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,040×502×842本体質量(kg)128清掃幅(集塵幅)(mm)17"(430連続使用時間(時間)2バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V x 2個清掃能力(m2/h)(4km/h時)1720吐水量(L/min)(5段階で調整可能):1. 100 / 2. 300 / 3. 500 / 4. 800 / 5. 1000 (概算値)
17インチ自動床洗浄機 リンレイ17インチ自動床洗浄機リンレイ
999,800税込1,099,780
1台
8日以内出荷
フットペダルを上げるとパッド台をキャッチし、踏み込んで下げるとリリースします。新V型スクイジーと、すり減っても最後まで吸水力の変わらないスクラッチラバーにより、凹凸形状床での吸水率を向上しています。清水の補水と汚水の排水が同一にて可能です。パッド台キャッチシステム(フットペダル式)搭載です。ゴムの交換も工具不要です。わずらわしいバッテリ液管理が不要な「メンテナンスバッテリー」と「本体充電器内蔵」を標準としています。清水の補水と汚水の排水が同位置にて可能です。
用途工場、オフィス、病院などの床洗浄に。
カシメ大セットC足長 BIGMAN(ビッグマン)カシメ大セットC足長BIGMAN(ビッグマン)
719税込791
1個
3日以内出荷
セット内容(PHA-002ニッケル×20個セット・PHA-003AT×10個セット・PHA-004黒×10個セット・カシメ打棒大×1)
下穴径(Φmm)3セット内容PHA-002ニッケル20個セット、PHA-003AT10個セット、PHA-004黒10個セット、カシメ打棒大1本寸法(mm)【全体】115×60×25質量(g)【全体】46カシメ板厚(mm)8(適正)
AHP004 クッション 浜田商会AHP004 クッション浜田商会
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
水・汚れに強いPVC素材・ミニヘラ台・クーラーにも使える
寸法(mm)250×290×40ブラックorシルバー 色指定不可