カテゴリ

  • 空圧工具(80)
    • エアーベベラー(46)
    • 空圧工具アクセサリー部品(24)
  • 電動工具(14)
    • 研磨(電動)(9)
    • 研磨/研削(電動)(1)
    • 研削/研磨(2)
  • 切削工具(2)
    • 球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))(1)

「ベベラー」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
159,800税込175,780
1台
当日出荷
超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本本体質量(kg)3.9
サーキットベベラー(空気式) CB-01 日東工器サーキットベベラー(空気式) CB-01日東工器
54,980税込60,478
1台
当日出荷
トラスコ品番439-9226
電動ミニベベラー 日東工器電動ミニベベラー日東工器
79,980税込87,978
1台
当日出荷
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.5定格消費電力(W)430キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長278付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本仕様電動式小型面取り機二重絶縁質量(kg)2.5トラスコ品番116-6484
C面小径ベベラー エス・ピー・エアーC面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5C空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ミニベベラー用チップ 日東工器ミニベベラー用チップ日東工器
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷
サーキットベベラー 日東工器サーキットベベラー日東工器
81,980税込90,178
1台
翌日出荷
質量(kg)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(m3/min)0.4面取角度45°仕様空気式曲線面取り機付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個トラスコ品番116-6298本体寸法(mm)全長136面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
ハンドベベラー 日東工器ハンドベベラー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーR面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
21,980税込24,178
1セット(10枚)
当日出荷
エアーミニベベラー用R面用チップです。
トラスコ品番497-1221適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5R
R面小径ベベラー エス・ピー・エアーR面小径ベベラーエス・ピー・エアー
45,980税込50,578
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。 小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。 チップは角度を変えて3回使用できます。 クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225全長(mm)112質量(kg)0.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.6面取能力1.5R空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4
ベベラー用チップ エス・ピー・エアーベベラー用チップエス・ピー・エアー
38,980税込42,878
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。 各チップには専用ガイドローラーが必要です。
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV質量(g)110
空圧式ミニベベラー 日東工器空圧式ミニベベラー日東工器
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
空気式小型面取り機
質量(kg)2.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.9面取角度15~45°付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)スパナ:T-15G×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付止めネジ:8×25特×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6492面取能力ステンレス(SUS304):最大3C、2R、3R、4R軟鋼材(SS400)最大7C、2R、3R、4R使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
電動サーキットベベラー 日東工器電動サーキットベベラー日東工器(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
面取能力ステンレス(SUS304):0C~1.5C、2R軟鋼材(SS400):0C~3C、2R、3R(2R加工には別売のガイドスリーブとチップが必要、3R加工には別売のチップが必要です。)面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)4.8定格消費電力(W)450キャブタイヤコード(m)2.5定格時間(分)30本体寸法(mm)全長400付属品チップ:12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)六角棒スパナ5mm×1本スパナ8×10mm×1本スパナT-15D×1本ボールベアリング×1個サブハンドル×1個ケージC3×1個仕様電動式曲線面取り機質量(kg)2.5トラスコ品番116-6301
エアーミニベベラー エス・ピー・エアーエアーミニベベラーエス・ピー・エアー
34,980税込38,478
1台
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
チップ9.525角Assy 日東工器チップ9.525角Assy日東工器
21,980税込24,178
1シート(10枚)
当日出荷
適合サーキットベベラーCB-02、MB-03A、ECB-02トラスコ品番209-8474
チップ12.7角穴あき Ass'y 日東工器チップ12.7角穴あき Ass'y日東工器
29,980税込32,978
1シート(10枚)
当日出荷
用途ベベラー用チップ適合機種MB-07W
サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース 日東工器サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース日東工器
31,980税込35,178
1個
当日出荷
滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 3面使用可能です。
トラスコ品番777-1061適合機種CB-01摘要ステンレス材用
C面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーC面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
17,980税込19,778
1セット(10枚)
当日出荷
エアーミニベベラー用C面用チップです。
トラスコ品番497-1213適合機種SP-7252F、SP-7252FR質量(g)20タイプ1.5C面取り角度(°)45
電動ミニベベラー用部品 日東工器電動ミニベベラー用部品日東工器
39税込43
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合本体EMB-0307C
R面小径ベベラー用チップ エス・ピー・エアーR面小径ベベラー用チップエス・ピー・エアー
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷
トラスコ品番161-2959適合機種SP-7252F-2、SP-7252FR-2質量(g)20タイプ2R
チップ12.7角 Ass'y 日東工器チップ12.7角 Ass'y日東工器
53,980税込59,378
1シート(10枚)
当日出荷から翌日出荷
用途ベベラー用チップ
マルチべべラー MB01 REX(レッキス工業)マルチべべラー MB01REX(レッキス工業)
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ持ち手部に鍔を設け安全性向上
用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
卓上型面取り機 ナイスコーナーF3 富士元工業卓上型面取り機 ナイスコーナーF3富士元工業
299,800税込329,780
1台
当日出荷
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374幅(mm)230質量(kg)23高さ(mm)327奥行(mm)250切刃形状その他
ガイドスリーブΦ24 Ass'y 日東工器ガイドスリーブΦ24 Ass'y日東工器
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
用途ベベラー用オプション仕様R2の加工時に使用適合機種ECB-0203
3.5R片面8面ポジチップ 10個入 ベッセル3.5R片面8面ポジチップ 10個入ベッセル
47,980税込52,778
1セット(10個)
4日以内出荷
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合1251BV・1251HBV・9250BV・ガイドローラー R3.5-8材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-49
ハンチャンマン 富士元工業ハンチャンマン富士元工業
129,800税込142,780
1個
当日出荷
軽量、ハンディータイプで糸面~C4までの面取りが可能です。 軽量です。
用途エッジの面取り加工に、面取り加工刃数3全長(mm)170、【安全板】150面取り角度(°)45材質トラスコ品番382-3431セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力糸面~C4空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃
エアーベベラー 軟鉄・アルミ用 エス・ピー・エアーエアーベベラー 軟鉄・アルミ用エス・ピー・エアー
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
エアークーリングシステム(特許登録済)。排気で切削屑の付着を防止。カッターユニット(特許登録済)。3枚のカッターで切削するため安定性がありスピードが速く、他社の2枚式に比べ摩耗が低減されます。連続作業に適したスロットルスイッチ。ダイヤルをひねると連続運転が可能。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能(C面取りの場合)。カッターユニットを固定、刃の交換作業がしやすくなるスピンドルストッパーつき。作業のしやすさや利き手に合わせて、補助ハンドルを左右どちら側にも取付できます。カッターガイドローラーの交換でC3やR2.5にも対応。
用途アルミ、軟鉄の面取り作業付属品ハンドル、トルクスレンチ(T20)、六角レンチ(H2mm、H4mm)全長(mm)280質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応溝深さ(mm)(最小)11面取能力R3.5mm空気消費量(m3/min)0.6ホース継手1/4 NPT対象鋼材アルミ、軟鉄アズワン品番64-8691-20加工物穴径(mm)(最小)35最小板厚(mm)6
3.5R両面12面ネガチップ 10個入 ベッセル3.5R両面12面ネガチップ 10個入ベッセル
70,980税込78,078
1セット(10個)
4日以内出荷
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合1251NBV・9250NBV・ガイドローラー R3.5-12材質サーメット質量(g)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)16×16×5.3アズワン品番64-7673-48
10C3面ポジティブチップ 10個入 ベッセル10C3面ポジティブチップ 10個入ベッセル
31,980税込35,178
1セット(10個)
4日以内出荷
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合9251EBV・ガイドローラー C10-3材質超硬(TNコーティング)質量(g)57本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1アズワン品番64-7673-47
ミニハンチャン 富士元工業ミニハンチャン富士元工業
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
軽量タイプで糸面~C1.5までの面取りが可能です
用途糸面~C1.5までの面取りに。トラスコ品番125-6719
バーチカルべべラー ベッセルバーチカルべべラーベッセル
168,300税込185,130
1個
4日以内出荷
PSPC基準対応。力の入れやすい120°バーチカルハンドル。連続作業に適したスロットルスイッチ。フランジの高さ変更で面取り量の調整が可能。【用途】造船所や鉄工所での面取り作業などに。
付属品R3.5(250NBV-R3.5)×3、トルクスレンチ(T20)×1、六角レンチ(H3mm、H4mm)×各1、ホルダーストッパー×1質量(g)2800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×130×290板厚(mm)最小6溝深さ(mm)最小11面取能力~R3.5mmホース継手1/4"NPTアズワン品番64-7673-46加工可能穴径(Φmm)最小35
部品 エアーベベラー SI-4021B SHINANO(信濃機販)部品 エアーベベラー SI-4021BSHINANO(信濃機販)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連資料部品図(0.8MB)1台使用個数1
充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器充電式面取り機 ミニベベラー日東工器
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23
電動ミニベベラー用小径アタッチメント 日東工器電動ミニベベラー用小径アタッチメント日東工器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
適合本体EMB-0307C
スパナ 日東工器スパナ日東工器
2,698税込2,968
1本
翌日出荷から8日以内出荷
用途ベベラー用工具
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付 SIミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付SI
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
軽量コンパクトタイプです。エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途C面取り作業用。適合面取り能力:C0.1~C2トラスコ品番691-4160全長(mm)113無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)統合:0.6対応排気:後方機能チップ冷却エアー噴出機能有り空気消費量(m3/min)0.44ホース取付口NPT1/4面取り角度(°)45
ハイチャンファ インバータ SC-5IV サンワ(電動工具)ハイチャンファ インバータ SC-5IVサンワ(電動工具)
499,800税込549,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])約570~5700電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2730質量(kg)32
ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ 富士元工業ハンチャンマン樹脂ガイド板用ネジ富士元工業
769税込846
1個
当日出荷
材質仕様樹脂ガイド板用ネジトラスコ品番796-4722質量(g)1.4
ハイチャンファ SC-5 サンワ(電動工具)ハイチャンファ SC-5サンワ(電動工具)
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷
面取能力(600N/mm2)3C(400N/mm2)5C面取り角度(°)15 ~ 45回転数(min-1[回/分])2810/50Hz、3380/60Hz電圧(V)三相 200電流(A)2.1/50Hz、1.9/60Hz消費電力(kW)0.4トラスコ品番852-2729質量(kg)30
エアベベラー SIエアベベラーSI
84,980税込93,478
1台
当日出荷から9日以内出荷
排気方向を360度変えることができます。
用途鉄骨、橋梁、造船などの鋼板の面取り用。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル、六角レンチ、T型六角レンチ使用空気圧力(MPa)0.48~0.6、統合:0.48~0.6排気口側方ホース取付口1/4NPT面取り角度(°)45カッター使用:3枚刃
ハンチャンマンR 富士元工業ハンチャンマンR富士元工業
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
軽量、ハンディータイプでR3(C3)までの加工が可能です。
用途エッジの面取り加工、R、C面取り加工刃数3全長(mm)145面取り角度(°)45材質トラスコ品番796-4731セット内容クランプスクリュ、レンチ、ミニオイル質量(kg)1.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000適合チップSDMWタイプまたはSDEWタイプ使用空気圧力(MPa)0.49~0.68面取能力R3まで空気消費量(m3/min)0.19ホース取付口Rc1/4切刃形状3枚刃