カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(304)
    • モバイルバッテリー/充電器(89)
    • ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(7)
    • ケーブル(13)
    • コネクタ/変換ケーブル(15)
    • USBハブ(9)
    • 拡張インターフェース(1)
    • 紛失防止タグ(6)
    • USB充電/データ転送ケーブル(80)
  • 自転車部品(22)
  • 家電(15)
  • 理美容(4)
  • 物流用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「ベルキン」の検索結果

関連キーワード
359件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック BELKIN(ベルキン)CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドックBELKIN(ベルキン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
CONNECT USB-C 7-IN-1 マルチポートアダプター BELKIN(ベルキン)CONNECT USB-C 7-IN-1 マルチポートアダプターBELKIN(ベルキン)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグ BELKIN(ベルキン)USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグBELKIN(ベルキン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電 USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電 USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能 Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化 GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現 PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給 自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
ホワイトポート数2互換性Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ BELKIN(ベルキン)USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタBELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。
仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器 BELKIN(ベルキン)WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器BELKIN(ベルキン)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示
付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター BELKIN(ベルキン)F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit EthernetアダプターBELKIN(ベルキン)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
Gigabit Ethernetアダプター
ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
業務用ゴキブリムエンダー 金鳥(KINCHO)業務用ゴキブリムエンダー金鳥(KINCHO)(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1本(52mL)
当日出荷
6畳あたり4プッシュするだけで、有効成分が部屋全体に広がります。 火災報知機や、精密機器などへの事前養生は不要です。 噴霧後30分置くだけで、部屋全体の害虫を駆除。 大容量120プッシュ! キンチョウQMP1a
用途ゴキブリ、ハエ成虫、蚊成虫、トコジラミ(ナンキンムシ)の駆除成分フェノトリン、メトフルトリン(ピレスロイド系)用法6畳あたりに4プッシュの割合で4隅に向かって噴霧してください(6畳=約9.7m%3D3坪)
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル BELKIN(ベルキン)USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブルBELKIN(ベルキン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE) BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)BELKIN(ベルキン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。
付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
The Name ネームプレート黒マット キョウリツ サインテックThe Name ネームプレート黒マットキョウリツ サインテック
1,998税込2,198
1ケース(20枚)
当日出荷
1パック20枚入りのアクリルキャストネームプレート素材です。 ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。 取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質アクリル入数20
The Name ネームプレート白 キョウリツ サインテックThe Name ネームプレート白キョウリツ サインテック
1,998税込2,198
1ケース(20枚)
当日出荷
1パック20枚入りのアクリルキャストネームプレート素材です。 ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。 取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質アクリル入数20
金象印 パイプ ガーベル8本爪 浅香工業金象印 パイプ ガーベル8本爪浅香工業
16,980税込18,678
1丁
翌々日出荷
オールスチール製で8本爪タイプのかき寄せ、すくい作業用として最適 頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られます 8本爪平先タイプ
用途コークス、石炭ほか、鉄屑のかき寄せやすくう収集作業や畜産用材質(爪部)スチール/(柄部)スチール鋼管長さ(mm)(爪部)420全長(mm)1220質量(kg)2.7爪数8本先幅(mm)(爪部)385
MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh BELKIN(ベルキン)MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAhBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせ
セット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
BOOST↑UP CHARGE 15Wデュアルワイヤレス充電パッド BELKIN(ベルキン)BOOST↑UP CHARGE 15Wデュアルワイヤレス充電パッドBELKIN(ベルキン)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
2-in-1のワイヤレス充電ソリューション 最大15Wの高速ワイヤレス充電 ほとんどの軽量ケースに対応 安全性についてQi認定済み 滑り止めグリップ施しにより、スマートフォンを所定の位置に固定 LEDライトが正常な充電を知らせます
出力(W)15×2セット内容BOOST↑CHARGE 15Wデュアルワイヤレス充電パッド、専用電源寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×195×12保証期間2年
USB 3.0 Dual Displayミニドック j5 createUSB 3.0 Dual Displayミニドックj5 create
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JUD380 USB 3.0ミニドックはお使いパソコンの機能を拡張できる。 超コンパクトデザインに、DUALディスプレイ機能を搭載したミニドック! HDMIポートとVGAポートで2台のモニターそれぞれに、別々のコンテンツを表示できる、DUAL表示に対応。 ギガビットイーサネットも搭載しており、有線LANも利用できます。 USB3.0×2ポート搭載、周辺機器の増設もより簡単にできる。
AirTag用キーリング付きセキュアホルダ BELKIN(ベルキン)AirTag用キーリング付きセキュアホルダBELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
No.126Ⅱ用抗菌ベルカバー 1126Bシリーズ ケンツメディコNo.126Ⅱ用抗菌ベルカバー 1126Bシリーズケンツメディコ
769税込846
1袋(1個)
6日以内出荷から7日以内出荷
●No.126Ⅱナーシングフォネット ダブル用ベルカバー●耐久性に優れ肌触りの良いシリコンゴム(抗菌加工)
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE BELKIN(ベルキン)THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVEBELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。
ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス
AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー BELKIN(ベルキン)AirTag用ストラップ付きセキュアホルダーBELKIN(ベルキン)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTagをひっかき傷から守ります。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A) BELKIN(ベルキン)USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)BELKIN(ベルキン)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンド BELKIN(ベルキン)MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンドBELKIN(ベルキン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電 最大15Wの急速ワイヤレス充電 シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現 建築的にインスパイアされたデザイン 横向き・縦向きで充電可能 Apple純正MagSafeケースとの互換性 LEDライトが適切で安全な充電を表示
出力(W)15保証期間2年セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
Connect Thunderbolt 5 ケーブル BELKIN(ベルキン)Connect Thunderbolt 5 ケーブルBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
欠品中
Thunderbolt 4 の3 倍のデータ出力速度最大240WのPower Deliveryでデバイスを急速充電最大 4K@144Hz のトリプルディスプレイ、最大 8K@60Hz のデュアルディスプレイ、最大 4K@540Hz のシングルディスプレイに対応USB-C ポートとの下位互換性最大6台の Thunderboltデバイスをデイジーチェーン接続可能耐久性と耐火性に優れた長さ1mケーブル安全機能: 過電圧保護、耐火性素材を使用最大 5000 回の曲げテスト環境に配慮したリサイクル素材を使用0% から 50% までの充電時間:iPhone 16 Pro Max: 29 分、MacBook…
ケーブル長(m)1コネクタ形状USBTypeC(オス)-USBTypeC(オス)転送速度(Gbps)120変換タイプオス-オス
ボタンラベル緊急停止Φ56 アイマークボタンラベル緊急停止Φ56アイマーク
3,398税込3,738
1組
当日出荷
トラスコ品番438-4482材質PET取付粘着シール質量(g)7内径(Φmm)30外径(Φmm)56表示内容緊急停止
【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性  圧縮梱包 ピロートップ 萩原【 選べる3サイズ 】 竹繊維&竹炭 ポケットコイル マットレス 単品 抗菌 消臭 速乾 防ダニ 高通気性 圧縮梱包 ピロートップ萩原
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
竹繊維混紡のポケットコイルマットレス。消臭・抗菌・温度調節など、優れた機能を持った安心の天然素材「竹」を取り入れたマットレス。吸湿性・速乾性に優れており、夏は涼しく冬は暖かく快適な眠りをサポートする「竹繊維」と、消臭・抗菌機能に優れた「竹炭」を練り込んだ2タイプからお選びいただけます。高密度のポケットコイルを使用しており、身体に合わせて沈み込み、柔らかく包みこまれるような寝心地です。また圧縮梱包仕様なので、お引越しの搬入もラクラク。密封状態で届くので清潔感もあり安心です。【材質】主材:ポケットコイル生地(竹繊維):ポリエステル70%・竹繊維30%生地(竹炭):ポリエステル70%・竹炭30%【生産国】中国【備考】完成品
用途寝具、マットレスとして。材質主材:ポケットコイル、張地:70%ポリエステル/30%竹・竹炭繊維
スリッパ(制菌アクアベル) 松吉医科器械スリッパ(制菌アクアベル)松吉医科器械
19,980税込21,978
1式(12足)
翌々日出荷
制菌素材アクアベル(SEKマーク赤ラベル)を使用していますので、菌を繁殖・増殖させずに衛生的です。汚れや水分の拭き取りが簡単なPVCレザー製で、アルコール清拭もできます。また耐光性にも優れ、紫外線殺菌ディスペンサーでも使用可能。厚めのスポンジ底ですので、耐久性に優れ、履き心地もソフトです。裏面はすべりにくく、消音効果のあるPVC素材を使用。
サイズ(cm)27材料ポリ塩化ビニール(制菌アクアベル)松吉医科器械コード24-2700-00
USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTER BELKIN(ベルキン)USB-C TO 2.5GB ETHERNET ADAPTERBELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
このアダプターはコンパクトながら、ゲーム、ストリーミング、ビデオ会議のための安定した信頼性の高いネットワーク接続を実現します。Chromebookを含むほとんどのノートパソコンやUSB-C対応デバイスで動作します。 USB-C to 2.5Gbイーサネットアダプター、90mm/3.5インチケーブル付属 10/1000/1000/2500 Mbpsに対応 LEDライトインジケーター USB-IF認証 Wake on Lan、Macアドレスパススルー Chromebookとの互換性基準を満たすことが認証済み
対応機種以下のUSB-C対応デバイス(ノートパソコン 、タブレット、テレビ、ゲームシステム )、Thunderbolt 3ポートとThunderbolt 4ポートケーブル長(mm)90
Connect USB4 ケーブル 240W 2M BELKIN(ベルキン)Connect USB4 ケーブル 240W 2MBELKIN(ベルキン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
240W のパワーパススルーサポート PD 3.1UHD(Ultra-High Definition)* は最大 4K 60Hz をサポート20Gbpsのデータ転送5000回以上の耐屈曲テストをクリア、耐火性素材の使用デュアル e-Marker 搭載
ブラックケーブル長(m)2
USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン)USB-C to イーサネット+充電アダプター 100WBELKIN(ベルキン)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 最大100Wのパススルー充電 10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン ベルキンによる2年間の保証 回収済み再生材料から製造された製品
仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cmセット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W質量(g)29互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセット BELKIN(ベルキン)SoundForm Adapt ワイヤレスヘッドセットBELKIN(ベルキン)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
・40mm ドライバーによる豊かなハイファイ音声を実現・フリップトゥミュート機能とENC (環境ノイズキャンセリング) を備えたブームマイク・USB-C ポートで急速充電と有線オーディオ入力が可能・3.5mmオーディオ入力・Bluetooth 5.2 により、30 フィート以内のデバイスに簡単接続・Bluetooth マルチポイント技術により 2 つのデバイスに同時に接続可能・フル充電で65時間の再生時間・折りたたみ可能、拡張可能、快適なオーバーイヤーデザイン・USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル同梱
ブラック接続方式USB-C to C ケーブル/3.5mmコネクタケーブル/Bluetooth5.2イヤホン形状オーバーヘッド
アクアベル(制菌加工) 1370mm×30m 東京シンコーレザーアクアベル(制菌加工) 1370mm×30m東京シンコーレザー
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
制菌加工を施したフェイクレザ-です。病院・介護・ホテル・宿泊・飲食・学校・スポーツ各施設及び関連向け商品です。耐アルコールレザーなので、消毒の機会が多い医療機関、飲食店などの使用に向いています。社団法人繊維評価技術協議会が制定した抗菌加工繊維製品認証基準に適合し、SEKマーク(制菌加工:特定用途及び一般用途)の認証を取得した安心・安全な素材です。※抗菌剤は、イデアテックスジャパン株式会社の「コーキンマスター」を使用しています。
用途病院や介護、福祉関連など清潔が求められる場所の椅子の座面張り、内装に。幅(mm)1370長さ(m)30布厚さ(mm)【裏】約1.0
ホワイトラベル 金のプラセンタ濃美容水 ミックコスモホワイトラベル 金のプラセンタ濃美容水ミックコスモ
1,200税込1,320
1個
10日以内出荷
今までの化粧水が物足りなくなった方へ3倍濃密プラセンタで贅沢エイジングケア。 国産プラセンタ・ヒアルロン酸・コラーゲン、さらにセラミドを新配合。 気になる乾燥やくすみ、ハリの悩みを濃密保湿ケア。 極上のもちもち赤ちゃん肌に。アルコール無添加。 コットンや手のひらにたっぷりととり、やさしくたたき込むように塗布してください。 首もとやコットンパックにもお使いください。
USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) BELKIN(ベルキン)USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)BELKIN(ベルキン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。 高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz
仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラック BELKIN(ベルキン)Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラックBELKIN(ベルキン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応5WのQi によりAirPodsを充電できる5W供給のUSB-C出力ポート機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m BELKIN(ベルキン)Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8mBELKIN(ベルキン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応
セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサートブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
AirTag用ワイヤー保護ケース BELKIN(ベルキン)AirTag用ワイヤー保護ケースBELKIN(ベルキン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。
互換性AirTag
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 80mm許容荷重 = 150kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 107mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 100mm許容荷重 = 180kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 131mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター RS PRO タイヤ材 ゴム RS PROキャスター RS PRO タイヤ材 ゴムRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
スイベルキャスター、ボルト穴。ポリアミド製ホイールコア、トレッド: 弾性タイヤ、ノンマーキング、ローラーベアリング
仕様ホイール径 = 125mm許容荷重 = 230kg取り付けタイプ = シングルボルト全体の高さ = 154mmホイール幅 = 40mm回転 = スイベル車輪材質 = ゴム軸受材質 = ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
Thunderbolt 4 5-in-1 Core Hub ドッキングステーション BELKIN(ベルキン)Thunderbolt 4 5-in-1 Core Hub ドッキングステーションBELKIN(ベルキン)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
Thunderbolt 4 x4ポート(その内1ポートはノートPC接続用)40 Gbpsの帯域幅最大4K@60Hzのデュアルモニター、または8K@30Hzのシングルモニターに対応最大6台のデバイスのデイジーチェーン接続に対応Thunderbolt 4およびUSB4認証最大96WのPower Deliveryで接続デバイスの充電が可能追加デバイスの拡張接続に便利なUSB-Aポート(x1)15Wのダウンストリーム充電
MagSafe認証 磁気ワイヤレス充電スタンド/パッド BELKIN(ベルキン)MagSafe認証 磁気ワイヤレス充電スタンド/パッドBELKIN(ベルキン)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
磁力で正確に装着できるポータブルワイヤレス充電パッドを使用して、iPhone 13 / iPhone 12のMagSafe機能を最大限に活用しましょう。 ポップアップスタンドを使用すると、充電中もスマートフォンをお使いいただけます。 長さ2mのケーブル(付属)で、充電中のスマートフォンの使用がさらに便利になります。
セット内容MagSafe対応BOOST↑CHARGE PROポータブルワイヤレス充電パッド15W、2mの編組ケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini