「ベルトla-38」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトLA形スーパー AG-X 三ツ星ベルトVベルトLA形スーパー AG-X三ツ星ベルト(83件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から12日以内出荷
特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。
寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
689税込758特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
カーブミラー グリーンクロスカーブミラーグリーンクロス(35件のレビュー)
7,198税込7,918
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に材質ポリカーボネイト
ステンレスカーブミラー 丸型二面 ナック・ケイ・エスステンレスカーブミラー 丸型二面ナック・ケイ・エス
89,980税込98,978
1式
3日以内出荷
特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。 ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
型式丸型タイプ二面鏡、Kタイプ材質裏板/鋼板(亜鉛メッキ仕上)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装材質(ミラー)ステンレス
ステンレスミラー 丸型 信栄物産ステンレスミラー 丸型信栄物産(18件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式丸型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
小型カーブミラー(丸型1面鏡) 日本緑十字社小型カーブミラー(丸型1面鏡)日本緑十字社(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1組
当日出荷
ポールタイプと壁取付用タイプがあります。
種類1面鏡
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
アクリルカーブミラー 丸型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 丸型一面ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1式
3日以内出荷から6日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)タイプ一面鏡板厚(mm)3.0
ステンレスミラー 角型 信栄物産ステンレスミラー 角型信栄物産(14件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。型式角型仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで取付可能対象ポール、壁面材質(鏡)ステンレス
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ガレージミラー 角型 信栄物産ガレージミラー 角型信栄物産(23件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
型式角型付属品取付金具材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
カーブミラー 仮設用 モノタロウカーブミラー 仮設用モノタロウ(29件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
ポリカーボネイト製ですので軽量で、丈夫です。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等仕様取付金具(Φ48.6支柱対応)付、単管パイプ(Φ48.6)にも取り付け可能材質(ミラー)ポリカーボネイト、(本体)ABS寸法(Φmm)600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vベルト LB形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LB形オレンジ三ツ星ベルト(267件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から77日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)9.5ベルト幅(mm)16.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ステンレスアンゼンミラー ナック・ケイ・エスステンレスアンゼンミラーナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1組ほか
6日以内出荷
ステンレスタイプは、鏡面・裏板ともにステンレス製なので、耐衝撃性に優れ、飛石などで割れる心配はありません。丈夫で長持ちするミラーです。
用途工場内、倉庫内、交差点、車庫など材質(ミラー)鏡面:ステンレス(SUS304)、裏板:ステンレス(SUS430)
アイオールミラー 大東プレス工業アイオールミラー大東プレス工業(4件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。 角度調節が自由に出来ます。 広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本材質(ミラー)ガラス曲げ半径(mm)600
Vベルト(LA-38-AG-6 ヤンマーVベルト(LA-38-AG-6ヤンマー
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
Vベルト(LA-38-AG-6
薄形Vベルト LA形 LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA38三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト LA38オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA38オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA38オレンジ部品名称Vベルト LA38オレンジ関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB)図解NoMSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-M(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-M ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513-M 走行部組立部品_No.19、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.19、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.29、MSA413-K 走行部組立部品_No.19、MSA513-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-2M-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA413R2T-M ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R2T-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2TS-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.19、MSA513R3-2M-A ソウコウブクミタテ部品_No.22、MSA513R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.19、MSA413-M 走行部組立部品_No.19、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.22