カテゴリ

  • 農業機械(68)
    • 農業機械部品(65)
    • 農機用バッテリー/オイル(2)
  • 自動車純正部品(1)
    • ホンダ純正品番先頭93(1)
  • エンジン工具(14)
  • バイク純正部品(2)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「ホンダ gx160」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX160T2-SM11 キャブレーター ホンダGX160T2-SM11 キャブレーターホンダ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号10
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバー ホンダGX160T2-SM11 パッキン、ヘッドカバーホンダ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX160T2-SM11 フィルター、アウター ホンダGX160T2-SM11 フィルター、アウターホンダ
579税込637
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号3
汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13 ホンダ汎用エンジン(GXシリーズ) GX160T2-SM13ホンダ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
高耐久性:プロ仕様の重作業用構造 高信頼性:すべてのコンポーネントが専用設計 米国、カナダ、EU、オーストラリア、中国の厳しい排出ガス規制をクリア
仕様圧縮比/9.0:1付属品キー、プラグレンチ、デフレクター、デフレクター取付ボルト形式エアクリーナー:セミドライ、デュアル、デュアルサイレント、サイクロン、ローマウント内径(Φmm)68最大トルク(N・m)ネット:10.3(1.05kgf・m)@2500rpm燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW)連続:2.9(3.9HP)@3600rpm燃料消費量(L/h)(連続定格出力時)1.4@3600rpm寸法(全長×全高×全幅W)(mm)304×362×337乾燥質量(kg)15.1燃料タンク容量(L)3.1潤滑方式飛沫式エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVガソリンエンジン点火方式トランジスタマグネト始動方式リコイルスターター行程(mm)45最大出力(kW)ネット: 3.6(4.8 HP)@3600 rpmオイル量(L)0.58排気量(cm3)163
GX160T2-SM11 スプリング、リコイルスタータ (E/G号機1916817~使用) ホンダGX160T2-SM11 スプリング、リコイルスタータ (E/G号機1916817~使用)ホンダ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX160T2-SM11 スプリング、スロットルリターン ホンダGX160T2-SM11 スプリング、スロットルリターンホンダ
109税込120
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号10
GX160T2-SM11 デフレクターCOMP ホンダGX160T2-SM11 デフレクターCOMPホンダ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号3
燃料タンク ホンダ燃料タンクホンダ
7,998税込8,798
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX160T2-SM11 ドレンプラグワッシャー ホンダGX160T2-SM11 ドレンプラグワッシャーホンダ
65税込72
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号11
スターターAY (号機~1855909使用) ホンダスターターAY (号機~1855909使用)ホンダ
9,998税込10,998
1個
18日以内出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
GX160T2-SM11 パッキン、オイルフィラーキャップ ホンダGX160T2-SM11 パッキン、オイルフィラーキャップホンダ(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX160T2-SM11 フューエルフィルター(鎖無 ホンダGX160T2-SM11 フューエルフィルター(鎖無ホンダ
479税込527
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号12
GX160T2-SM11 マフラーガスケット ホンダGX160T2-SM11 マフラーガスケットホンダ
179税込197
1個
欠品中
適合GX160T2-SM11番号5
GX160T2-SM11 マフラーガイド ホンダGX160T2-SM11 マフラーガイドホンダ
539税込593
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号7
GX160T2-SM11 リングセット(STD) ホンダGX160T2-SM11 リングセット(STD)ホンダ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号1
GX160T2-SM11 パッキン、ケースカバー ホンダGX160T2-SM11 パッキン、ケースカバーホンダ
249税込274
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号3
GX160T2-SM11 スプリング、ケーブルリターン ホンダGX160T2-SM11 スプリング、ケーブルリターンホンダ
85税込94
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号20
エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ 工進エンジンポンプ 口径50ミリ 高圧ポンプシリーズ工進
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
スプリンクラーの散水や高所への移送が可能な高圧ポンプを採用田畑の潅水時に便利な口径50ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジン120を搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き
用途スプリンクラー使用、高所への散水や放水など圧力が必要な時に
GX160T2-SM11 イグニッションコイルAY ホンダGX160T2-SM11 イグニッションコイルAYホンダ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号1
GX160T2-SM11 ロープ、リコイルスターター (E/G号機~1916816使用) ホンダGX160T2-SM11 ロープ、リコイルスターター (E/G号機~1916816使用)ホンダ(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合GX160T2-SM11番号11
プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
工具なしで折りたためます。 ノッチ式グリップボルトの採用で任意の位置に固定可能。
GX160T2-SM11 スプリングガバナ ホンダGX160T2-SM11 スプリングガバナホンダ
139税込153
1個
18日以内出荷
適合GX160T2-SM11番号9
GX160T2-SM11 パイロットスクリューセット ホンダGX160T2-SM11 パイロットスクリューセットホンダ
569税込626
1個
18日以内出荷
適合GX160T2-SM11番号5
バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]バイブロコンパクター MVH仕様三笠産業[工具]
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷から76日以内出荷
スムーズな前後進性は構内の転圧作業に最適です。
コンクリートカッタ 明和製作所コンクリートカッタ明和製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式軸径(Φmm)ブレード:27冷却方式重力注水式始動方法リコイルスタート
エンジンコンプレッサー WAKO(和光商事)エンジンコンプレッサーWAKO(和光商事)(2件のレビュー)
216,900税込238,590
1台
7日以内出荷
5.5馬力のハイパワーコンプレッサーです。 エンジンも安心のHonda製を採用し、タンク 容量は20リットルとコンパクトに仕上げました。 特許を取得した特殊バルブによって、エンジンの安全駆動を実現。エアー圧力も調整が可能です。 吐出量は最大260L/分と十分な量を誇ります。
圧力8kgf/cm2対象エンジンHONDAエンジン GX-160
GX160T2-SM11 チューブ、ブリーザー ホンダGX160T2-SM11 チューブ、ブリーザーホンダ
149税込164
1個
18日以内出荷
適合GX160T2-SM11番号8
GX160T2-SM11 ロアープロテクター ホンダGX160T2-SM11 ロアープロテクターホンダ
799税込879
1個
18日以内出荷
適合GX160T2-SM11番号15
GX160T2-SM11 オイルシール ホンダGX160T2-SM11 オイルシールホンダ
389税込428
1個
18日以内出荷
適合GX160T2-SM11番号8
GX160T2-SM11 エキゾーストバルブ ホンダGX160T2-SM11 エキゾーストバルブホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
適合GX160T2-SM11番号9
スクリユー,パン 5X25 ホンダスクリユー,パン 5X25ホンダ
33税込36
1個
3日以内出荷
COVER,SPDMT*B160*    53206GX1J00ZK ホンダCOVER,SPDMT*B160* 53206GX1J00ZKホンダ
2,498税込2,748
1個
欠品中
COVER COMP,*B160*    64300GX1J00ZL ホンダCOVER COMP,*B160* 64300GX1J00ZLホンダ
4,998税込5,498
1個
欠品中
エンジン盤 三笠産業[工具]エンジン盤三笠産業[工具]
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
質量(kg)28排気量(mL)163エンジン部型式GX160エンジンメーカーホンダ回転速度(min-1[r.p.m])3200~3350エンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412
低騒音型プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]低騒音型プレートコンパクター MVC仕様三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
ホワイトマン ハンディタイプ 三笠産業[工具]ホワイトマン ハンディタイプ三笠産業[工具]
789,800税込868,780
1台
翌々日出荷
プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付 三笠産業[工具]プレートコンパクター MVC仕様 回転式移動車付三笠産業[工具]
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤 三笠産業[工具]錐振コンクリートバイブレーター 軽便エンジン盤三笠産業[工具]
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
負荷変動が非常に少なく、強力な振動をコンク リートに与えます。 駆動部のフレキシブルシャフト回転数が振動数 の約1/3と低い所で使用されているので、軸受 けの寿命が長いです。
質量(kg)28寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)456×442×412回転数(min-1[r.p.m])3200~3350
パワートロウェル 三笠産業[工具]パワートロウェル三笠産業[工具]
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
生乾きのコンクリートの表面の凸凹を平らにしながら仕上げることができます。
質量(kg)81回転数(min-1[r.p.m])50~100ブレード枚数4枚ブレード(幅W×長さLmm)200×335エンジン形式ホンダGX160 4サイクルエンジン出力(PS/kW)4.9/3.6寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)859×1010×1678作業幅(mm)900