カテゴリ
- 科学研究・開発用品(45)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SIBATA(柴田科学)(13)
- アズワン(11)
- climbing(クライミング)(5)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PYREX(パイレックス)(2)
- 三商(2)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- サンプラテック(1)
- BRAND(1)
- コーニング(1)
- 宮原計量器(1)
- 三要ゴム製作所(1)
- ケニス(1)
- ナリカ(1)
「ホールピペット2ml」の検索結果

ホールピペット(全量ピペット)ニュースタンダード
IWAKI(AGCテクノグラス)¥739税込¥8131本当日出荷から9日以内出荷材質硼珪酸ガラス規格USP規格と同等の精度JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)、Aピペットの種類ホールピペット
ホールピペット スーパーグレード
SIBATA(柴田科学)¥729~税込¥802~1本ほか当日出荷から3日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。ピペットの種類ホールピペット目盛なしJIS規格クラスA
ホールピペット カスタムA
SIBATA(柴田科学)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本ほか当日出荷から12日以内出荷一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ホールピペット クラスA
climbing(クライミング)¥569税込¥6261本4日以内出荷一定速度の排出が行えるよう、なだらかな勾配をつけた形状になっています。 JIS R 3505 クラスA規格品。材質硬質ガラス規格USP規格準拠品JIS規格JIS R 3505JISクラスA精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット
ピペッター
(12件のレビュー)¥839税込¥9231個当日出荷3ケ所にボールバルブを使用、ピペット操作(溶液の吸い上げ及び滴下)は簡単に行えます。色赤適合容量(mL)50まで材質シリコン接続部分径(入口)Φ6mm、(玉側)Φ5mm
ホールピペット 穴太 CL2075シリーズ
climbing(クライミング)¥529税込¥5821個4日以内出荷から5日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。排出時間が短くなるよう、排出口を大きくした商品です。ピペットの種類ホールピペット
ホールピペット カスタム品 CL2070-TKシリーズ
climbing(クライミング)¥5,209~税込¥5,730~1個当日出荷から11日以内出荷通常規格にはない容量のホールピペットです。ピペットの種類ホールピペット
マイクロピペット
(21件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷デジタルメーターを使用、必要な分注容量は簡単に設定できます。軽く握りやすいタイプで、長時間使用疲れにくい。汎用チップで対応できます。仕様オートクレーブ不可付属品ピペットチップ、簡易スタンド、メンテナンス用工具、潤滑グリス材質ABSチャンネル数1ピペットの種類マイクロピペット
ホールピペット スタンダード
TGK(東京硝子器械)¥729税込¥8021本4日以内出荷から12日以内出荷仕様ニュースタンダード材質ほうけい酸ガラス-1規格USP規格:同等の精度クラスJISクラスAピペットの種類ホールピペット
シリンジホールピペット
アズワン¥3,564税込¥3,9201個翌々日出荷ホールピペットにシリンジがついているため、サンプルの吸い上げ、分注が容易です。材質ソーダ石灰ガラス規格ASクラス目盛先端目盛ピペットの種類ホールピペット
毒薬ピペット ホールピペット形
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481本3日以内出荷から9日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。ピペットの種類ホールピペット材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX)形式ホールピペット(全量ピペット)
PYREX αΩβ JIS ホールピペット
コーニング¥599税込¥6591本翌々日出荷から12日以内出荷用途JIS R3505 規格品 クラスAJIS規格JIS R3505クラスAピペットの種類ホールピペット
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥10,470税込¥11,5171本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
ホールピペット 英語版校正証明書付
アズワン¥12,970税込¥14,2671本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
ホールピペット JCSS校正付
アズワン¥11,470税込¥12,6171本15日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1仕様校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図付JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正検査成績書付き
ホールピペット クラスA 中国語版校正証明書付
アズワン¥12,970税込¥14,2671本9日以内出荷材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット ホールピペット形 校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正
毒薬ピペット ホールピペット形 英語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(英語)
毒薬ピペット ホールピペット形 中国語版校正証明書付 020470シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781本12日以内出荷材質ほうけい酸ガラス-2(DUROBAX(R))種類ガラス:D形式ホールピペット(全量ピペット)1目盛(mL)全量ピペットの種類ホールピペット校正証明書一般校正(中国語)
毒薬ピペット メスピペット形 2mL
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷ガラス製のシリンジで吸引が可能なメスピペット形、ホールピペット形のピペットです。口や安全ピペッターを使用せずに吸引が可能なので、安全に使用することができます。全長(mm)370容量(mL)2規格メスピペット 先端目盛1目盛(mL)0.02
中和滴定実験セット
ケニス¥19,980税込¥21,9781式当日出荷中和滴定実験に必要なビューレット・ホールピペット・コニカルビーカーをそろえた便利なセットです。酸・アルカリの溶液とpH指示薬を準備するだけで中和滴定を行うことができます。 指示薬の色変化とpHの関係、酸と塩基の反応による塩の生成も学習できます。セット内容ビューレット(25mL)、ホールピペット(5mL)×2、ビューレット台、メスフラスコ(100mL)、コニカルビーカー(100mL)×3