カテゴリ

  • 空調・電設資材(73)
    • 接地コネクタ(7)
  • 電気材料(17)
    • 差込みコネクタ(10)
    • 電線保護(2)
    • FA用ケーブル(1)
  • 自動車純正部品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • バイク部品(17)
  • トラック純正部品(9)
  • メカニカル部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 保管用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「ボルコン」の検索結果

184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルコン 東神電気ボルコン東神電気(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルトガタコネクター 三英社製作所ボルトガタコネクター三英社製作所(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途ボルト型コネクタはねじ構造の要領でナットを締付、電線同士を接続します。種類T形コネクタ
ボルト型コネクタ 東神電気ボルト型コネクタ東神電気(9件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
ボルトガタコネクター用カバー 三英社製作所ボルトガタコネクター用カバー三英社製作所(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
種類T形コネクタ
T形コネクタ(分岐接続用) ニチフT形コネクタ(分岐接続用)ニチフ(3件のレビュー)
699税込769
1袋(3個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
コネクタ内面に接続信頼性を高める為ディンプルとセレーションを施しています。 (ディンプル:T-11~T365 セレーション:T7・T450~T700) 電線を傷つけないよう、内・外面に面取り加工を施しています。圧縮位置を刻印表示しております。
用途分岐接続用種類T形コネクタ
蓄力コネクタ 恒和工業蓄力コネクタ恒和工業
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
低圧および高圧銅線で張力のかからない箇所での接続に使用します。 スプリング内蔵で締付の緩みを防止します。
規格【電力会社規格適合】北海道、東北、北陸、中国、四国、九州
Φ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用) エスコΦ3.2mm ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
705税込776
1個
当日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-1関連資料図面(0.03MB)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
Φ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用 エスコΦ5mm・14mm2 ボルト型コネクター/電線分岐用エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-2関連資料図面(0.11MB)
38mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ38mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-4関連資料図面(0.11MB)
締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式) サンコーテクノ締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)サンコーテクノ(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
多目的アンカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)多目的アンカーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
石こうボード・タイル・コンクリート用。 4本入。 石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
長さ(mm)アンカー:24下穴ドリル径(mm)5外径(Φmm)アンカー:5ねじ長さ(mm)使用:3~4
フレコンスタンド(ステンレス) ホクエツフレコンスタンド(ステンレス)ホクエツ
139,800税込153,780
1台
欠品中
本機材質はサビに強いステンレス(SUS304)を採用(但しクランプ、ノブボルト、蝶ボルトは除く) 水洗いが可能なので食品工場や屋外での使用でも常に衛生的 フレコンバックの大きさに合わせて1660mm~2000mmまで無段階調節可能 幅の内寸は1460mmなのでパレットの出し入れに余裕があります。 袋を吊るSカン、投入口クランプのフック金具は移動が自由 工具不要で組立が簡単に行えます。
全長(mm)1340全幅(mm)1580(内寸1460)全高(mm)1660~2000(無段階調節)質量(kg)20材質ステンレス(SUS304)
中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)TRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1パック(10本)
当日出荷
あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用ドリル径(Φmm)8.0材質/仕上ポリプロピレン適合材ALC、コンクリート
T形コネクタカバー ニチフT形コネクタカバーニチフ(2件のレビュー)
209税込230特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁ができ、また、剥がすのも簡単です。 電線外径に合わせて締め具合を2段階に調節できます。
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1箱(10本)ほか
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げサンコーテクノ
6,398税込7,038
1箱(50本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
バルコニー物干金物 NASTA(ナスタ)バルコニー物干金物NASTA(ナスタ)
10,980税込12,078
1セット(2本)
3日以内出荷
戸建住宅、集合住宅に最適なバルコニー天井用の物干金物です。 取付穴ピッチ300mm、アンカーボルト10m対応なので、従来のバルコニー型物干のリフォーム用としても最適です。 また、木下地への取付も可能(取付ねじ付)です。 ねじの位置を変えることで4段階(540・660・780・900mm)の高さ調節ができます。
種類軒天用付属品(木下地への取付施工用途)なべタッピンねじ(SUS)Φ5×50 8本ワッシャー(SUS)Φ12×Φ5.5×t0.8 8枚材質アーム/アルミダイカスト(ADC12)ポール/アルミニウム仕上アーム/アクリル焼付塗装ポール/アルマイト処理クリア塗装1本当りの質量1.1kg
600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))600V 電力ケーブル用 GEL(ジェル) 分岐接続材料TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
3,598税込3,958特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
人手不足を解決する600V 現場接続作業の省力化革命! 作業工数が劇的に短縮!1点2 分目安! Gel-B ”導体接続後はパチンとはめて止めるだけ!” GelWrap ”導体接続部をラップで包みケーブルタイで止めるだけ” どなたでもコンパクトに仕上がり品質安定!作業者の熟練度を問いません 事前に送り込む必要がないので狭い場所でも簡単施工! 施工後待ち時間なく即通電OK! Gel は予め充填(Gel-B)&塗布(GelWrap)されているので特殊工具不要! こんなに簡単、でも驚きの完全防水なんです!!! ハンドホール・マンホール内実績あり! 水没使用実績あり! 現場作業の省力化・少人数化に大きく貢献
種類電力ケーブル温度上昇(通電)105℃/3時間 3回で異常ないこと種別(気密)98kPa/1時間で異常ないこと耐電圧(kV)(商用周波)3.5/10分間、1/10分間RoHS指令(10物質対応)対応
トルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス) サンコーテクノトルコンアンカー TCWタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
569税込626
1個
当日出荷から翌々日出荷
鬼より線(避雷設備用導線) ノーブランド鬼より線(避雷設備用導線)ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(5m)
当日出荷から翌日出荷
全長(m)5
マシンホルダー サンコーテクノマシンホルダーサンコーテクノ
2,198税込2,418
1本(1本)
当日出荷
トルコンアンカー施工用のマシンホルダーです(軽量ハンマードリル用)
材質スチール製RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトリムーバブルコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)ボルトリムーバブルコンビネーションレンチSIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナメたボルトナットの角が丸くなっても回せます(スパナ側70%まで、メガネ側90%まで丸くなってもOK)。 ナットのセンター部分に突起が引っかかります。この部分が力点になり、なめたネジをまわせる設計です。
トルコンアンカーAW サンコーテクノトルコンアンカーAWサンコーテクノ
12,980税込14,278
1箱(50本)ほか
当日出荷
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。 ねじの呼びと本体径が同径です。 窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途コンクリート用。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 2000lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.1取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)60タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノトルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式サンコーテクノ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(30本)
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。ねじの呼びM10外径(Φmm)10.0全長(mm)73ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10有効深さ(mm)(埋込み)40以上最大取付物厚さ(mm)5トラスコ品番380-1489材質スチール質量(g)55.5表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4RoHS指令(10物質対応)対応
(90105)リヤラテラルコントロールロッド ヘキサゴン ボルト トヨタ(90105)リヤラテラルコントロールロッド ヘキサゴン ボルトトヨタ
399税込439
1個
当日出荷
ボルコン 共立電機ボルコン共立電機
399税込439
1個
当日出荷から3日以内出荷
-
コネクタカバー 高圧分岐 恒和工業コネクタカバー 高圧分岐恒和工業
979税込1,077
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
銅線およびアルミ線の接続箇所を絶縁保護する為に使用します。 蓄力コネクタは2個まで入ります。
規格【電力会社規格適合】
圧縮銅管端子カバー ヨツギ圧縮銅管端子カバーヨツギ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブル終端接続箱の端子とジャンパー線に使用する圧縮銅管端子との接続箇所を 絶縁するために使用します。 難燃性(A法:不燃性)を有しています。 ヒンジタイプですので、圧縮銅管端子に取付けた状態で、カバーの取付け、取外しが容易です。 万が一、水が浸入しても抜けやすい構造になっています。
22mm2 ボルト型コネクター  (電線分岐用) エスコ22mm2 ボルト型コネクター (電線分岐用)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
種類差込形電線コネクタエスコ品番EA539FC-3関連資料図面(0.11MB)
グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315 オークラ輸送機グラビティローラコンベヤ用脚 RSJ315オークラ輸送機
5,998税込6,598
1脚
翌々日出荷
スチール製でアジャストボルト付ローラ コンベヤ、ホイールコンベヤ用の固定脚です 高さ調整が可能
フレーム内幅(mm)315設置方法アジャスト金具(スチール製)
SUSザガネツキUナット 大阪魂SUSザガネツキUナット大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
皿バネ径が大きいのでルーズ孔やパカ孔にも対応 各所からのご要望にお応えして、U-NUT六角形状に大型の皿パネを組み込み一体化しました。 一体化された皿パネ付U-NUTは、省力化が図れ組付け作業効率もアップし、部品の取付け忘れ防止や在庫管理の手間も低減されます。 特長 ステンレス製晶(SUS304) ナットやスプリング、ワッシャ一、皿パネも一体化 皿パネ外径が大きいので、ルーズ孔やパ力孔にも対応 スプリングワッシャーも座金も不要 アンカーボルトにも使用可能 ねじは並目ピッチ メリット 施工のトータルコストダウンが可能 被締付け物にキズがつかない 施工時の管理が容易 部品点数の削減 メッキの剥離が軽減 部品管理が容易 組付け作業が簡単
材質ナット本体:SUS304、フリクションリング:SUS301、座金:SUS304
T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷
T形コネクタ圧縮:・圧縮範囲: T-11~T-190・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回200AT-T240アタッチメント使用・六角圧縮:・圧縮範囲(品名):cu8-14-12cu-22-38-14cu45-70-19cu75-100-23cu110-125-26cu150-29cu180-200-32・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回
その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6
SUSトルコンアンカー(ウェッジ 大阪魂SUSトルコンアンカー(ウェッジ大阪魂
1,429税込1,572
1個
翌々日出荷
3カ-W トルコンアンカー 大阪魂3カ-W トルコンアンカー大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 反射笠付型 天井直付型 40形 一般タイプ 3200lm 幅150 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41534【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.2取付天井直付型サイズ40形反射笠付高さ(mm)80タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2000lm 幅328 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 2000lm 幅328 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合調光器(別売):ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.1取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般電圧(V)100~242消費電力(W)13.1本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)54調光の可否反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 4000lm 幅80 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)25本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)4000(節電)明るさ直管形蛍光灯FLR40形2灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否
一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 連続調光可(10~100%) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト リニューアル用 iスタイルストレートタイプ 笠なし型 天井直付型 40形 一般タイプ 2500lm 幅80 連続調光可(10~100%)Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能。
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:約10~100%連続調光型適合【ガード(別売)】FK41533【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付天井直付型サイズ40形iスタイルストレートタイプ/笠なし型高さ(mm)70タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)16.3本体鋼板(白色粉体塗装)時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500明るさHf蛍光灯32形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否