カテゴリ

  • 塗料(9)
  • 介護用品(4)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポリグル」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
廃水凝集剤 クイック 環境トータルシステム廃水凝集剤 クイック環境トータルシステム(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1kg)
当日出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物タイプ粉末分類無機有機ハイブリット凝集剤pH値中性危険物の類別非危険物
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-2502P) | 工事濁水・製造廃水処理用アクト(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(1kg)
当日出荷
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○工事濁水(成分単純or低濃度) ○製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「ST-2502P」のSDS(安全データシート)(0.34MB)
多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」 ネクストリー多用途型凝集剤「アクアネイチャープラス01」ネクストリー(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本(1kg)ほか
当日出荷から4日以内出荷
工場で発生する排水や土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 アクアネイチャープラスは、メーカー製品の中で最も汎用性が高く、様々な排水に対して優れた効果を発揮する製品です。 その中でも、分離する力、分離の速さ、汚泥の強さ、処理の安定性など、すべての点で最もバランスの取れた製品です。 【特徴】 ・幅広いpH域で凝集処理が可能です。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能です。
用途○土木工事濁水 ○ベントナイト泥水 ○バレル研磨排水 ○ガラス研磨排水 ○油含有排水 ○セメント・モルタル排水 ○界面活性剤含有排水 ○水性塗料含有排水 ○電着塗装排水 ○セラミックス含有排水形状粉末主成分ゼオライト使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途鉄、銅、ガラス危険物の類別非危険物作業手順(1)排水に対して規定量を粉末のまま添加する。(2)3分程度撹拌する。(3)清澄水と汚泥に分離出来た後、専用のろ過袋でろ過し、汚泥は産廃として処分してください。関連資料製品パンフレット(0.73MB) 使用説明書(0.67MB)
浄化剤 バイオボール EBM(江部松商事)浄化剤 バイオボールEBM(江部松商事)(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット(10個)ほか
当日出荷
微生物を球状に固めた画期的な製品です。この玉1粒(約10g)に純粋培養微生物が約100億閉じ込められています。水の中に入れると簡単に溶け、微生物は目を覚まし、6~8時間で大増殖します。汚泥、油、でんぷん、タンパク質、繊維質、排水管に付着した不純物を栄養源として分解し、環境にも人体にも無害なものにします。
茶色直径(mm)25
簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用) ユー・イー・エス簡易廃水凝集剤(油を含まない廃水用)ユー・イー・エス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
対応質量(kg)1.7
土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」 ネクストリー土木工事濁水用凝集剤「アクアネイチャー」ネクストリー
2,698税込2,968
1本(1kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。土木工事で発生する濁水を一剤で清澄水と汚泥に分離する薬剤です。 ヒメダカに対する魚類急性毒性試験において、極めて安全性が高い事が証明された製品です。 港湾工事や河川工事などの際に、魚類への影響を心配せず使用できる製品です。 【特徴】 ・土木工事濁水用にカスタマイズした製品。 ・幅広いpH域で凝集処理が可能。 ・弱アルカリや弱酸性排水であれば、中和剤不要で処理が可能。
用途○土木工事濁水形状粉末薄茶主成分珪藻土使用の目安排水に対して0.01~0.2wt%(例:排水1Lに対して0.1~2g) ※高濃度の場合は要調整主な用途外壁、木危険物の類別非危険物関連資料製品パンフレット(0.88MB) 使用説明書(0.67MB)
超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー) ケニス超吸水性樹脂(高吸水性ポリマー)ケニス(31件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)粒径(μm)150~710
アオコ除去材 クリアップ(1KG入り) ユー・イー・エスアオコ除去材 クリアップ(1KG入り)ユー・イー・エス
8,998税込9,898
1袋
4日以内出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去にトラスコ品番135-6286材質光触媒活性炭質量(kg)1.5タイプ大粒メッシュ4×8
1kg アオコ除去剤 エスコ1kg アオコ除去剤エスコ(1件のレビュー)
10,000税込11,000
1個
当日出荷
環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去剤です。 水質を改善し、透明度をアップ。魚に対して悪影響がありません。 国土交通省NETIS登録。
用途池・噴水等のアオコ除去、水質の浄化対策エスコ品番EA119A-1材質光触媒酸化チタン、ヤシ殻活性炭使用の目安水量に対して、0.05%/0.2%程度本剤を使用(使用条件により異なる)使用期限連続使用で1年間
残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可 カンペハピオ残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可カンペハピオ(44件のレビュー)
209税込230
1袋(30g)ほか
当日出荷
特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。
用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2~3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。処理能力30gで400mL成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩危険物の類別非危険物
ポリタンク型非常用浄水器 ミヤサカ工業ポリタンク型非常用浄水器ミヤサカ工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
今までにない圧倒的な低価格を実現しました。 原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。 簡単操作で直ぐに浄水可能です。 オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。 災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。
仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルタートラスコ品番139-1512セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)500奥行(mm)330動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)水量(L)(初期流量)300L/時
無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:SP-4004V) | 水性塗料廃水(成分単純or低濃度)処理用アクト(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1kg)
当日出荷
水夢(品番:SP-4004V)は、水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化できる粉末状の無機凝集剤です。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○水性塗料廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化※成分の複雑な水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-3602GP)を推奨。※高濃度の水性塗料廃水の凝集・浄化には水夢(品番:SP-40014MB)を推奨主成分硫酸バンド付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「SP-4004V」のSDS(安全データシート)(0.35MB)
無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用 アクト無機凝集剤『水夢』(品番:ST-4002H) | セメント/モルタル洗浄廃水・リグニン/タンニン廃水処理用アクト(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(1kg)
5日以内出荷
水夢(品番:ST-4002H)は、左官器具等を洗浄した際に発生するセメント/モルタル廃液を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。リグニン/タンニン廃水の処理にも使えます。※セメント/モルタル洗浄廃液の濁り除去に加えて、pH中和が必要な場合は、1次処理として無機凝集剤「水夢」(品番:ST-4002H)で濁りを除去し、その後2次処理として別売りのアルカリ中和剤「融夢」でpH中和して下さい。【特長】■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、「水夢」のみでpHを中性域へ導く
用途○セメント/モルタル洗浄廃水 ○リグニン/タンニン廃水の凝集・浄化※セメント/モルタル洗浄廃水にセメント、モルタル以外の物質が含まれている場合、水夢(品番:ST-2502P)を推奨付属品スプーン1本、使用説明書使用方法廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。主成分硫酸バンド使用の目安廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料水夢「ST-4002H」のSDS(安全データシート)(0.33MB)
簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用) ユー・イー・エス簡易廃水凝集剤(油の混じった廃水用)ユー・イー・エス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(2袋)
当日出荷
油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。
用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など対応オイル、水トラスコ品番824-7959使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他質量(kg)1.7寸法(縦×横)(mm)300×200吸収量(L/箱)油:1.3
リンサークリーナー専用洗剤 アイリスオーヤマリンサークリーナー専用洗剤アイリスオーヤマ
1,298税込1,428
1本
当日出荷
リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせるリンサークリーナー専用洗剤です。頑固な油汚れも簡単キレイに、泡立ちにくいリンサークリーナー専用設計です。
用途界面活性剤(30%アルキルポリグルコシド、アルキル硫酸エステルナトリウム)、泡調整剤、防腐剤、水軟化剤寸法(mm)55×167質量(g)340液性中性使用の目安汚れ25cm2に対して約5回(約5ml)商品タイプ本体
天然無機質系凝集剤 きよまる君  ST-200(標準タイプ) きよまる君(HALVO)天然無機質系凝集剤 きよまる君 ST-200(標準タイプ)きよまる君(HALVO)
4,798税込5,278
1袋(1kg×1袋)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水)仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア淡褐色(粉末)pH0.1%液 中性(約7.2)密度(g/cm3)0.95 (かさ密度)溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。危険物の類別非危険物添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
カタヅケ隊 SARAYA(サラヤ)カタヅケ隊SARAYA(サラヤ)
999税込1,099
1個(25g)
当日出荷
嘔吐物などにふりかけると固まり、処理が簡単にできます。
トラスコ品番381-2154種別本体形状液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×20×200RoHS指令(10物質対応)対応
水コロジー サンデーペイント水コロジーサンデーペイント(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(1kg)
当日出荷
用具洗いの水を塗料カスと水とに分離しそのまま廃棄できます
用途水性塗料だけでなく、水性ポスターカラー・水性絵の具などの凝集脱色剤(分離剤)として使用できます危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
浄水器 日立浄水器日立(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷
濁りをとって、水をきれいに。
仕様カートリッジ式、締付ボルトM12、逆止弁内蔵質量(kg)13(満水時34)ろ過材の種類カートリッジ式配管口径25mm(フランジ式)ろ過能力(L)濁度/90000(100kPaで通水の時)、残留塩素/120000(ろ過水量20L/分の時)除去出来るもの水に浮遊している濁り(約30μm以上の微粒子)最高使用圧力(kPa)400
ハビナース 歯みがきティッシュ ピジョン タヒラハビナース 歯みがきティッシュピジョン タヒラ(2件のレビュー)
179税込197
1個(10枚)
当日出荷
水を使わなくても歯みがき・口腔ケアができます。 水がない時のお手入れに便利です。 お口の中(歯や歯茎、舌など)をふくことで、お口をすっきり清潔にします。 片手でパッと取り出せるので取り出しが簡単です。 ポリグルタミン酸(湿潤剤)、緑茶エキス(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)配合。 コットンメッシュシートの凹凸がお口の汚れをやさしくしっかりふきとります。
香りさわやかミント
NONIO ノニオ マウススプレー 各種 薬用 口中清涼剤 LION(ライオン)NONIO ノニオ マウススプレー 各種 薬用 口中清涼剤LION(ライオン)
279税込307
1本(5mL)
当日出荷
●殺菌成分 ℓ(エル)-メントールが口臭原因菌をしっかり殺菌し、口臭の発生を防ぐ ●湿潤剤納豆菌ガム(ポリグルタミン酸)配合。 食品にも使われている成分で、マウススプレーへの配合により、潤いを実感できる成分です。 ●手のひらサイズのコンパクトなスプレータイプだから、いつでもどこでも瞬時に口臭ケアできる。 ●気分によって使い分け!好みで選べる3つの香味。 ・すっきり爽やかなクリアハーブミント香味 ・フレッシュで爽快なスプラッシュシトラスミント香味 ・やさしくみずみずしいピュアフルーティミント香味
シリーズNONIO(ノニオ)
ハビナース 口腔ケア歯みがきティシュ ピジョン タヒラハビナース 口腔ケア歯みがきティシュピジョン タヒラ(4件のレビュー)
599税込659
1パック(90枚)
当日出荷
凹凸メッシュで汚れが取れる、ふき心地のよい天然コットンを使用。 パラベンフリー さわやかなミントな香り ポリグルタミン酸(湿潤剤)、緑茶エキス(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)配合
シートサイズ(mm)130×190香りさわやかなミントな香りアズワン品番8-2066-01
ハビナース 口腔ケア歯みがきティシュ くち当たりおだやか ピジョン タヒラハビナース 口腔ケア歯みがきティシュ くち当たりおだやかピジョン タヒラ
599税込659
1パック(90枚)
当日出荷
凹凸メッシュで汚れが取れる、ふき心地のよい天然コットンを使用。 ノンアルコール、パラベンフリー さわやかなミントな香り ポリグルタミン酸(湿潤剤)、緑茶エキス(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)配合
シートサイズ(mm)190×130アズワン品番8-2066-02
スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(スピニングモデル)SC S69UL(25年追加モデル)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷
バスフィッシングに 本気で向き合う人々のために。バスフィッシングこそがライフスタイルの中核に位置するような、本気でバスに向き合う人々と共感できるプロダクトを。DAIWAが持つバスへの本気をプロダクトとメッセージで共有できるような、心の通ったブランドを目指した開発陣の秘めた想いを具現化したもの。そのために、DAIWAが持つ技術と想いでストイックに創り込む。ロッドだけではない、リールだけでもない、バスに立ち向かうためのすべてのものに想いをこめて。本気のバスアングラーの熱い想いと一緒に・・・それが「STEEZ」。実釣至上主義目の前に立ちはだかる壁は、栄光への道標。まだ見ぬ1尾と出会うために、アングラーは地図になき道を突き進む。ゲームはナマモノ、重圧は糧として消化。ギラついた眼差しを抑えて挑み、拓いた先に訪れるのは忘我熱狂、新たな地平。勝利の神は己自身に、そして細部に宿る。いざ、その手で新たなページを刻め。PEラインを駆使することでフロロでは不可能だった幅広いバーサタイル性を兼ね備えたショアコンペティションのフィネスロングスピン、それがSCキングボルトフィネススペック69。操作性に優れた初代STEEZ06キングボルトのテーパーバランスを踏襲し、Lパワーでは扱いにくい下限ルアーの操作性を向上させるためにULパワー化。伸びの少ないPEラインを使う事でフロロでは扱えなかった領域のリグ・ルアーの使用が可能になり、「一本で幅広く」がさらに昇華。リーダーの長さを調整することで連続トゥイッチなどのダイレクトな操作も可能。『AGS』と「CWS」を採用し、DAIWAカーボン成形技術とSVFの『トレカ(R)M46X』が融合を採用することで、バットパワーを落とすことなく細径化と高反発化を実現し、遠投性能、操作性、感度を飛躍的に向上させた。SVFナノプラス 1PC(グリップジョイント仕様)モデルLURE APPLICATIONDown Shot Rig /Neko Rig /Hover Strolling /Mid Strolling /No Sinker Rig /Small Rubber Jig /Jighead Rig /Wacky Jighead Rig /Small Plug /Bug lure /Metal VibrationTECHNOLOGYSVF ナノプラス/ AGS/ CWS/ X45フルシールド/ ZERO SEAT
仕様グリップジョイント、ルアー質量(oz):1/64~1/4全長(m)2.06自重(g)標準:77元径(mm)9.9継数(本)2仕舞(cm)178先径(mm)1.5適合ルアー質量(g)0.45~7適合ライン(号)PE:MAX0.8適合ライン(lb)ナイロン:1.5~4
マリンホイップ SARAYA(サラヤ)マリンホイップSARAYA(サラヤ)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個(5kg)
8日以内出荷
超微細で豊かな泡立ちとマリンフローラルの香りの白色の洗顔・手洗い用石けん液です。 保湿成分にポリグルタミン酸を配合し、しっとり滑らかなお肌へ導きます。
商品タイプ補充用規格化粧品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284希釈倍率原液使用香りマリンフローラルRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
テルモクリーンティッシュ TERMO(テルモ)テルモクリーンティッシュTERMO(テルモ)
719税込791
1個(90枚)
3日以内出荷
ポリグルタミン酸と緑茶エキス、PG(プロピレングリコール)、エチルヘキルグリセリン(潤滑剤)の力で、こびりついた汚れを湿潤させて、浮かします。
成分水、エタノール(溶剤)、PG、ポリグルタミン酸、チャ乾留液、エチルヘキシルグリセリン(湿潤剤)、キシリトール(甘味剤)、フェノキシエタノール、安息香酸Na、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、セチルピリジニウムクロリド(保存料)、PPG-8セテス-20(可溶化剤)、香料(香味剤)、クエン酸、クエン酸Na(pH調整剤)、EDTA-2Na(安定剤)質量(g)342シートサイズ(mm)130×190香りキシリトール
ファンケル カルシウム30日分 150粒 ファンケルファンケル カルシウム30日分 150粒ファンケル
499税込539
1ケース(150粒×1個)
3日以内出荷
カルシウムの配合量をアップ!350mg→400mg カルシウムの吸収促進成分「ポリグルタミン酸」を配合。粒数低減でより毎日続けやすい。目安量を1日6粒→5粒に低減。
仕様状態:常温入数1セット(1個入)