カテゴリ

  • 厨房用品(7)
    • タライ・タル(4)
    • 漬物樽・漬物容器(3)
  • 科学研究・開発用品(5)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(2)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
    • 工事用バケツ(7)
  • 保管用品(4)
    • タル・おけ(3)
  • 清掃用品(3)
    • ペール・バケツ型ゴミ箱(1)
  • 塗料(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(L)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ポリタル」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリタル スイコーポリタルスイコー(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。 持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして 糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として 農薬・肥料の調合などに材質ポリエチレン(PE)商品タイプ本体
ポリタル用フタ スイコーポリタル用フタスイコー(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン(PE)タイプフタ容量(L)-
大型食品用容器 サンコータル サンコー(三甲)大型食品用容器 サンコータルサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。
ライトブルー
ポリタル フタ付 スイコーポリタル フタ付スイコー
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れ、表面がなめらかで洗浄が容易です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
練り樽 リス興業練り樽リス興業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質に柔軟な樹脂を用い、肉厚に成型されているため、モルタルなどのかくはんに適しています。
用途一般住宅の壁材、モルタルの攪拌に。材質直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)グリーン仕様内側に目盛付
サンペール サンコー(三甲)サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。乳白色耐熱温度(℃)-10~+80
M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコーM型(丸型)容器 (ポリエチレン製)スイコー(4件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
衝撃に強いポリエチレン製です。
材質PE仕様水抜き栓なし
天昇 テンタル N75A 青 サンコー(三甲)天昇 テンタル N75A 青サンコー(三甲)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質PE種別N75外寸(mm)Φ562×470内寸(mm)Φ490×450
ポリペール セキスイポリペールセキスイ(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
形状丸型
エコペダルペール TRUSCOエコペダルペールTRUSCO(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィス等フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。適合45L用ポリ袋形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
プライマースプレー サンデーペイントプライマースプレーサンデーペイント(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(400mL)
当日出荷
塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など透明トラスコ品番818-6299主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性
つけもの容器 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]つけもの容器TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](2件のレビュー)
689税込758
1セット
当日出荷から6日以内出荷
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。 飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容本体・押し蓋・上蓋材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)グレー
エコペタルペールスリム TRUSCOエコペタルペールスリムTRUSCO(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
手を使わずに開閉できるペタル式ペールです。便利なポリ袋止め付です。両サイドにフック付、ポリ袋が掛けられます。両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。フタの種類ペダル式グレー材質ポリプロピレン(PP)仕様両サイドにフックが掛けられるため、最大3分別が可能。形状角型仕切りなし商品タイプ本体+フタ
トンボ 漬物シール深型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ 漬物シール深型TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレンタイプ深型
タルキャリー アズワンタルキャリーアズワン
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷
AASコーティングのスチールパイプ製ですので長期間使用できます。Φ65mmのキャスター付きで、ラフな使用にも耐えます。
リス樽75L ロープ付 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス樽75L ロープ付岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,798税込7,478
1個ほか
翌々日出荷
漬物業界から水産業会まで品質・種類とも、常に業界をリードする実績あるシリーズです。
用途業務用タル材質PE仕様持手ロープ付外寸(mm)Φ557×470内寸(mm)Φ493×452
三商 ポリタル 白(本体のみ) 三商三商 ポリタル 白(本体のみ)三商
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。ナイロン持ち手付
ポリタル KLASS(クラス/旧:極東産機)ポリタルKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊強化プラスチックを使用した衝撃に強い糊容器です。 長時間の糊保管が出来るように完全密封式の50Lと20Lを用意しました。
タイプフタ付き
タル #65(ロープ付) ブルー サンコー(三甲)タル #65(ロープ付) ブルーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
食品衛生法適合品です。 プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
材質PEトラスコ品番353-7277種別SKTR-65-BL質量(kg)3.55ライトブルー容量(L)62.1外径×高さH(Φmm×mm)534×430外寸(mm)534×430×460内寸(mm)460×405×20.0(2040)圧縮荷重(kN[kgf])19.3(1969)
ポリエチレン つけもの樽 リスポリエチレン つけもの樽リス
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様ポリプロピレン製押蓋付耐熱温度(℃)-30~90
タル#200フタ(PE) 青 サンコー(三甲)タル#200フタ(PE) 青サンコー(三甲)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
種別806005BL00
メタルカット 柳刃 クロムメッキ みまつメタルカット 柳刃 クロムメッキみまつ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
刃が曲がっているので、板を切っても手に当たりません。また直線、曲線が切れる万能タイプです。 バネが付いていますので、初心者から専門家まで幅広くご使用いただけます。 クロームメッキ処理しておりますので、サビに強くなっています。但し、刃面は切れ味を良くするため、クロームメッキ処理しておりませんので汚れを取り除き 刃物用油などを塗ってください。 幅の広いグリップにソフト樹脂をコーディングしておりますので、手にフィットして手がいたくなりません。 カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長期間使用している間にナットがゆるむことを防止します。
用途日曜大工/金属板金、金網、ゴム、ビニール、プラスチック リフォーム/カーペット、クッションフロア ガーデニング/草花のお手入れ 農作業/果実の収穫全長(mm)250材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
ポリタル20L用蓋 KLASS(クラス/旧:極東産機)ポリタル20L用蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)
859税込945
1個
5日以内出荷
特殊強化プラスチックを使用し衝撃に強く、完全密封の蓋付容器です。
容量(L)20高さ(mm)330径(Φmm)325
三商 ポリタル 白(フタ) 三商三商 ポリタル 白(フタ)三商
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
4ヶ所のロックと軟質塩ビ製パッキンの付いたフタで確実に密閉できます。PE製で、耐衝撃性・耐薬品性に優れています。目安目盛付です。
ポリタルフタ ヤヨイ化学ポリタルフタヤヨイ化学
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
18kgの糊を一度に希釈できる大型の容器です。 糊がこびりつきにくいポリエチレン樹脂製です。 側面に凹凸がなく、糊の希釈やかき落としが容易です。
適合50L用
ペールカート ヤヨイ化学ペールカートヤヨイ化学
9,698税込10,668
1台
8日以内出荷
万能桶・ポリタルの運搬に便利な小型の台車です。 容器の外径に合わせて、サイズが調節できます。
適合万能桶34L、万能桶40L、ポリタル50L
ポリタル50L用蓋 KLASS(クラス/旧:極東産機)ポリタル50L用蓋KLASS(クラス/旧:極東産機)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
ポリタル50L用パッキン KLASS(クラス/旧:極東産機)ポリタル50L用パッキンKLASS(クラス/旧:極東産機)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ポリタル(本体のみ) ヤヨイ化学ポリタル(本体のみ)ヤヨイ化学
7,598税込8,358
1個
8日以内出荷
18kgの糊を一度に希釈できる大型の容器です。 糊がこびりつきにくいポリエチレン樹脂製です。 側面に凹凸がなく、糊の希釈やかき落としが容易です。
容量(L)50外形寸法(mm)本体のみ(ハンドル部除く)約Φ480×高450、フタ装着時(ハンドル部除く)約Φ485×高480