カテゴリ

  • 建材・エクステリア(21)
  • 制御機器(12)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 照明(5)
  • バイク部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ポール STK」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22引出し線長さ(mm)600音色ブザー無し規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具信号線接点容量電源電圧以上25mA以上動作点灯保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23
ポストジンク 単管パイプ(ピン無) 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン無)大和鋼管(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 XVMシリーズ(自作用モジュール)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
Φ45 積層式LED表示灯 自作用モジュールブザーなしは5段まで、ブザー付ベースモジュールには4段まで増設が可能です。
小型LED積層式表示灯(赤) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列段数1光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)0.6信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWBアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から103日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED規格CE適合品、UL認定品
小型LED積層式表示灯(赤/黄) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄段数2光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.2信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)小型LED積層式表示灯(赤/黄/緑)アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
明るさとコストと使いやすさを極限まで追求した[とくとくタワー]ポール取付タイプです。超高輝度発行ダイオード(LED)の採用で、視認性と耐久性に優れ、振動や消耗によるランプ切れの心配がありません。LED表示なのに、さらに驚きのコストパフォーマンスを実現しました。消費電力は、一般的な電球電球式表示灯の約1/5~1/10(アロー電子比)。消費電力が小さいので、シーケンサ(オープンコレクタ)による直接駆動が可能です。標準でNPNPNPオープンコレクタに対応しています。グローブは新開発のレンズカットにより、高所設置時、下方向からの視認性に優れ、また、グローブは、衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護構造IP54(水平面取り付け時)、保護構造IP23(垂直面取付時)水のかかる場所でも使用可能です。
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑段数3光源LED引出し線線種信号線/電源線UL1007AWG22引出し線長さ(mm)約600規格UL規格認定品IEC/EN規格適合品使用電圧範囲(V)21.6~26.4消費電力(W)1.8信号線接点容量電源電圧以上、25mA以上動作点滅無保護構造IP54(付属の取付L金具を使用する場合はIP23)
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
999税込1,099
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
超強力ジャッキポール 積水樹脂超強力ジャッキポール積水樹脂
979税込1,077
1本
11日以内出荷
圧着式で壁などにキズを付けずに簡単に取付けできます。小物掛けに便利なフック付のフランジを採用しています。
用途ジャッキ効果で強力取付けできるつっぱりポール。ホワイト
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付) 大和鋼管スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)大和鋼管(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
RTKポール 2m マイゾックスRTKポール 2mマイゾックス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
付属品専用ケース材質1段目:カーボンファイバー、2段目:アルミニウム全長(mm)2000(石突先端からネジ底部まで)質量(kg)1.1目盛(mm)5取付ねじ5/8全縮(mm)1130(石突先端からネジ底部まで)
一灯多色式LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から83日以内出荷
レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED動作点灯
鋼管用ポールバンド 未来工業鋼管用ポールバンド未来工業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm)許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUTアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷から63日以内出荷
外径(Φmm)60光源LED
ポール 屋外赤外線センサー用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポール 屋外赤外線センサー用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
25,980税込28,578
1組(2本)
5日以内出荷
材質STK(構造用炭素鋼鋼管)
<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>ズーム式実体顕微鏡 ズン太2(アーム式)マイクロネット
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
・標準的で使いやすいアーム式双眼実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.6タイプ双眼最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
タフカットシルバー フジケンタフカットシルバーフジケン
1,398税込1,538
1箱(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
シャープな切れ味と抜群の耐久性!シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等型鋼 肉厚2mmまで軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度までステンレス、サッシ用部材、パイプ等アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等粒度36砥材A硬度T対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等最高使用周速度(m/s)80
一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色式LED表示灯 Φ40 ROGシリーズ 直付 DC24V 1段アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
10,800税込11,880
1台
翌日出荷から66日以内出荷
Kaepa セーフティーTPEブーツ スター・トレーディングKaepa セーフティーTPEブーツスター・トレーディング
3,998税込4,398
1足
当日出荷から6日以内出荷
つま先に鋼製先芯を使用したセーフティーブーツです。インソール入り軽くて柔らかく寒くなっても固くならないTPEラバーを使用人気スポーツブランドです
用途一般作業・軽作業他材質(アッパー)TPE機能軽量・柔軟材質(底部)合成底材質(先芯)靴タイプブーツ
KVM切替器 ATENKVM切替器ATEN
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
世界初MSTハブ内蔵DisplayPortKVMスイッチ1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターで複数のコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能内蔵型MST(マルチストリームトランスポート)ハブにより、1つのDisplayPortソースからデュアルディスプレイ(DisplayPort/HDMI)に対応MSTモード、スプリッタモード、およびシングルポートモードに対応SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応ファームウェアアップグレード対応ホットプラグ対応-本製品の電源を落とすことなく、コンピューターの取り付け/取り外しが可能鮮明なオーディオ/ビデオ体験解像度-DCI4K(4096×2160@60Hz)、UHD4K(3840×2160@60Hz)DisplayPort1.2およびHDCP2.2準拠HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドサウンドシステム優れた操作感コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス※3、RS-232制御KVM、USB、オーディオは個別切替に対応POD(PoweronDetection)-コンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替オートスキャンモード機能-全コンピューターのモニタリングが可能多才な互換性キーボードエミュレーション/バイパス機能は、ゲームキーボードに対応マウスエミュレーション/バイパス機能は、マウスドライバーと多機能マウスに対応マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応※コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。※3マウスによるポート切替はマウスエミュレーションモードでのみ使用可能。3ボタンUSBホイールマウスのみ対応。※コンピューターからモニターまでの総ケーブル長(KVM含む)が、3m以内になるようにセットアップしてください。
用途1台のUSBキーボード/マウス、DisplayPortまたはHDMIモニターでコンピューターとUSBデバイス2台を操作可能仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・マウス・RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(ユーザー設定)/5秒(デフォルト)材質(ケース)メタル/プラスチックディスプレイDisplayPort、HDMI解像度HDMI:4096×2160@60Hz動作環境動作温度0~50℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP/2L-7D03DP/2L-7D03DP-1/2L-7D04DPキーボード/マウスUSB
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
9,990税込10,989
1台
3日以内出荷から82日以内出荷
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HC種対応品 サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HC種対応品サンポール
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
インパクトボラード(HC種)車止め!耐衝撃性アップの HC 種対応型。汎用性の高い基礎施工タイプ。
用途県道や国道クラスの道路で歩行者や自転車が行き交う交差点や横断歩道の手前など、防護柵が設置できない場所の歩車分離用途に最適な製品です。種別HC種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約14.8タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
バイポッド マイゾックスバイポッドマイゾックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。 2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。 自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。 21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメン STKRストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンSTKR
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
STKR FLi 6.5フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度のLEDライトを備えており、ポールを伸ばしたときに高輝度LEDリングが6.5フィート(200cm)の高さから地上を照らします。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 6.5フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立している為、凹凸のある場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。 (ペグは商品には含まれません)製品特長・最大出力700ルーメン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・2600mAh リチウムイオン電池(18650)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか510gライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 700ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)ビーム角度 : 140度色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED : 30ルーメン(lm)ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~2●耐衝撃性(m):2●連続点灯時間(目安):2~10材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバー質量(kg)0.5(※バッテリー含む)バッテリー2600mAh リチウムイオン電池(18650)充電時間(時間)約4.5(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)2600充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)700関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(12.86MB)収納時寸法(cm)51×7×7電球の種類LED使用時寸法(cm)213×36×36
L字型ポール 屋外赤外線センサー用 TAKEX(タケナカエンジニアリング)L字型ポール 屋外赤外線センサー用TAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1組(2本)
5日以内出荷
材質STK(構造用炭素鋼鋼管)外装溶融亜鉛メッキ付属品ゴムグロメット(内径15mm)×4個、ポールキャップ、塩ビ板×2個
LED投光器用アーム 東芝ライテックLED投光器用アーム東芝ライテック
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><ウルトラCマウント搭載>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 伸太T(アーム式)マイクロネット
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷
・ウルトラCマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・デジカメやスマートフォンの取り付けに最適・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・同焦点調整と同軸調整機能がついたウルトラCマウント鏡筒を搭載・目で見る像とモニター上の像のピントと中心位置を一致させることができます・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:9タイプ三眼-ウルトラCマウント(1倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:360接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
LED投光器用取付架台 東芝ライテックLED投光器用取付架台東芝ライテック
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
仕様2灯用付属品ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個適合ポール:Φ76.3×150mm材質本体/STK
<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式)マイクロネット
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3タイプ三眼-Cマウント(0.5倍)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式) マイクロネット<MyDeskシリーズ>Cマウントズーム式実体顕微鏡 三太C(アーム式)マイクロネット
189,800税込208,780
1セット
4日以内出荷
・Cマウント鏡筒を搭載したアーム式実体顕微鏡・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい・上下焦点調整機構付き・各種USBカメラやデジカメ/スマートフォンアダプターを取り付け可能・JIS鏡筒(内径23.2mm)が付属しCマウントと付け替えが可能・安心の3年保証付き・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です長さ(mm)アーム繰り出し:950質量(kg)顕微鏡+アーム:8.7タイプ三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm)最高高さ(mm)対物レンズ下:400接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで)保証期間3年(顕微鏡)
インパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HB種対応品 サンポールインパクトボラード 基礎式 スチール製 Φ114.3 固定式 HB種対応品サンポール
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷から22日以内出荷
インパクトスリーブで耐衝撃性アップ、汎用性の高い基礎施工タイプの安全対策用車止め「インパクトボラード」!衝突衝撃を受け止め、歩行者を車両から守る。鋼管に多重構造のスリーブを内蔵させて強度アップ、耐衝撃性能と衝撃吸収性能を最大限に発揮する構造を実現しました。歩行者や自転車が行き交う道路交差点や横断歩道の手前など防護柵が設置できない場所などの歩車分離用途に最適な製品です。
用途交差点、横断歩道、通学路、店舗前、建築外構、公園入口など仕様インパクトスリーブ入り種別HB種対応材質鋼管 STK400形状固定式(埋込 400)質量(kg)約24.3タイプフックなし(F00)寸法(Φ×高さH)(mm)114.3(t4.5)×850仕上焼付塗装
ストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン STKRストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメンSTKR
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
STKR FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールで最大10 フィート(300cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは2フィートから10フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚はスチールとアルミニウムで出来ており耐久性があります。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、ペグ固定用の穴も開いています。(ペグは商品に含まれません。)ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 50 フィート (15.2 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。外部デバイス充電ポートを装備。大容量の 14,000mAh 容量のバッテリーを搭載しており、モバイル パワーバンクとしても使用できます。製品特長・最大出力2600ルーメン・0~100%調光機能・最大50フィート(15.2m)から操作できるワイヤレスリモコン・USBパワーバンク搭載(外部デバイス充電ポート)・目に優しい赤色LEDモード搭載・耐久性のあるスチール+アルミ製三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・14000mAh リチウムイオン電池(18650(7ea) )・耐候性(IP54防水等級)・電池込みの重量わずか1.98kgライト仕様-フラッドライト-【白色ライト】白色 COB LED : 2600ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●外部電源出力:モバイルパワーバンクとして使用可能、出力電圧 : 5V、出力アンペア : 2A●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):6~72●重量(kg)※バッテリー含む:1.98材質本体:アルミニウム、三脚:アルミニウムおよびスチール、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー14000mAh リチウムイオン電池パック(7 ea 18650セル)充電時間(時間)約7(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)14000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)2600関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(20.45MB)収納時寸法(cm)63.5×7.6×7.6電球の種類LED使用時寸法(cm)304.8×61×68.5
ストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメン STKRストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンSTKR
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
STKR FLi PRO 8フィート テレスコーピング ライトは、非常にユニークで革新的な照射角360度の取り外し可能なLEDライトを備えており、伸縮式ポールに取り付けると、8 フィート(240cm)の高さから地上を照らします。また簡単に操作できるように、ワイヤレスリモコンが付属しており、離れた場所からでもライトを操作することができます。伸縮ポールは高級釣り竿と同様の強化グラスファイバー製で、非常に軽量で耐久性があります。ポールは最大 8フィートの高さ (三脚を含む) まで段階的に調整が可能です。三脚は設置面積が広く、各脚が独立、さらにボールジョイントが付いているので、凹凸のあるどんな場所でも安定した設置が可能です。また各脚には、強風や不安定な状況での安定性を高めるために、折畳み式のグランドスパイク(地面固定用ペグ)が備えられています。ワイヤレスリモコンが付属しており、最大 15 フィート (4.5 メートル) の離れた場所からでもライトを操作することができます。またリモコンは三脚の下(端部)に磁石で収納できるので便利です。ライト部分は取り外し可能でスポットライトをオンにすることで懐中電灯としても使用することができます。またライトの底面にはネオジウム磁石が埋め込まれており車のボディーなどの鉄部にくっつけて使用したり、上部のフックで吊り下げて使用することもできます。製品特長・最大出力1200ルーメン・ライト単体で懐中電灯として使用可・最大15フィート(4.5m)から操作できるワイヤレスリモコン・目に優しい赤色LEDモード搭載・細かい調整が可能なアジャスタブル三脚・充電用 USB Type-Cコネクタ・4000mAh リチウムイオン電池(217000)・耐候性(IP54防水等級)・軽量、電池込みの重量わずか860gライト仕様-スポットライト-400ルーメン(lm)ビーム距離 : 150m(最大)ビーム角度 : 60度色温度 : 5400K(昼白色)-フラッドライト-【白色ライト】白色 SMD LED : 900ルーメン(lm)ビーム距離 : 30m(最大)色温度 : 5400K(昼白色)【赤色ライト】赤色 SMD LED ストライカーテレスコーピングライト シリーズ紹介ストライカー FLi 6.5フィート テレスコーピングライト 700ルーメンストライカー FLi PRO 8フィート テレスコーピングライト 1200ルーメンストライカー FLi オーバーランダー 10フィート テレスコーピングライト 2600ルーメン
用途〔用途〕アウトドア、キャンプ、釣りなどのレジャーをはじめ、DIYや夜間作業の際の作業灯として幅広くお使いいただけます。・屋外でのアクティビティに!・ガレージでの作業時に!・スポットライト(懐中電灯)として!レジャーライト、アウトドアライト、キャンプライト、作業用、防災用としてお使いください。仕様●充電電圧(V/A):5/1~3(最大 3.6A)●耐衝撃性(m):1●連続点灯時間(目安):1.5~10●重量(kg)※バッテリー含む:0.86材質本体:アルミニウム、三脚:ABS樹脂、レンズ:アクリル、伸縮ロッド:グラスファイバーバッテリー4000mAh リチウムイオン電池(21700)充電時間(時間)約2.3(USB充電時)電源タイプ充電バッテリー容量(mAh)4000充電方式USB-C ポート経由使用場所屋内/屋外明るさ(Lm)1200関連資料ストライカーFLi シリーズ機能比較(0.25MB)防水性IP54取扱説明書(16.59MB)収納時寸法(cm)70.49×25.4×25.4電球の種類LED使用時寸法(cm)244×3634.3×34.3
RTKポール マイゾックスRTKポールマイゾックス
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用付属品水準器20’(本体取付)、専用ケース寸法(mm)1480~2600質量(kg)1.2目盛(mm)5マイゾックスコード218828
一灯多色LED表示灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)一灯多色LED表示灯アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
定格電圧(V)DC24段数1外径(Φmm)60光源LED
弾性車止めDK-10 積水樹脂弾性車止めDK-10積水樹脂
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め
用途歩道への車両の乗り入れ抑止材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当色(本体)グレイ仕様反射体:高輝度反射シート(白)高さ(mm)800
衝突防止ポール B114型 TOEX(LIXIL)衝突防止ポール B114型TOEX(LIXIL)
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
ボラード本体とボラード用スリーブが必要です。
用途基礎の条件について:衝撃を受けた際の基礎の設置地盤への作用力については、舗装・路盤の水平地耐力を組み込んだ考え方が必要になります。また、支柱本体の背面土が反力として抵抗する為、舗装・地盤・路床の条件も支柱本体の支持力に影響します。タイプ固定式ポール径(Φmm)114.3関連資料(2.22MB)
継手アセンブリ VTシリーズ Festo継手アセンブリ VTシリーズFesto
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3696アズワン品番65-8035-94
太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10 積水樹脂太陽電池式自発光弾性車止めLDK-10積水樹脂
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷
丸型テーパー形状のスリムなデザインの再生ゴムを活用した弾性車止め。自発光タイプ。
用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:高輝度反射シート(白)材質本体:再生ゴム(工場廃材)・芯材:STK400相当高さ(mm)800色(本体)グレイ
継手アセンブリ VTシリーズ Festo継手アセンブリ VTシリーズFesto
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
FestoVTシリーズの中空ボルトは、LK又はTKコンポーネントと組み合わせて複数のディストリビュータ機能に適しています。スチール製、クロムめっきが施されています。空圧接続-G1/4オスねじRoHS対応(2022年10月現在)
仕様●メーカーシリーズ:VT●アクセサリタイプ:コネクタ●コード番号:202-3741アズワン品番65-8035-96