「マキタ mtd0100」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトドライバ マキタインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
軽量ボディ&握りやすいグリップ形状で長時間の作業も快適
回転数(min-1[回/分])0~3600打撃数(min-1[回/分])0~3200最大締付トルク(N・m)100ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10仕様二重絶縁付属品+ビット2-65全長(mm)184質量(kg)1(バッテリー含む)電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)5ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8LED高輝度LEDねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~90
インパクトドライバ(100V) マキタインパクトドライバ(100V)マキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
インパクトドライバ 京セラインダストリアルツールズインパクトドライバ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
●軽量&細握りで操作性に優れた長い木ネジ・ボルトナットの締め付けに便利なインパクトドライバーです ●最大締付トルク115N・mで強力にネジ締めができます ●手にフィットし握りやすいハンドル形状です ●フック形状を採用し壁掛けが可能になりました ●本体後部を広くソフトグリップでカバーしていますので作業に合わせて押さえたり、つかんだりできます ●作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチが付いています
用途各種ネジ・ボルト・ナットなどの締付け・ゆるめ作業電源(V)単相100消費電力(W)180電流(A)2コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~2500最大トルク(N・m)115打撃数(min-1)0~3100ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1型番CID-1130ねじ締め能力(mm)(小ネジ)M4~M8・(普通ボルト)M5~M14・(高力ボルト)M5~M12電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁トルク(N・m)115電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2500
充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ モノタロウ充電式インパクトドライバー 18V 本体のみモノタロウ(22件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400質量(g)860シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズバッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li)ビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×198×82取扱説明書(12.1MB)
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
多種・多様な材料に対応するパワー強力なパワーを軽快に取り回す過酷な現場環境から本機を守り抜くLEDライト付[2灯式]握りやすいグリップ形状蓄光バンパワンタッチビット装着フック付
電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ充電式インパクトドライバーセット 18Vモノタロウ(152件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)60バッテリー電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~2600最大トルク(N・m)110ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8打撃数(min-1[回/分])0~3400付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック(MOKBP-2.0Li)×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1質量(kg)1.37(バッテリー装着時)コード長さ(m)1.8バッテリー対応リチウムイオンバッテリー MOKBP-2.0Li・MOKBP-4.0Liビット差込部(mm)6.35六角軸本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(14.5MB)
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(19件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ(16件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
カーボンブラシCB1100 サンコー(サンコーミタチ)カーボンブラシCB1100サンコー(サンコーミタチ)(5件のレビュー)
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2トラスコ品番275-2204質量(g)3
電気ドリル マキタ電気ドリルマキタ(10件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25チャック能力(mm)1.5~10回転数(min-1[r.p.m])0~3000電源(V)単相100電流(A)4.7消費電力(W)450コード長さ(m)2カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用付属品チャックキー質量(kg)1.2トラスコ品番422-7441長さ(mm)228
充電式ペンインパクトドライバ マキタ充電式ペンインパクトドライバマキタ(65件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本充電時間(分)約30ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
コードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)コードレスインパクトドライバHiKOKI(ハイコーキ)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28質量(kg)1.3(BSL1420装着時)回転数(min-1[r.p.m])0~2600機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28締付能力(普通ボルト)M6~M14締付能力(高力ボルト)M6~M12本体形状ピストル型蓄電池形名BSL1420充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)締付能力(小ねじ)M4~M8打撃数(min-1[打撃/分])0~3200
充電式ペンドライバドリル マキタ充電式ペンドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.53(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200最大トルク(N・m)8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時)穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ6ねじ締め能力(mm) 小ねじM5ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)7.2
ACインパクトドライバー SHINKO(新興製作所)ACインパクトドライバーSHINKO(新興製作所)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
新しい家具の組立や、DIY時にどうぞ。ご家庭のコンセントでご使用できるコード式なので、充電を気にせず作業ができます。ビスを回す際は、対象のサイズをご確認して頂き、適したビットをお使いください。回転向きを変える際刃、スイッチ近くのボタンを押して操作してください。
用途家具の組立やDIYに電圧(V)AC100消費電力(W)230電流(A)2.5コード長さ(m)約5回転数(min-1[r.p.m])0~3200打撃数(min-1)0~3500最大トルク(N・m)110仕様ベルトフック付付属品1番両頭ビット、2番両頭ビット周波数(Hz)50/60
インパクトドライバー モノタロウインパクトドライバーモノタロウ(127件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
用途自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。セット内容(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)種類セット品差込角(mm)12.7商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
充電式インパクトレンチ マキタ充電式インパクトレンチマキタ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品フック幅(mm)81全長(mm)144質量(kg)1.8(バッテリ含)高さ(mm)246タイプ本体のみ電源(V)直流18電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])最速:0~4000/強:0~3400/中:0~2600/弱:0~1800モーターハイパワーブラシレスモータ角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10~M20機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/防滴・防じん:APT/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16最大締付トルク(N・m)300モードパワー切替:4段階/3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード回転数(min-1[回/分])最速:0~3200/強:0~2600/中:0~1800/弱:0~1000適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
電動インパクトレンチ AC100V Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ AC100VMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる! 楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力! 強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ締付トルク(N・m)250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)打撃数(min-1)0~3100差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])0~2900入力電圧(V)AC100電流(A)3.5定格消費電力(W)350電源コード(m)約2.1付属品ディープソケット(19mm、21mm)締付能力(普通ボルト)M10~M14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×205×290質量(kg)約2.1(コード・ソケット除く)周波数(Hz)単相交流50/60
U字溝 ノーブランドU字溝ノーブランド(1件のレビュー)
619税込681
1個
8日以内出荷
排水用のU字溝本体です。
寸法L(mm)600種類U字溝
U字溝(フタ)のみ ノーブランドU字溝(フタ)のみノーブランド(1件のレビュー)
429税込472
1個
7日以内出荷
U字溝用コンクリート製のフタです。 U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)600種類U字溝寸法H(mm)30
コード式EVOインパクトドライバー BLACK&DECKERコード式EVOインパクトドライバーBLACK&DECKER
10,980税込12,078
1台
当日出荷
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)3回転数(min-1[r.p.m])0~3100最大締付トルク(N・m)140打撃数(min-1[回/分])0~4000チャック能力(mm)両面幅6.35スイッチ無段変速質量(kg)約1.6