カテゴリ

  • 電動工具(13)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(4)
  • 空調・電設資材(1)

「マキタa50728」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ
549税込604
1個
3日以内出荷
粗いゴミ用。フィルタの上にかぶせて使用。新形状仕様で簡単取付。
紙パック マキタ紙パックマキタ(69件のレビュー)
598税込658
1パック(10枚)
当日出荷
抗菌仕様で衛生的。
18Vクリーナー用高機能フィルタ マキタ18Vクリーナー用高機能フィルタマキタ(35件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
適合本体CL180FDRFW
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
プレフィルタ マキタプレフィルタマキタ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
トラスコ品番491-5933適合機種4070D、4071D
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(33件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
収納に便利なフック付
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
ラウンドブラシセット品 マキタラウンドブラシセット品マキタ(24件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
ヘッドが動きます
適合機種充電式クリーナ全機種アイボリートラスコ品番491-6026
高機能フィルタEX マキタ高機能フィルタEXマキタ(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
集じん機 紙パック マキタ集じん機 紙パックマキタ(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(5枚)
当日出荷
ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック仕様乾式ゴミ(粉じん以外)容量(L)10
充電式クリーナー 10.8V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 10.8V 紙パック式マキタ(13件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 バッテリ切れお知らせ表示 赤色LEDで表示。容量減で点滅、なくなると点灯でお知らせ。 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約13分/(標準)約21分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
集塵方式紙パック式ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6質量(kg)1.0(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)付属品ダストバッグ、抗菌紙パック×10枚、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリー、充電器本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×150(ノズル付)連続使用時間(分)(強)約13、(標準)約21※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なりますバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流10.8充電時間(分)約50集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー(標準付属バッテリ:BL1015K、充電器:DC10WA)
各社共通紙パック ELPA各社共通紙パックELPA(39件のレビュー)
340税込374
1セット(5枚)ほか
当日出荷
取り付け方向がいつも同じなので、取り付けミスが少ないNEWタイプ。 ゴミ袋が掃除機の中で片寄りがなく、効率よくゴミを吸い込みます。 コンパクトなので、取り付けと使用後のゴミ捨てがカンタン。 吸い込み口がいつも中心なので、袋がよく開きムダがありません。 特殊繊維を配合した安心の2層構造により、細かいゴミもしっかりキャッチします。 4つの安心 ・殺虫剤等は使用してません。ハイパワー対応。排気循環式掃除機にも対応。16社共通タイプ。
適合機種メーカーパナソニック・日立・東芝・サンヨー・三菱・シャープ・NEC・富士通ゼネラル・小泉・マルマン・ピエリア・ツインバード・LG電子・ダカス(大字)・マルバラ・イワタニ
掃除機用紙パック 各社共通用 アイム掃除機用紙パック 各社共通用アイム(36件のレビュー)
369税込406
1個(5枚)ほか
当日出荷
不織布素材で柔らかいから、膨らみやすく、装着しやすい掃除機用取替パックです。印刷の文字も大きく見やすいです。
サイズ245×260対応パナソニック(ナショナル)、日立、東芝、三菱、サンヨー、シャープ、NEC、日本サムスン、富士通ゼネラル、マルマン、小泉、ピエリア、大宇(ダカス)、イワタニ、ツインバード、EUPA、LG、YAMAZEN、オーム電気、アイリスオーヤマ
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(15件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
商品タイプ本体+バッテリーバッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。充電時間(分)約22付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430B、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RF)電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1245長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1430
充電式クリーナー 7.2V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 7.2V 紙パック式マキタ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
紙パック式!新・フロントカバー採用 ボタンを押せばフロントカバーがオープン。ゴミ捨てが更に手軽になりました。 ワンタッチスイッチ! 「連続運転」が可能。持ち方が自由になり、高い所や狭い所、階段などのお掃除が快適。 2スピード機能付 リチウムイオンバッテリ搭載 プロ用充電工具と同じバッテリを採用。リチウムならではの優れた特性に加え、多種多彩な充電工具との使い回しも可能です。 1充電あたりの連続使用時間(強)約8分/(標準)約16分 継ぎ足し充電が可能 メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。 長期保存に強い 自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。
質量(kg)0.98(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)984×113×146(ノズル付)吸込仕事率(W)(強)14、(標準)6バッテリーリチウムイオン充電時間(分)約30集塵容量(mL)(ダストバッグ)500、(紙パック)330商品タイプ本体+バッテリー