カテゴリ

  • 研磨材(18)
    • ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール(17)
    • ダイヤモンドカッター(1)
  • 電動工具(2)
    • 掃除/集塵用部品(1)
    • コンクリートカンナ(1)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「マクトル」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マクトルⅢ シルバー ツボ万マクトルⅢ シルバーツボ万(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10仕様乾湿両用刃数9タイプ厚膜RoHS指令(10物質対応)対応
マクトルⅢ レッド ツボ万マクトルⅢ レッドツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
外径(Φmm)92穴径(Φmm)M10刃数6タイプ標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトル オレンジ MCS-926M ツボ万静音マクトル オレンジ MCS-926Mツボ万(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用外径(Φmm)92取付穴M10ネジ仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
マクトル オレンジ 60mm ツボ万マクトル オレンジ 60mmツボ万
9,798税込10,778
1枚
当日出荷
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用外径(Φmm)60取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガイドカバー ツボ万ガイドカバーツボ万(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。 定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。 入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ぷちマクトル SA付 ツボ万ぷちマクトル SA付ツボ万(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
用途塗膜はがし・せまい部分用(タイル下地ならし・手すり・かわら棒(体育館屋根))外径(Φmm)31取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
トマックス8 三京ダイヤモンド工業トマックス8三京ダイヤモンド工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷
用途塗膜・接着剤はがし用(厚膜用)外径(mm)92トラスコ品番859-0711材質CP(ダイヤモンド)、鉄形状カップ型質量(g)252最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200使用工具ディスクグラインダーねじ径(mm)M10チップ数8RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドドライカップ サーフェイス モノタロウダイヤモンドドライカップ サーフェイスモノタロウ(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。 圧倒的なコストパフォーマンス! カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。適合材コンクリート・ブロック・レンガ・瓦外径(Φmm)100穴径(Φmm)20ダイヤ層厚さ(mm)5.5仕様乾式付属品15Φmmリングタイプサーフェイス最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200チップ幅(mm)7関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
トマックス9 塗膜はがし 三京ダイヤモンド工業トマックス9 塗膜はがし三京ダイヤモンド工業
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など内径(Φmm)10外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプ9P関連資料商品チラシ(トマックス9)(1.19MB)
トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用 三京ダイヤモンド工業トマックスプロ 塗膜はがし 改修 コンクリート下地用三京ダイヤモンド工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、 吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。 幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。トラスコ品番249-4301厚さ(mm)18材質/仕上台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等質量(g)256最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500適合材アクリル、ウレタン系樹脂塗料チップ数8外径(mm)100穴径(mm)20
ダイヤシェーバー 塗膜はがし NANIWA(ナニワ研磨工業)ダイヤシェーバー 塗膜はがしNANIWA(ナニワ研磨工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)15
スパイク100 三京ダイヤモンド工業スパイク100三京ダイヤモンド工業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減 ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。 下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など外径D(Φmm)100内径H(Φmm)20適合材各種樹脂アズワン品番64-8521-07RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン太くん(ハイコーキ用) 100 三京ダイヤモンド工業クリーン太くん(ハイコーキ用) 100三京ダイヤモンド工業
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ディスクグランダー専用の集塵アタッチメントです。(ハイコーキ用) フレキシブルヘッド構造で凹凸面にも柔軟な集塵です。
用途コンクリート・ブロックの集塵用仕様乾式セット内容日立用ワッシャ・入隅プレート・先端カバー材質ポリカーボネート質量(g)510使用工具ディスクグラインダー寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×160×50RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートカンナ マキタコンクリートカンナマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号253全長(mm)479仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ質量(kg)4.5
静音マクトルⅢ シルバー ツボ万静音マクトルⅢ シルバーツボ万
15,980税込17,578
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 ウレシート NZ8-0002 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 ウレシート NZ8-0002アルファ[販促]
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
貼ってはがせる!新素材の両面テープ「ウレシート」です。
用途ポスター・カレンダー・写真等の貼り付けに。材質PETフィルム・ウレタン系・粘着樹脂・アクリル系粘着剤幅(mm)15長さ(m)10
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 幕カン 12個入リ RD8-0023 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 幕カン 12個入リ RD8-0023アルファ[販促]
3,298税込3,628
1式(12個)
3日以内出荷
ビニール幕の取付けにご活用頂けます。
用途ビニール幕の取付けに。材質スチール・スチロール寸法(mm)17×35
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 イベント用両面テープ NT8-0007 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 イベント用両面テープ NT8-0007アルファ[販促]
4,598税込5,058
1式
3日以内出荷
布面にも使用可能です。
用途布面の貼りつきがよいので、テトロン幕や不織布幕の取り付けに。材質PETフィルム・ウレタン系粘着樹脂・アクリル系粘着剤幅(mm)25長さ(m)15
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 Sカン 50個入リ KD8-0003 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 Sカン 50個入リ KD8-0003アルファ[販促]
4,998税込5,498
1式(50個)
3日以内出荷
ビニール幕の取付けにご活用頂けます。
用途ビニール幕の取付けに。材質スチール寸法(mm)28×16
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 ビニール幕専用マグネット「ビニマグ」 10個入リ KM8-0117 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 ビニール幕専用マグネット「ビニマグ」 10個入リ KM8-0117アルファ[販促]
6,798税込7,478
1式(10個)
3日以内出荷
指がかけやすいスクエア型になったビニール幕専用マグネットです。
用途ビニール幕の設置を簡単に。材質ポリカーボネート・ネオジムマグネット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×17×7
年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 ピンナップシール 24ピース入/1袋 NZ8-0003 アルファ[販促]年間タイトルポップ ビニール幕取付用品 ピンナップシール 24ピース入/1袋 NZ8-0003アルファ[販促]
3,298税込3,628
1式(24個)
3日以内出荷
片面は固定、片面は貼ってはがせるので、ポスター・POP・写真を傷めずきれいに掲示できます。
用途ポスター・POP・写真を傷めずにきれいに掲示したい方に。材質PETフィルム・ウレタン系粘着樹脂・アクリル系粘着剤直径(Φmm)30
ぷちマクトル用延長軸 ツボ万ぷちマクトル用延長軸ツボ万(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ぷちマクトルを連結すると有効長63mmになります。
長さ(mm)(延長)30有効長(mm)63軸径(Φmm)M10RoHS指令(10物質対応)対応
電磁気学を理解する 新版 朝倉書店電磁気学を理解する 新版朝倉書店
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
磁気学の本質を理解できる大学初年級の教科書。ベクトル解析の基礎をはじめ、誘電体、電磁誘導、マクスウェル方程式などについて丁寧に解説。例題・問題・演習を完備し、解きながら理解を深めることができる。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数230著者名関根松夫 佐野元昭初版年月2014/09
静音マクトルⅡ ガイドカバー マキタ用 KLASS(クラス/旧:極東産機)静音マクトルⅡ ガイドカバー マキタ用KLASS(クラス/旧:極東産機)
23,500税込25,850
1セット
3日以内出荷
塗膜剥がし専用のカップホイールです。 Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。 ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。 ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
ニューSAポリッシャーミニ ツボ万ニューSAポリッシャーミニツボ万(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35チップ厚さ(mm)5取付穴M10ネジチップ幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
静音マクトルⅢ レッド ツボ万静音マクトルⅢ レッドツボ万
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
けずれるンジャー ダイヤテック(DIATECH)けずれるンジャーダイヤテック(DIATECH)
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
フランジに振動吸収のゴム付で振動が約60~70%軽減。 T型チップ採用により、研削力寿命が15%アップ。 低振動により研削力が10%向上。
用途コンクリート、ブロック等の研削適合材コンクリート、ブロック等外径(Φmm)105ねじ径M10使用機械ディスクグラインダー
マクトルⅢシルバー 11271 ツボ万マクトルⅢシルバー 11271ツボ万
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
塗膜剥がしに最適 ショックアブソーバ付
静音マクトルⅡ 9枚刃 KLASS(クラス/旧:極東産機)静音マクトルⅡ 9枚刃KLASS(クラス/旧:極東産機)
20,500税込22,550
1個
3日以内出荷
刃数9シルバー