カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
    • カイロ(14)
    • 足元用カイロ(5)
  • 測定用品(99)
  • 事務用品(56)
  • 船舶用品・漁業資材(40)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 卓上消耗品(20)
  • 自動車純正部品(18)
  • 作業工具(12)
  • 医療(11)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 家電(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 日用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • カー用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「マグマ」の検索結果

396件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグマ 貼らないカイロ 桐灰マグマ 貼らないカイロ桐灰(7件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
欠品中
開封後すぐに発熱する貼らないカイロ。高温で約12時間持続します。 冬場の屋外でもすぐに温められ、ぬるくならずにしっかり暖をとることができる。
用途屋外、ゴルフ、スポーツ観戦
ぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るレギュラー【12時間持続】アイリスオーヤマ(96件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)ほか
当日出荷
【平均53℃】【10個 30個 60個 120個】片面に粘着剤が付いている、衣類に貼る薄型カイロです。最高63℃、平均53℃。40℃以上の暖かさが12時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。最高温度(℃)63平均温度(℃)53
ぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 レギュラー【16時間持続】アイリスオーヤマ(30件のレビュー)
298税込328
1パック(10個)ほか
当日出荷
【平均52℃】【10個 30個 60個 120個】冬期の防寒や屋外での作業、さらにスポーツやレジャーなどで最適な、貼れないタイプのカイロです。最高68℃、平均52℃。40℃以上の暖かさが16 時間持続する長持ちタイプです。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼れないタイプ
マグマくつ下に貼る 黒 小林製薬マグマくつ下に貼る 黒小林製薬(1件のレビュー)
399税込439
1セット(3足)
欠品中
寒い屋外でも冷気に負けない発熱力でしっかりつま先を温めます。足裏(靴下)に貼って、親指から小指まで覆えるBIGサイズです。濃い色の靴下に目立たず使えます。最高温度43℃/平均温度35℃/持続時間7時間。
貼るマグマ10P 小林製薬貼るマグマ10P小林製薬(1件のレビュー)
499税込549
1セット(10個)
欠品中
すぐに高温になり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプのカイロ 冬場の屋外作業時やゴルフ、スポーツ観戦に適しています 最高温度65℃/平均温度54℃/8時間持続
タイプ貼る連続使用時間(時間)6
桐灰はる 桐灰桐灰はる桐灰(14件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)ほか
当日出荷
日本で一番売れているカイロです。持続時間たっぷり14時間。
不思議な足元カイロ上からはるつま先 桐灰不思議な足元カイロ上からはるつま先桐灰(9件のレビュー)
439税込483
1セット(5足)ほか
当日出荷
1.足の冷えない不思議な足もとカイロの断熱技術を応用したカイロ。2.甲に貼るからぬくもりを感じやすい。違和感なく歩けます。3.黒色なので濃い靴下に貼っても目立たない。4.8時間持続。
マグマ貼らないミニ 桐灰マグマ貼らないミニ桐灰(2件のレビュー)
379税込417
1セット(10個)
欠品中
めっちゃ熱いカイロ!マグマ。手の中にぴったりサイズ。高温が約8時間持続します。最高温度73℃、平均温度59℃。
ホッカイロ貼らないレギュラー 興和新薬ヘルスケアホッカイロ貼らないレギュラー興和新薬ヘルスケア(5件のレビュー)
579税込637
1セット(10枚)ほか
当日出荷
通勤・通学にいつでも手軽にぽっかぽか。 衣類に貼らないタイプのホッカイロです。 適正温度が安定的に持続します。
タイプ貼らないタイプ温度持続時間約20時間
ハンドウォーマー 桐灰ハンドウォーマー桐灰(8件のレビュー)
519税込571
1セット(10個)ほか
当日出荷
貼らないタイプのカイロ。安定した温かさが24時間持続します。
激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】 アイリスオーヤマ激熱家族 貼れないレギュラー【最高79℃】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【9時間持続】【即熱】【10個 30個 60個入り】 通常のカイロよりも平均温度が約10℃高い屋外専用の貼れないカイロです。 最高温度79℃の高温タイプで、屋外使用に最適!ポケットに入れやすい定番のレギュラーサイズです。 すぐに熱々、しっかり続く。平均温度69℃。持続時間約9時間と長持ち。
用途寒い季節に屋外作業やスポーツ観戦、除雪時のお供に。最高温度(℃)79平均温度(℃)62
延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠 エレコム延長コード 電源タップ OAタップ 3P 7個口 スイングプラグ マグネット グレー RoHs準拠エレコム(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応タップです。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップ(コンセント)です。 最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 プラグ仕様は2ピン式で、差込口は便利な7個口タイプです。 7個口のうち4個口は一括スイッチによるON/OFFができ、残り3個口は常時通電ですので、使用機器に合わせた差込口の使い分けが可能です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
コンセント個数7個口スイッチ定格15A・125V・1500W材質本体:ABS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295.0×50.0×31.0仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【連動機能】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】○プラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×マグネット差込口形状【本体】3ピン雷ガード埃防止シャッター×
ハンドマグネットリフター モノタロウハンドマグネットリフターモノタロウ(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷
磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)吊上能力(kg)30質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タング折取工具(マグネット付) 日本スプリュータング折取工具(マグネット付)日本スプリュー(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
工具先端をタングに当て、工具の頭部をハンマーで強く短打すると、ノッチのところで折り取れ、工具先端部分の強力なマグネットにより、折り取ったタングの除去も簡単です。
用途スプリュー挿入後にタングを折り取るために使用
ディスクカッター 裁断枚数40枚 カール事務器ディスクカッター 裁断枚数40枚カール事務器(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。裁断位置は、集光式紙押さえ板によりカットラインが把握しやすく正確に裁断可能。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり、用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:40枚(2往復目安)、ミシン目刃:3枚付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット×1仕様紙あて定規付、ワンタッチ替刃トラスコ品番855-3236幅(mm)(裁断)310質量(kg)2.6適合サイズA4(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×490×80裁断能力(mm)(丸刃)3.6、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
貼るホッカイロ コーワ(KOWA)貼るホッカイロコーワ(KOWA)(3件のレビュー)
399税込439
1セット(10枚)ほか
当日出荷から翌日出荷
粘着剤付貼るタイプの保温具です。
タイプ貼るタイプ
不思議な足もとカイロはるつま先 桐灰不思議な足もとカイロはるつま先桐灰(16件のレビュー)
439税込483
1セット(5足)ほか
当日出荷
足の冷えない不思議な靴下の断熱技術を応用したカイロ。靴下のつま先に貼るタイプ。消臭剤入り。
桐灰貼るマグママックス 小林製薬桐灰貼るマグママックス小林製薬
468税込515
1個(4枚)
欠品中
●マグマシリーズ最大級の大きさと発熱力のカイロです●早く温まり、屋外で冷めにくい屋外専用の貼るタイプ●冬場のキャンプ場やスキー場など極寒時※1に適しています●最高温度63℃/平均温度52℃/14時間持続※1 -5℃環境下
タイプ貼るタイプ温度持続時間14時間
スイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Sサイズ ミツヤスイングマグネットフック(フェライト磁石・自在タイプ)Sサイズミツヤ
239税込263
1個
当日出荷
耐荷重(kg)1材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)縦(mm)66横(mm)40フック自在回転
スイングマグフック1kg 1P ミツヤスイングマグフック1kg 1Pミツヤ(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
縦にスイングするマグネットフック。フック材質はさびにくいステンレス製。シンプル形状なのでインテリアにも最適。
材質ABS樹脂/ステンレス/ポリプロピレン/スチール/マグネット寸法(mm)70×50×27質量(g)41耐荷重(kg)1
マグネットハンドリフター ラクテムマグネットハンドリフターラクテム
11,480税込12,628
1個
当日出荷
鉄系金属ワークを強力な磁石で吸着し搬送することができるハンドリフターです。ワークの持ち上げ作業や搬送ができ作業負担を軽減できます。レバーを握ると磁力が低下、ワークに取り付けた後レバーを放すと吸着できます。片手のみで扱えるため作業性が良く、どなたでも簡単にご使用いただくことができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送作業に。材質【レバー部】鉄/クロメート吸着力(N)294本体部アルミ合金/黒アルマイト持ち手アルミ合金/シルバー塗装使用磁石ネオジム磁石/ニッケルメッキ
不思議な足もとカイロはるロングBL 桐灰不思議な足もとカイロはるロングBL桐灰(6件のレビュー)
439税込483
1セット(3足)ほか
欠品中
くつ下全体に貼るので足裏全体をホカホカに。足の冷えない不思議なくつ下の断熱技術を応用したカイロ。消臭剤入りで9時間持続。
永磁リフティングマグネット 東安永磁リフティングマグネット東安
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
電源不要!永久磁石なので、使用する場所を選ばない!レバースイッチで簡単に切り替え可能保管ケース付き(木箱のケース)で安心レバースイッチで切替簡単:レバーを左右に切り替えるだけで簡単に操作可能!吊り上げたい鋼材などに付着させた後、レバーをONにすることで磁力が発生します※磁場が発生しないと、レバーが固くONにできない場合がありますセーフティーロック付き作業中にレバーに触れてもOFFに戻ることを防ぎます
用途鋼材などの重量がある製品を磁力で吊り上げて搬送する
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6731全長(mm)355質量(g)138最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
マグネット保持具 マグパッド(R) カネテックマグネット保持具 マグパッド(R)カネテック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
吸着力(N)80寸法(mm)66×26×9トラスコ品番406-4216質量(g)35
スイングマグフック 1.0KG ミツヤスイングマグフック 1.0KGミツヤ
249税込274
1個
当日出荷
耐荷重約1kgのマグネットフック。フック部分が左右にスイング、収納できるので未使用時邪魔になりません。磁着面に傷防止フィルム貼合しています。
耐荷重(kg)1フックスインググリーン購入法適合
プラグ マグネット (08) MAZDA(マツダ)プラグ マグネット (08)MAZDA(マツダ)(8件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 貼るくつ下用【5時間持続】アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
419税込461
1セット(5枚)ほか
当日出荷
【平均34℃】【5個 15個 30個】くつ下に貼るタイプのカイロです。平均34℃で足先からじんわりと体を温めます。末端冷え性の対策にも。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼るタイプ最高温度(℃)41寸法(縦×横)(mm)90×70主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間5時間関連資料アイリスオーヤマ_カイロ_ラインナップ表(0.81MB) アイリスオーヤマ_カイロラインナップ表_温度時間比較グラフ(1.12MB)
セフΣストップ マグ爪 25-5.5m タジマツール(TJMデザイン)セフΣストップ マグ爪 25-5.5mタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から31日以内出荷
剛圧テープ仕様コンベックス テープは引き出した位置で止まります。長く出してもずるずる引き込まない独自ストップ機構です。 ロックボタンを押すと強ロックがかかります。天井などで本体を吊り下げて測定するときに自重でコンベがズリ下がることを防ぎます。 約1割厚く腰の強い特殊テープ鋼材を採用し25ミリテープで驚異的な剛性力を確保しました。テープは読みやすいホワイト仕上げ。 表面は通常のヨコ目盛、裏面はタテ目盛です。測定距離や用途によって使い分けられます。 強力ネオジ磁石を爪に装着。鉄骨・鉄板など爪のかけにくい場所にもぴたりと密着。マグ爪保持力は約900g。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内爪部0点補正移動爪、マグネット爪外形寸法(mm)縦87×横91×奥59本体質量(g)383
スイングマグフック0.8kg 2P ミツヤスイングマグフック0.8kg 2Pミツヤ
379税込417
1セット(2個)
当日出荷
縦にスイングするミニマグネットフック。ネオジム磁石仕様で小さくても磁力抜群。シンプル計上なのでインテリアにも最適。
材質ステンレス/スチール/ネオジム磁石寸法(mm)30×15×15シルバー質量(g)7耐荷重(g)800
カラーリングマグネット ケニスカラーリングマグネットケニス
1,798税込1,978
1組(10個)
当日出荷
リング状のフェライト磁石をカラーコーティングしています。 鉛筆を利用して磁石の反発実験が行えます。
形状リング寸法(mm)Φ26×8穴径(Φmm)12磁束密度120mT磁力両面着磁型
スイングマグネットクリップ TRUSCOスイングマグネットクリップTRUSCO
289税込318
1袋
当日出荷
フック部分が左右にスイングします。未使用時はフックを横に倒して邪魔になりません。
材質フック部鋼線異方性フェライト磁石、ABS樹脂タイプフェライトマグネット縦(mm)60
ハンドリフティングマグネット テクノプランハンドリフティングマグネットテクノプラン
21,980税込24,178
1個
当日出荷
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。 持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1960(200kgf)、横引き:490(50kgf)質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211材質(フレーム)アルミ
プラグ マグネット (01) MAZDA(マツダ)プラグ マグネット (01)MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器
27,980税込30,778
1台
当日出荷
スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。
最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚仕様紙あて定規付付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
耐熱スタッキングマグ 2個セット HARIO耐熱スタッキングマグ 2個セットHARIO
1,698税込1,868
1セット(2個)
6日以内出荷
スタッキングできる耐熱ガラス製マグカップ。取っ手の形状を工夫し、スタッキングできるようになりました。重ねて収納できるので省スペース。耐熱ガラス製で電子レンジOK。温かい飲み物にも冷たい飲み物にもお使いいただけます。食洗機対応。
材質耐熱ガラス質量(g)約300口径(Φmm)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×80×87満水容量(mL)300
三脚用マグネットマウント JTT三脚用マグネットマウントJTT
899税込989
1個
6日以内出荷
MagSafe対応のスマートフォンや周辺機器をマグネットでワンタッチ着脱できる三脚用マグネットマウント。カメラ用三脚などで利用されている1/4インチネジ対応アダプターで接続。一般的な三脚や1/4インチネジ搭載の様々な周辺アクセサリーに取り付けてご利用いただけます。先端のリングマグネット部を取り外せば、GoProなどに採用されているハウジングマウントの取付にも対応。さらに本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える両面テープ付きメタルリングが付属。マグネット非対応のスマホケースやモバイルバッテリーをマグネット対応にすることができます。
付属品メタルリング適合MagSafe対応スマートフォン、または付属のメタルリングを利用して重さ250gまでの機器質量(g)約37寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約75×70×35保証期間初期不良のみ
ミーイング マグネットクリップ特大 ミツヤミーイング マグネットクリップ特大ミツヤ
439税込483
1個
当日出荷
スチール製マグネットクリップの定番品。レジ、ロッカー、冷蔵庫、デスクに便利。本体スチールがヨークの役目を果たし強力磁力を実現しています。本体四角型。サイズは挟み口50ミリ。
材質スチール、強力ラバーマグネット寸法(mm)59×50×30シルバー
超軽量ロングマグネシウムエアーダスター WTB超軽量ロングマグネシウムエアーダスターWTB(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3.5エアー取付口G1/4トラスコ品番391-6723全長(mm)255質量(g)127最高使用圧力(MPa)1ノズル取付部G1/8
マグロ特集