カテゴリ

  • 農業・園芸資材(174)
    • ガーデンクーラー(39)
    • スプリンクラー(26)
    • 散水ノズル(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(340)
    • ミストファン(100)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(562)
    • スプレーノズル・エアーノズル(6)
    • 圧縮空気清浄化フィルタ(190)
  • 農業機械(152)
    • 手動式噴霧器(10)
  • 自動車純正部品(1,999)
  • オフィス家具(554)
  • 作業服(528)
  • 建材・エクステリア(527)
  • 切削工具(493)
  • 測定用品(172)
  • 科学研究・開発用品(157)
  • 日用品(151)
  • 清掃用品(126)
  • 空調・電設資材(105)
  • 配管・水廻り設備部材(95)
  • 医療(94)
  • 建築金物(75)
  • 介護用品(75)
  • 制御機器(73)
  • マスク(72)
  • 卓上消耗品(71)
  • 理美容(64)
  • スプレー・オイル・グリス(58)
  • メカニカル部品(55)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 塗装・養生・内装用品(39)
  • 洗車・清掃(39)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • 救急・衛生(33)
  • カー用品(31)
  • 塗料(29)
  • ヘルスケア(29)
  • 自動車用オイル・ケミカル(27)
  • 店舗什器・備品(26)
  • 事務用品(26)
  • 作業工具(26)
  • 防災用品(25)
  • 家電(23)
  • 安全保護具(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 厨房用品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 電動工具(18)
  • 鈑金・塗装(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • バイク部品(15)
  • 住設機器(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 機構部品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • 物流用品(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 研磨材(10)
  • 保管用品(9)
  • 空圧工具(9)
  • 溶接用品(8)
  • 縫製用品(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 手袋(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 完成車(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
すべてのカテゴリ

「ミスト」の検索結果

7,591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンミストクーラー セフティー3ガーデンミストクーラーセフティー3(28件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15水圧0.15Mpa~0.75Mpa
ガーデンクーラースターターキットロング タカギガーデンクーラースターターキットロングタカギ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト仕様ミストノズル5個トラスコ品番419-0769材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)844ホース長さ(m)7.6TKG品番7-1291-1101TKG品番(2017)6-1233-1201
ガーデンクーラースターターキット タカギガーデンクーラースターターキットタカギ(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用トラスコ品番361-1566材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂質量(g)504ホース長さ(m)4使用ホース蛇口側/4M
GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m) 後藤GTミストdeクールシャワー(ノズル10個・ホース15m)後藤(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン質量(g)約900チューブ外径(Φmm)9.8チューブ全長(m)約15チューブ内径(Φmm)6.5適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
いけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ) いけうちいけうち ミスト噴霧キット COOLKIT-A(水道直圧タイプ)いけうち(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。種類水道直圧式ホース長さ(m)10噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)材質(ノズル)PA樹脂付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10質量(kg)0.5トラスコ品番496-5493
噴霧ノズル カクダイ噴霧ノズルカクダイ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレーナー内蔵
種別セラミックノズル
微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製 いけうち微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製いけうち(6件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から7日以内出荷
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B噴射角度80°種類空円錐常用圧力(MPa)0.7
ミニミスト 日本機電ミニミスト日本機電(5件のレビュー)
35,980税込39,578
1セット
当日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策にセット内容ミストノズル、コンプレッサー質量(kg)8.2ホワイト消費電力(W)(本体)208定格周波数(Hz)50/60電源コード(m)2ホース長さ(m)2ホース径(Φmm)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270定格電圧 AC V100噴射量(mL/h)780
GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ後藤(1件のレビュー)
13,380税込14,718
1個
翌々日出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約2.1幅(cm)噴霧口パイプ:約100高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約920
つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウつや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプモノタロウ(636件のレビュー)
219税込241
1本(420mL)
当日出荷
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し種別エアゾール成分シリコーンオイル、ブタン、プロパンタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
ファブリーズ 消臭スプレー マイクロミスト 本体 付け替え 詰め替え 各種 P&Gファブリーズ 消臭スプレー マイクロミスト 本体 付け替え 詰め替え 各種P&G(8件のレビュー)
569税込626
1個(300mL)ほか
当日出荷
ファブリーズ独自の消臭成分がわずか10秒でお部屋のニオイを消臭し、毎日爽やかなお部屋に! 微細なミストが素早く効果的に広がる画期的な新スプレー採用、エアゾールガス不使用のスプレーで安全で、環境にもやさしい。
用途消臭:空間・布用シリーズファブリーズ危険物の類別非危険物
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO つめかえ ピュアサボン エステー消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO つめかえ ピュアサボンエステー
369税込406
1個(50mL)
5日以内出荷
消臭成分がふわっと広がるミスとタイプのスプレーです。トイレ直後やトイレ空間の独特なニオイにご使用いただけます。みずみずしい香りが自然に残る、香り長続き設計です。透明感あふれるサボンにミュゲとホワイトリリーが重なり、さっぱり現れたような、柔らかで清潔な香り
危険物の類別非危険物
FCジェット&ミストフォーム消毒スプレー 白十字FCジェット&ミストフォーム消毒スプレー白十字(4件のレビュー)
659税込725
1本(50mL)ほか
当日出荷
ジェット&ミストフォームのダブル機能で洗浄・消毒ができます。 ジェット噴射によって傷口に付着した汚れをしっかり落とします。また、液化ガスを採用することで使いきるまでジェットの勢いが衰えず、安定した洗浄効果が得られます。 ミストフォームは、泡が傷口に留まるため、傷口の細かな汚れも浮き上がらせます。
効果消毒成分塩化ベンゼトニウム、ヒドロキシプロピルセルロースLPG医薬品医療機器等法指定医薬部外品
ミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~) SMCミストセパレータ用エレメントアセンブリ (AM-EL~)SMC(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミストセパレータAMシリーズ用の交換部品、エレメントアセンブリです。
AFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFM20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
オイルミストトラップ ULVAC(アルバック)オイルミストトラップULVAC(アルバック)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。 特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO つめかえ フローラルハグ エステー消臭力 トイレのフレッシュミスト RESETTO つめかえ フローラルハグエステー
369税込406
1個(50mL)
5日以内出荷
消臭成分がふわっと広がるミスとタイプのスプレーです。トイレ直後やトイレ空間の独特なニオイにご使用いただけます。みずみずしい香りが自然に残る、香り長続き設計です。可憐なフリージアとジャスミンが放つ多幸感に思わず微笑みこぼれる、愛らしく幸せな香り
危険物の類別非危険物
マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管SタイプFN-S20(軟質銅管製20cm)扶桑精機
8,998税込9,898
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5165材質噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm) 扶桑精機マジックカットe-ミスト噴射管Zタイプ FN-Z20(蛇腹管製20cm)扶桑精機
11,980税込13,178
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5157材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ形状軟質銅管(折曲3回程度)質量(g)100適合流体液体
ランドリン ファブリックミスト パネスランドリン ファブリックミストパネス(2件のレビュー)
398税込438
1個(320mL)ほか
当日出荷
お気に入りだけど洗えないものも、パフュームの香りで包みこむファブリックミスト。 毎日洗濯できないカーテンやソファに。 タバコや食べ物などのイヤなにおいや、菌の繁殖を防ぎます。 上品でクラシカルな香りが続きます。
シリーズランドリン使用場所室内香りCLフローラル成分植物抽出物、エタノール、抗菌剤、香料危険物の類別非危険物
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/標準型)エスコ
41,600税込45,760
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-51初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
ギガクールミスト GIGA COOL MIST  衣類用爽快スプレー 200ml ホリコーギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレー 200mlホリコー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ギガクールミスト GIGA COOL MIST 衣類用爽快スプレーは、衣類にスプレーするだけで、メントールでCOOLな爽快感が得られるスプレーです。衣類についた汗のニオイを消臭し汗をかく度に令涼感が得られます。ライム系の香りで爽快仕上げ、リフレッシュできます。
用途夏の暑い日に。ピクニックや外出時に。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×40×195配合成分水、エタノール、カキタンニン、BG、ヒアルロン酸Na、メントール、メチルバラベン、エチルバラベン、香料
AC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータ SMCAC30D-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ミストセパレータSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷
その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンオートドレンなし
AC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC20C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースケースガード付圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
オドイーター スニーカー用除菌・消臭ミスト 小林製薬オドイーター スニーカー用除菌・消臭ミスト小林製薬(10件のレビュー)
499税込549
1本(250mL)
当日出荷
ミストが繊維の奥まで浸透するのでしつこく残るニオイの元となる菌を除菌し、消臭します。カビの繁殖を防ぎます。約500回スプレーできます。靴のニオイに特化した消臭剤が、スニーカー特有の強い悪臭を消臭します。ニオイの原因菌を除菌します。カビの繁殖を防ぎます。(全てのカビに効果があるわけではありません。効果が発揮されるのはミストが届く範囲です。)
成分エタノール、アミノ酸系消臭剤、界面活性剤(非イオン)、香料アズワン品番65-0372-10
ミストガラコ SOFT99ミストガラコSOFT99(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(100mL)
当日出荷
従来より劇的に簡単な作業で、強力に雨をはじく新スタイルの「ガラコ」。 塗り込みや乾燥不要、フロントガラスにスプレーして拭くだけで塗り込みタイプに迫るパワーを発揮します。 洗車時の濡れたガラスにも使用OK。ガラスに水滴が残ったままで施工いただけます。 中型車のフロントガラス約10枚分使用可能。
タイプスプレータイプトラスコ品番820-6928危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性
プロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズ アズワンプロテクターアルコール除菌ディスペンサー2.5 ミストタイプ PI-2500シリーズアズワン
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷
2,500mLの大容量で充填回数を大幅削減、噴霧量の5段階切り替えで、最大約6,100回の使用が可能(0.39~1.84mL)、測温と手指の消毒が一度に完了。どちらも非接触の為、安全安心、高温時アラート(37.3~39℃)により、使用者に異常を検知します、デュアル電源の為、状況に合わせた設置が可能(乾電池式とUSBコード)、電池容量が少なくなるとLED点滅で交換をお知らせ、トレイ一体型で液だれを抑え、環境を清潔に、※薬液は付属しません
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMCAFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータSMC
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンオートドレンなし
スキンベープミスト フマキラースキンベープミストフマキラー(25件のレビュー)
509税込560
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ちです。保湿成分ヒアルロン酸Naを配合しています。お肌にしっとりなじむウォーターベースのやさしい使い心地です。
用途ミストタイプの虫よけ。区分防除用医薬部外品シリーズスキンベープ医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープB3
ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液) 山本光学ハイパーデミスト2(高性能くもり止め液)山本光学(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(18mL)
当日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。 視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。 ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。 一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)タイプスプレー主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付) 扶桑精機マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)扶桑精機
7,498税込8,248
1個
当日出荷
扶桑マジックカットeミスト用液量チェッカー2軸用(分岐管付)です。
トラスコ品番810-5595
マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(フッ素樹脂)扶桑精機
499税込549
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5643
610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型) エスコ610x610x 10mm エアフィルター(オイルミスト用/高性能型)エスコ
64,000税込70,400
1個
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去 耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等) 一般空調(食品工場、薬品工場、病院等) ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス厚さ(mm)10質量(kg)2.1風速(m/s)1寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-53初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#4 Oリング 9.6x11(NBR)扶桑精機
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5530適合本体EMI-AT-S40材質NBR
ミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメント SMCミストセパレータ/クリーン/低発塵 10-AFM-Aシリーズ用エレメントSMC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から13日以内出荷
フィルタの交換用エレメント(クリーン用)
種類エレメントアセンブリ
MRユニット(ミストセパレータ付減圧弁)用Oリング SMCMRユニット(ミストセパレータ付減圧弁)用OリングSMC
68税込75特価
1個
当日出荷
MRユニット用交換部品Oリングです。
AC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ SMCAC30C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータSMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上
ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(28.98MB)取扱説明書(1.95MB)
ミストセパレータレギュレータ SMCミストセパレータレギュレータSMC
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から25日以内出荷
■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上
RoHS指令(10物質対応)対応
...