カテゴリ

  • 電動工具(47)
    • 研削(28)
    • 研磨/研削(電動)(6)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(3)
  • 空圧工具(73)
    • マイクログラインダー(64)
  • 研磨材(1,750)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(112)
    • ロータリーバー(147)
    • 軸付砥石(369)
    • バフ(5)
    • フェルトバフ(260)
  • パソコン/周辺機器(79)
    • ディスプレイ/モニター本体(4)
  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(25)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(20)
  • 厨房用品(13)
  • 家電(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 学童・教育用品(11)
  • 測定用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • カー用品(8)
  • 日用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
保証期間
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミニター」の検索結果

2,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタージェット2 浦和工業ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニタープレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
電着ダイヤモンドカッティングディスク ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスクミニター
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工トラスコ品番499-6798最高回転数(min-1[r.p.m])20000ディスク径(Φmm)19適合材ステンレス
ハンドリューター ファンテックハンドリューターファンテック(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工消費電力(W)(コントローラー)10定格入力電圧(V)(コントローラー)AC100 50/60Hzハンドピース寸法(mm)Φ27×L135コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×125×70ビット軸径(Φmm)2.34最大トルク(N・cm)(ハンドピース)2
ポリターパワーパック ミニターポリターパワーパックミニター
143,300税込157,630
1個
当日出荷
付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
ミニモ コレットチャック ミニターミニモ コレットチャックミニター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178質量(g)2内径(mm)2.34
マイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニターマイクログラインダーPremoプレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
プロユースからホビーユースまであらゆるシーンに対応できます。 回転精度を追及し、芯ブレの少ない滑らかな加工が可能です。 トルク制御を改善したことで、特に低速域において粘り強いパワーが発揮できます。
用途金型や精密部品の加工に。トラスコ品番207-3571セット内容ハンドピース(RPM-V35R)●コントローラー(RPM-V35C)●ACアダプター(RPM-V35AD6)●交換用カーボンブラシ(KE-610)軸径(Φmm)3.0全長(mm)151質量(g)866回転数(min-1[r.p.m])35000無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000~35000外径(mm)27アズワン品番64-8861-79
互換アダプタ ミニター互換アダプタミニター
3,598税込3,958
1個
当日出荷
旧タイプの電源装置(3ピン仕様)にVer.2ハンドピース・モーターを接続させるためのアダプタです。
トラスコ品番827-8943質量(g)36
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニターVer.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様ミニター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
55,980税込61,578
1台
当日出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
ミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ25 ミニターミニモ C砥粒入りナイロンブラシ ホイール#320 Φ25ミニター
6,498税込7,148
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)25高さ(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-2571粒度320全長(mm)40質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7 ミニターミニモ 毛ブラシ カップ 山羊毛 ソフト Φ7ミニター
3,898税込4,288
1袋(5本)
当日出荷から翌々日出荷
外径(Φmm)7毛丈(mm)6全長(mm)50対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0416質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ2.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ2.5ミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0394質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6 ミニターミニモ スラルホールブラシ ステンレス Φ6ミニター
1,998税込2,198
1本
当日出荷
外径(Φmm)6ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0460質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30 ミニターミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3781全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
ミニモ フェルトホイールΦ20×5 ミニターミニモ フェルトホイールΦ20×5ミニター
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)20厚さ(mm)5トラスコ品番499-7883質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10ミニター
2,298税込2,528
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度400トラスコ品番853-0052質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度120トラスコ品番853-0295質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5 ミニターミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5ミニター
5,598税込6,158
1袋(10枚)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7087質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ PVA砥石#220 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度220トラスコ品番499-1389質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860ミニター
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷
粒度140材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16 ミニター電着ダイヤモンドカッティングディスク Φ16ミニター
4,898税込5,388
1本
当日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。仕様最高使用回転数(rpm):20000トラスコ品番852-7880軸径(Φmm)3粒度(#)400全長(mm)45刃厚(mm)0.15適合材ステンレス刃径(mm)16
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,888税込2,077
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ミニモ CBカッター クロスカット ミニターミニモ CBカッター クロスカットミニター
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7ミニター
9,498税込10,448
1本
当日出荷
刃径(Φmm)9.7刃長(mm)19全長(mm)64軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7388材質超硬合金質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7ミニター
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
超硬カッター ミニター超硬カッターミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。 重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅カット名称スパイラルカット
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2 ミニターミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2ミニター
18,980税込20,878
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)2刃長(mm)12全長(mm)41軸径(Φmm)2.34トラスコ品番852-7542質量(g)21適合材樹脂
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10 ミニターミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10ミニター
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径(Φmm)10軸径(Φmm)3材質ハイス対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径(Φmm)2.8刃長(mm)2.8全長(mm)38.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8574材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6 ミニターミニモ スチールカッター スパイラルカット Φ0.6ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)0.6刃長(mm)0.6全長(mm)44.5軸径(Φmm)2.34トラスコ品番498-8621形状円形質量(g)17対応材質樹脂・ゴム、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#320 3×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#320 3×6mmミニター
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度320砥粒WAトラスコ品番499-9096質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mmミニター
21,980税込24,178
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番499-9231質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18 ミニターミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18ミニター
9,998税込10,998
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3896全長(mm)50質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)2ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0453質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ20 ミニターミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ20ミニター
5,398税込5,938
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)20毛丈(mm)5軸径(Φmm)3全長(mm)40トラスコ品番499-3811質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13 ミニターミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13ミニター
1,998税込2,198
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3748全長(mm)72質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
...