カテゴリ

  • 電動工具(8)
    • 研削(4)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(1)
    • 電源/コントローラー(1)
  • 空圧工具(11)
    • マイクログラインダー(7)
  • 研磨材(1,612)
    • ロータリーバー(126)
    • フェルトバフ(260)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(92)
    • 砥石(307)
    • 軸付ペーパー(61)
    • 軸付砥石(312)
  • バイク部品(32)
  • 介護用品(21)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 清掃用品(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 卓上消耗品(7)
  • 縫製用品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 日用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 完成車(4)
  • 農業機械(4)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミニモ」の検索結果

1,801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリターパワーパック ミニターポリターパワーパックミニター
143,300税込157,630
1個
当日出荷
付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
パワーパック Ver3 Minimoパワーパック Ver3Minimo
58,980税込64,878
1台
当日出荷
ハンドピースの能力を最大限に発揮させる高性能パワーパック。Ver.3ハンドピースにおいてハンドピースを差し込むだけでその種類を識別し、スピード表示の他、最適なトルク制御を行います。旧モデルのハンドピースにも対応し、パワフルな使用感に加え、出力レベルを%でデジタル表示します。パワーパック、ハンドピースの異常をエラーコードでお知らせします。ハンドピースの回転方向を正回転、逆回転と切り替えることができます。ハンドピースの識別機能に加え、ハンドピース毎の最適な出力管理を行います。外部入出力信号制御機能を搭載、ハンドグラインダー以外の用途として自動機等への搭載も可能です。作業時の負荷状態をLEDで表示します。過負荷時にはアラームでも状況をお知らせします。クイックブレーキ機構によりハンドピースを速やかに停止させることができます。フィードバック制御により作業時の負荷による回転数の低下を瞬時に感知し、設定回転数での安定した作業サポートします。
付属品パワーパック用電源コード(CA10、CA11,CA12のいずれか)、ラバークレイドル(RM11)、ヒューズトラスコ品番611-1846適合機種Ver3・Ver2・Ver1ハンドピース幅(mm)110高さ(mm)110奥行(mm)220出力電圧(V)DC1~30入力電圧範囲(V)AC100±5%(50/60Hz)
ミニタージェット2 浦和工業ミニタージェット2浦和工業(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシトラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
ミニモ コレットチャック ミニターミニモ コレットチャックミニター
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ハンドピース類のコレットチャックです
トラスコ品番499-6178質量(g)2内径(mm)2.34
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニタープレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。
付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
ミニモ駆動刻字ペンワークマーカー ミニターミニモ駆動刻字ペンワークマーカーミニター
37,980税込41,778
1台
当日出荷
超軽量、スリムボディーで書きやすいです。 従来の空圧駆動ペンの3倍の振動数(600回/分以上)でより深く、鮮明に、速く刻字が可能です。 ペン先には耐久性に優れた特殊超硬材を使用、耐摩耗性に優れます。 使用空気圧は0.4~0.7MPaです。
用途各種金属・ガラス・樹脂・焼き入れ鋼(HRC50程度)・金型部品などの合いマークのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取りおよび砂落とし作業等に最適です。適合硬度:HRC50までトラスコ品番218-6179質量(g)136(コード含まず)空気消費量(L/min)25使用空気圧力(MPa)0.4~0.7ホース長さ(m)2.5ホースジョイントPT1/4胴径×全長(mm)17×140
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
ミニモ ドリルチャック ミニターミニモ ドリルチャックミニター(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軸径(Φmm)2.34外径(mm)7.5トラスコ品番499-8219材質スチール全長(mm)49.5質量(g)7タイプドリルチャック対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン 三菱電機エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / センサー付排気ファン三菱電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷
世界最小コンデンサモーター採用風量センサー内蔵速結端子仕様(回転式)
羽根径(Φmm)85質量(kg)0.56電圧(V)100消費電力(W)【強】5.90/6.30(50Hz/60Hz)、【弱】3/2.90(50Hz/60Hz)電源単相騒音値(dB)【強】35/35(50Hz/60Hz)、【弱】18/18(50Hz/60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160風量(m3/h)【強】47/55(50Hz/60Hz)、【弱】20/20(50Hz/60Hz)
ミニモ サンドペーパーディスク ミニターミニモ サンドペーパーディスクミニター
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
研削性に優れ、目づまりしにくいスタンダードタイプのサンドペーパーディスクです。 汎用性が高く、幅広い粒度をご用意しています。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
ミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ナイロン Φ7ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
外径(Φmm)7ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6トラスコ品番853-0416質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ2.5 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ 馬毛 Φ2.5ミニター
3,998税込4,398
1本
当日出荷
外径(Φmm)2.5ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0394質量(g)8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30 ミニターミニモ 金属ブラシ 異形 真鍮 Φ30ミニター
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3781全長(mm)85高さ(mm)25質量(g)76対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)30
ミニモ フェルトホイールΦ20×5 ミニターミニモ フェルトホイールΦ20×5ミニター
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)20厚さ(mm)5トラスコ品番499-7883質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ10ミニター
2,298税込2,528
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)10高さ(mm)10粒度400トラスコ品番853-0052質量(g)16対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5 ミニターミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5ミニター
5,598税込6,158
1袋(10枚)
当日出荷
内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7087質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12 ミニターミニモ キャップサンダー 先丸#120 Φ12ミニター
6,498税込7,148
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)12高さ(mm)16粒度120トラスコ品番853-0295質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ PVA砥石#220 Φ13 ミニターミニモ PVA砥石#220 Φ13ミニター
3,398税込3,738
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度220トラスコ品番499-1389質量(g)39対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD2860ミニター
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷
粒度140材質ダイヤモンド軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)5対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2 ミニターミニモ スチールカッター 樹脂用 切り抜き Φ2ミニター
18,980税込20,878
1袋(10本)
当日出荷
刃径(Φmm)2刃長(mm)12全長(mm)41軸径(Φmm)2.34トラスコ品番852-7542質量(g)21適合材樹脂
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ2.8ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径(Φmm)2.8刃長(mm)2.8全長(mm)38.5軸径(Φmm)3トラスコ品番498-8574材質超硬合金形状円形質量(g)6対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10 ミニターミニモ ハイスカッター ストレートカット Φ10ミニター
5,598税込6,158
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径(Φmm)10軸径(Φmm)3材質ハイス対応材質樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ12.7ミニター
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ9.7ミニター
9,498税込10,448
1本
当日出荷
刃径(Φmm)9.7刃長(mm)19全長(mm)64軸径(Φmm)6トラスコ品番852-7388材質超硬合金質量(g)24対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#1500 6×13mmミニター
21,980税込24,178
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)6幅(mm)13全長(mm)150粒度1500砥粒WAトラスコ品番499-9231質量(g)295対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ フィニッシュストーン WA#320 3×6mm ミニターミニモ フィニッシュストーン WA#320 3×6mmミニター
6,998税込7,698
1袋(10個)
当日出荷
厚さ(mm)3幅(mm)6全長(mm)150粒度320砥粒WAトラスコ品番499-9096質量(g)70対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#400 平ミニター
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
形状対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ スティック砥石ドレッサー GC#320 ミニターミニモ スティック砥石ドレッサー GC#320ミニター
1,498税込1,648
1本
当日出荷
対応材質メタルボンド工具、ハイセラミックボンド工具トラスコ品番499-8324幅(mm)15高さ(mm)15質量(g)60縦(mm)150
ミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18 ミニターミニモ ハイスピードステンレスブラシ カップ Φ18ミニター
9,998税込10,998
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)14毛丈(mm)7軸径(Φmm)3トラスコ品番499-3896全長(mm)50質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2 ミニターミニモ スパイラルホールブラシ ステンレス Φ2ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷
外径(Φmm)2ブラシ長(mm)25全長(mm)70軸径(Φmm)3トラスコ品番853-0453質量(g)9対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ20 ミニターミニモ 金属ブラシ ベベル スチール Φ20ミニター
5,398税込5,938
1袋(3本)
当日出荷
外径(Φmm)20毛丈(mm)5軸径(Φmm)3全長(mm)40トラスコ品番499-3811質量(g)17対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13 ミニターミニモ 金属ブラシ 異形 ステンレス Φ13ミニター
1,998税込2,198
1袋(3本)
当日出荷
軸径(Φmm)6トラスコ品番499-3748全長(mm)72質量(g)60対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼毛丈(mm)25外径(Φmm)13
ミニモ ドラムロール#400 Φ5 ミニターミニモ ドラムロール#400 Φ5ミニター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1袋(20本)
当日出荷
外径(Φmm)5高さ(mm)13粒度400トラスコ品番853-0203質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ チップホルダー 5×20mm ミニターミニモ チップホルダー 5×20mmミニター
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
全長(mm)60幅(mm)5厚さ(mm)1トラスコ品番751-1094質量(g)15
ミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入 ミニターミニモ レンズエッジフェルトホイール Φ30 10入ミニター
3,898税込4,288
1パック(10個)
当日出荷
内径(Φmm)1.8対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ ユニポリッシュ ミディアム#220 Φ13 ミニターミニモ ユニポリッシュ ミディアム#220 Φ13ミニター
4,298税込4,728
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)13高さ(mm)13粒度220トラスコ品番852-7004質量(g)37対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ クッションサンダー 積層#240 Φ25 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#240 Φ25ミニター
2,998税込3,298
1袋(3個)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)25高さ(mm)13粒度240トラスコ品番499-1532質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1651 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー AD1651ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷
外径(mm)4.7刃長(mm)2.8トラスコ品番498-6831軸径(Φmm)2.34全長(mm)44.5質量(g)4刃径(Φmm)4.7対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ミニモ 電着ダイヤモンドバー#100 ミニターミニモ 電着ダイヤモンドバー#100ミニター
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
粒度100材質ダイヤモンド軸径(Φmm)6対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
...