1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MINISFORUM UN1245Wは、Intel第12世代のCPU、Core(TM) i5-12450Hを搭載した高性能ミニPCです。8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、最大1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとDisplayPort、USB-C端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
仕様CPUパワー目安(1~5):4、TDP:45W、クロック:4.4GHz、コア/スレッド:2024/08/12 付属品1×電源アダプタ、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×SATAケーブル1×説明書 寸法(mm)129.6×127.8×54.3 質量(g)543 メモリー容量16GB 使用CPUIntel Core i5-12450H OSWindows 11 Pro メモリースティックスロット2(8GB×2) ポートLANポート:2×2.5Gigabit LAN ストレージ512GB
1個
129,800 税込142,780
4日以内出荷

関連カテゴリ