カテゴリ

  • 研磨材(210)
    • ロータリーバー(158)
    • 研磨ディスク(1)
    • 軸付砥石(18)
    • 軸付ダイヤモンド砥石(17)
  • 空圧工具(61)
    • マイクログラインダー(13)
    • アングルグラインダー(4)
    • エアストレートグラインダー(15)
  • バイク部品(705)
  • 切削工具(97)
  • 厨房用品(80)
  • 卓上消耗品(8)
  • 建築金物(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • オフィス家具(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 清掃用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 手袋(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃長(mm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
カット名称
アルミカット・クロスカット・スパイラルカット・マスターカット
材質
ロー付・超硬合金・鋼
全長(mm)
30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・120~140未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満
ブランド
MRA(ムラキリアルアドバンス)・ムラキ・ゼム・下村企販・二村機器・TRUSCO・修理・中西産業・オカムラ(岡村製作所)・シヤチハタ・アーテック[学校教材・教育玩具]・KIYOHARA(清原)・PRO:TRUST(プロトラスト)・BREADEN(ブリーデン)・カルビーかいつかスイートポテト・ダイワラビン(旧大和化成工業)・WAKI(和気産業)・勝星産業・VALENTI・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ムラキ」の検索結果

1,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター) ムラキマイクロエアグラインダ(ゼムニューモーター)ムラキ(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。全長(mm)137(ホースを含まない)質量(g)100最高回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(L/minANR)160付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個トラスコ品番106-6838チャッキング能力(mm)Φ3スロットル方式ON⇔OFFバルブ供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状タイプ7
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0カット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38材質オール超硬合金形状タイプ1
ニューモータ ムラキニューモータムラキ
53,980税込59,378
1台
当日出荷
人間工学を追求した握りやすく軽いボディグリップにより、長時間の作業でも疲れません。高精度なコレットチャックで回転時の振れが少なく、微細加工ができます。また、ロータリーバーや砥石などの刃具の寿命も大幅に延びます。高トルク、高速回転、超精密設計のベーンモータは安定した性能を長期間にわたり維持します。フローコントロールバルブ採用の無段変速スロットルなので先端工具に最適の回転数が選べます。
用途ダイキャスト金型、鋳造金型、プレス金型、プラスチック金型の精密仕上バリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面の加工、板金溶接の後処理木材、石、プラスチックなどの切削加工、工作機械に取付けての研削加工全長(mm)173最高回転数(min-1[r.p.m])35000トラスコ品番107-1475セット内容本体1台エアホースΦ8(内径)×Φ14(外径)×2m(長さ)コレットΦ3・Φ6用各1個ボックススパナ・両口スパナ各1個取扱説明書質量(g)280本体質量(g)280チャッキング能力(mm)Φ3・Φ6スロットル方式フローコントロールバルブホース接続口(エア源側)R1/4空気消費量(NL/min)250排気方式前方
ゼムニューモータ ムラキゼムニューモータムラキ
55,980税込61,578
1台
当日出荷から翌日出荷
小型軽量化を追求したボディデザインにより使いやすく、作業能率が大幅に向上します。 特殊エアホースと精密ギアの採用により、回転音が大変低くなりました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨。適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口R1/4排気方向後方質量(g)140使用空気圧力(MPa)0.5
HOTゴムライナー裏起毛 勝星産業HOTゴムライナー裏起毛勝星産業(4件のレビュー)
219税込241
1双
当日出荷
冬でも暖かい防寒タイプ。 柔らかく暖かいアクリル使用。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 10ゲージ薄手タイプ
用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等ブラック材質表地:ポリエステル、裏地:アクリル入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴム手の平幅(cm)10ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパディスク ムラキペーパディスクムラキ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷
アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上サチライトクロムシルバー材質亜鉛ダイカスト
キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック[学校教材・教育玩具]キラキラ光る!スノードームライト クラフトアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
637税込701
1セット
当日出荷
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付 台に絵が描ける コインライト付 コインライトでほんわか明るい材質:PET、砂、PVAのり。サイズ:完成サイズ:約70×150×70mm。セット内容:キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
WARM裏起毛ゴムライナー TRUSCOWARM裏起毛ゴムライナーTRUSCO(3件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
裏地に起毛を施し保温性に優れています。裏起毛で防寒性に優れています。外側のすべり止めは天然ゴムを使用し、グリップ性に優れています。
用途冬場や寒い場所での作業に。運搬・荷役作業に。一般作業。園芸・農作業に。厚さ(mm)2.5
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Bシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
開窓 カムラッチハンドル附座 中西産業開窓 カムラッチハンドル附座中西産業
699税込769
1個
当日出荷
DC-W8・DC-W8-TYH用
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:ステンレス 、 握り部:樹脂タイプ防火仕様仕上本体:バレル研磨 、 握り部:黒
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム勝手
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
ママクック お助けスプーン 下村企販ママクック お助けスプーン下村企販
1,800税込1,980
1個
当日出荷
皿部が大きいので使いやすく、料理の取り分けに便利です。
材質18-8ステンレス質量(g)110寸法(cm)すくい部:幅7×10.5幅W×全長(mm)(約)70×240
四角いラーメン鍋 下村企販四角いラーメン鍋下村企販
3,000税込3,300
1個
当日出荷
冷凍うどんなどもそのまま煮れます。 IH対応可能。
材質ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂容量(L)1.8適合ガス火、100V・IH、200V・IHサイズ15cm質量(g)475サイズ(cm)15寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)334×195×100
ママクック プチボール3個セット 下村企販ママクック プチボール3個セット下村企販(1件のレビュー)
2,000税込2,200
1個
当日出荷
お料理の下準備に!小分けにしておくのに便利なサイズです。目盛り・注ぎ口付。お菓子作りや、チャーハン等の中華料理、あらかじめ小分けしておくことで手際よく調理ができます。丈夫な18-8ステンレス製。
付属品ドアポケット2個、仕切り板材質18-8ステンレス質量(g)48(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)10×9.4×5.5
ステンレス フタ付きバケツ 下村企販ステンレス フタ付きバケツ下村企販(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
丈夫でサビにくい18-8ステンレス製。フタ付なので、臭いが漏れにくく衛生的。使用後の紙オムツや生ゴミ入れとして重宝。移動に便利な持ち手付きで、大掃除や洗車の際にも活躍します。
材質18-8ステンレス形状丸形商品タイプ本体+フタ繰り返し・詰め替え対応
とんかつ屋さん キャベツスライサー 日本製 下村企販とんかつ屋さん キャベツスライサー 日本製下村企販(12件のレビュー)
1,800税込1,980
1個
当日出荷
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
A5本組セット MRA(ムラキリアルアドバンス)A5本組セットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット(5本)
当日出荷
仕様Φ3mmシャンクの超硬バー5本セットトラスコ品番835-8352セット内容CB1A002、CB2A003、CB3A005、CB5A011、CB8A008(プラスチックケース入)2018年トラスコ掲載ページ5 1142
超硬バー(Dシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Dシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。トラスコ品番330-7964形状タイプ7角度(°)14対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄推奨回転数(min-1[r.p.m])32000カット名称マスターカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
6,198税込6,818
1本
当日出荷から5日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)29.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER16ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
ERコレットシステム ER8ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)ERコレットシステム ER8ナットMRA(ムラキリアルアドバンス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
超硬バー Cスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)MRA超硬バーセットMRA(ムラキリアルアドバンス)
16,980税込18,678
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
...