カテゴリ

  • 作業工具(22)
    • グリップドライバー(14)
    • インパクトドライバー(1)
    • スタビードライバー(1)
    • 絶縁ドライバー(5)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
先端サイズ
全長(mm)
刃先マグネット
あり
商品構成
セット品・単品
ブランド
モノタロウ・ベッセル・ANEX
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メガドラ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(49件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(66件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ インパクタ ベッセルメガドラ インパクタベッセル(28件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ モノタロウドライバー 貫通 クッショングリップタイプモノタロウ
749税込824
1本
当日出荷
尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。
用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ貫通ドライバー ベッセルメガドラ貫通ドライバーベッセル(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ普通ドライバー ベッセルメガドラ普通ドライバーベッセル(8件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
プラスの刃先はジョーズフィット。十字ネジ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ボールグリップドライバー ベッセルボールグリップドライバーベッセル(173件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(7件のレビュー)
459税込505
1本ほか
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラスタビードライバー ベッセルメガドラスタビードライバーベッセル(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途狭い箇所での作業に最適。軸径(Φmm)6.4全長(mm)75種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)36材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパークッションドライバー ベッセルスーパークッションドライバーベッセル(34件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプ ベッセルメガドラ普通ドライバー エクストラロングタイプベッセル(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
三重成形のグリップ。手に当たる六角対角部にエラストマー樹脂を使用、滑りにくく手のひらにフィットします。 ジャンクグリップ(回転部材)が長い軸の振れを抑えるので安定した締めつけができます。 プラスの刃先はジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先形状になっています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。ブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途奥深い箇所の作業に。自動車整備等でのヘッドライト調整やホースバンド取り外しに便利。材質(グリップ)エラストマー樹脂トラスコ品番124-2997軸径(Φmm)6.4全長(mm)510種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラタガネドライバー 970 ベッセルメガドラタガネドライバー 970ベッセル(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ細軸ドライバー ベッセルメガドラ細軸ドライバーベッセル(1件のレビュー)
499税込549
1本ほか
当日出荷
クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント仕上げ。 マグネット入り。
用途精密ネジ締め作業に。材質(グリップ)樹脂軸径(Φmm)4種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼刃先マグネットあり軸貫通なし
スーパーフィット ACR貫通ドライバー ANEXスーパーフィット ACR貫通ドライバーANEX(6件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷
カムアウトしにくいACR構造を採用。 プラスドライバーの先端部はヤスリ上のギザでカムアウトを防止。 ドライバーの先端部をメッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントに仕上げました。理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UP。 細部が磁力を帯び、ネジを落としにくいマグネット付き。 ハンマーによる打撃が可能、強く締めたネジ、錆びたネジをハンマーのショックでゆるめます。 耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用しています。 グッドデザイン選定商品です。
材質(グリップ)PP、TPEタイプレギュラー種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
メガドラ ポジドライバー ベッセルメガドラ ポジドライバーベッセル(9件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
ポジドライブねじ専用ドライバーです。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボードの穴を広げるのに便利です。エラストマー成形をしているので、すべりにくいです。ポジドライブネジ専用ドライバーです。正規スペックに基づく刃先設計でポジネジにぴったりフィットします。高精度ブラックポイント加工。軸部には早回ししやすいローレット加工を施し、ボード等の穴を広げるのに便利です。グリップは3 色成形で、すべり止めにエラストマー成形しています。
用途輸入組立家具、スノーボードのビンディング、PC、自動車内装等に。材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー材質(軸)クロームバナジューム鋼/ブラックポイント商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
メガドラ クリップリムーバー ベッセルメガドラ クリップリムーバーベッセル(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
刃先は大小2種類兼用タイプです。 自動車で使われている多くのクリップに対応しています。 グリップを回してこじることも可能です。 板金塗装部に傷を付けないようすべりをよくしたクロムメッキ仕上げです。 ドアトリム部や配線止めクリップなど、狭い場所でも作業がしやすい最適な角度です。
刃先12mm、7mm仕様全身焼入
メガドラ絶縁ドライバー2本組 ベッセルメガドラ絶縁ドライバー2本組ベッセル
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。ノンスリップグリップ、表面3面に滑り止め加工です。力の伝達に優れたサーフェースグリップデザインです。(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。軸径(Φmm)7.8全長(mm)212質量(g)182材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマーセット商品数2本商品構成セット品
メガドラ細軸ドライバー 910 ベッセルメガドラ細軸ドライバー 910ベッセル(2件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
軸径が4mm以下の細軸タイプです。刃先はメッキ層の厚みを受けないブラックポイント加工です。
材質(グリップ)ポリプロピレン材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり
メガドラ差替ラチェットドライバー(7本組) ベッセルメガドラ差替ラチェットドライバー(7本組)ベッセル
3,998税込4,398
1セット(7本)
翌日出荷
よく使う刃先9種(ビット7本)&便利なラチェットハンドルを丈夫なポリエステル製ポーチに収納
セット内容ハンドル、ビット(110mm)、+1/+2、+2/3、-5/-6、ビット(65mm)3、4、5、6ケース寸法(mm)224×123×65関連資料(1.06MB)
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 プラスドライバーベッセル
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 マイナスドライバーベッセル
959税込1,055
1本
当日出荷
適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーNo.960 PS プラマイドライバーベッセル
1,598税込1,758
1本
当日出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)適合規格IEC 60900材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品
メガドラ絶縁ドライバー ベッセルメガドラ絶縁ドライバーベッセル
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。 二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。 グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。 力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。 (+)1×75、(+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100、(-)8×150の6本組です。
用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)仕様1000V絶縁仕様トラスコ品番143-8901セット内容(+)1×75、 (+)2×100、(+)3×150、(-)5×75、(-)6×100 、(-)8×150規格IEC60900規格適合品、VDE規格適合品表面処理(先端)黒染仕上商品構成セット品アズワン品番64-4654-13