カテゴリ

  • 電気材料(104)
    • モール(45)
    • 接合ユニット(43)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 制御機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「モール2号」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eモール2号・テープ付 未来工業Eモール2号・テープ付未来工業
3,998税込4,398
1セット(10個)
当日出荷
規格2号
プラモール(テープ付) 未来工業プラモール(テープ付)未来工業(34件のレビュー)
259税込285
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
ニュー・エフモール マサル工業ニュー・エフモールマサル工業(32件のレビュー)
149税込164特価
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
モール多本パック オーム電機モール多本パックオーム電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(10本)
当日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABSホワイト
PVCモール テープ付 モノタロウPVCモール テープ付モノタロウ(42件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
テープ付ですのですぐに使えます。
用途配線カバーに最適です。材質PVC全長(m)1関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Eモール2号 未来工業Eモール2号未来工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
翌々日出荷
規格2号トラスコ品番850-1387材質プラスチック(AES)
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
309税込340
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
モール テープ付 フソー化成モール テープ付フソー化成(19件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
配線のカバーに最適。
材質ABS樹脂長さ(mm)1000
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
199税込219特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 1個用マサル工業(11件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。(超浅型は1~2号に適合)●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を2個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
モールテープ 未来工業モールテープ未来工業(5件のレビュー)
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
モール、プラスティック、金属、ガラス等に簡単に貼り付けることができます。
コンセントスイッチボックス1ヶ用 フソー化成コンセントスイッチボックス1ヶ用フソー化成(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用適合モール/1~3号タイプ1ヶ用側面ノック数12
モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ 未来工業モールテープ(両面粘着テープ) はがせるタイプ未来工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)0.8長さ(m)10
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
Eモール2号(カベ白) 未来工業Eモール2号(カベ白)未来工業
2,998税込3,298
1セット(10個)
5日以内出荷
規格2号トラスコ品番850-1390材質プラスチック(AES)
ガードマンⅡR型 マサル工業ガードマンⅡR型マサル工業(67件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から10日以内出荷
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
コンセント用引出フレーム マサル工業コンセント用引出フレームマサル工業(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。材質難燃ABS寸法L(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコンビ マサル工業マルチコンビマサル工業(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から5日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコーナー マサル工業マルチコーナーマサル工業(1件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用 マサル工業ニュー・エフモール 露出ボックス 2個用マサル工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●モール接続口は、ノックアウト方式で開口が簡単です。●ノックアウトはニュー・エフモール1~3号に適合しています。●ケーブル取入れ口は最大10口あり、取付け場所や施工に合わせて最適なケーブル取入れができます。●器具取付け用皿ねじ(M4)を4個付属しています。●ニュー・エフモール用のブッシングを1個付属しています。(2号用)●エフモールにも使用できます。
用途スイッチやコンセントなどの配線器具の収納、設置に。材質難燃ABS寸法L(mm)120.5寸法W(mm)120.5RoHS指令(10物質対応)対応
モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)未来工業(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。 プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
モールケース(携帯用モールケース) 未来工業モールケース(携帯用モールケース)未来工業(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
プラモール等の持ち運びに便利です。(※モール本体と付属品が分けて入れられて便利です。) 軽くて丈夫なプラ段(プラスチック段ボール)製です。 仕切板付きです。 大はケースの中身が確認できる、透明小窓と中仕切り付きです。
材質プラスチック段ボール
切れるモール 2号 ELPA切れるモール 2号ELPA
350税込385
1個
当日出荷
全長:1m(テープ付)内寸(mm):W18.5XH8.22号カラー:ブラック
用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)便利なコーナーカットガイド付
コンセントスイッチボックス2ヶ用 フソー化成コンセントスイッチボックス2ヶ用フソー化成(3件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用適合モール/1~3号タイプ2ヶ用側面ノック数16
モール用スイッチ枠 未来工業モール用スイッチ枠未来工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。 重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。 1~2号モールに適合するノックアウト付です。 ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ) パネルボックスにも使用できます。 深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
Eモール付属品2号(コーナー) 未来工業Eモール付属品2号(コーナー)未来工業
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状コーナー
ニュー・エフモール マガリ マサル工業ニュー・エフモール マガリマサル工業(28件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷から4日以内出荷
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。形状曲ガリ
ガードマンカッター マサル工業ガードマンカッターマサル工業
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで
用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
切れるモール 2号 ELPA切れるモール 2号ELPA
312税込343
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル3本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
全長(m)1(テープ付)材質ポリプロピレン(PP)内寸(幅W×高さH)(mm)18.5×8.2
テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入 オーム電機テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入オーム電機
1,898税込2,088
1セット(10本)
3日以内出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1mオーム電機
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
2号マガリ ELPA2号マガリELPA
263税込289
1個
6日以内出荷
コーナー用入数:2個カラー:ブラック
用途2号配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
2号マガリ ELPA2号マガリELPA
293税込322
1個
当日出荷から4日以内出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状曲ガリ
2号イリズミ ELPA2号イリズミELPA
293税込322
1個
当日出荷から翌々日出荷
2号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
形状入ズミ
ニュー・エフモール 分岐 マサル工業ニュー・エフモール 分岐マサル工業(1件のレビュー)
119税込131特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
モールカッタDX80 室本鉄工モールカッタDX80室本鉄工(4件のレビュー)
8,198税込9,018
1丁
当日出荷
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。切断能力(mm)最大幅80トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
ワゴンモール付属品 モールジョイントS 未来工業ワゴンモール付属品 モールジョイントS未来工業
229税込252
1個
翌々日出荷
ワゴンモールからプラモールに立ち上げる場合に使用します。