カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 家電(20)
  • 照明(2)
  • 防犯用品(1)

「リコー theta」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RICOH THETA Z1 51GB RICOH(リコー)RICOH THETA Z1 51GBRICOH(リコー)
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
有効画素数2000万画素
RICOH THETA STICK TM-3 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-3RICOH(リコー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
RICOH THETAシリーズ用に設計したコンパクトタイプの自撮り棒です。THETA本体と手の距離が空くことで、指が大きく写り込まない360°画像を撮影することができます。 伸長時の長さは約42cm で、自撮りやレジャーで、主に人物を中心に撮影するのに使いやすい設計となっています。 また縮長が約18cmと小型なので、ミニ三脚などと組み合わせて卓上で撮影をするときにも使いやすく便利です。 カメラ台の写り込みがなく、小型軽量で手軽に持ち運ぶことができます。また、THETAの三脚ネジ穴の摩耗を抑制するためのダイヤルを搭載しています。 さらに、日本有数の三脚メーカーであるベルボン株式会社が開発したロック機構を採用し、細身のデザインながら最大伸長時でもたわみが少なく、THETAを安定した状態で使用することができます。 また、握りやすいラバータイプのグリップ部にはマットブラックカラーを採用し、アルミ合金製のパイプ部もブラック塗装を施した、目立ちにくく高級感のある外観に仕上げています。 対応機種:RICOH THETAシリーズ全機種
質量(g)約80仕様直付け式カメラ台材質パイプ:アルミ合金 / 雲台:樹脂ねじカメラネジ:UNC1/4、三脚取付ネジ穴:UNC1/4段数3段最大径(Φmm)15.5縮長(mm)177伸長(mm)423
RICOH THETA STICK TM-2 RICOH(リコー)RICOH THETA STICK TM-2RICOH(リコー)
5,248税込5,773
1台
翌日出荷
THETA用自撮りスティック(L)
仕様●その他環境及び安全規格:(株)リコーのグリーン調達に遵守●電気通信事業法備考:通信機能を有さないため質量(g)約155縮長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
THETA対応スタンド TD-2 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-2RICOH(リコー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 軽量で持ち運びに便利。
付属品ソフトケース質量(g)約463段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約457伸長(mm)約1500
THETA ソフトケース RICOH(リコー)THETA ソフトケースRICOH(リコー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
機能性と保護性を兼ね備えたスロットインタイプの収納ケースです。小型・軽量で持ち運びしやすく、専用オプション「ストラップ用アタッチメント」を装着したまま、収納することが可能です。カラーバリエーションは白と黒の2色をご用意しています。
対応機種RICOH THETA V, S, SC
360度アクションカメラ  Insta360 X3 insta360360度アクションカメラ Insta360 X3insta360
51,980税込57,178
1個
当日出荷
X3は鮮明な5.7K360度動画撮影でき、大切な瞬間を見逃しません。指先の操作で360度映像が撮影でき、クリエイティブな可能性が無限大です。X3の新しい1/2インチセンサーは鮮やかな5.7K 360度映像でアクションを捉えます。 簡単に操作できる、AI駆動のInsta360アプリのリフレームツールで、撮影後に好きなアングルを選択できます。
仕様6軸ジャイロスコープ質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.0×114.0×33.1解像度写真:7200万画素 (11968×5984)、1800万画素 (5952×2976)動画:360度:5.7K: 5760 × 2880@30/25/24fps、4K: 3840 × 1920@60/50/30/25/24fps、3K: 3008 × 1504@100fps焦点距離(mm)35mm判換算:6.7充電時間(分)90(5V/3A)フォーマット形式[写真]insp (モバイルアプリまたはStudioで書き出し可能)、DNG Raw (PureShot、編集にはStudioが必要です)[動画]シングルレンズ:MP4、360度: INSV録画時間81動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)1800絞りF1.9音声圧縮形式48 kHz, 16bits, AAC対応メモリーカードSDカード(UHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済み)・推奨容量は1TBまでRoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX8相当防水性IPX8等BluetoothBLE 5.0Wi-Fi2.4/5GHz、802.11a/b/g/n/ac対応microSDカードUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みの SDカード。推奨容量は1TBまでです。
リモートコントロール TR-1 RICOH(リコー)リモートコントロール TR-1RICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「リモートコントロール TR-1」の主な特徴 スマートフォンと無線接続しなくても手軽にリモート撮影が可能 付属のホルダーで自撮り棒「RICOH THETA Stick TM-2/TM-3」に装着して使用可能 厚さ12mmの薄型サイズ 防滴構造のためアウトドアでも安心して撮影することが可能
寸法(mm)約50×25×12(本体のみ)質量(g)(リモコン本体、電池込み)約12使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)3定格消費電力(W)3m対応機種THETA Z1/V/SC2電池CR2032電池寿命約100日(1日に8時間電源を入れ、撮影信号を50回送信した場合)使用環境湿度(%)85(結露しないこと)BluetoothBluetooth 無線技術 Ver4.2 準拠通信距離(m)約10
充電スーパールミネX LT SLX-4000RC WING ACE充電スーパールミネX LT SLX-4000RCWING ACE
9,998税込10,998
1個
当日出荷
270度回転・180度首振り明るさ3段階切替光色切替強力マグネット付吊下げフック付USBケーブル付属カメラ三脚取付可能PSE認証バッテリー内蔵防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯アウトドアにも最適です!!付属品USBケーブル・取扱説明書材質アルミ合金、ABS、他質量(g)約1058寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×90×210(羽根を広げた時:最大350)連続使用時間Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間保護等級IPX4(防沫形)バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh充電時間約9時間(5V 2Aでフル充電時)使用環境温度(℃)‐10~50電源タイプ充電式アダプター型式5V 2A(付属していません)充電可能回数約300~500サイクル使用場所屋内外明るさ(Lm)Low:1500/Mid:2500/High:4000光色4000K暖色/6500K白色USBポート【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属)電球の種類LED
any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメン YAMAZEN(山善)any ロケーションライト 三脚付き 充電式 防水IPX4 最大光量4500ルーメンYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ付属品三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書材質アルミ合金、ABS樹脂質量(g)(本体)900、(三脚)1500保護等級IPX4バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)7.4使用環境温度(℃)-10~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)4000取扱説明書(0.28MB)電球の種類LED
THETA対応スタンド用ウエイト TT-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド用ウエイト TT-1RICOH(リコー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
「RICOH THETA スタンドウェイト TT-1」の主な特徴 ・モノポッドスタンドの安定性を高めるための重り ・ナイロン製のケースに真鍮の重り6枚を収納 ・RICOH THETA スタンド TM-1/TD-1/TD-2に装着することが可能
付属品ソフトケース寸法(mm)約270×235質量(g)約690対応機種リコーTHETAスタンドTD-1、TD-2、TM-1
THETA ストラップ用アタッチメント RICOH(リコー)THETA ストラップ用アタッチメントRICOH(リコー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
底面にある三脚穴に取りつけ、市販のストラップを使用することができます。
対応機種RICOH THETA V, S, SC
THETA Z-1用ハードケース RICOH(リコー)THETA Z-1用ハードケースRICOH(リコー)
4,598税込5,058
1個
欠品中
本体をしっかりと保護するセミハードタイプのケース。外装は合皮素材を、内装生地にはマイクロファイバーを採用し、高級感を兼ね備えた作りになっています。 ケース下部には切り欠きがあり、ストラップアタッチメントAT-1やエクステンションアダプターTE-1などを装着した状態でも収納することが可能です。
対応機種THETA Z1
USB電源アダプタ K-ACU2J RICOH(リコー)USB電源アダプタ K-ACU2JRICOH(リコー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
対応機種のバッテリーを充電できる、USB電源アダプタ K-ACU2J。対応機種と本機をUSBケーブルで接続し、コンセントに差し込むことにより、対応機種のバッテリーを充電できます。
対応機種GR III、GR IIIx、WG-6、WG-7、G900/G900SE、WG-80、THETA X、WG-70、WG-60、WG-50
RICOH 360度カメラ THETA X RICOH(リコー)RICOH 360度カメラ THETA XRICOH(リコー)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
大型液晶タッチパネル搭載により、使いやすさを追求した、アドバンスドモデル。操作性を大幅に向上する2.25 型の大型タッチパネルモニターを搭載、最大約6,000万画素相当の高精細な360°静止画、最大5.7K/30fpsの動画撮影が可能です。
用途動画・写真撮影仕様【プラグイン(プリインストール)】HDR-DNG(FW2.60以上)【ライブストリーミング解像度/フレームレート(USB)】4K: 3840 × 1920 /30fps /100Mbps【リモートレリーズ】リモートコントロール TR-1に対応付属品充電式バッテリー DB-110、ソフトケース、USBケーブル質量(g)約144(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40規格無線準拠/【2.4GHz】 : 1~11ch 又は 1~13ch/【5GHz】 : W52(36~48ch チャンネル帯域幅 20/40/80MHzに対応)電源充電式バッテリー DB-110 (容量:1350mAh)表示(パネル)【形式】:2.25型TFTカラーLCD、360×640 ドット、明るさ自動調整機能付き/【タッチパネル】:静電容量方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形/51.7× 136.2× 29.0有効画素数約4800万画素 (x2)マイクロホンモノラル記録媒体内蔵メモリー(約46GB)、microSDXCメモリーカード (64GB以上、UHS-Iインターフェース、ビデオスピードクラス V30、exFATフォーマットに対応)インターフェース外部/USB Type-C USB3.2 gen1使用湿度範囲90%以下解像度静止画/11K: 11008 × 5504 (約6000万画素)、5.5K: 5504 × 2752 (約1500万画素)、動画/フレームレート/ビットレート:【8K:7680×3840/10fps/120Mbps、96Mbps、40Mbps】【5.7K:5760×2880/30fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【4K:3840×1920/60fps/120Mbps、64Mbps、32Mbps】【2K:1920×960/30fps/32Mbps、16Mbps、8Mbps】電池寿命(目安)【静止画】:約250枚/【動画】:5.7K 30fps 約30分、4K 30fps 約55分保存温度範囲(℃)【-20~60】レンズ構成7群7枚撮像素子1/2.0型 (×2)ホワイトバランスオート、屋外、日陰、曇天、白熱灯1、白熱灯2、昼光色蛍光灯、昼白色蛍光灯、白色蛍光灯、電球色蛍光灯、水中、色温度(2500K~10000K)記録ファイル形式【静止画】:JPEG(Exif Ver2.3.1)/【動画】:MP4(映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:AAC-LC(1ch))/【ライブストリーミング】: 映像:H.264、音声:AAC-LC(1ch)露出補正【-2.0~+2.0EV 1/3EVステップ】撮影距離(cm)約40~∞(レンズ先端より)露出制御オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル撮影時機能【静止画】:ノイズ低減、HDR合成、連写、タイムシフト、インターバル撮影、マルチブラケット撮影、セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティング/【動画】:セルフタイマー(1~10秒)、マイセッティングF値レンズ/F2.4ISO感度設定(標準出力感度)【静止画・動画】:[オート・シャッター優先] ISO50~3200 (ISO上限設定 ISO100~3200)、[ISO優先・マニュアル] ISO50~3200/【ライブストリーミング】:ISO50~3200撮影モード【静止画、動画】:オート、シャッター優先、ISO優先、マニュアル、手持ちHDR/【ライブストリーミング】:オートシャッタースピード【静止画】:[オート] 1/16000秒~1/8秒(静止判定時:最長1/2秒)、[シャッター優先・ISO優先] 1/16000秒~15秒 、[マニュアル] 1/16000秒~60秒/【動画】:1/16000秒~1/30秒/【ライブストリーミング】:1/16000秒~1/30秒プロトコル無線通信/HTTP(Open Spherical Camera API Level 2対応)、HTTPS(Plugin Store、バージョンアップ)
THETA Z-1用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)THETA Z-1用レンズ保護キャップRICOH(リコー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA Z1
THETAV,SC用レンズ保護キャップ RICOH(リコー)THETAV,SC用レンズ保護キャップRICOH(リコー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
レンズ部を保護するコンパクトな専用キャップです。内装素材の工夫と専用の設計により、挿抜時にレンズに傷がつきにくいのも特長です。 また本体底面部にも装着が可能なため、平らなテーブルの上にTHETAを置いた時に安定して撮影ができます。
対応機種THETA V、THETA SC
THETA対応スタンド TD-1 RICOH(リコー)THETA対応スタンド TD-1RICOH(リコー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
THETAシリーズ専用のスタンド。 スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。 THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。 クイックシューを装備。
付属品ソフトケース質量(g)約765段数4段対応機種THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA縮長(mm)約558伸長(mm)約1520
エクステンションアダプター TE-2 RICOH(リコー)エクステンションアダプター TE-2RICOH(リコー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
Webカメラ機能使用時、カメラ本体を三脚に取り付ける際に使用することで、バッテリーカバーと三脚の干渉を回避することができます。THETAでインターバル撮影やライブストリーミング、不動産撮影などのビジネスシーンで長時間撮影する際に便利です。USBケーブル、三脚を使用してTHETAに給電しながら撮影する際に使用。三脚や一脚、モノポットなどの使用時、三脚などの写り込みを軽減できます。防水カメラWG-7とPCをUSBケーブルで接続し、ウェブカメラとして使う際に使用。三脚使用時にエクステンションアダプターTE-2が必要です。
対応機種RICOH THETAシリーズ / RICOH WGシリーズ / RICOH Gシリーズアズワン品番65-2476-94
メタルグリップ三脚 king(撮影・写真用品)メタルグリップ三脚king(撮影・写真用品)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
360°×4Kアクションカメラ コダック360°×4Kアクションカメラコダック
59,980税込65,978
1台
当日出荷
水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体)仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して)付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く)電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可本体質量(g)102有効画素数約1240万画素インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D)総画素数約1276万画素ズームなし(固定焦点)動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと)焦点距離(mm)0.85耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付)レンズ構成7郡9枚撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン)撮像素子1/2.3 BSI CMOSホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード撮影距離(m)電子式(EIS)記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)]測光方式AiAE撮影距離(cm)50~∞露出制御プログラムAEF値2.8ISO感度設定自動調整(100~800)連写モードあり撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写言語表示英語モニタ1型の液晶モニター耐寒温度(℃)-10記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fpsWi-Fi802.11b/g/n
サイクリングソックス Comfort Green MB Wearサイクリングソックス Comfort GreenMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
GreenサイズS/MシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Aero Fast Blue MB Wearサイクリングソックス Aero Fast BlueMB Wear
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途1ワットの無駄もなく、最新テクノロジーの粋を味わってください。なによりも最高のパフォーマンスを。FEATURES 特徴プロソックスをベースに作ったすべてのユーザーにとって理想的なソックスです。最高のパフォーマンスと信じられない耐久性を持ち、中足骨域にはパッドを配置し、全体にわたって通気性の高いメッシュを配置しました。くるぶしから上はライクラ3.0を採用し、空気抵抗を最小に、スムーズさと快適性を保証します。シリコンバンドをインサートすることでソックスがしっかりと安定した形状を保持することが可能になりました。MATERIAL 素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION AERO FAST99% ポリアミド(Q-Skin)1% エラスタンCOMPOSITION LEG: 脚部分100% エラスタン(ライクラ)SIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BlueサイズL/XLシリーズAero Fast商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Green MB Wearサイクリングソックス Comfort GreenMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
GreenサイズL/XLシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Brown MB Wearサイクリングソックス Comfort BrownMB Wear
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BrownサイズS/MシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Sky MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO SkyMB Wear
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
SkyサイズL/XLシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Aero Fast Black MB Wearサイクリングソックス Aero Fast BlackMB Wear
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途1ワットの無駄もなく、最新テクノロジーの粋を味わってください。なによりも最高のパフォーマンスを。FEATURES 特徴プロソックスをベースに作ったすべてのユーザーにとって理想的なソックスです。最高のパフォーマンスと信じられない耐久性を持ち、中足骨域にはパッドを配置し、全体にわたって通気性の高いメッシュを配置しました。くるぶしから上はライクラ3.0を採用し、空気抵抗を最小に、スムーズさと快適性を保証します。シリコンバンドをインサートすることでソックスがしっかりと安定した形状を保持することが可能になりました。MATERIAL 素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION AERO FAST99% ポリアミド(Q-Skin)1% エラスタンCOMPOSITION LEG: 脚部分100% エラスタン(ライクラ)SIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BlackサイズL/XLシリーズAero Fast商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Marte MB Wearサイクリングソックス Comfort MarteMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドで、この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品です。MB WearUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます-Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します-内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。 ※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
構成92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン 2% シリコン
サイクリングソックス Sahara EVO Black MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO BlackMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BlackサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Black MB Wearサイクリングソックス Comfort BlackMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BlackサイズL/XLシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Pink MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO PinkMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
PinkサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Black MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO BlackMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BlackサイズL/XLシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Aero Fast Red MB Wearサイクリングソックス Aero Fast RedMB Wear
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途1ワットの無駄もなく、最新テクノロジーの粋を味わってください。なによりも最高のパフォーマンスを。FEATURES 特徴プロソックスをベースに作ったすべてのユーザーにとって理想的なソックスです。最高のパフォーマンスと信じられない耐久性を持ち、中足骨域にはパッドを配置し、全体にわたって通気性の高いメッシュを配置しました。くるぶしから上はライクラ3.0を採用し、空気抵抗を最小に、スムーズさと快適性を保証します。シリコンバンドをインサートすることでソックスがしっかりと安定した形状を保持することが可能になりました。MATERIAL 素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION AERO FAST99% ポリアミド(Q-Skin)1% エラスタンCOMPOSITION LEG: 脚部分100% エラスタン(ライクラ)SIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
RedサイズL/XLシリーズAero Fast商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Sky MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO SkyMB Wear
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
SkyサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Yellow MB Wearサイクリングソックス Comfort YellowMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
YellowサイズL/XLシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Yellow MB Wearサイクリングソックス Comfort YellowMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
YellowサイズS/MシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Yellow MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO YellowMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
YellowサイズL/XLシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO Yellow MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO YellowMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
YellowサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Brown MB Wearサイクリングソックス Comfort BrownMB Wear
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZEL-XLL-XL:42~46(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BrownサイズL/XLシリーズComfort商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Sahara EVO White MB Wearサイクリングソックス Sahara EVO WhiteMB Wear
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途高温多湿の夏に最適なソックスで、シューズとのダイレクトな接触面を最大限に確保したい人向けです。FEATURES 特徴最軽量で、中足骨域(最大の圧力を受ける箇所)をパッド状に、足全体を通気性のあるメッシュでおおい、足首から上は最大の通気性と軽量性を確保するために異なる種類のメッシュを採用しました。カフ部分はシリコンの糸を使うことで長時間の荒れた路面のライドでもずれ落ちることを防ぎます。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材96% ポリアミド(Q-Skin)4% エラスタンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
WhiteサイズS/MシリーズSahara EVO商品サイクリングソックス
サイクリングソックス Comfort Black MB Wearサイクリングソックス Comfort BlackMB Wear
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
元プロサイクリストのティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラが選手経験を製品づくりに活かした質の高いブランドですUTILIZATION 用途さらなる快適性を求める人のために ― 足とかかとを支えます。あらゆる人、とくにグラベル、オフロード、長距離のライドを行なう方のために。FEATURES 特徴特殊な編み方で振動吸収性を持つパッドを設けました。同時に、3Dマイクロチャネル構造の編み方は通気性を大幅に向上させ足をドライで快適な温度に保ちます。足の形状にぴったりと添うフィット性が得られました。中足骨域ではシリコンベースの糸を織り込み、シューズに食いつき、ズレを最小限にとどめます。わずかなコンプレッション効果は筋肉のサポートだけでなく、酸素の供給量を高めます。他の特徴と合わさって、とても快適なソックスに仕上がりました。MAIN MATERIAL 主要素材Q-SKINはポリアミド6.6繊維で、糸を紡ぐ段階で銀イオンをインサートし、バクテリアの繁殖を止める効果を長期間にわたって発揮します。Q-SKIN繊維は皮膚を守り、通気性、さわやかさ、清潔性、快適性を与えてくれます。日常活動やスポーツで、私たちの身体は汗をかきます?Q-SKINテクノロジーは汗の分子が繊維についた瞬間、起動します?内部の銀イオンが悪臭の原因であるバクテリアの繁殖をおさえます。Q-SKIN繊維は長期間にわたって洗濯を繰り返しても特徴を維持します。チューリッヒのMIS PLUS機関で静菌効果試験はDIN ISO 20743: 10-2007基準で、洗濯耐久性試験をJIS L 1902/02基準で行ないました。Q-SKINは人の健康と環境保護に関する数多くの認定を受けています。OEKOTEX STD100クラスⅠラベルは健康に害がないことを証明しています。COMPOSITION 素材92% ポリアミド(Q-Skin)6% エラスタン2% シリコンSIZES-MS-M:36~41(EUサイズ)※特殊な糸と特殊な素材を使っていて、様々な足にぴったりとフィットさせる構造となっています。MB Wear(エムビーウエア)MB Wearは、元プロサイクリストであるティジアーノ・ダラントニアとマルコ・バンディエラの2人によってスタートしたブランドです。この2人の長年の選手経験を製品づくりに活かし、上質な素材を使い、快適で丈夫で耐久性の高い製品を作ることを目標に始まりました。MB Wearでは、自転車のみならず、ランニング、スキーといったスポーツ用の製品にも、同様の特徴を持たせています。それぞれの製品には独特で特徴的な機能を持たせつつも、すべて同じ哲学のもとに作られているのです。「When specifications are high, the difference lies with details.」(高性能な製品の違いは細部に現れる、との意味)これがMB Wear創業のモットーであり、目標であり、全製品の特長でもあります。すばらしい技術を使って開発した製品は、高レベルの快適性はもちろんのこと、アスリートのパフォーマンス向上をもたらすことができるのです。
BlackサイズS/MシリーズComfort商品サイクリングソックス