カテゴリ

  • 接着剤・補修材(25)
    • 建築用(22)
    • 弾性接着剤(1)
  • 電動工具(48)
  • 切削工具(44)
  • 日用品(30)
  • 測定用品(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 理美容(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(12)
  • 作業工具(11)
  • 防災用品(9)
  • ヘルスケア(8)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • 清掃用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 塗料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ

「ルビロン」の検索結果

311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルビロン101 トーヨーポリマールビロン101トーヨーポリマー(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分70~76%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/20~30粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルビロンエコパワー トーヨーポリマールビロンエコパワートーヨーポリマー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(3kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水)ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)250成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536主な用途巾木用不揮発分69~73%密度23℃/1.1~1.3張付け可能時間(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10非吸水下地(PVCクロス等)/10~30粘度(mPa・s)25℃/20000~40000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗布量吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2)適合用途低VOC主なワークパーツ
無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤 トーヨーポリマー無溶剤二液型ウレタン系高強度接着剤トーヨーポリマー
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ウレタン特有の可とう性があり、耐衝撃性に優れています。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。 低温硬化性も優れています。 毒性、臭気が少なく衛生的です。
用途各種プラスチック、FRP、金属、コンクリート、木等の接着。 高接着力が必要な部材に使用できます。特性耐衝撃、耐熱、耐水、耐薬品成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン不揮発分98%以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ルビロン955T トーヨーポリマールビロン955Tトーヨーポリマー(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(150g)
当日出荷
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。質量(g)150危険等級アズワン品番65-0320-92危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ルビロンR トーヨーポリマールビロンRトーヨーポリマー(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌日出荷
ゴム系床材との相性が良く、強力に接着します。 ゴムチップシート、タイルの施行に適しています。 接着強度、耐水性が強いので一般床材も安心して施行いただけます。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチル等を含まず、臭気がマイルドになっています。
用途床タイル、床シート接着(耐水)標準塗布量(g/m2)350成分ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536不揮発分77~84%改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆密度23℃/1.4~1.6張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/30~40(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/5~20春・秋(15~25℃)/10~20冬(5~15℃)/10~20粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性適合用途防水・耐水・屋外、低VOC主なワークパーツ
ルビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤 トーヨーポリマールビロンエコパワー アクリル樹脂系エマルション形接着剤トーヨーポリマー(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(1kg)
当日出荷
強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート付属品60mm幅クシ目ノズルトラスコ品番855-8623アズワン品番65-0320-80危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ミンクオイルビン45 コロンブス(COLUMBUS)ミンクオイルビン45コロンブス(COLUMBUS)(2件のレビュー)
699税込769
1個(45g)
当日出荷
革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
ルビロン P-1000 アクリル樹脂系エマルション形接着剤 トーヨーポリマールビロン P-1000 アクリル樹脂系エマルション形接着剤トーヨーポリマー
5,998税込6,598
1本(3kg)
欠品中
抜群の粘着でタイルカーペットのズレや剥離を防ぎます。 優れたピールアップ性で貼り換えの際も再塗布の必要がありません。 数あるピールアップ粘着剤の中でも随一の強粘着力を誇ります。 重い家具、オフィス用品の移動、重歩行箇所にも耐えます。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。 再栓が可能な為無駄なくご利用頂けます。
用途タイルカーペット用(強粘着タイプ、平場用、ピールアップ形)トラスコ品番855-8626アズワン品番65-0320-83危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ツインパワー オイルフィルター PIAAツインパワー オイルフィルターPIAA(39件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
2連濾紙がエンジンを効率UP。 より高性能、より安心。すごいエレメント。高性能エレメントの超ベストセラー。 PIAAツインパワーオイルフィルターは発売以来より高性能、より安心なオイルフィルターを求める人たちから圧倒的な指示を獲得。 高機能エレメントの超ベストセラーです。 【画期的2連濾紙採用】オイルの流量に対応した適正濾紙配分を実現。 サブエレメント&メインエレメント。オイルの流量に対応した適正露紙配分を実現。 独自設計の高性能タイプ(10ミクロン)濾紙とスタンダードタイプ(20ミクロン)濾紙とのコンビネーション2段構造により濾過性能を極限まで追求しまた、可能な限り圧力損失低減を実現。ライフサイクルを確保しました。 【大口径エントランスホール採用】オイル流入UP。パワーロスを解消。 パワーエントランスホール、オイルエントランス穴の形状を拡大。開口率を高め圧力損失を低減しオイル流量を確保。 国産ガソリン車専用。幅広い適用を実現。 理想交換距離オイルフィルター6000km、定期交換で愛車をベストに保ちます。
関連資料仕様
IDIES ドライ長袖ジップアップシャツ 229 ホシ服装IDIES ドライ長袖ジップアップシャツ 229ホシ服装(9件のレビュー)
1,290税込1,419
1着
当日出荷から5日以内出荷
スッキリスポーティーなフロントジッパー仕様とフラットシーマ配色ステッチ。吸汗速乾ポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。汗や体の臭いを 220SERIES 効果的に防ぐ抗菌防臭加工。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工仕様スタイリッシュな長めのジップ、アクセントになるフラットシーマ仕様、程よいフィット感のフライス仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、脇ハギ部分素材リバース仕様、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
クイックルワイパー立体吸着【ストロング】 花王クイックルワイパー立体吸着【ストロング】花王(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(24枚)
当日出荷
家じゅうの床のしつこいベタベタ汚れをゴシゴシしないでふき取れる強力タイプの床用ウエットシート。汚れをすっきり落とす洗浄液採用でフロア用クイックル史上最強のベタベタふき取り力。
用途フローリング、ビニール床、畳などの清掃に
木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業木工用スケールビット ロングNo.10大西工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
ルビロンエコプラス トーヨーポリマールビロンエコプラストーヨーポリマー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1缶(5kg)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水)標準塗布量(g/m2)350成分アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536主な用途塩ビタイル不揮発分68~78%密度23℃/1.3~1.5張付け可能時間(分)夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後)オープンタイム(分)夏(25~35℃)/10~20春・秋(15~25℃)/15~25冬(5~15℃)/30~40粘度(mPa・s)25℃/10000~30000危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JAIA F☆☆☆☆適合用途低VOC主なワークパーツ
リポビタンD 大正製薬リポビタンD大正製薬(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1ケース(100mL×50本)
3日以内出荷
タウリン1000mgとイノシトール、ビタミンB群などを配合したドリンク剤です。 肉体疲労、病中病後の栄養補給や滋養強壮、虚弱体質などに優れた効果を発揮します。 主成分のタウリンは「含流アミノ酸」という栄養成分の一種で、体の各組織・骨格・臓器に存在しています。生命活動に欠かせないエネルギー生産や各種代謝に関与しています。
成分100mL中タウリン 1000mg、イノシトール 50mg、ニコチン酸アミド 20mgビタミンB1硝酸塩 5mg、ビタミンB2リン酸エステル 5mgビタミンB6 5mg、無水カフェイン 50mg添加物(白糖、D-ソルビトール、クエン酸、安息香酸Na、香料、グリセリン、バニリン)容量(mL)100シリーズリボビタン用法成人(15才以上)1日1回1本(100mL)を服用してください。効能・肉体疲労、病中病後、食欲不振、栄養障害、発熱性消耗性疾患などの場合の栄養補給・滋養強壮・虚弱体質医薬品医療機器等法指定医薬部外品
やわらか鯨カルビ 木の屋石巻水産やわらか鯨カルビ木の屋石巻水産(1件のレビュー)
619税込669
1個(150g)
5日以内出荷
青森県産にんにく「福地ホワイト」が入った仙台で人気の食べるラー油「 なかむラー油」 をメーカーのロングセラー商品「 くじら大和煮 」と併せてみたところ手前味噌ながら自分たちでも相性の良さに驚く商品が出来上がりました。以前は「くじラー油」として販売していましたが、使用する部位をくじらの「須の子(すのこ)」という霜降り希少部位に変えたところ、さらに美味しくなったのでリニューアルしました。ラー油が香る焼肉ダレ風の味付けで「鯨とは思えない」とのお声をいただいています。熱々のご飯の上にかけてのカルビ丼!是非ご賞味いただけたら嬉しいです。
原材料ひげ鯨、砂糖、しょうゆ、ラー油(にんにく、昆布つゆ、ごま油、しょうゆ、食用油、ねぎ、その他)、でん粉、寒天、香辛料、(一部に小麦・大豆・さば・ごまを含む)栄養成分エネルギー( 100g当たり):138kcal、たんぱく質:14.0g、脂質:2.4g、炭水化物:15.2g、食塩相当量:2.1g
IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228 ホシ服装IDIES ドライ半袖ジップアップシャツ 228ホシ服装(3件のレビュー)
1,390税込1,529
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
スッキリスポーティーなフロントジッパー仕様とフラットシーマ配色ステッチ。吸汗速乾ポリエステル100%のディンプルメッシュ素材ニットシャツ。汗や体の臭いを 220SERIES 効果的に防ぐ抗菌防臭加工。クールビズ ニット ユニフォーム。
機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工仕様スタイリッシュな長めのジップ、アクセントになるフラットシーマ仕様、スポーティでオシャレなサイドの切り替え、脇ハギ部分素材リバース仕様、DRYプリントネーム材質ディンプルメッシュ/ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
TOCバイアル瓶 セプタム付 72本入 Quality Environmental ContainersTOCバイアル瓶 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers
24,980税込27,478
1箱(72本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。
材質バイアル/硼珪酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/PP厚さ(mm)(セプタム)1.52容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers
17,980税込19,778
1箱(72本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。 分析証明書は付いていません。
材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)レベル2
ルビフレックス ESD UVEX(ウベックス)ルビフレックス ESDUVEX(ウベックス)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮し、吸湿性の高いコットンライニングです。人間工学に基づく快適なフィット感で、良好な機械的特性をもちます。極めて高い柔軟性も持ち合わせています。
用途化学工業。自動車産業。ESD対策区域。塗装工場。製油所。機能EN16350に準拠した帯電防止性能ブラック材質/仕上手袋:両面編みコットン、カーボン、コーティング:特殊NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)、導電性厚さ(mm)0.4規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1表面抵抗値(Ω)108以下耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1
フェイシャルビューティーミラー REVLONフェイシャルビューティーミラーREVLON
1,798税込1,978特価
1台
当日出荷
付属品USBケーブル1.0m形状質量(g)650消費電力(W)LED1.0定格DC5V1.0A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×121×260
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers
17,980税込19,778
1箱(72本)
当日出荷
バイアルはEPA(米国環境保護局)の規格に基づいて洗浄されています。 分析証明書が付属し、各瓶に製造番号・コンテナ番号を記入したバーコードを貼付しています。
材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)レベル3
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 穴あきキャップ 100個入 1M24-414シリーズ Quality Environmental Containers飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 穴あきキャップ 100個入 1M24-414シリーズQuality Environmental Containers
4,498税込4,948
1箱(100個)
当日出荷
材質ポリプロピレン
サロンスタイル ビオリス ピュアレタッチ ぺたふぅわ シャンプー コーセーコスメポートサロンスタイル ビオリス ピュアレタッチ ぺたふぅわ シャンプーコーセーコスメポート
900税込990
1個(480mL)
当日出荷
自然の力で美髪レタッチ!へたれたぺた毛も根元からふぅわ髪へみちびくエアリータイプのシャンプー。使うたびやみつきになるペア&ミュゲの香り。ツヤのある髪に仕上がります。
タイプ本体
飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 未洗浄 セプタム付 72本入 Quality Environmental Containers飲料水分析用EPAバイアル・VOC/VOA用 未洗浄 セプタム付 72本入Quality Environmental Containers
12,980税込14,278
1箱(72本)
当日出荷
材質バイアル/ホウケイ酸ガラス、セプタム/PTFE・シリコン、穴あきキャップ/ポリプロピレン厚さ(mm)(セプタム)3.18容量(mL)40クラス(洗浄)未洗浄
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2bitstrong
98税込108
1セット(4組)
4日以内出荷
皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロングユニカ(19件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ウルトラワイパーエース ウエットタイプ TRUSCOウルトラワイパーエース ウエットタイプTRUSCO
959税込1,055
1パック(15枚)ほか
当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃にホワイト材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン
鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(90本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
YS取替え用ビーズバススポンジ 東和産業YS取替え用ビーズバススポンジ東和産業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
アクリルビーズをナイロン不織布に付着させており、キズをつけにくくガンコな湯アカを落とせます。スミも曲面も洗いやすい、しずく型ヘッドです。取替え用だけでなく、スポンジ単体としても使えます。専用本体は、「ゆるまないスライド伸縮バスクリーナー」または「伸縮柄取替え用ハンディバスクリーナー」をお買い求めください。
材質ナイロン、ポリウレタン質量(g)約18内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×32×154適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
11,980税込13,178
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
LEDポジション IPFLEDポジションIPF(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10仕様車検対応消費電力(W)12V/1.8口金その他色温度(K)6500明るさ(Lm)300
ディゾルビット業務用 1ガロン ディゾルビットディゾルビット業務用 1ガロンディゾルビット
11,980税込13,178
1缶
当日出荷
天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。トラスコ品番579-5041容量(mL)3785RoHS指令(10物質対応)対応
液体ガラピカ(精密) ミリオン・ジオサービス液体ガラピカ(精密)ミリオン・ジオサービス(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本(400mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
本品は、除去が困難だった鱗状の水垢(シリカ)・頑固なシリコンや油膜の撥水被膜を強力に除去できるガラス用超精密研磨剤です。 高品質な親水性の下地作りが可能で、高性能コーティング材の前処理に最適です。 曇り止め(親水効果)が得られ、その効果は7日間程度持続します。 乱反射の原因である微細傷除去や強力洗剤(溶剤)、酸性雨など特殊環境の影響を受けた色焼け・白濁ガラスの透明回復が可能です。 危険な薬剤を一切使わないので安全・無公害です。(弱アルカリ性) 超精密なダイヤ粒子を配合しています。
用途乗用車・電車・バス・船舶・ホテル・ビルなどのガラスや鏡に 高性能コーティング塗布前の高品位な下地作り(親水性下地)に フロントガラスなどの乱反射の原因である微細傷の除去に(ポリッシャー作業で) ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材などに適合材ガラス・鏡・ステンレス・アルミ・磁器タイル・蛇口(カラン)・アルミホイール・石材タイプ精密タイプ効率(通常)5分/m2、(特殊)5~10分/m2施工面積(通常)40m2/400mL、(特殊)8~15m2/400mL関連資料ガラピカシリーズ シーン別一覧表(0.11MB)
全身泡ソープ ピジョン全身泡ソープピジョン
779税込857
1個(400mL)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
「うるおいは、多い方がいい。」赤ちゃんのお肌へのやさしさをいちばんに考えたスキンケアシリーズ。 新生児から使える、泡で出てくるベビーソープ。 ダブルのうるおい成分(ヒアルロン酸・セラミド)配合。なめらかに洗い上げ、乾燥を防ぎ、しっとりすべすべ肌へ。 お肌に近い弱酸性で、お顔も洗ってあげられます。 未熟な赤ちゃんの肌に必要な成分「ピジョン ナチュラルモイスチャー※」を配合。 ※保湿成分:セラミドNP+イソステアリン酸フィトステリル 皮脂を取りすぎず、うるおいを残して洗います。 弱酸性・無着色・無香料。パラベン・アルコール・動物由来原料フリー。 皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルがおきないというわけではありません)。
成分水、グリセリン、ココイルグルタミン酸TEA、ココアンホ酢酸Na、ラウリン酸PEG-80ソルビタン、セラミドNP、イソステアリン酸フィトステリル、ラウロイルメチルアラニンTEA、ラウリン酸、ヒアルロン酸Na、グリチルリチン酸2K、ポリクオタニウム-10、塩化Na、フェノキシエタノール、エチルヘキシルグリセリン、クエン酸、クエン酸Na、エチドロン酸、トコフェロールタイプしっとり
ウルトラワイパーエース ドライタイプ TRUSCOウルトラワイパーエース ドライタイプTRUSCO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100枚)
当日出荷
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに 研究室・クリーンルームでの作業に ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに 機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃にホワイトトラスコ品番284-7086材質キュプラ不織布材質/仕上素材:キュプラ液成分:精製水、エタノール、パラベン質量(kg)0.4ケース入数18個サイズ(mm)320×300
NEOクール ローション ネオフロンティアNEOクール ローションネオフロンティア(3件のレビュー)
399税込439
1本(270mL)
欠品中
大人気NEOクールシリーズのボディローションがリニューアル!爽快感、使用感、クール感アップでスカッと爽快リフレッシュ!汗や皮脂でべたつく体から頭皮までクールに引き締めます。植物エキスで肌をいたわり、肌荒れを防ぎながら清潔に保ちます。さわやかなフレッシュシトラスの香り
用途手のひらに適量をよく伸ばし、気になる箇所に塗布してください。成分水、変性アルコール、DPG、グリセリン、メントール、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PEG-150、PEG-40水添ヒマシ油、クエン酸Na、クエン酸、香料、BG、PG、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸Na、ベンザルコニウムクロリド、トウキ根エキス、センキュウ根茎エキス、ショウガ根エキス、 モモ葉エキス、オタネニンジン根エキス、クララ根エキス、ソルビトール、クロルフェネシン香りさわやかなフレッシュシトラスの香り
鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン ナベ ブロンズ プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(80本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ適合板厚(mm)~3.2頭径(Φmm)8表面処理ブロンズ穴の形状十字穴2番
リポビタンZERO100mL 大正製薬リポビタンZERO100mL大正製薬
7,998税込8,798
1ケース(100mL×50本)
9日以内出荷
糖類ゼロで1本あたり6kcalの低カロリー処方。
成分タウリン:1000mg、カルニチン塩化物:30mg、チアミン硝化物(ビタミンB1):5mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2):5mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6):5mg、ニコチン酸アミド:20mg、無水カフェイン:50mg、添加物:エリスリトール/アセスルファムK/スクラロース/精製ステビア抽出物/クエン酸/クエン酸Na/没食子酸プロピル/安息香酸Na/香料/グリセリン/D-ソルビトール/バニリン容量(mL)100シリーズリボビタン質量(g/本)220医薬品医療機器等法指定医薬部外品
高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付bitstrong
47,980税込52,778
1個
当日出荷
・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。仕様サンプリング間隔:1~65535秒付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
サロンスタイル ビオリス ピュアレタッチ うねさぁら シャンプー&ヘアコンディショナー コーセーコスメポートサロンスタイル ビオリス ピュアレタッチ うねさぁら シャンプー&ヘアコンディショナーコーセーコスメポート
90税込99
1個(20mL)
当日出荷
タイプトライアルセット