カテゴリ

  • テープ(14)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ルミラーX30」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルミラーX30 黒PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム ロールTORAY(東レ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープ。サイズA4テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297RoHS指令(10物質対応)対応
PETフィルム ルミラー TORAY(東レ)PETフィルム ルミラーTORAY(東レ)(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻
翌日出荷
隠蔽性に優れた、練り込み黒色PETフィルムです。
用途電気絶縁用、ドラムヘッド、粘着テープテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーS10 一般PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーS10 一般PETフィルム ロールTORAY(東レ)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から13日以内出荷
S10は、優れた作業性を必要とする様々な工業材料用途向けの標準フィルムです。
用途S10は、その標準的な特性により、工業材料用途において、幅広くご使用になれます。 例えば、FPC、メンブレンスイッチ、粘着テープ、電気絶縁用、離型用等々にご使用できます。テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーPETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーPETフィルム A4サイズTORAY(東レ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10枚)
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、粘着テープ、離型用等々に使用できます。 UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃) UL94VTM-2(#38~#188)
RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズ TORAY(東レ)ルミラーX30 黒PETフィルム A4サイズTORAY(東レ)
17,980税込19,778
1セット(10枚×10束)
3日以内出荷
X30は、練り込み黒色タイプです。
用途粘着テープ、電気絶縁用、ドラムヘッドテープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー フィルムT60-A4 TORAY(東レ)ルミラー フィルムT60-A4TORAY(東レ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
透明性に優れたフィルムです。
サイズA4
ルミラーT60 ロール(1000mm×20m) TORAY(東レ)ルミラーT60 ロール(1000mm×20m)TORAY(東レ)(2件のレビュー)
5,590税込6,149
1本
当日出荷
高透明に優れたフィルムです。
用途優れた透明性が要求される用途全般に適します。例えば、メンブレンスイッチ、ラベル・グラフィック等々。テープ幅(mm)1000規格UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アクリル板(黒) 光アクリル板(黒)(13件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
PETフィルム ロール品 TORAY(東レ)PETフィルム ロール品TORAY(東レ)
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
強靭性・電気特性・耐薬品性等に優れ、S10は標準グレードとして幅広い工業材料の用途に使用されております。例えば、FPC、メンブレンスイッチ、電気絶縁用、離型用等々に使用できます。
仕様UL746B:RTI Electrical 105(℃) Mechanical 105(℃)UL94VTM-2(#38~#188)RoHS指令(10物質対応)対応
遮光・遮熱フィルム TRUSCO遮光・遮熱フィルムTRUSCO(59件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。材質ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.065長さ(m)1.8
ポリエチレンナフタレートフィルムQ51 帝人デュポンフィルムポリエチレンナフタレートフィルムQ51帝人デュポンフィルム
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
高剛性のため取扱が容易です。 有機溶媒や化学薬品に対してすぐれた耐性を有します。
テープ長さ(m)20連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)収縮率(%)0.4(150℃×30分)破断強度(MPa)550ガラス転移点(℃)155
カラーストレッチフィルム ブラック モノタロウカラーストレッチフィルム ブラックモノタロウ(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。 梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。 黒色は製品の目隠しや日焼け防止に役立ちます。
用途荷崩れ防止・工場内製品仕分け材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
PENフィルムQ51-A4 帝人デュポンフィルムPENフィルムQ51-A4帝人デュポンフィルム(2件のレビュー)
4,098税込4,508
1袋(10枚)
当日出荷
寸法(mm)210×297テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297連続使用温度(℃)180(電気特性)、160(機械特性)破断強度(MPa)550
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
15,345税込16,880
1巻
7日以内出荷
練り込み黒色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様黒色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラーE20 白PETフィルム ロール TORAY(東レ)ルミラーE20 白PETフィルム ロールTORAY(東レ)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途カード、ラベル、ホワイトボードテープ幅(mm)1000テープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー TORAY(東レ)ルミラーTORAY(東レ)
9,990税込10,989
1巻
6日以内出荷
UL746Bに認定されたB種(130℃)の絶縁材料のフィルムでB種モーター、コンプレッサー用モーターをはじめとして、発電機、変圧器および各種絶縁基材として広くご使用いただけます。
用途非粘着 紙芯内径3インチ長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ルミラー(R)フィルム アズワンルミラー(R)フィルムアズワン
20,295税込22,325
1巻
7日以内出荷
隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
材質PET(ポリエチレンテレフタレート)仕様白色寸法(幅W×長さL)(m)1×10
マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール きもとマットルミラーX30 黒PET 片面マット ロールきもと
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
テープ幅(mm)1000テープ長さ(m)10導電性>10の13乗Ω/□
マットルミラーX30 188(片面) きもとマットルミラーX30 188(片面)きもと
9,698税込10,668
1袋(10枚)
7日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:188μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-92
マットルミラーX30 100(片面) きもとマットルミラーX30 100(片面)きもと
9,698税込10,668
1袋(10枚)
7日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-88
マットルミラーX30 125(片面) きもとマットルミラーX30 125(片面)きもと
9,698税込10,668
1袋(10枚)
7日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:125μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-90
マットルミラーX30 125(片面) きもとマットルミラーX30 125(片面)きもと
41,980税込46,178
1巻(10m)
17日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:125μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-91
マットルミラーX30 100(片面) きもとマットルミラーX30 100(片面)きもと
39,980税込43,978
1巻(10m)
17日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-89
マットルミラーX30 188(片面) きもとマットルミラーX30 188(片面)きもと
49,980税込54,978
1巻(10m)
17日以内出荷
黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工
仕様●厚さ:188μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-93