カテゴリ

  • 清掃用品(8)
    • 業務用ロボット掃除機(4)
    • プッシュ式ゴミ箱(1)
  • 家電(8)
    • ロボット掃除機(6)
    • 掃除機関連品(2)
  • 学童・教育用品(3)
    • プログラミング/ロボティクス(2)
  • 電動工具(1)
    • 充電式クリーナー(1)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 梱包用品(2)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
最大吸込仕事率(W)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ルンバ」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ロボットクリーナ マキタ充電式ロボットクリーナマキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に集塵容量(L)2.5付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
ロボット掃除機 太知ホールディングスロボット掃除機太知ホールディングス
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
ロボットクリーナ マキタロボットクリーナマキタ
269,800税込296,780
1台
当日出荷
マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソスロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付きベルソス(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
6足歩行ロボ フォロ エレキット6足歩行ロボ フォロエレキット
4,198税込4,618
1個
当日出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
5300Pa強力吸引 2in1ロボット掃除機&自動ゴミ収集機 TP-LINK5300Pa強力吸引 2in1ロボット掃除機&自動ゴミ収集機TP-LINK
76,980税込84,678
1台
4日以内出荷
5300Paの超強力吸引:フローリングの溝のゴミからカーペットについたペットの毛まで、パワフルにしっかり吸い取ります。自動ゴミ収集機+大容量3L紙パック:掃除機にたまったゴミは収集機が自動で回収。約2か月間ゴミ捨ての手間から解放されます。LiDAR&IMUデュアルナビシステム:お家の中を短時間で正確にマッピングして、無駄なく効率的に清掃します。暗い場所でも問題なく働いてくれます。部屋のすみずみまで清掃:Mesh Grid(TM)技術により、空間に合わせた最適なルートで徹底した清掃を行います。カーペット回避:水拭きモード時では、カーペットが濡れないよう回避することが可能です。Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM):ロボット掃除機の頭脳として「Tapo IQ+ Smart Cleaning(TM)」を搭載。複数のセンサーと高度なアルゴリズムがあるので、清掃のことならこの1台に安心してお任せできます。お掃除をカスタマイズ:清掃エリアや清掃スケジュールを設定したり、各部屋に合わせた清掃モードをカスタマイズできます。複数のマッピングを保存可能:階ごとにマッピングし保存しておけば、いつでもスピーディーかつ正確にお掃除することができます。自動充電:バッテリー残量が少なくなると自動でドックに戻り、充電が完了すると清掃を中断した場所からお掃除を再開します。音声&リモート操作:Amazon AlexaやGoogleアシスタントと連携させれば、音声で掃除機を手軽に操作できます。
セット内容ロボット掃除機×1 (高性能フィルター×1、サイドブラシ×1を含む)、自動ゴミ収集機×1 (ゴミ収集用3L紙パック×1、クリーニングブラシ×1を含む)、モップ取り付け用パーツ×1、電源コード×1、取扱説明書 (ユーザーガイド)寸法(mm)ロボット掃除機:330×330×100、自動ゴミ収集機:228×164×330タイプモップ自動水流制御容量(L)紙パック:3対応Amazon Alexa/Google Homeフィルター高性能フィルターH11機能マッピング・ルート:LiDAR + IMUデュアルナビシステム/段差乗り越え22mm/カーペットブースト/ダストボックス検知/チャイルド&ペットロック/水拭き/自動ゴミ収集/落下防止/障害物回避 LiDAR/高精度マップ最大消費電力(W)(充電時)10 (DC20V 500mA)/(動作時)ロボット掃除機: 45、自動ゴミ収集機: 650吸引能力吸引力(自動ゴミ収集機)17000Pa/吸引力調整5段階/最大吸引力5300Paバッテリー容量(mAh)2600(継ぎ足し充電 対応)水圧3段階調整無線規格IEEE 802.11 b/g/n、 2.4GHzのみ、Bluetooth 4.2 (設定用)アプリケーションリアルタイムトラッキング:対応、マルチフロアマッピング:対応、スケジュール設定:対応、バーチャルウォール:対応、立ち入り禁止ゾーン:対応、ゾーン清掃:対応水タンク容量(mL)300入力電圧100V-120V AC、50/60Hz標準ノイズ(dB)52 (静音モード)、55 (デフォルト/標準)ダストボックス容量(mL)300
DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパンDEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)エコバックスジャパン
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
適合機種X1 TURBO/OMNI
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭きエコバックスジャパン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
Eufy X10 Pro Omni EufyEufy X10 Pro OmniEufy
90,900税込99,990
1個
当日出荷
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Paセット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート質量(kg)本体:約4.6、ステーション:約7.5ブラックタンク容量(L)ステーション浄水タンク:3、ステーション汚水タンク:2.7、ダスト容器:0.33寸法(cm)本体:約35.3 × 32.7 × 11.4、ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0連続使用時間(分)掃除:最大180保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電時間(分)約300
ロボクリーナーmini ANABASロボクリーナーminiANABAS
16,980税込18,678
1台
当日出荷
お手軽自動お掃除ロボット。ボタン1つでスタート/ストップを指示。さらにリモコン付きで便利。付属のフロアーモップを底面に取り付けることで、フローリングの拭き掃除も同時にお掃除できる。段差検知センサー搭載。ダストケースは水洗い可能。
用途お部屋のお掃除に。コードレス掃除機/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/センサー付き/お掃除ロボット/ロボット掃除機/ロボットクリーナー/掃除機/クリーナー/拭き掃除/落下防止/薄型/小型/簡単/シンプル付属品ACアダプター、フロアーモップ、フロアーモップホルダー、集塵フィルター、サイドブラシ左右(L/R)、リモコン、取扱説明書質量(kg)1.8ホワイトバッテリーニッケル水素充電池 Ni-MH 14.4V 800mAh充電時間(時間)約4~5直径×高さ(cm)29×7.6(サイドブラシ含まず)稼働時間(分)最大約60
DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用)エコバックスジャパン
1,698税込1,868
1パック(3枚)
当日出荷
適合機種X1 OMNI用
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
ニグタイトLE 出光NTGニグタイトLE出光NTG(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(16kg)
5日以内出荷
優れた精油鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。 極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。
用途一般機械の軸受。 バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑。 その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑。商品タイプリチウムグリース特性極圧性、付着性、耐水性、耐熱性、機械安定性使用目的潤滑外観黄褐色バター状危険物の類別非危険物
ロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EE エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT T30 PRO OMNI エコバックス ECOVACS お掃除ロボット DDX14-12EEエコバックスジャパン
151,637税込166,801
1個
5日以内出荷
エコバックスが誇る最先端技術と最新機能を搭載。隅や角の清掃範囲UP、障害物に対する適切な自動判断を通じて、1mm単位までの正確なエッジクリーニングを実現。Zero-Tangle テクノロジーはデュアルコーム構造で、毛髪やペットの毛の絡まりを防ぎます。
用途ロボット掃除機・水拭き寸法(mm)本体:353×351×104、ステーション:409×490×480タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き・乾拭き)タンク容量(L)清水4/汚水3.5集塵容量(L)0.3本体サイズ(mm)104×353×351運転音(dB)67バッテリー容量(mAh)5200運転時間(分)最大290水タンク容量(mL)300
2.5kg 極圧グリース エスコ2.5kg 極圧グリースエスコ
5,410税込5,951
1缶(1缶)
翌日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
ハルンバッグハンガー あしかメディ工業ハルンバッグハンガーあしかメディ工業
599税込659
1本
8日以内出荷
開放式バッグ(ハルンバッグ、グリーンバッグ)専用ハンガー開放式バッグ(ハルンバッグ、グリーンバッグ)等を吊り下げる際にお使い下さい。
仕様●材質:スチール●サイズ:横270mm×縦40mm●重さ:60g●入数:1袋(1本入)アズワン品番65-8735-50
ニグエース K-2 出光NTGニグエース K-2出光NTG
34,980税込38,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
極圧性に優れています。耐熱性及び機械安定性に優れています。耐水性に優れています。付着性が優れています。
用途圧延機軸受・竪型ロール軸受の潤滑バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械及び建設機械などの振動衝撃・高荷重部の潤滑その他、付着性を必要とする高荷重部の潤滑仕様【酸化安定度】0.025(99℃ 100h)滴点(℃)280外観黄色糸引状混和ちょう度275(25℃)離油度質量(%)0(100°℃ 24h)チムケン式耐荷重性能(kg)22.5蒸発量(%)0.26(99℃ 22h)危険物の類別非危険物
プチロボ XL ワンダーキットプチロボ XLワンダーキット(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
PHANTAS 掃除ロボット GausiumPHANTAS 掃除ロボットGausium
2,998,000税込3,297,800
1台
11日以内出荷
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700
IVスタンド用 ハルンバッグホルダー パラマウントベッドIVスタンド用 ハルンバッグホルダーパラマウントベッド
7,920税込8,712
1個
翌々日出荷
持ちやすい回転式UDグリップです。 ストッパーのゆるみ等による点滴用パックの急降下や思わぬケガを防ぎます。 作業時の固定や段差乗り越えが簡単で、重心が低いため安定性があります。
材質スチールサイズ130×130×53mmアズワン品番0-6427-11
ネイト ボットバック用 サイドブラシ neato(ネイト)ネイト ボットバック用 サイドブラシneato(ネイト)
1,998税込2,198
1セット(2個)
4日以内出荷
ネイトBotvacサイドブラシを使用すると、壁ぎわまでキレイにお掃除できます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
標本用岩石 粘板岩ホルンフェルス ナリカ標本用岩石 粘板岩ホルンフェルスナリカ
1,200税込1,320
1個
12日以内出荷
鉱物岩石用小箱に収まる大きさの岩石1個をお届けします。
箱寸法(mm)60×75×18
ゴミ箱 ルンバ 角型 サンコープラスチックゴミ箱 ルンバ 角型サンコープラスチック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
角型のフタなしゴミ箱。角型なので並べておくのにも便利。色違いで揃えて並べれば分別もしやすい。ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。
容量(L)11.5材質ポリプロピレン形状角型質量(g)約638寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約287×177×335フタの種類フタなし商品タイプ本体
IVスタンド用ハルンバックホルダー パラマウントベッドIVスタンド用ハルンバックホルダーパラマウントベッド
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
松吉医科器械コード24-3227-10
ハルン・バッグ 100枚入 あしかメディ工業ハルン・バッグ 100枚入あしかメディ工業
7,198税込7,918
1袋(100枚)
6日以内出荷
尿、胃液、術後の排液などを留置する時に使用する万能ドレナージバッグです。透明で丈夫な目盛付きバッグだから量、色、流出状況が一目瞭然です別売のベッドバッグフック、ハルンバッグハンガーとご一緒にお使いください外径25mmチューブまで対応です。
仕様●材質:PE・PETP複合●サイズ:横255mm×縦320mmアズワン品番65-8735-51
伸びルンバンド 黒 菊地シート伸びルンバンド 黒菊地シート
14,980税込16,478
1個
当日出荷
長尺タイプなので必要な長さにカットして使用できます。 伸縮性が2~4倍近くあります。 荷、結束品に溶けてくっつく事はありません。 薄くて丈夫。結束品を重ねてもガタつきません。
トラスコ品番354-8066質量(kg)1
伸びルンバンド 半透明 菊地シート伸びルンバンド 半透明菊地シート
14,980税込16,478
1個
当日出荷
長尺タイプなので必要な長さにカットして使用できます。 伸縮性が2~4倍近くあります。 荷、結束品に溶けてくっつく事はありません。 薄くて丈夫。結束品を重ねてもガタつきません。 半透明はマジック等で文字が書けます。
トラスコ品番354-8074質量(kg)1
自動床洗浄機My16Bセット品(サイクルバッテリー(My16B用) ペンギンワックス自動床洗浄機My16Bセット品(サイクルバッテリー(My16B用)ペンギンワックス
499,800税込549,780
1台
3日以内出荷
16インチウォークビハインド 奥行き685mmのスタイリッシュなボディデザイン。 抜群の作業性と小回りの良さを実現。 省スペースで車の積載・移動もOK。 ナイロンブラシは別売りです。
パッドサイズ(inch)16本体質量(kg)42清掃幅(集塵幅)(mm)410連続使用時間90分仕様(洗浄幅)14インチ<350mm>、(使用パッド)13インチタンク容量(L)(溶液)22、(回収)20清掃能力(m2/h)700パッド20kg圧
ミニキャビネット ケーブルホルダー付き ジェイケイ・プランミニキャビネット ケーブルホルダー付きジェイケイ・プラン
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷
ルーターやモデム、本、雑誌などちらかりやすい物をまとめて収納できるボックス収納棚。ベッドやソファ、デスク横で”使いやすい”、”置きやすい”サイズ感そして収納力にこだわり設計しました。電源ケーブルを脚元から天板まで通せるので、3口のケーブルホルダー(付属品)を天板につければ、スマホ・タブレットの充電ステーションとしてご利用いただけます。天板下のオープン収納部はリモコン、スマートフォンなど傍に置いておきたいコンパクトなアイテムの収納におすすめ。もちろんケーブルも通るので、小型スピーカーなどを置いて、音楽を楽しむのもありです。フラップ扉内にはルーター、モデム、タップに加え文庫分、コミック(新書、B6半、四六半まで)などのちらかりがちで普段見せたくたい物の収納にピッタリ。背の高い雑誌は天板奥にスペースを設け、手に取りやすいよう立て置きとなっております。コの字の脚元にはフリースペースを確保、ルンバなどのお掃除ロボット基地ベースの設置も可能。可動棚になっているのでベースの高さに合わせて、設置してください。
用途ルンバ収納 コの字ラック ソファサイド マガジンラック ベッドサイドテーブル 電話台仕様可動棚1枚(3.2ピッチ3穴)、ケーブルホルダー1個(3穴)、戸あたり(ソフトクッション)、フェルト(脚)材質[本体]プリント化粧板(強化紙)外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×30×53.5組立時間20分(目安)(大人2人)
バフィングマシン アマノ[事務用品/清掃用品]バフィングマシンアマノ[事務用品/清掃用品]
1,198,000税込1,317,800
1台
11日以内出荷
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36質量(kg)190回転数(min-1[r.p.m])2100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710清掃幅(cm)50.8(20インチ)
2.8L フェルンバッハフラスコクランプ Eppendorf(エッペンドルフ)2.8L フェルンバッハフラスコクランプEppendorf(エッペンドルフ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
仕様ユニバーサルプラットフォームのアクセサリ最大収容数:8アズワン品番63-8461-11
2.8L フェルンバッハフラスコ専用プラットフォーム Eppendorf(エッペンドルフ)2.8L フェルンバッハフラスコ専用プラットフォームEppendorf(エッペンドルフ)
199,800税込219,780
1枚
3日以内出荷
仕様振とう培養時のフラスコ収容本数: 2.8Lフェルンバッハフラスコ:3アズワン品番63-8458-84
フェルンバッハフラスコ CELLTREAT Celltreatフェルンバッハフラスコ CELLTREATCelltreat
94,980税込104,478
1箱(4個)ほか
13日以内出荷から33日以内出荷
開口部が70mmですので充填と計量が簡単です。キャップにはガス交換を改善するための大きめのベントエリアがあります。その形状により表面積と体積の比率が増加します。
材質ポリカーボネート
メディアボトルクランプ オーハウスメディアボトルクランプオーハウス
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
三角フラスコクランプ オーハウス三角フラスコクランプオーハウス
5,298税込5,828
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
三角フラスコクランプ ステンレス製 オーハウス三角フラスコクランプ ステンレス製オーハウス
5,298税込5,828
1個
91日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。 プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
三角フラスコクランプ オーハウス三角フラスコクランプオーハウス
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
フェルンバッハフラスコクランプ オーハウスフェルンバッハフラスコクランプオーハウス
15,980税込17,578
1個
30日以内出荷
10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質ステンレス
フェルンバッハフラスコクランプ オーハウスフェルンバッハフラスコクランプオーハウス
15,980税込17,578
1個
91日以内出荷
オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 素材は単一成型PVCです。 オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。 ポリカーボネートフラスコに最適です。
対象機種SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP