カテゴリ

  • 制御機器(15)
    • 産業用ACアダプタ(11)
  • パソコン/周辺機器(287)
    • ノートPC用ACアダプタ/充電器(7)
    • キーボード(14)
    • ケーブル(23)
    • マウス(16)
    • ディスプレイ/モニター本体(25)
    • ノートPC(25)
    • タブレットPC(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 家電(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • オフィス家具(6)
  • 日用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ

「レノボ」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65W エレコムACアダプター ノートパソコン充電器 変換コネクター4種 (DC丸型プラグ×3 DC角型プラグ×1) 65Wエレコム
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 ※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 ※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 ※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 ※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 ※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。付属品変換コネクター×4ブラック、【ケーブル】ブラック質量(g)約178使用温度範囲(℃)0~35適合規格◇PSE 特定電気用品ケーブル長(m)約2コネクタ形状【1】F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm・対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、【2】Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm・対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、【3】Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm・対応メーカー:Dell) ※付属品、【4】D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm ・対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×28.5×63(ケーブルを除く)定格入力電流(A)1.5保証期間1年間定格出力電力(W)65使用地区日本定格出力電圧(V)19プラグ形状90度スイング構造定格出力電流3.42A
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
キーボード モノタロウキーボードモノタロウ(84件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。仕様テンキーあり材質ABS質量(g)430外形寸法(mm)440×135×20ケーブル長(m)1.4対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
ThinkVision M14d レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14dレノボ・ジャパン(Lenovo)
43,980税込48,378
1個
当日出荷
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間視野角178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂直応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
HDMI to VGA モニターアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)HDMI to VGA モニターアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
本製品をご利用いただくことで、 ご利用のデバイスに搭載されている対象ポートとThinkPadを簡単に 接続することができます。 長さは 20cmに なります。 より良い音質と画質の再現性 使いやすさと性能
ケーブル長(cm)20質量(g)31奥行(mm)200ケーブル長(m)0.2保証期間3年アダプター型式アクティブオス形状HDMI - VGAメス形状VGA変換タイプオス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)エッセンシャル ワイヤレス マウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
レノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 洗濯槽の防カビ グリーンフレッシュの香り 詰め替え 各種 P&Gレノア 超消臭 煮沸レベル 消臭抗菌ビーズ 洗濯槽の防カビ グリーンフレッシュの香り 詰め替え 各種P&G(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個(1040mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
煮沸レベル消臭ビーズは、衣類の消臭ビーズ。いつもの洗剤や柔軟剤に加えるだけで、こびりついたニオイまで煮沸レベルに消臭*¹! エリそでの黄ばみも120日ブロック*²!衣類の抗菌*だけでなく、洗濯槽の防カビ*³まで! クリーンフレッシュの香りは、さっぱりとしたナチュラルな香り。 *¹ 洗濯後・部屋干しにて検証 *² 皮脂を再現した成分と綿の生地の模擬実験にて検証 *³ 既に付着していたカビや汚れを取り除くわけではありません
10K 12Gb SAS 2.5型 HS 512e HDD レノボ・ジャパン(Lenovo)10K 12Gb SAS 2.5型 HS 512e HDDレノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
Lenovo USB Type-C スリム トラベルドック レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C スリム トラベルドックレノボ・ジャパン(Lenovo)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップ レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre 230W ACアダプター 2 スリムチップレノボ・ジャパン(Lenovo)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
オフィスや家庭での予備のACアダプターとして
仕様●コード番号:L011TC3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7721-02
俺の防錆潤滑浸透剤 和勝の保証俺の防錆潤滑浸透剤和勝の保証(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
逆さ使用OK・水置換性(浸透性に優れています。)
容量(mL)420危険等級溶剤250mL危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C(メス) - USB Type-A(オス) 変換アダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
1,098税込1,208
1台
8日以内出荷
プライバシーフィルター サンワサプライプライバシーフィルターサンワサプライ
7,198税込7,918
1枚
当日出荷
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度)反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
サイズ(inch)【フィルター】13.3形状ワイド厚さ(mm)0.4ブルーライトカット率30%※波長380~500nmの平均値反射率(%)5.35※ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値透過率(%)76.5※設計値紫外線カット99.9%表面左右プライバシー視野角60度※正面から左右約30度表面処理帯電(静電気)防止加工あり機能チラツキ防止:なし、コントラスト:なし表面硬度2H以上セット内容本体×1、両面テープ6本、フィルムアタッチメント6個アスペクト比16:10適合機種【DELL】Latitude 7350、【Dynabook】X83/LW、【LIFEBOOK】U9313/M、U9313/N、U9313/MX、【VAIO】Pro PG、【VerSaPro】UltraLite タイプVN、【レノボ】X13 Gen4、【富士通】U9313/RX、【NEC】Versapro タイプVN/M取付け方法テープ式、タブ式・アタッチメント式タッチパネル方式対応のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
Lenovo NanoSaver エッセンシャル ケーブルロック レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo NanoSaver エッセンシャル ケーブルロックレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,598税込2,858
1台
欠品中
USB Type-C - イーサネットアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)USB Type-C - イーサネットアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
Lenovo 45W USB Type-C ウルトラポータブルACアダプターは、サポート対象システムでご利用いただける、重量わずか92g(ケーブルを除く)の超小型設計ACアダプターです。鞄やキャリングケースなどへの収納性にも優れ、オフィスやご自宅での使用はもとより出張など外出先への携帯にも適しています。同梱のUSB Type-Cケーブル(1.8m)は取り外しが可能です。
ブラックケーブル長(m)1.8
ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパック レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル 16インチ バックパックレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
仕様パソコン専用収納区画、背面にローラーケースなどのハンドル部分を通すベルトあり材質表面:14%再生プラスチック(RPET)、86%ポリエステル、裏面:100%ポリエステル素材ブラック本体質量(g)530寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)465×110×290対応インチサイズ16インチ以下
セキュリティー ケーブル ロック レノボ・ジャパン(Lenovo)セキュリティー ケーブル ロックレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,998税込3,298
1台
翌日出荷
のぼり 肉巻おにぎり 手軽で美味しい!タレの染みたお肉で巻きました P・O・Pプロダクツのぼり 肉巻おにぎり 手軽で美味しい!タレの染みたお肉で巻きましたP・O・Pプロダクツ
2,198税込2,418
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 肉巻おにぎり 手軽で美味しい!タレの染みたお肉で巻きました
のぼり 味自慢うなぎ ふっくら焼き上げた身に、香ばしいタレの旨み P・O・Pプロダクツのぼり 味自慢うなぎ ふっくら焼き上げた身に、香ばしいタレの旨みP・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1枚
6日以内出荷
種別飲食店文字のぼり 味自慢うなぎ ふっくら焼き上げた身に、香ばしいタレの旨み
ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad 65W USB Type-C スリム ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1台
8日以内出荷
Lenovo Tab K11 Gen2 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Tab K11 Gen2レノボ・ジャパン(Lenovo)
39,980税込43,978
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
ビジネスに最適な11型AI搭載タブレット鮮やかなディスプレイとクアッドスピーカーで、圧倒的なオーディオビジュアル体験を実現MediaTekプロセッサーがスピードと効率性の向上を実現
その他マイクロフォン×1付属品マニュアル類、AC アダプター、USB ケーブル、カードスロットピンディスプレイ11 型ワイドパネル (2560×1600 ドット)保証期間1 年間スピーカースピーカー×4OS【初期導入済】Android 15プロセッサーMediaTek Dimensity 6300 プロセッサー動作周波数(GHz)最大2.4RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB 2.0 Type-C ポートポート【オーディオ関連】マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャックBluetoothBluetooth v5.2Wi-Fi802.11a/b/g/n/acコア数8対応タッチパネル方式マルチタッチ(10 点)カードスロット【SIMカード】スロットなし【microSD】メディアカードリーダー(最大 2TB まで対応可能)
ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ) レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad スリム 135W ACアダプター(スリムチップ)レノボ・ジャパン(Lenovo)
6,498税込7,148
1台
8日以内出荷
Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロック レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo NanoSaver コンビネーション ケーブルロックレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,698税込5,168
1台
8日以内出荷
俺のボディソープ詰替 ミツエイ俺のボディソープ詰替ミツエイ(2件のレビュー)
499税込549
1個(840mL)
当日出荷
汗・ニオイもスッキリ爽快。消臭効果の高い銀イオンを配合。シトラスミントの香り。
商品タイプ詰替用
Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo 14.0インチ(16:10スクリーン用)プライバシーフィルターレノボ・ジャパン(Lenovo)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
マイクロルーバー技術によりディスプレイ正面以外からの視線を遮り、左右からの「のぞき見」を防止し、ログイン認証情報や給与情報などの機密データを秘匿できます。
仕様光沢あり面と光沢なし面のリバーシブル可能、COMPLY方式のアタッチメントもしくはスライドマウントを利用可能付属品プライバシーフィルター本体、COMPLYアタッチメントおよびスライドマウント、取扱説明書、液晶画面クリーニングクロス厚さ(mm)0.29透過率(%)67表面硬度3H視認角度(°)正面60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)188.50×301.60× 0.29対応インチサイズ14.0のぞき見防止ブルーライトカット0.35
Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハイ・クオリティとシンプルさを追求したLenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボードは、フルサイズ レイアウトの設計で数字入力パッドが搭載されています。また、ワンタッチでオーディオ再生などの機能をコントロールすることができるメディアキーを搭載しています。 2.4GHz帯のワイヤレス方式でマイクロ レシーバーによって簡単にワイヤレスキーボードとペアリングすることができます。
仕様チルト角度調整可能、飲料などの液体を使った防滴機能に対応セット内容Lenovo プロフェッショナル ワイヤレス キーボード - 日本語、USBレシーバー、単3乾電池(2個)同梱、マニュアル類質量(g)700寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×450×164対応OSWindows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10接続方式無線対応機種USBポート搭載のPCキー配列113キー(日本語配列)使用電池単3電池x 2保証期間2 年間キーストローク(mm)2.1+/-0.3連続動作時間最大24ヶ月キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.19(縦方向)無線通信方式2.4GHz帯のワイヤレス方式
Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック) レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン(ブラック)レノボ・ジャパン(Lenovo)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様Microsoft Teams認証取得、ノイズキャンセリング機能搭載、プラグアンドプレーサポート、防滴加工付属品USB Type-C(オス)-USB Type-A アダプター(メス)、収納ポーチ、マニュアル類/保証書ブラック寸法(Φ×高さH)(mm)90×49(本体)本体質量(g)265消費電力5V/1A対応機種USB Type-CもしくはUSB Type-A搭載のサポート対象システム機能Double Talk:対応、マイク数:2、マイク指向性:全方向インピーダンス4 Ohmコントロールミュートボタン、通話応答/終了ボタン、Teamsボタン、音量調節リング周波数範囲140Hz~20KHz音圧レベル(dB)100スピーカー3Wケーブル長(mm)790インターフェイスUSB Type-C/USB Type-Aドライバーユニット(Φmm)40SNR値64dBノイズキャンセリング(マイク)AEC/AGC搭載
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語 レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語レノボ・ジャパン(Lenovo)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウスは、シンプルで信頼性の高いUSBポート接続で、飲料などの液体を使った防滴機能を対応しています。 キーボードは静かで快適にタイピングができ、数字入力パッドも装備しています。フルサイズのマウスは人間工学により設計され、一日中快適にご利用頂けます。
仕様チルト角度調整可能セット内容Lenovo エッセンシャル USBキーボード&マウス - 日本語、マニュアル類質量(g)キーボード: 570、マウス: 69ケーブル長(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)キーボード:20.20×146.4×424(本体)、マウス:33.7×62.3×111.3(本体)対応OSWindows 7, Windows 10, Windows 11接続方式有線分解能(dpi)1000対応機種USB Aポートを使用してサポートされているPCキー配列109キー(日本語配列)保証期間1年キーストローク(mm)2.5+/-0.4ボタン数3 (左クリック、右クリック、スクロール・クリック)キーピッチ(mm)19.05(横方向)、19.05(縦方向)インターフェイスUSB Type-Aホイール数スクロール・ホイール (上下)読取方式光学センサー
ThinkPad Bluetooth サイレントマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad Bluetooth サイレントマウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,198税込4,618
1台
当日出荷
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面  ビデオ 分配器 スプリッター StarTech.comマルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面 ビデオ 分配器 スプリッターStarTech.com
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
Windowsでマルチモニターに対応:Windows PCのDisplayPortポート1口に拡張モードまたは複製モードで最大3台のHDMIディスプレイに接続できるマルチディスプレイアダプター。macOSには非対応ディスプレイ解像度:3台のモニターで1080p 60Hz、または2台のモニターでデュアル4K30Hzに対応。または、最大3台の2560x1080のウルトラワイドディスプレイに対応する3画面対応 DP - HDMI MST マルチモニターアダプター対応機種: 3ポート対応DisplayPort MSTビデオスプリッター。HP、デル&レノボなど、DP 1.2/HBR2/MSTに対応するAMD、NVidiaおよびIntelビデオカードを搭載したパソコン。作業効率アップ:画面を増やして効率の良い作業環境を構成。オフィスや家庭で便利に使える小型MSTハブ。MSTテクノロジーは、GPU/ビデオカードの機能を使用して、非圧縮ビデオを伝送するため、必要最小限のシステムリソースで動作します。
用途1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用DisplayPort 1.2 デバイスに高解像度ディスプレイを3台追加し、ワークステーションとして使用DisplayPort コンピュータを使用し、HDMIデジタルビデオ サイネージでパノラマビデオウォールを構成解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集横方向スクロールをしなくとも全体が見えるように3台のディスプレイを繋げてスプレッドシートやワークシートを表示2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容DisplayPort-HDMIx3MSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66ブラック高さ(mm)14質量(g)131消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 8/8.1/10湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN
俺のボディソープ本体 ミツエイ俺のボディソープ本体ミツエイ
529税込582
1個(500mL)
当日出荷
汗・ニオイもスッキリ爽快。消臭効果の高い銀イオンを配合。シトラスミントの香り。
商品タイプ本体
ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2 レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2レノボ・ジャパン(Lenovo)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ThinkCentre Tiny VESA マウント ブラケット 2は、VESA規格を採用した、ThinkCentre Tiny本体を取り付けるためにデザインされた製品です。本製品は個別に、またその他のオプション製品と組み合わせることで、安心かつ機能的に、VESAに対応する各種製品に柔軟に取り付けることが可能になります。
セット内容VESA マウント ブラケット、ネジ(6本)、ラバー(3個)、マニュアル類本体質量(g)325寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)185×185×42
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッドレノボ・ジャパン(Lenovo)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウス レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスレノボ・ジャパン(Lenovo)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ThinkPad エッセンシャル ワイヤレス マウスは、小型設計で持ち運びに最適な3ボタンマウスです。 解像度は1200dpiになり、右手でも左手でも快適にご利用頂けます。また、接続は2.4GHz帯ワイヤレス方式になり、USBマイクロ レシーバーをPCに接続することにより簡単にペアリングすることができます。
付属品USBレシーバー、・単3乾電池(1個)同梱、マニュアル類ブラック質量(g)60(バッテリーを除く)接続方式無線分解能(dpi)1200対応機種USBポート搭載のPC使用電池単3電池×1個保証期間1年保証ボタン数3ボタンマウス(左クリック、右クリック、ホーイルクリック)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)33×61.08×106ホイール数スクロール・ホイール (上/下/左/右)無線通信方式2.4GHz Nano USBレシーバー経由ワイヤレス読取方式光学センサー