カテゴリ

  • 作業工具(50)
    • レンガ鏝(32)
    • 柳刃鏝(3)
    • 鏝その他(8)
    • 目地鏝(5)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レンガ鏝」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み、モルタル塗り作業。質量(g)260
ビギナーレンガ鏝 宮谷製作所ビギナーレンガ鏝宮谷製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスレンガ鏝 GISUKE(タカギ)ステンレスレンガ鏝GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。タイプ#2
ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレスレンガ鏝赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
レンガコテ 嘉彦レンガコテ嘉彦
799税込879
1個
当日出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこて
用途レンガ積み施工に。全長(mm)320質量(g)260
油焼 薄手レンガ鏝 本職用 宮谷製作所油焼 薄手レンガ鏝 本職用宮谷製作所(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)(11件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。 タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
DIY左官鏝5点セット E-ValueDIY左官鏝5点セットE-Value(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ)ステンレス目地鏝赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25
本焼レンガコテ ナルセ本焼レンガコテナルセ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
特殊鋼を約830℃で焼き入れ後、約260℃で焼き戻し、その後研磨仕上げを施しています。
用途モルタル・その他の左官用材料のすくい取り、かくはん作業。
平目地鏝 赤長(アカカネチョウ)平目地鏝赤長(アカカネチョウ)
259税込285
1個
当日出荷
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。タイル目の幅に合わせて目地鏝を選んでください。
用途レンガ・タイルなどの目地、細かい部分の塗り込み仕上げ作業。材質コテ板:鉄(SPHC)、柄首:鉄(SPHC)寸法(mm)4.5
モルタルすくい鏝バケツ用 カネカモルタルすくい鏝バケツ用カネカ
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷
職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
レンガ鏝 薄手 金長レンガ鏝 薄手金長
6,098税込6,708
1個
当日出荷から4日以内出荷
職人仕様の本焼き薄手レンガ鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。薄手で軽量なので、作業時の手の疲れが軽減します。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)
左官鏝5点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝5点セット赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5点)
当日出荷
粗塗り~仕上塗までカバーする5点セットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・プラスチック仕上鏝180mm・ステンレス目地鏝9mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
レンガ鏝 油焼 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼緑長(ミドリカネチョウ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。
用途レンガ積み用鏝材質(鏝板)鋼(55C)材質(柄部)木材材質(柄首)
レンガ用ゴム鏝 BIGMAN(ビッグマン)レンガ用ゴム鏝BIGMAN(ビッグマン)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
外装(大型タイル・薄石・目地用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム長さ(mm)【鏝】210幅(mm)【鏝】70寸法(mm)210×70×65【鏝】グリーン質量(g)195適合品番【替ゴム】20202柄長さ(mm)110
MSレンガ鏝 ショートグリップ カネミツ[コテ]MSレンガ鏝 ショートグリップカネミツ[コテ](1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
材質仕様油焼サイズNo.4
平目地鏝 東京西勘平目地鏝東京西勘
719税込791
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
レンガ、ブロック、タイルなどの目地を仕上げる鏝。
用途目地仕上げに。全長(mm)105
左官鏝6点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝6点セット赤長(アカカネチョウ)
2,198税込2,418
1セット(6点)
欠品中
粗塗り~仕上塗まで、塗壁本格デビュー1歩手前のセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製、PC製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝180mm・ステンレス中塗鏝240mm・プラスチック仕上鏝180mm・プラスチック仕上鏝210mm・ステンレス柳刃鏝105mm・ステンレスレンガ鏝NO2材質鏝部:ステンレス、プラスチック、柄首:SPHC、柄部:木製
左官鏝4点セット 赤長(アカカネチョウ)左官鏝4点セット赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(4点)
当日出荷
狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
モルタルすくい鏝 BIGMAN(ビッグマン)モルタルすくい鏝BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
独自形状がバケツやトロ船の側面にフィット。バケツ・トロ船を傷つけにくい先端丸加工。底面もすくいやすい短い柄。
用途塗り付け作業やモルタルすくいに。材質鏝板:ステンレス。柄:天然木。鏝首:ステンレス。質量(g)245タイプトロ舟用刃幅(mm)約140刃厚(mm)1柄長さ(mm)110本体サイズ(mm)255×140×105こて部全長(mm)約155
ホーム鏝4点Bset軍手付き 宮谷製作所ホーム鏝4点Bset軍手付き宮谷製作所(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
7日以内出荷
ビギナー鏝シリーズのサッと鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
桃煉瓦鏝 東京西勘桃煉瓦鏝東京西勘
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
種別桃型材質
丸目地鏝 東京西勘丸目地鏝東京西勘
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
レンガ、ブロック、タイルなどの目地を仕上げる鏝。覆輪目地に使用の為、先が尖っています。
用途目地仕上げに。全長(mm)105
レンガ用ゴム鏝スペア BIGMAN(ビッグマン)レンガ用ゴム鏝スペアBIGMAN(ビッグマン)
519税込571
1個
4日以内出荷
裏表が有ります貼付け面と作業面パッケージにはヘッダーに表示し商品には接着面シールを付けています。片面貼りなので価格が抑えられ、磨耗が激しく寿命の短いコテには経済的です。レンガの方が硬く、発泡ゴムを使用しています。
用途レンガ用ゴム鏝スペアとして。片面貼り。寸法(mm)318×17×93質量(g)28
レンガ鏝 薄手 カネミツ[コテ]レンガ鏝 薄手カネミツ[コテ](1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質仕様油焼
ミニ2ブロック鏝(M) 宮谷製作所ミニ2ブロック鏝(M)宮谷製作所
1,198税込1,318
1本
5日以内出荷
小さくて柄部も短いため扱いやすくすくいやすい!小さい鏝なのでレンガ積み作業などにも。バケツなどを傷付けないよう先丸になっています。DIYなどにも最適!
用途レンガ積などのモルタル作業に材質鉄、木柄全長(mm)280丈(mm)162先幅(mm)18元幅(mm)80
ステンレス製レンガ鏝 #2 坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #2坂爪製作所(sakazume)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガ鏝です。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。トラスコ品番237-6026材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木幅(mm)コテ:145全長(mm)125刃幅(mm)265刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)全長130こて部全長(mm)170
レンガ鏝 油焼 緑長(ミドリカネチョウ)レンガ鏝 油焼緑長(ミドリカネチョウ)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗、すくい作業に適した専用鏝です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用の鏝です。モルタルをすくいやすい形状です。
用途レンガ積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄材質(柄部)
ステンレス製レンガ鏝 #5 坂爪製作所(sakazume)ステンレス製レンガ鏝 #5坂爪製作所(sakazume)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
バケツに引っ掛けることができるステンレス製レンガコテです。
用途モルタル等のすくい取りや、レンガ、ブロック積みに。トラスコ品番237-6023材質コテ部:ステンレス、金具:スチール、ハンドル:天然木幅(mm)コテ:109全長(mm)125刃幅(mm)225刃厚(mm)1.2柄長さ(mm)全長130こて部全長(mm)126
ホーム鏝5点set軍手付き 宮谷製作所ホーム鏝5点set軍手付き宮谷製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
3日以内出荷
ビギナー鏝シリーズのミニ2レンガ鏝、中塗鏝180mm、柳刃鏝90mm、平目地鏝9mmと刷毛付きのホーム鏝SET。お得な軍手付き!使いやすいサイズの鏝をまとめました。簡易的なレンガ積みやブロック積みや補修作業に!
ブロック鏝 SK11ブロック鏝SK11
919税込1,011
1本
翌々日出荷
ブロック工事に最適な鏝です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材サイズ
レンガ鏝 片山利器レンガ鏝片山利器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこてです。
レンガ鏝 SK11レンガ鏝SK11
809税込890
1本
翌々日出荷
レンガ積、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして最適です。レンガ積み、タイル貼り、モルタル塗り専用のコテとして使用して下さい。鏝表面にブラスト加工を施しているため、錆が広がりにくく、材料離れが良いです。
用途レンガ積用や材料のすくい作業。材質柄部;天然木,天然木,鏝部;鉄材
SSレンガ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)SSレンガ鏝緑長(ミドリカネチョウ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使い易さにこだわったレンガ鏝です。メーカー同サイズの他シリーズと比べて、約12.5%短いため、バケツ内での取り回しがしやすく、非常に使いやすいです。特殊柄首形状のため、バケツのフチに引っ掛け可能です。鏝部はステンレス製のため、さびにくく保管しやすいです。バケツ、トロ舟からの材料のすくい出しに最適です。
用途レンガ・ブロック積み、タイル貼り、モルタルすくい・塗り作業。材質鏝部:ステンレス材(SUS430)、柄首:鉄材(SPHC)、柄部:天然木
レンガ鏝 カネミツ[コテ]レンガ鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
レンガ鏝 iHelpレンガ鏝iHelp(1件のレビュー)
529税込582
1丁
当日出荷
幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
レンガ鏝(桃型) 鋼 東京西勘レンガ鏝(桃型) 鋼東京西勘
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
レンガ、ブロック積みの時に使用します。
用途レンガ積み施工に。
素人用レンガ鏝 カネミツ[コテ]素人用レンガ鏝カネミツ[コテ](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質
ステンレスレンガコテ 嘉彦ステンレスレンガコテ嘉彦
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
サビに強いステンレス鋼板!!レンガやブロック積み作業や攪拌・塗る・すくう・ならす作業に最適です!!
用途レンガ積み作業に。材質板部:ステンレス、首部・口金:鉄材、柄部:木材質量(g)282