カテゴリ

  • 空調・電設資材(170)
    • 壁取付形換気扇(20)
    • 天井埋込形換気扇(4)
    • 換気扇用カバー・フード(24)
    • 換気扇用フィルター(58)
    • 壁埋込形換気扇(11)
    • パイプ接続部材(23)
  • 住設機器(11)
    • 暖房機・乾燥機(11)
  • 作業服(10)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 手袋(1)
すべてのカテゴリ

「ロスナイ」の検索結果

195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気 三菱電機換気空清機ロスナイ 準寒冷・温暖地仕様24時間換気三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182機外静圧(Pa)0
天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ 三菱電機天井埋込形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用ロスナイ三菱電機
36,980税込40,678
1台
92日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製)三菱電機(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
欠品中
雨が入りにくい耐雨性構造水切板付壁掛1パイプ取付専用フード
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛1パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】36.5/37.5、【弱】26/25風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】50/52、【弱】28.5/27〈給気〉【強】45/47、【弱】27/26温度交換効率(%)【強】66/65、【弱】75/76有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】34/35、【弱】22/21
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16電源電圧(V)100温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター(カテキン入)三菱電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)適用機種:ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:82%標準装備
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)137×378×15
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ 三菱電機ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ三菱電機(2件のレビュー)
829税込912
1台
当日出荷
ヨコ取付用30cm壁掛1パイプ取付ロスナイ用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード 三菱電機ロスナイシステム部材 / ステンレス製フード三菱電機
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
雨が入りにくい耐雨性構造水切板付耐食性ステンレス(SUS304)粉体塗装仕上げフード着脱可能でメンテナンスが容易
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)183.50×188×107質量(kg)0.5
耐切創手袋 EDGE 48-700 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-700重松製作所
7,798税込8,578
1箱(12双)
当日出荷から7日以内出荷
高強度ポリエチレンに、グラスファイバーと伸縮性のあるスパンデックスナイロンを使用しているため、高い耐切創性と伸縮性を同時に実現しました。 親指と人差し指の間を強化!ポール等をつかむ時の痛みを和らげます。 コーティングなし。
用途刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様左右兼用
工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から13日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷から13日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口三菱電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
1個入り
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
ダクト用ロスナイシステム部材 / Φ100mm継手 三菱電機ダクト用ロスナイシステム部材 / Φ100mm継手三菱電機
579税込637
1台
欠品中
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×119×99
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から92日以内出荷
材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 給排気フランジ(VL-150KP専用)三菱電機
2,198税込2,418
1台
欠品中
材質鋼板適合パイプ径(Φmm)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×175×61
ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用高性能除じんフィルター三菱電機
1,598税込1,758
1台
欠品中
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイフィルター捕集効率:97%以上別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9捕集効率(%)97
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイフィルター捕集効率:97%以上2枚入り別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×249×9捕集効率(%)97
ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 給気用高性能除じんフィルター三菱電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×417×10
壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換> 三菱電機壁取付形換気扇 換気扇・ロスナイ [本体]Jファンロスナイ<熱交換>三菱電機
19,980税込21,978
1台
92日以内出荷
質量(kg)2.5電圧(V)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×410×182機外静圧(Pa)0
ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
629税込692
1台ほか
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)標準装備
材質不織布フィルター捕集効率(%)(フィルター)82
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / ダクト継手(Φ50mm) 三菱電機ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / ダクト継手(Φ50mm)三菱電機
559税込615
1台
当日出荷
材質:プラスチック製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×61×93
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から12日以内出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイフィルター捕集効率:97%以上別売品
ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイ用交換用 / 高性能除じんフィルター三菱電機
799税込879
1台
欠品中
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:J-ファンシリーズフィルター捕集効率:98%別売品
ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製) 三菱電機ロスナイシステム部材 / 壁埋込30cm角穴取付専用フード防音タイプ(鋼板製)三菱電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
4日以内出荷
鋼板製ロスナイ本体と組合せた時の防音効果は約35dB吸音材は吸音フォーム寒冷地でも使用いただけます。
質量(kg)2.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能除じんフィルター三菱電機(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×187×9
ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機ロスナイ用交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)三菱電機
699税込769
1台
欠品中
J-ファン専用(2枚入り)材質:不織布フィルターフィルター捕集効率:82%タテ109×ヨコ98mm
ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 高性能除じんフィルター三菱電機
1,898税込2,088
1台
当日出荷
外気清浄フィルターからの取り替え可能(適用機種有り)材質:ポリプロピレン不織布フィルター適用機種:J-ファンシリーズ、ダクト用ロスナイフィルター捕集効率:97%以上別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×161×9捕集効率(%)97
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用排気フィルター三菱電機
599税込659
1台
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×345×15
換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機換気扇・ロスナイ [本体]ダクト用換気扇 天井埋込形三菱電機
8,798税込9,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
電圧(V)100電源単相(Φ)
気調 熱交換形換気扇 壁掛 Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 壁掛Panasonic(パナソニック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 外風侵入防止シャッター付(手動式) 引きひも長さ調節可能 プラグコード付
仕様給気洗浄フィルター、引きひもスイッチ式、標準形、強制同時給排・強-弱・手動式シャッター、24時間・局所換気兼用付属品屋外フード(樹脂製)、2層パイプ外径Φ61.5×L320mm、本体固定用ねじ(4本)、パイプフランジ(1個)、フード固定用ねじ(2本)、フードカバー固定用ねじ(1本)、パイプ用ハッキン(1本)質量(kg)2.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)11.5/13.5、(弱)6.5/7.5騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31.5/31.5、025/25埋込穴(Φmm)Φ65~Φ70有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)13.5/13.5、9.0/9.0換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)20/20、15/15換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)30/30、(弱)20/20
交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター) 三菱電機交換用外気清浄フィルター / (不織布フィルター)三菱電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
材質:不織布フィルター(カテキン入り)捕集効率:82%適用機種:換気空清機クリーンロスナイ、J-ファンシリーズ標準装備フィルター
ガラスナイフメーカー ケニスガラスナイフメーカーケニス
799,800税込879,780
1個
8日以内出荷
使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。
付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイセントラル換気システム部材 / 交換用外気清浄フィルター三菱電機
1,098税込1,208
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / NOx吸収フィルター三菱電機
4,598税込5,058
1台
欠品中
NOxフィルター対応機種に取付け可能単品使用不可(外気清浄フィルターまたは、高性能除じんフィルターと併用)ハニカム状活性炭フィルター適用機種:換気空清機クリーンロスナイフィルター枠同梱別売品
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×229×13
ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能フィルター 三菱電機ロスナイシステム部材 / 〈微小粒子用〉高性能フィルター三菱電機
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×104×9
標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機標準換気扇 学校用 窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター 速調なし 引きひもなし 換気扇・ロスナイ [本体]三菱電機
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用 外気清浄(除じん)フィルター三菱電機
959税込1,055
1枚
92日以内出荷
ロスナイ セントラル換気システム
仕様重量法捕集効率(%):82ホワイト入数(枚)1フィルター不織布フィルター外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×239×30
AZ-1630 アジトブロスナイン 長袖サマーブルゾン(春夏用) アイトスAZ-1630 アジトブロスナイン 長袖サマーブルゾン(春夏用)アイトス
5,898税込6,488
1枚
3日以内出荷
バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。 東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用
仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、両脇ポケット、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、裾/ドットボタン付、ペン差し付(左袖・左胸)その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ブルゾン材質ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)シリーズアジトブロスナイン混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ生地性能帯電防止名入れ