カテゴリ

  • 建築金物(8)
    • ロッド棒(5)
  • 機構部品(23)
    • ロック、鍵、キー(15)
    • ラッチ(1)
  • メカニカル部品(2)
    • リニアシャフト(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • 鉄/鋼丸棒(4)
    • ステンレス丸棒(1)
  • 切削工具(5)
    • コアドリル関連商品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 農具(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロット棒」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッド棒 SYS(シブタニ)ロッド棒SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質スチール仕上光沢クロメート
ロッド棒 中西産業ロッド棒中西産業(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質
ロット棒 ジョー・プリンス竹下ロット棒ジョー・プリンス竹下
509税込560
1本
6日以内出荷
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径25Φmmノーブランド(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
キャップ付ユニクロロット棒 APLUS(クマモト)キャップ付ユニクロロット棒APLUS(クマモト)
579税込637
1本
当日出荷
用途フランス落し用ロット棒
ラウンドロッド 201-01型 LAMP(スガツネ工業)ラウンドロッド 201-01型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
839税込923
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質仕上光沢クロメート処理
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,694税込2,963
1本
35日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径10Φmmノーブランド(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
ロッド棒(L=1000) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)TAKIGEN(タキゲン)
630税込693
1個
4日以内出荷
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmmノーブランド(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmm ノーブランド【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径10Φmmノーブランド(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
スチール丸棒 光スチール丸棒(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
コーキングノズル保存用キャップ 井上工具コーキングノズル保存用キャップ井上工具(15件のレビュー)
459税込505
1パック(2個)
当日出荷
コーキング剤のノズルにかぶせて使用すると補修する左右面にしっかりフィットし、コーキング剤がはみ出さずにキレイに仕上ります。余分なコーキング剤が出ることなく、手直しの手間を削減してくれます。内側に滑り止め加工を施し、脱落を防止しています。カートリッジ用はL・M・Sの3種類から選べ、チューブタイプはチューブ用をお使いください。Lは壁面のひび割れに最適です。残ったカートリッジ用コーキング剤を保管する際は、本製品を取り付けることによって乾燥を防止できます。また、作業中はロット棒に装着するとキャップの紛失防止になります。
材質エラストマー高さ(mm)45内径(Φmm)13.5外径(Φmm)22
液だれ防止機能付コーキングガン カクイ液だれ防止機能付コーキングガンカクイ(10件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
特殊樹脂を採用して抜群の液だれ防止を実現しています。 作業効率UP360度回転のロータリー式ハンドル採用。 ロット棒を引くだけで充填材を装着できます。
材質樹脂危険物の類別非危険物
コンボイJエコパック タジマツール(TJMデザイン)コンボイJエコパックタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
フィルム製のパックがそのまま使用できるプラスチック製カートリッジホルダー採用しています。使用後の圧縮されて固くなったパック剤も簡単に取り出せます。建材などにキズをつけにくい、樹脂カバー処理をしたロット棒エンドカバー採用しています。押出し力と耐久性がアップしたTTシステム採用。液だれ防止機構を搭載しています。
用途エコパック用コーキングガン材質(筒/グリップ)樹脂・樹脂仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ280mmまで、Φ60まで、容量760ml全長(mm)450全高(mm)220本体質量(g)600材質(グリップ)エンジニヤリングプラスチック危険物の類別非危険物
ロッド棒(両端穴径Φ5.2) TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(両端穴径Φ5.2)TAKIGEN(タキゲン)
586税込645
1個
4日以内出荷
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法d1(Φmm)8
A 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,198税込1,318
1個
当日出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)477仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
フラット型ロット棒 ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒ジョー・プリンス竹下
999税込1,099
1個
6日以内出荷
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
PROフローガン コンビ 600ml COX(コックス)PROフローガン コンビ 600mlCOX(コックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
金属製のハンドルと軽量アルミ製の筒により、本体は丈夫で長持ち。ハンドルはアジア人に合わせ、握りやすいようコンパクトに。作業性もUP。COX特許技術の液だれ防止機能(PRD)により、スイッチひとつで簡単に作業中の液だれを防ぎます。引っぱりやすいT型ロット棒。作業角度に合わせて液打ちができる、便利な回転(ロータリー)式フレーム。
仕様【国際認定】(REACH) EU regulationその他【国内在庫】在庫品材質回転フレーム質量(kg)0.84トリガー比10:1材質(フレーム)軽量アルミニウム保証期間1年材質(ハンドル)エポキシコーティングアルミ適合容器600mlまでのカートリッジ/ソーセージパック/パウチパック押出力(kN[kgf])2
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,360税込2,596
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
引戸用フラッシュハンドル TAKIGEN(タキゲン)引戸用フラッシュハンドルTAKIGEN(タキゲン)
2,643税込2,907
1個
4日以内出荷
表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック)
FI ロットボウチョウセイナット 富士インパルスFI ロットボウチョウセイナット富士インパルス
439税込483
1個
5日以内出荷
ロット棒の長さを調整する為の部品です。
質量(g)67外径×高さH(Φmm×mm)30×20対応VY-600-10/WA-301/Fi-400Y-10W/Fi-200-10WK/Fi-300-10WK/FI-600YC-2/FI-600Y-5C/FI-600Y-10C(200V)/FIK-300/FIK-450-2/Fi-600YC-2 PK/Fi-600YC-5 PK/FI-600YC-5/Fi-400YC-10 PK/FI-600YC-10(200V)/FI-600Y ヨウダン/Fi-600Y-5C PK/Fi-300/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-300-10/Fi-600Y ヨウダン PK/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-5 PK/FIK-600-5W/FIK-600-5/FIK-600-2/Fi-600ヨウダン/FIK-450-5/FR-450-5/FR-450-2/FIK-600-10(200V)/Fi-600Y-10C PK/Fi-600Y-5W PK/Fi-600Y-2 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-600-10(200V)/Fi-600-5/Fi-600-2/Fi-600Y-5 PK/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-600Y-5W/FI-WA300/FIK-450-5W/FIK-200-10/Fi-600-5W/FR-450-10(200V)/FIK-600-10W/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FR-450-5W/FIK-450-10(200V)/Fi-200-10/Fi-600Y-10W PK/FI-400YC-10/Fi-600-10W/Fi-300-10W/Fi-600Y-10 PK/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/FI-600Y-10(200V)/FI-600Y-5/Fi-400Y-2/FIK-300-10/FIK-300-5W/Fi-300-5W/Fi-200-10W/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2/FIK-200-10W/Fi-300 ヨウダン/FI-600Y-2/Fi-400Y-5C/FI-WA300-10/FIK-300-10W/FI-400YC-5/FIK-450-10W/Fi-400Y-10C(200V)/FI-WA300-5W/FR-450-10W/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/FI-600Y-10WK(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-5/FIK-600-10WK(200V)/FI-WA300-10W/Fi-600Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK PK/FR-450-10WK(200V)/Fi-600-10WK(200V)/FIK-300-10WK/FIK-450-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK(200V)/FIK-200-10WK/FI-WA300-10WKアズワン品番62-9104-33構成部品金属部品
ジョイント型ブラ棒 SUN TOOLジョイント型ブラ棒SUN TOOL
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
通常ブラシの入らない場所での錆び取り作業が簡単に出来ます
用途スライドピンブーツの溝の錆び取りセット内容6x35mm雄ネジ本体-1 6x35mm雌ネジ本体-1 3.5x16ロットピン-1 4x4イモネジ-1 2mm6角棒レンチ-1 付き
DS定水位弁 兼工業DS定水位弁兼工業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
ゴミ噛み等のトラブル防止対策として、ステンレス製ストレーナを内蔵しています。 流量は、流量調節棒にて、全開から全閉まで調節可能です。 特に、渇水時には、流量調節することができ便利です。 ウォーターハンマ防止機能は、確実であり、バイロット回路をオリフィス制御することで、主弁閉弁時のウォーターハンマを低減しています。 バキュームブレーカを装備していますので、二次側配管内が真空状態になった時、真空を破壊します。 主要接水部は、CAC406及びステンレス材であり、赤水対策に有効です。
使用流体上水材質カバー:CAC406/ダイアフラム:合成ゴム/ダイアフラム押え:SUS304/スプリング:SUS304/流量調節棒:C3604/ストレーナーキャップ:C3604/レジスターA:合成樹脂/レジスターB:合成樹脂/レジスターキャップ:C3604/オリフィス:C3604/案内羽根CAC406/ストレーナ:SUS304/バキュームホルダー:C3604/レジスターC:合成樹脂材質(本体)CAC406使用圧力(MPa)0.03~1.0使用温度(℃)0~60
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等のバリ取り加工に。ブラシ長(mm)50全長(mm)100軸径(Φmm)6.0材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮幅(mm)(軸)6砥材SC#320最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー適合材アルミ、ステンレス、鋳物、鉄等
軸付マイクロブラシ TRUSCO軸付マイクロブラシTRUSCO
4,298税込4,728
1本
当日出荷
軸をロット棒で補強し丈夫にしました。ボール盤・電気ドリルなどに取り付けて使用します。
用途アルミニウム及びプラスチック等の柔らかい素材のものの小径穴のバリ取り加工に。適合材アルミニウム、プラスチック等材質(植毛部軸)ステンレス、(軸)真鍮砥材AO#500最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具マイクログラインダー
丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付) ジョー・プリンス竹下丸型平面ハンドル用連動装置(ブラケット付)ジョー・プリンス竹下
969税込1,066
1個
6日以内出荷
・PH-71、PH-271と併せてご使用下さい。・取り付けが簡単なブラケット方式です。・ロット棒はぶれの無い垂直移動をします。・大型扉、振動機器などに最適です。
用途・配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)240仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)(最大)2RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートンロット棒(10本入) 友屋ヒートンロット棒(10本入)友屋
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から7日以内出荷
スーパーや専門店などのセールPOPの吊り下げなどに最適です! 両端ともにフック状になっています。
材質上下ヒートタイプステンレス線径(Φmm)1耐荷重(kg)約2.5リング内径(Φmm)10
ロット棒用樹脂製ブッシュ ジョー・プリンス竹下ロット棒用樹脂製ブッシュジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。・L-128-2等と組み合わせてご使用下さい。
用途・各種ボックス等適合(ロット棒)Φ8材質ポリアミド(PA)質量(g)0.5仕上黒色取付板厚(mm)1.6~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
PFロット棒 SANKOSHA(サンコーシャ)PFロット棒SANKOSHA(サンコーシャ)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
コーキングガン PROSTYLEコーキングガンPROSTYLE
598税込658
1台
3日以内出荷
ロット棒に溝無しで押し出し、戻しがスムーズです。薄板金製品なので軽量で頑丈です。
用途シリコン等コーキングカートリッジ300ml/330ml対応焼き付け塗装(黒色)付属品なし幅(mm)55質量(kg)0.3高さ(mm)160奥行(mm)303危険物の類別非危険物
落し棒ロットΦ20 新日軽(LIXIL)落し棒ロットΦ20新日軽(LIXIL)
9,198税込10,118
1セット
7日以内出荷
セット内容落し棒(1)、トラスねじM5x16(3)、捨てねじ(3)シルバー適合シリーズニューエクジス、新富岳
ヒートンロット棒 永井発条製作所ヒートンロット棒永井発条製作所
5,798税込6,378
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス
ロット棒(両ツブシ) ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)ジョー・プリンス竹下
739税込813
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートンロット棒 ラクチン式 永井発条製作所ヒートンロット棒 ラクチン式永井発条製作所
5,898税込6,488
1パック(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
一方がラクチンフックタイプの便利なツール
材質ステンレス
ロッド棒 シブタニロッド棒シブタニ
449税込494
1本
4日以内出荷
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
B 型ロット棒 ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒ジョー・プリンス竹下
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM)質量(g)870仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
レシプロソー DIAMONDレシプロソーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
ストローク長(mm)70
鉄筋ベンダー DIAMOND鉄筋ベンダーDIAMOND
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
最大でSD490・D25までの鉄筋に対応可能です。過酷な環境でも使用できるプロ仕様です。非常停止スイッチが付いて、万一の誤作動時にも安心です。
仕様(鉄筋径SD345)D10~D25トラスコ品番112-7526セット内容工具セット(スパナ・ドライバー) ローラーセット(Φ79・96・114・132・166・183) アースロット棒質量(kg)96.5消費電力(W)1430W電源15A曲げ速度(180°曲げ)(秒)9曲げ角度範囲0°~180°