カテゴリ

  • 農業機械(20)
絞り込み

「ロビン eh25」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(277)キャブレター AY スバル(277)キャブレター AYスバル
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
インテーク、エクゾースト スバルインテーク、エクゾーストスバル(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から12日以内出荷
図面番号を参照してください。
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
ロビンEXシリーズ部品 スバルロビンEXシリーズ部品スバル(3件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から14日以内出荷
図面番号を参照してください。
(252)キャブレターAY-2 STD スバル(252)キャブレターAY-2 STDスバル(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
(234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル(234)エレメント SET サイクロン-エントツスバル(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)キャブレターAY-2 STD スバル(253)キャブレターAY-2 STDスバル(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
クーリング、スターティング スバルクーリング、スターティングスバル(3件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)エレメントセット スバル(253)エレメントセットスバル
2,398税込2,638
1個
当日出荷
エレクトリックデバイス スバルエレクトリックデバイススバル
37税込41
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
ロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092F スバルロビン汎用エンジン(EHシリーズ) EH092Fスバル
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
クリーンエンジン 米国排気ガス規制(EPA Phase2)、欧州排気ガス規制 (97/68/EC SN2 StageⅡ)、LEMA自主規制 をクリアーしています。 高い耐久性能 ランマー搭載にも耐えうる高い耐久性能を備えています。 エンジンの理想を徹底的に追求した、エンジンです。 優れた始動性 進角付点火装置とメカニカルデコンプを組合せて、優れた始動性を確保。 リコイル引き力は、他社同クラスエンジンに対して軽く、楽に始動できます。 搭載に優れた軽量・コンパクトデザイン 高出力、耐久性、トータル性能を最小のパッケージに納めました。 機器への搭載性を高める為、薄形リコイルを採用。
仕様燃料消費率:定格出力・定格回転速度において460g/kW・h以下、エンジン回転セット:(高速)3800+-100rpm/(低速)1600+-100rpm、調速方式:遠心重錘式、エアクリーナー方式:半湿式形式空冷4サイクル立形単気筒OHV式ガソリンエンジン排気量(mL)86使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力1.5kW{2.0PS}/3600rpm乾燥質量(kg)9.9最大出力2.1kW{2.8PS}/4200rpm燃料タンク容量(L)1.5回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火始動方式リコイル式潤滑油ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル、SAE#20~#30SEクラス以上(寒冷時 SAE10W-30)潤滑油量(L)約0.3点火プラグNGK BMR4Aシリンダ径×行程×数(mm)51×42×1寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)249×380×299
クランクケース スバルクランクケーススバル(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から16日以内出荷
図面番号を参照してください。
(254)キャブレターAY-2 STD スバル(254)キャブレターAY-2 STDスバル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
(267)エレメントセット スバル(267)エレメントセットスバル(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
(226)エレメント SET ID-ハイタイ スバル(226)エレメント SET ID-ハイタイスバル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
(22E)エレメント セット AY スバル(22E)エレメント セット AYスバル
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ロビン エンジン 部品特集