カテゴリ

  • 農業機械(19)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「ロビンey15」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロビンEXシリーズ部品 スバルロビンEXシリーズ部品スバル(3件のレビュー)
61税込67
1個
当日出荷から14日以内出荷
図面番号を参照してください。
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(064)フュエルストレーナ スバル(064)フュエルストレーナスバル(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
(254)キャブレターAY-2 STD スバル(254)キャブレターAY-2 STDスバル(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
クランクケース スバルクランクケーススバル(4件のレビュー)
37税込41
1個
当日出荷から16日以内出荷
図面番号を参照してください。
インテーク、エクゾースト スバルインテーク、エクゾーストスバル(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から12日以内出荷
図面番号を参照してください。
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
エレクトリックデバイス スバルエレクトリックデバイススバル
37税込41
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
(277)ガバナスプリング 60HZ スバル(277)ガバナスプリング 60HZスバル(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
(064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル(064)フュエルストレーナ,STD EY21スバル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
クーリング、スターティング スバルクーリング、スターティングスバル(3件のレビュー)
84税込92
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
クランクシャフト、ピストン スバルクランクシャフト、ピストンスバル
179税込197
1個
5日以内出荷
図面番号を参照してください。
汎用エンジンポンプ 2インチ ホンダ汎用エンジンポンプ 2インチホンダ
59,980税込65,978
1台
欠品中
信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。ストレーナー1個、ホースカップリング1個、ホースクランプリング1個、ホースバンド1個がセットとなっています。
用途田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。全長(mm)485出力(kW)2.6最高回転数(min-1[r.p.m])3600全幅(mm)365全高(mm)425口径(Φmm)50全揚程(m)32使用燃料自動車用無鉛ガソリン吐出量(L/min)620連続使用時間(分)満タン:102燃料タンク容量(L)2エンジンタイプGX120T2エンジンメーカーホンダ
(226)エレメント SET ID-ハイタイ スバル(226)エレメント SET ID-ハイタイスバル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX170D スバルロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX170Dスバル(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ、騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、始動が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率の良いオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。
仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)169使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力(kW[PS]/rpm):2.6[3.5]/3000、2.9[4.0]/3600乾燥質量(kg)15最大出力(kW[PS]/rpm):4.2[5.7]/4000燃料タンク容量(L)3.2回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)67潤滑油量(L)0.6点火プラグNGKBR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)304×335×354
(279)エレメントAY スバル(279)エレメントAYスバル
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷