カテゴリ

  • 梱包用品(142)
    • ポリエステルロープ(12)
    • ビニロンロープ(23)
    • ナイロンロープ(20)
    • 綿ロープ(5)
    • KP(ポリエチレン、ポリエステル合成繊維)ロープ(5)
    • PV(ポリエチレン、ビニロン混撚)ロープ(5)
    • PEロープ(16)
  • 空調・電設資材(19)
    • 電動ウインチ用ロープ(13)
  • トラック輸送・安全用品(4)
    • トラック/荷掛ロープ(3)
  • 船舶用品・漁業資材(78)
    • 係留ロープ(18)
  • 物流用品(492)
  • メカニカル部品(78)
  • 建築金物(72)
  • 作業工具(45)
  • 安全保護具(40)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 制御機器(18)
  • 縫製用品(12)
  • 安全用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 測定用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 家電(6)
  • 機構部品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • マスク(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロープ 14mm」の検索結果

1,128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレモナロープ まつうら工業クレモナロープまつうら工業(14件のレビュー)
21,980税込24,178
1巻
当日出荷
ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
ポリエステルロープ (3つ打タイプ) ユタカメイクポリエステルロープ (3つ打タイプ)ユタカメイク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。種類3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンロープ TRUSCOナイロンロープTRUSCO(21件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
ロープ ポリエステル 3打ち モノタロウロープ ポリエステル 3打ちモノタロウ(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
一般的な3打ちタイプのロープです。ポリエステルですので耐水性・耐薬品性・耐候性に優れたロープです。
用途荷役・作業用・漁業用など使用荷重(kN)2.45切断荷重(kN)3.5
綿ロープ まつうら工業綿ロープまつうら工業(19件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。 化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
クレモナSトラックロープ まつうら工業クレモナSトラックロープまつうら工業(41件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。仕様両端リング(輪)加工
ポリエステルロープ巻物 3つ打 ユタカメイクポリエステルロープ巻物 3つ打ユタカメイク(5件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
ナイロン金剛打ロープ TRUSCOナイロン金剛打ロープTRUSCO(14件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
クレポリロープ まつうら工業クレポリロープまつうら工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
耐水性に優れ、強度もあります。
用途各種作業ロープに
片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール片口ラチェットレンチ (強力型)スーパーツール(11件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上カチオン電着塗装シノの有無
アイフック ラッチ付 スリーエッチアイフック ラッチ付スリーエッチ(13件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードな吊フックです。 メッキ加工をしています。
用途ワイヤロープ、チェーン等の先端金具。仕様ラッチ付材質スチール
ビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ) コンドーテックビニール被覆ワイヤロープ (VCワイヤ)コンドーテック
16,980税込18,678特価
1巻
当日出荷から13日以内出荷
用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
電動ウインチ用ロープ ナイロン PROMATE電動ウインチ用ロープ ナイロンPROMATE(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から3日以内出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
両首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)両首振ラチェットめがねレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個ほか
当日出荷
両側にラチェット機構のついためがね部を設け、1本で2サイズに対応。;両ヘッドともに任意の角度調整が可能なため、奥まった箇所での作業に威力を発揮します。;安全ロープ取付け穴付(RMFW-1214以上のサイズ)。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
KPロープ 大巻き ユタカメイクKPロープ 大巻きユタカメイク(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から8日以内出荷
強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業RoHS指令(10物質対応)対応
ナス型カラビナ ステンレス製・環なし 水本機械製作所ナス型カラビナ ステンレス製・環なし水本機械製作所(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)種類カラビナ
書類がすっきりわけられるクリップホルダー コクヨ書類がすっきりわけられるクリップホルダーコクヨ(2件のレビュー)
799税込879
1枚ほか
当日出荷
A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。
サイズA4材質表紙・ポケット:R-PP、筆記面ボード:発泡R-PPグリーン購入法適合
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール両口ラチェットレンチ(爪式)スーパーツール(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°)11.25材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット
2本吊 ワイヤスリング 大洋製器工業2本吊 ワイヤスリング大洋製器工業(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷から11日以内出荷
高品質のリング・フックを使用しています。
用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。種別2本吊材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ端末仕様フック付安全率5倍
鍛造シャックル オーエッチ工業鍛造シャックルオーエッチ工業(10件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
鍛造商品で熱処理済です
用途ワイヤー・チェーンロープなどの連結に材質本体/S45C、ボルト/SCr440表面処理ユニクロメッキ
ロータリージョイント 千代田通商ロータリージョイント千代田通商(8件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。 オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管形状ロータリージョイント使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類RXRc材質真鍮適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
NE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス) イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 コネクタ(オス)イハラサイエンス(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状テーパー種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ワイヤーカッター ホーザンワイヤーカッターホーザン(24件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高耐久性のワイヤーカッター。ブレーキやシフターのインナー及びアウターワイヤーの切断や自転車用スポークの切断に使用できるワイヤーカッターです。
全長(mm)200質量(g)335切断能力(ワイヤーロープ)5.0mmΦ、(ステンレススポーク)♯14
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 エルボニップルイハラサイエンス(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
ステンレス ハンガーユニットD型 水本機械製作所ステンレス ハンガーユニットD型水本機械製作所(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
リング部分がたおれるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途チェーン・ロープ・ワイヤ各種の部材の止め金具。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック参考使用荷重(kN)0.1入数20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
KMクリップ(マリアブル製) コンドーテックKMクリップ(マリアブル製)コンドーテック(4件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷から9日以内出荷
ワイヤークリップとはワイヤロープの端末加工を現場で行うことができる商品です。コンドーテックのKMワイヤークリップは長年にわたる実績で信頼を頂いています。
表面処理ユニクロ
綿トラックロープ まつうら工業綿トラックロープまつうら工業(13件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。仕様両端リング(輪)加工
公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色) 近江屋ロープ公園用ロープ(ポリエチレンロープ茶色)近江屋ロープ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1巻
当日出荷から10日以内出荷
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。 他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
シンブル(スチール製) TRUSCOシンブル(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
端末加工するワイヤーコースとして使います。
用途ワイヤロープの先端をアイ加工して使用する場合のワイヤの摩耗の防止。材質鉄(SS400)種類シンブル
グランドフックA型 TRUSCOグランドフックA型TRUSCO(11件のレビュー)
469税込516
1袋(2個)
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すとじゃまになりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
NE形鋼管用くい込み継手 ユニオン イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 ユニオンイハラサイエンス(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状ユニオン種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~250
PVロープ 丸三PVロープ丸三(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から11日以内出荷
耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
ピーチ 外装用スモールローラー 大塚刷毛製造ピーチ 外装用スモールローラー大塚刷毛製造(18件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
ナイロン繊維を混毛した、抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。塗料含み・吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗り替えで安定した膜厚を確保できます。各種シーラー・フィーラーにも相性抜群です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
材質ポリエステル、ナイロン、ハイパイルサイズスモール適合塗料反応硬化、シーラー、フィラー、トップ筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
ポリエステルロープ 丸三ポリエステルロープ丸三(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1巻
当日出荷から5日以内出荷
耐候性・耐水性・耐薬品性に優れ、摩擦に非常に強く、強度に優れたロープです。
用途一般荷役・一般作業用、水に沈むので水中での使用にも、遊具や命綱にも使われています。
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
平らな紙ひも ひらりS 秋山工業平らな紙ひも ひらりS秋山工業(5件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
地球環境にやさしいエコ素材でつくった古紙リサイクル品。 にぎっても手がいたくならない平らな紙ひもです。 むすびやすい/ゆるまない/2重巻不要/切れにくい/手にやさしい特長があります。 グリーン購入法適合品(古紙100%)
用途新聞・雑誌等の結束に、簡易荷造りひもとして幅(mm)10~14(融通性があります)グリーン購入法適合エコマーク認定番号8114001再生紙使用マーク適合
NE形鋼管用くい込み継手 スリーブ イハラサイエンスNE形鋼管用くい込み継手 スリーブイハラサイエンス(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌日出荷
従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
材質炭素鋼形状スリーブ温度範囲(℃)-20~+250RoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト(ステンレス製) TRUSCOアイボルト(ステンレス製)TRUSCO(7件のレビュー)
989税込1,088
1袋(1個)ほか
当日出荷
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般の荷役に。材質ステンレス(SUS304)
...