ローム 整流ダイオード, 500mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキーバリア 470mVROHM
ローム LED, 赤, 表面実装, 2012, SML-H12U8TT86ROHM
ローム ファストリカバリー 整流ダイオード, 700mA, 200V 表面実装, 2-Pin SOD-123 シリコンジャンクション 850mVROHM
一般整流ダイオード新電元(17件のレビュー)
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ391ROHM
ローム ツェナーダイオード 5.6V 表面実装 150 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 1 WROHM
ローム, スイッチングダイオード 表面実装, コモンアノード,エレメント数 2 SOT-346, 3-Pin 1.2VROHM
ROHM LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332VR3FROHM
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 200 mWROHM
ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 10 V, 3+Tab-Pin, BAJ0CC0TROHM
ローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mVROHM
ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mVROHM
ローム SMDレジスタ, 1206 ( 3216M ), 0.5W ESR18EZPJ121ROHM
ローム SMDレジスタ, 5mΩ, 2010 (5025M), 1W PMR50HZPJU5L0ROHM
ローム ツェナーダイオード 10V 表面実装 150 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 15.25V 表面実装 500 mWROHM
ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 700 mA, 2SCR514P5T100ROHM
ローム 温度センサ IC, ±2.5℃, アナログ, 5-Pin HVSOPROHM