カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(23)
    • ワイヤ連結釘(19)
    • シート連結釘(3)
  • 空圧工具(46)
  • 電動工具(42)
  • 防災用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
太さ(mm)
頭部径(Φmm)
頭部
布目
ブランド
MAX(マックス)[事務用品・工具]・KN村田産業・タチカワ・若井産業・アマテイ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・HiKOKI(ハイコーキ)・修理・アズワン・KH(基陽)・天寿
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ロール釘」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)KN村田産業(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から14日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
ロール釘(16000本入) タチカワロール釘(16000本入)タチカワ
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)形状スムース寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業ワイヤー連結釘 カラーN釘若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(400本×10巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ連結胴部形状スムース
ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤー連結釘 カラーN釘MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ胴部形状スムース
ロール釘(12000本入) タチカワロール釘(12000本入)タチカワ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等材質鉄(軟鋼線材)トラスコ品番828-1067形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ) KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スクリュータイプ)KN村田産業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(200本×20巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スクリュー表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー連結釘 カラーN釘 アマテイワイヤー連結釘 カラーN釘アマテイ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から10日以内出荷
在来建築用のカラーN釘を針金連結したラウンドネイルです。 サイズ別に分かりやすく色分けされています。 JIS A5508適合品
用途在来建築の構造用合板耐力壁を設置する際に材質軟鋼線材先端鈍先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業ワイヤースクリュー釘ノミ先若井産業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(300本×10巻)ほか
当日出荷
用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
14,980税込16,478
1箱(400本×40巻)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘頭部径(Φmm)5.0連結方式ワイヤ胴部形状スクリュウネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1
ワイヤー連結釘 カラーN釘 KN村田産業ワイヤー連結釘 カラーN釘KN村田産業
3,298税込3,628
1箱(250本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻
用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
鉄丸くぎ アマテイ鉄丸くぎアマテイ(33件のレビュー)
559税込615
1箱(1kg)
当日出荷
釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具]ワイヤ連結釘 FCMAX(マックス)[事務用品・工具]
3,500税込3,850
1箱(200本×10巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質軟鋼線材分類鉄釘連結方式ワイヤ
ワイヤーナナメ釘 若井産業ワイヤーナナメ釘若井産業
7,498税込8,248
1箱(300本×20巻)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
材質軟鋼線材形状スムース連結方式ワイヤー
プラシート連結釘(細め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(細め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
9,070税込9,977
1セット(2箱)ほか
当日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV75HR2HiKOKI(ハイコーキ)
97税込107
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット] アズワン災害用マンホールトイレ[洋式ワイド・テントセット]アズワン
92,900税込102,190
1式
6日以内出荷
マンホールの真上に設営し、災害時のトイレ場所を効率よく確保できます。手すり内幅540mmのワイドタイプでゆったりと座る事ができます。
材質本体/アルミニウム、プレート/スチール粉体塗装、便座・背もたれ/PE(ポリエチレン)、テント/ポリエステル(上部)・ナイロン/シルバーコーティング(サイド)・スチール(フレーム)収納時寸法(mm)トイレ/770×190×680、テント/150×150×920高さ(mm)便座400~475(25mm間隔・4段階調節)質量(kg)トイレ/13.5、テント/5.4適合内径(Φmm)200~400(マンホール)セット内容<マンホールトイレ>本体×1台、ペーパーホルダー×1個、トイレットペーパー×1個、スチールハンマー×1本、釘・ペグ×各4本<パーソナルテント>本体×1張、簡易ハンマー×1本、ペグ・ロープ×各4本、床固定・強風用フック×各1個、パイプ・テント収納袋×各1袋アズワン品番8-2809-01
ベーシックシリーズ 腰袋 丸型 KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋 丸型KH(基陽)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 底板内蔵で丈夫なので、ビスやロール釘の収納に最適です。
用途工具全般収納・職種例/あらゆる職種対応ブラック材質ナイロン100%(1680デニール)形状2段幅(mm)170高さ(mm)185質量(g)194奥行(mm)165適合ベルト幅(mm)50
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HRHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HMCHiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
あんたが職人高圧用エアーホース 天寿あんたが職人高圧用エアーホース天寿(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(15m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、滑り性抜群!各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
プラシート連結釘(太め) MAX(マックス)[事務用品・工具]プラシート連結釘(太め)MAX(マックス)[事務用品・工具]
24,980税込27,478
1箱(200本×20巻)
9日以内出荷
長さ(mm)50頭部径(Φmm)5.3ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.2材質ステンレス鋼線連結方式プラシート胴部形状リング適合釘打機HN-50、HN-50N、HN-65CS、HN-65M、HN-65N1、NH-65S1、HN-75N1、CN-450G、CN-550S、CN-565S、CN-650M
ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレス KN村田産業ロールネイル ワイヤー連結釘 ステンレスKN村田産業
23,980税込26,378
1箱(400本×20巻)
5日以内出荷
用途床下地、屋根下地、壁下地、一般木材、フロアー材頭部径(Φmm)5.0ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1材質ステンレス鋼線形状スクリュー表面処理ステンレスアミメ連結方式ワイヤー
部品 ロール釘打機 NV32A HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV32AHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワイヤー連結釘(2×4工法) KN村田産業ワイヤー連結釘(2×4工法)KN村田産業
5,598税込6,158
1箱(150本×10巻)ほか
5日以内出荷
JIS規格品(FC3890LRを除く) FC3890LR:CN90相当品
用途2×4工法(枠組み壁工法)用材質軟鋼線材連結方式ワイヤ胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
部品 高圧ロール釘打機 NV50HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HRHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 ロール釘打機 NV50AG2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV50AG2HiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV90AB3 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV90AB3HiKOKI(ハイコーキ)
149税込164
1個
翌々日出荷
部品 ロール釘打機 NV50A1 HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV50A1HiKOKI(ハイコーキ)
99税込109
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50HHiKOKI(ハイコーキ)
239税込263
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV65HR2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV65HR2HiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV50H2 HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV50H2HiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷
ラクラク調整で仕事はかどる パワー切替機構搭載により作業用途に合わせて、手元で簡単に面一調整が可能
動力ピストン往復使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]打込速度(秒)3本/秒以上保証期間2年(ユーザー登録時)
部品 ロール釘打機 NV65AL HiKOKI(ハイコーキ)部品 ロール釘打機 NV65ALHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV75HMC HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV75HMCHiKOKI(ハイコーキ)
509税込560
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV90HR HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV90HRHiKOKI(ハイコーキ)
109税込120
1個
翌々日出荷
部品 高圧ロール釘打機 NV100H HiKOKI(ハイコーキ)部品 高圧ロール釘打機 NV100HHiKOKI(ハイコーキ)
209税込230
1個
翌々日出荷
高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)高圧ロール釘打機HiKOKI(ハイコーキ)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し パワー切替機構搭載で作業に合わせて手元で簡単に面一調整が可能 エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等仕様パワー切替機構あり付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)304×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300関連資料メーカーカタログ(1.38MB)
カラーN釘黒5000本入 タチカワカラーN釘黒5000本入タチカワ
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
ロール釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]ロール釘MAX(マックス)[事務用品・工具]
10,980税込12,078
1箱(50本×20巻)
欠品中
適合CN-V400A