カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(775)
  • 卓上消耗品(283)
  • 事務用品(67)
  • 建築金物(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 作業工具(25)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 測定用品(22)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • 物流用品(16)
  • 制御機器(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 食品・飲料(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 日用品(5)
  • 医療(5)
  • 研磨材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 作業服(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 電動工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ワカイ」の検索結果

1,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンバ波板用ポリカクリアー 5X25 若井産業ダンバ波板用ポリカクリアー 5X25若井産業
3,998税込4,398
1箱(100本)
当日出荷
鉄板小波用/鉄鋼下地用
仕様ラスパートシルバークリアー材質(ねじ部)材質(座金)ポリカ
ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ若井産業(2件のレビュー)
329税込362
1パック(78個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(910本)ほか
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
内装ビス 若井産業内装ビス若井産業(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(200本)ほか
当日出荷
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
らくらくボードアンカー 若井産業らくらくボードアンカー若井産業(20件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)ほか
当日出荷
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用ねじの呼びM4外径(mm)8材質表面処理ユニクローム適合材石膏ボード
コーススレッド 若井産業コーススレッド若井産業
539税込593
1パック(130本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)若井産業(16件のレビュー)
339税込373
1パック(53個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
穴の形状十字穴
ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るミニ 【平均47℃】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
279税込307
1袋(10枚)ほか
当日出荷
【10時間持続】【10個 30個】ミニサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。タイプ貼るタイプ質量(g)18.6最高温度(℃)57平均温度(℃)47
ぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】 アイリスオーヤマぽかぽか家族 ほんわか低温カイロ貼るレギュラー【平均47℃】アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
329税込362
1パックほか
当日出荷
【16時間持続】【10個 30個】レギュラーサイズの貼るタイプのほんわか温かい低温カイロです。室内でもちょうどよく、心地よくお使いいただけます。最高温度57℃、平均温度47℃。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)41タイプ貼るタイプ最高温度(℃)57寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間16時間平均温度(℃)47
海峡で育ったわかめのおみそ汁 コスモス食品海峡で育ったわかめのおみそ汁コスモス食品
129税込139
1個(8.4g)
5日以内出荷
国産わかめのぷりぷりとした歯ごたえが楽しめるお味噌汁。肉厚のわかめの食感とねぎの組合せは味噌汁の原点ともいえる王道の組合せです。 「おいしさの秘密ニコニコ製法」ニコニコ製法とは、「味噌」と「具材」のブロックを別々にフリーズドライする製法です。味噌と具材を別々にし、それぞれ適した温度でフリーズドライをすることで、お湯で戻した時の香りや味わいなど、最高の状態でお届けします。 「しあわせいっぱい」とは、新鮮なおいしさを楽しめるよう、製法にひと工夫を加えました。お湯をかけるだけで作り立ての味わいが広がります。
仕様無添加成分タンパク質:2.0g、脂質:0.7g、炭水化物:3.9g、食塩相当量:1.6g種類フリーズドライカロリー(kcal)29原材料米みそ(大豆を含む)、わかめ、でん粉分解物、かつお昆布だし、でん粉、ゼラチン、乾燥ねぎ、かつお節粉末/増粘多糖類再生紙使用マーク適合
MA線 フロアステープル アマテイMA線 フロアステープルアマテイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(1500本)
当日出荷から10日以内出荷
工具入れやポケットに入れて持ち運びやすい、1,500本入り小箱です。
幅(mm)4材質軟鋼線材
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
当日出荷
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内
石膏ボードビス(木下地用) 若井産業石膏ボードビス(木下地用)若井産業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1800本)ほか
当日出荷
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地ねじの呼びM3.8頭径D(Φmm)8寸法d(Φmm)3.8表面処理ラスパート頭部梨地仕上げ
タッカー エアー式 モノタロウタッカー エアー式モノタロウ(36件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.39~0.68ステープル装填数100空気接続口1/4プラグ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.3MB)
ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG NR 止り用 止り側OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージJIS(ISO)
機械加工が一番わかる 技術評論社機械加工が一番わかる技術評論社
1,880税込2,068
1冊
当日出荷
旋盤、フライス盤、研削盤、ボール盤、マシニングセンタといった代表的な工作機械の特徴や構造、また主な加工方法、基本操作などをわかりやすく解説します。
ジャンル機械分類専門判型A5ページ数175著者名平野利幸初版年月2016/12
簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」 THANKO(サンコー)[電子機器]簡単設置!仕切り・マスク越しでもスムーズ会話「窓口業務マイク&スピーカー」THANKO(サンコー)[電子機器]
7,698税込8,468
1個
当日出荷
聞き取りにくい声、届きにくい声に。仕切りやマスクによりお客様に声が届きにくかったり、逆にお客様の声が聞き取りにくかったり…そんな不便を感じたことはございませんか? しかし、聞き返すのもなんだか気が引けてしまう…そんなお困りごとには、この「窓口業務マイク&スピーカー」で解決しましょう! 工事不要で手軽に使える「窓口業務マイク&スピーカー」!置いて電源に繋ぐだけでスグに使えるので、スムーズな会話をすぐに生み出すことができます。 ハンズフリーで使用できるので窓口業務に最適です。 スタッフのマイクはフレキシブルアームとなっており、全方向自由自在に曲げることができます。 机の脇に置いて、マイクだけ自分の方に向けることができるので机上を広々使用することができます。 必要な声をしっかりキャッチ。親機は単一指向性、周囲の音を抑えながらスタッフの声をしっかり拾いお客様へ届けます。子機は取付け向きを選ばない全指向性。様々な角度からの声にも対応するため複数人のお客様にも対応することができます。 親機に外部機器を取り付ければ会話を録音することも可能です。サービス向上にも役立てることができますね。 お子様も喜ぶかも?お子様とのおままごとにも役立つかもしれません。いつもと一味違った、リアルで楽しい時間を過ごせること間違いなし!
用途置くだけ簡単設置!スムーズに会話できる窓口業務マイクスピーカー寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)親機:430×140×95、子機:直径70質量(g)親機:約280、子機:約70周波数特性各10~15kHz音量調節各6段階インピーダンス(Ω)各8最大出力(W)実用:各2形式【マイク】ダイナミック入力感度親機:55dB+1dB、子機:46dB+1dB指向性親機:単一指向性、子機:全指向性使用範囲(集音)親機:最大約10~50cm、子機:10~60cmケーブル長(m)電源ケーブル:1.8、機器ケーブル:2消費電力(W)3セット内容親機、子機、ACアダプタ、子機用両面テープ×1、ケー ブル用両面テープ×4、コードクリップ×4
階段蹴込み板用標示ステッカー 右側通行↑ 日本緑十字社階段蹴込み板用標示ステッカー 右側通行↑日本緑十字社
879税込967
1組(5枚)
当日出荷
階段の通行規制・注意喚起ステッカーです。英語と日本語の2ヶ国語が表記されたステッカーです。
用途階段での事故防止に。材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系質量(g)170取付方式貼付タイプセット商品数5枚1組縦(mm)100横(mm)200表示内容右側通行↑
リノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ) LIXILリノバ うわば Re フロア用 造作材 段差解消部材(アルミ)LIXIL(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
長さ(mm)2000梱包内容1本入り素材アルミ
鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業鉄 丸釘(1kg箱)若井産業(1件のレビュー)
699税込769
1箱(1kg)
当日出荷
材質
沖縄の海水塩 青い海 青い海沖縄の海水塩 青い海青い海(1件のレビュー)
868税込937
1袋(500g)
5日以内出荷
沖縄・糸満沖合約2000mから取水した海水だけでつくる塩です。 単なる塩味だけでなく、ほのかな甘味があり、和、洋、中華など、どんなお料理にもお使いいただけます。同じ沖縄の海水からつくる塩でも煮詰める時の熱加減と木箱の寝かせ方により味が違い、自然に脱水を行うことで舌に優しくなじむまろやかな塩に仕上げています。
用途あらゆる料理、和・洋・中華、吸い物などに。サイズ中粒タイプしっとり名称工程逆浸透膜、立釜原材料海水(100%沖縄)栄養成分(100gあたり)エネルギー:0kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量:91.1g、カルシウム:400mg、カリウム:160mg、マグネシウム:180mg
ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側 OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG GR 通り側OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ通り側です。
材質ゲージ鋼
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(600本)ほか
当日出荷
先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装材質表面処理クロメート
ターンナット 若井産業ターンナット若井産業(26件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(11本)ほか
当日出荷
フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付 パール金属和ごころ懐石 陶器製丸型コンロ 木台付パール金属
949税込1,044
1個
当日出荷
陶器ならではの味わい、温かみのある風合いで料理の美味しさが引き立ちます。コンロと組み合わせていろいろな料理を楽しめます。
材質本体:陶器/燃料受け:陶器/木台:天然木質量(g)447寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コンロサイズ:130×125×90、 木台サイズ:140×140×10
和ごころ懐石 焼き網 角型 パール金属和ごころ懐石 焼き網 角型パール金属
119税込131
1個
当日出荷
卓上コンロ用の焼き網です。
材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×47
事務用回転イス用ゴム単輪キャスター コクヨ事務用回転イス用ゴム単輪キャスターコクヨ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
事務用回転イス10/20シリーズ用キャスターです。1脚分の場合は4または5個必要となります。
直径(mm)67
和ごころ懐石 焼き網 丸型 パール金属和ごころ懐石 焼き網 丸型パール金属(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
卓上コンロ用の焼き網です。
材質鉄(亜鉛めっき)直径(Φmm)155質量(g)41
ぽかぽか家族 室内に最適 ほんわか低温カイロ 貼れないレギュラー 10個入り アイリスオーヤマぽかぽか家族 室内に最適 ほんわか低温カイロ 貼れないレギュラー 10個入りアイリスオーヤマ
329税込362
1袋
3日以内出荷
【平均48度】【20時間持続】レギュラーサイズの貼れないタイプのほんわか温かい低温カイロです。じんわりとした暖かさが長時間続き、体を芯から温めます。
用途通勤通学時に。スポーツ観戦やアウトドアに。冷え性対策に。防災用品として非常用の備えにも。質量(g)28.8タイプ貼らないタイプ最高温度(℃)64寸法(縦×横)(mm)125×95主要材質鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸収性樹脂温度持続時間20時間平均温度(℃)48入数10枚
ストレス解消パンチバッグ 和柄グリーン ファミリー・ライフストレス解消パンチバッグ 和柄グリーンファミリー・ライフ
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷
倒してもすぐに起き上がる! 収納にも便利な空気式! パンチだけでなく、キックやストレッチなど効果的なエクササイズが可能。
セット内容本体、エアーポンプ、リペアキット、取扱説明書材質本体:塩化ビニル樹脂、白キャップ:ポリプロピレン、中栓:ゴム、エアーポンプ:ポリエチレン・ポリプロピレン、リペアキット:塩化ビニル樹脂質量(g)約650耐荷重(kg)約230寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.5×37.5×150
ステンレス鋼製ナス環フック(回転式) LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック(回転式)LAMP(スガツネ工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3703材質ステンレス質量(g)350種類ナス環タイプ寸法H(mm)60寸法A(mm)20寸法B(mm)100寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)11取付け方法壁付け材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)付加機能可動(フリクション)耐荷重(N)588吊下荷重N(kgf)588/60
かべロックDX 若井産業かべロックDX若井産業(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(30本)
当日出荷
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。適合ビス頭径(mm)4タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4頭部径(Φmm)13.5全長(mm)26トラスコ品番356-8822材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用) OSG(オーエスジー)ねじ用限界リングゲージ LG IR 止り側(検査用)OSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(検査用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
デッキスレンダービス 若井産業デッキスレンダービス若井産業(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
片側開口手すり(左右共通) TRUSCO片側開口手すり(左右共通)TRUSCO
74,980税込82,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
高さ1100mmタイプです。
材質主要部:アルミ合金タイプ片側開口手すり手すり高さ(mm)1100
ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻 若井産業ワイヤー連結 スクリュー釘 山形巻若井産業
3,427税込3,770
1ケース(400本×10巻)
5日以内出荷から7日以内出荷
用途木材材質呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)5
ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業ヒットビス ナベ(パック品)若井産業(6件のレビュー)
569税込626
1箱(30本)ほか
当日出荷
充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
カートリッジガン 若井産業カートリッジガン若井産業(5件のレビュー)
559税込615
1台
当日出荷から5日以内出荷
トグラー 若井産業トグラー若井産業(11件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
WAKAI  かべロック  200本入 若井産業WAKAI かべロック 200本入若井産業(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1箱(200本)
当日出荷
石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。適合ビス4mm頭部径(Φmm)14長さ(mm)27トラスコ品番311-2187質量(g/本)5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
...