カテゴリ

  • 物流用品(31)
    • ワリカン(26)
    • 吊具(5)
  • 建材・エクステリア(47)
    • ワリカン(3)
  • 農業機械(22)
  • 住設機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「ワリカン」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワリカン 水本機械製作所ステンレスワリカン水本機械製作所
179税込197
1袋(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途連結金具として。材質ステンレス(SUS304)
ワリカン(ステンレス製) TRUSCOワリカン(ステンレス製)TRUSCO
169税込186
1袋(1個)ほか
当日出荷
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。
ステンレス ワリカン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス ワリカンFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
41税込45
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレス ワリカン 内長14mm 水本機械製作所ステンレス ワリカン 内長14mm水本機械製作所
61税込67
1個
当日出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1514材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)3寸法L(mm)14寸法D(mm)2.5寸法W(mm)4.5使用荷重(kN)0.05
割柄ドライバ貫通タイプ KTC割柄ドライバ貫通タイプKTC(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
軸部を太く、長くして強さを高めたドライバで、軸と柄の固定も丈夫です。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)9全長(mm)275質量(g)210種類グリップドライバー寸法L(mm)275寸法d(mm)9グリップ径(Φmm)32寸法D(mm)32材質(軸)SWRH62A商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
割り箸 アスペン 元禄 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ割り箸 アスペン 元禄 ポリ完封 楊枝入りモノタロウ(43件のレビュー)
249税込274
1パック(100膳)
当日出荷
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。 個包装されているため衛生的です。 楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質アスペン長さ(mm)203タイプ元禄規格食品衛生法適合包装ポリ完封
割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入り モノタロウ割り箸 竹 丸棒 ポリ完封 楊枝入りモノタロウ(29件のレビュー)
299税込329
1パック(100膳)
当日出荷
1本ずつ加工されているため、割る必要はありません。 個包装されているため衛生的です。 爪楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。 ピクニックやアウトドアに。材質長さ(mm)200タイプ丸箸規格食品衛生法適合包装ポリ完封
ステンレス ワリカン 内長24mm 水本機械製作所ステンレス ワリカン 内長24mm水本機械製作所
77税込85
1個
当日出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1515材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)4寸法L(mm)24寸法D(mm)3寸法W(mm)5使用荷重(kN)0.07
ワリカン 水本機械製作所ワリカン水本機械製作所
289税込318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ヒッカケ棒 TRUSCOヒッカケ棒TRUSCO(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ)これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感)GAONA(ガオナ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用ホース長さ(m)1.6材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅メタル調使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-23
シャッター棒 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)シャッター棒FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(27件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質本体:鉄/握り部分:ゴムラバー仕上クロメートメッキ
あわざわり ボディタオル好感メンズ キクロンあわざわり ボディタオル好感メンズキクロン
489税込538
1枚
当日出荷
「好感繊維」を使用したボディタオル。 濡れると現れる凹凸繊維で身体をすっきりと洗い上げる。 刺激繊維をプラス、爽快感がアップ。 背中にもしっかりと届く長さ120cm。 安心感のある日本製。
ネイビーブラック種類タオル材質ポリエチレン90%、ナイロン10%質量(g)49寸法(幅W×長さL)(cm)23×120(引っ張り時)使用場所浴室
ステンレス パワーCカン 水本機械製作所ステンレス パワーCカン水本機械製作所
829税込912
1個
当日出荷
複数のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)包装JAN付袋入り
エキスポール EXシリーズ用パーツ  ワリカン UNION(ユニオン)エキスポール EXシリーズ用パーツ ワリカンUNION(ユニオン)
169税込186
1個
6日以内出荷
シリーズEXシリーズ材質/仕上ステンレス、バレル
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼25給水管、呼32排水管用GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
679税込747
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼25給水管、呼32排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
ふんわりやわらかパンEf缶 単品 相日防災ふんわりやわらかパンEf缶 単品相日防災
579税込625
1個
6日以内出荷
タマゴ不使用の フワフワやわらかパン 5年間の長期保存が可能 キャップ付きで保管も安心 卵不使用
高さH(mm)115内容量(g)190直径(mm)76
シャッター棒 リング付 ハイロジックシャッター棒 リング付ハイロジック(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
駐車場や店舗のシャッター開閉に便利!
ペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節 テスコムペット用バリカン 犬 猫 (足裏 顔周り 全身 トリミング 対応) USB充電式コードレス バリカン 5段階調節テスコム
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
気になったらすぐ、おうちで手軽にトリミング。安全設計で使いやすい、ペット用コードレスバリカンです。ペット専用に開発された切れ味の良いセラミック刃で、伸びた毛をスムーズにカット。誤作動や電池の劣化を防ぐ安全機能を搭載し、ご自宅でのワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートします。
用途USB充電で場所を選ばず使える。手軽に伸びた毛をカットできる、ペット専用コードレスバリカンです。 トリミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 ペット専用に設計された、切れ味の良いセラミック刃を採用。太い毛や密集した毛でも引っ掛かりを抑え、ストレスなくスムーズにカットできます。刃の長さは手元のスライドボタンで4段階に切り替え可能で、足裏など短くカットしたい場所でお好みの毛の長さに調節できます。 刃を動かすモーターの回転スピードを切り替えて、切れ味や動作音を調節可能です。5,000~7,000回転/分のパワーを5段階で設定でき、毛の硬さや量、振動音などに合わせて調節できます。 部位やスタイルに合わせて付け替えられる4つのアタッチメント付き。3mm/6mm/9mm/12mmから選べて、毛の長さを整えられます。 LEDディスプレイで、設定したモーターの回転スピードや電池残量、ロックの状態などをひと目で確認できます。 カットが終わったら、刃先を取り外して水洗いOK。衛生的に使えます。 ※製品本体は洗えません。 1回30分の連続使用が可能。1回の充電で最大180分間使うことができ、全身の気になるところをしっかりお手入れできます。 ※一般的にバリカンは長時間連続使用すると上下の刃に摩擦熱が生じて刃が熱くなります。ワンちゃん・ネコちゃんの安全のために1回の使用は30分までとし、刃が熱くなったら一旦停止して冷ましてからお使いください。 動作音は約60dBとひかえめ。ワンちゃん・ネコちゃんもストレスを感じにくい音量です。 電源ボタンを長押しするとロックがかかり、不意の誤作動を防止します。 モーターとバッテリーを守るオートオフ機能を搭載。毛詰まりやオイル切れなどでモーターに負荷がかかった場合や、センサーがバッテリーの温度異常を感知すると、運転を自動で停止します。 電池の劣化を防ぐ過充電・過放電対策を二重で設けています。 本製品を充電できる、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※本製品にUSB AC充電器は付属していません。別途、USB-Aポートを備えた出力5V/1.5A以上の充電器をご用意ください。 バリカンのお手入れに必要な小型ブラシを付属しています。おうちで手軽にメンテナンスができて、長く使えます。材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、バリカン刃:セラミック・ステンレス質量(g)約250(本体のみ)消費電力(W)約5(最大)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45 ×約45×約180(本体のみ)連続使用時間30分(1回の充電で合計約130~180分使用可能)電池リチウムイオン電池使用温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)保存温湿度範囲温度0~40℃・湿度20~80%(結露なきこと)充電時間(分)150充電方式USB充電回転速度モーター:5段階防水性刃先のみ水洗い可(本体水洗い不可)
ワリカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)ワリカン ステンレス製AIOULE(ふじわら)
57税込63
1個
4日以内出荷
プライヤ等でしぼって閉じる連結金具です。
材質SUS304ステンレス
氷割・貫太郎 コンパル氷割・貫太郎コンパル
3,898税込4,288
1本
当日出荷
頑丈なヘッドで氷雪を砕きますハンドルは丈夫な金属製スクレーパータイプで氷はがしなどに便利です。
用途凍結路や圧雪の砕き作業にトラスコ品番819-3312幅(cm)約21長さ(cm)約145
電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様) 和コーポレーション電動缶潰し機/電動薪割機(ダブルハンド仕様)和コーポレーション
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
電動缶潰し機ダブルハンド仕様の本体部(電動薪割機としてもお使いいただけます。)
用途(電動缶潰し機の場合)ペール缶・一斗缶を油圧と電機の力で約12秒で潰します。(薪割機の場合)5.5tの破砕力で、広葉樹・針葉樹の薪割り作業が楽に行えます。寸法(mm)薪割機最長処理:520質量(kg)【KT-155-BK本体】48、【AH-1缶潰しアタッチメント】割刃側:10.4、押し板側:10.6、、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】68.5種類一斗缶・ペール缶電源(V)単相100電力(W)1500騒音値(dB)71連続使用可能時間30分操作方法スイッチを押しながらハンドル操作のダブルハンド操作仕様色(本体)関連資料(1.55MB)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【KT-155-BK本体】960×280×47048、【AH-1缶潰しアタッチメント】(割刃側:195×330×35510.4)(押し板側:190×330×34510.6)、【電動缶潰し機(KT-155-BKにAH-1缶潰しアタッチメントを取り付けた状態)】960×330×700破砕力(t)最高:5.5繰り返し・詰め替え対応
ウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】 オークスウォールフック&バー(壁付マルチフック) 【TasGarden(タスガーデン)】オークス
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
玄関やエントランス、お庭など壁の可能性を楽しく引き出そう。掛ける、吊るす、置く、つなぐ、立てかける。ウォールフック&バーはアイデア次第で使い方自由。シンプルなつくりで、ただの壁が便利な場に早変わり。ここにちょっと掛けられたら助かるのに…という玄関や庭に足せば、毎日の満足度がぐんとふくらみます。【おすすめポイント】1.玄関の鍵を開ける間のバッグハンガーとして2.宅配ボックスの固定にもぴったり・・・バーにワイヤーを通してしっかり固定できます。3.フックとバーの一体形状で長傘と折りたたみ傘どちらも掛けられる4.庭先などでもマルチに使えて便利5.フックの位置は右でも左でもOK:フックは工夫を凝らした、上下シンメトリーのT字型デザイン。だからフックを左右どちらでも、設置場所に合わせて取付けられます。6.住まいになじむ洗練デザイン:余計なものを削ぎ、使いやすさを極めて、シンプルに仕上げました。こだわりのある家にふさわしい、スマートなデザインです。【特徴】フックとバーが一体になっているのが、使い勝手のいいところ。2つの形状があるから、例えば、長傘と折りたたみ傘、どちらもサッと掛けられます。ペットのリード掛けや玄関の鍵を開ける間のバックハンガーとして、庭まわり、ウッドデッキでは、ガーデニング用品を掛けても便利です。※リードを掛けル場合は、小型犬のみとなります。
用途エントランスフック・玄関フック・マルチフックとして 傘掛け・バック掛け・リード(小型犬のみ)掛け・ガーデンツール掛け・宅配ボックスのワイヤー固定・自転車のワイヤー固定等にお使いいただけます。付属品トラスタッピンねじ5×50mm、平座金、コンクリートプラグ材質アルミニウム合金(アクリル樹脂焼付塗装)耐荷重(kg)10高さH(mm)55奥行D(mm)81.5幅W(mm)255
のぼり 歓送迎会承ります。 P・O・Pプロダクツのぼり 歓送迎会承ります。P・O・Pプロダクツ
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
材質ポリエステル文字内容歓送迎会承ります縦(mm)1800横(mm)600ふち仕上三巻補強生地ポンジ
エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリーオーム電機
739税込813
1個
欠品中
エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
材質PEアイボリー長さ(cm)50
シャッター棒 WAKI(和気産業)シャッター棒WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
本品はシャッターを下ろすための商品です。
材質スチール
これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用 GAONA(ガオナ)これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼20給水管 呼25排水管用GAONA(ガオナ)
649税込714
1個
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼20給水管、呼25排水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
ステンレス ワリカン 内長26mm 水本機械製作所ステンレス ワリカン 内長26mm水本機械製作所
78税込86特価
1個
当日出荷
プライヤ等でしぼって閉じます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1516材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)7寸法L(mm)26寸法D(mm)4寸法W(mm)6.5使用荷重(kN)0.15
ステンレス ワリカン ひめじやステンレス ワリカンひめじや
129税込142
1個
8日以内出荷
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス質量(g)4種類リンク寸法L(mm)24使用荷重(kg)7寸法D(mm)3寸法W(mm)5
マルチジョイント タカミヤマルチジョイントタカミヤ
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷
単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番761-1463材質スチール質量(kg)1適合パイプ径(Φmm)48.6
シャッターフック棒 TOSTEM(LIXIL)シャッターフック棒TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
セット内容本体×1、シャッター用シルバー
踏み台 K9(駒谷)踏み台K9(駒谷)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高い段差のある上がり框などでご使用いただきますと、お年寄りや小さいお子様の上り下りに安心です。
RoHS指令(10物質対応)対応
マルハニチロ 帆立貝柱 水煮 割り身EO F3RN缶 x24 マルハニチロマルハニチロ 帆立貝柱 水煮 割り身EO F3RN缶 x24マルハニチロ
15,980税込17,258
1箱(24個)
5日以内出荷
ほたての貝柱を使いやすい割り身タイプにした商品です。具材感をおたのしみいただけます。
玄関踏み台 VE-I パール金属玄関踏み台 VE-Iパール金属
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷
段差の大きな玄関の昇り降りをサポートします。4サイズ展開により、玄関の広さに合せて組み合わせて使えます。
材質本体:天然木:ラバーウッド(ラッカー塗装)、アジャスター:スチール・ナイロン耐荷重(kg)100ブラウン
ポスティモ フレーム YKK APポスティモ フレームYKK AP
24,980税込27,478
1個(1箱)
4日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。
用途フレーム材質アルミ形材再生材使用率(%)25取扱説明書ポスティモ 本体(2.04MB)再生材使用使用
ポスティモ ポストN1型 YKK APポスティモ ポストN1型YKK AP
20,980税込23,078
1個(1箱)
4日以内出荷から7日以内出荷
*ポストは敷地条件に合せて、前入れ・前出し、または前入れ・後ろ出しタイプがお選びいただけます。〔フレンドリー &カジュアル〕なポストとしてお好みの色をお選びいただけるよう、5色のカラーバリエーションをご用意しました。*前入れ・前出しタイプのポストとなります(ダイヤル錠付き)。ポスト投函口寸法はW345×H50mmとなります。
用途郵便受けポスト材質めっき銅板取扱説明書ポスティモ ポストN1型(2.04MB)
バスクリン 和漢日和 じんわり浴 バスクリンバスクリン 和漢日和 じんわり浴バスクリン
579税込637
1個(360g)
翌々日出荷
なんとなく感じる日々の不調を緩和、晴れやかに心地よい毎日を日々の不調に合わせて選べる2タイプ生薬有効成分(センキュウ末、トウキ末)と温泉ミネラル(乾燥硫酸ナトリウム)配合。温浴効果を高めて、血行促進、気になる症状*1を緩和。*1手足の冷えに11種の植物成分(保湿成分)配合和柑橘ショウキョウの香り/柚子色のお湯(黄色系・透明タイプ)
医薬品医療機器等法医薬部外品
巻ベンリーカンツバ出し機割型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機割型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
巻ベンリーカンツバ出し機に使用する交換用の割型です。 SANEI製巻ベンリーカンツバ出し機 R833・R8310用。
用途巻ベンリーカンのツバ出し機用補修部品として。
シャッターフック棒 1000mm MK(丸喜金属本社)シャッターフック棒 1000mmMK(丸喜金属本社)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
トラスコ品番154-2730材質鉄+樹脂全長(mm)1000
トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプ LILIEL(リリエル)トルクヒンジ式収納椅子 埋込タイプLILIEL(リリエル)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
収納時には前へと倒れてこない安全設計の収納椅子です。 座面を前へと出す際にはゆっくりと倒れ、収納する際にはフリーで軽々と戻すことができます。 すっきりとおさめる事の出来る埋込タイプです。
安全荷重(kg)100材質アルミダイカスト、メラミン化粧板(座面表)