カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
    • ホース(79)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(2)
  • 2.5(6)
  • 4(8)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 19(12)
  • 22(4)
  • 22.2(4)
  • 25(9)
  • 25.4(3)
  • 27.95(4)
  • 32(7)
  • 38(15)
  • 38.1(2)
  • 50(6)
  • 50.8(4)
  • 65(3)
  • 103(3)
  • 125(2)
  • 200(2)
使用流体
  • 圧縮空気(3)
  • 工業用水(6)
  • 水(51)
  • 油(18)
  • 溶剤(1)
  • 真空(3)
  • 空気(22)
  • 粒体・粉体(21)
  • 薬品(34)
  • 農薬(2)
  • 酒類(8)
  • 食品(13)
  • 飲料(10)
  • 香料・化粧品(8)
外径(Φmm)
  • 3.5(2)
  • 4(5)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(4)
  • 16(3)
  • 25(5)
  • 25.4(4)
  • 26(11)
  • 31.75(4)
  • 33(8)
  • 33.4(2)
  • 41(6)
  • 44(2)
  • 48(12)
  • 52.5(2)
  • 57.5(2)
  • 61(2)
  • 62(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.4
  • 0.3(143)
  • 0.5(102)
  • 0.6(92)
  • 0.7(157)
  • 0.8(613)
  • 1(626)
  • 1.5(708)
  • 1.6(76)
  • 2(86)
  • 3.5(324)
  • 7(398)
  • 10.5(135)
  • 14(331)
  • 17(117)
  • 20.5(125)
  • 21(310)
  • 27.5(63)
  • 28(145)
  • 35(138)
ホース長さ(m)
  • 1(18)
  • 2(16)
  • 3(13)
  • 4(12)
  • 5(18)
  • 6(9)
  • 7(9)
  • 8(9)
  • 9(9)
  • 10(29)
  • 15(10)
  • 16(4)
  • 20(42)
  • 25(6)
  • 30(15)
  • 35(5)
  • 40(12)
  • 45(5)
  • 50(29)
  • 100(10)
特性
  • その他(21)
  • 低臭(6)
  • 保形性(5)
  • 帯電防止(5)
  • 弾性(4)
  • 柔軟(16)
  • 滑り性(5)
  • 耐久(1)
  • 耐候(1)
  • 耐圧(12)
  • 耐寒(7)
  • 耐摩耗(2)
  • 耐油(10)
  • 耐溶剤(2)
  • 耐熱(7)
  • 耐薬品(11)
  • 透明性(24)
  • 高強度(2)
その他・低臭・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・滑り性・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・透明性・高強度
色
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(36)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(17)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(4)
その他・イエロー・クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(33)
  • 樹脂(43)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 弘進ゴム(3)
  • SMC(12)
  • エスコ(11)
  • 八興(10)
  • 十川産業(7)
  • TRUSCO(6)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • 三洋化成(3)
  • 千代田通商(2)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • タイガースポリマー(2)
  • プラス・テク(2)
  • サニーホースカンパニー(2)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • カナフレックス(1)
  • ニッタ(1)
  • カクイチ(1)
  • 三高(1)
  • フローバル(1)
モノタロウ・弘進ゴム・SMC・エスコ・八興・十川産業・TRUSCO・TOYOX(トヨックス)・三洋化成・千代田通商・PISCO(ピスコ)・タイガースポリマー・プラス・テク・サニーホースカンパニー・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・カナフレックス・ニッタ・カクイチ・三高・フローバル・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ー」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥1,180~税込¥1,298~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • サニーホース サニーホースカンパニー

    サニーホース

    サニーホースカンパニー(23件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途ポンプの汲み上げた流体を運搬するのに最適です。材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー適合流体水
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥6,268~税込¥6,895~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 透明ホース TRUSCO

    透明ホース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
    用途送排水用使用温度範囲(℃)0~60材質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア規格食品衛生法適合品使用流体水特性食衛適合/透明性
  • 耐油燃料チューブ 三洋化成

    耐油燃料チューブ

    三洋化成(31件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
    用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く)使用温度範囲(℃)-10~60種別耐油燃料チューブ材質PVC色ピンク使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

    TOYOX(トヨックス)(10件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂色ナチュラル透明/イエローライン入り機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
  • サクションホースFW型 プラス・テク

    サクションホースFW型

    プラス・テク(15件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
    用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~60材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性柔軟性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • 水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》 十川産業

    水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》

    十川産業(14件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃ 【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    ¥589~税込¥648~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    使用温度範囲(℃)-20~80材質ポリオレフィン系エラストマー色透明使用流体水/食品/薬品特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
  • クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー

    クリスタルホースF-3型

    タイガースポリマー(8件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
    用途農業・土木工事等の吸排水用。使用温度範囲(℃)-10~50材質軟質PVC/硬質PVC色グレー/透明使用流体水特性バキューム/透明性/圧送
  • 食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS] TOYOX(トヨックス)

    食品・耐熱用耐圧ホース 塩ビ 吸引・圧送[トヨフーズSホース TFS]

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    ¥2,666~税込¥2,933~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】金属製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。 【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。 【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ホース(内径25~100mm)。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。 ※ ホースのカットが面倒な方はハサミ等でカットできる「トヨリングF」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径25~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、BPOM規定適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性食品対応
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(mm)50外径(mm)52.5使用圧力(MPa)0.4材質塩化ビニール樹脂(PVC)色ブルー使用温度範囲-10~40℃
  • エコフラットホース 十川産業

    エコフラットホース

    十川産業(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EVA使用流体水RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟
  • サクションホース インダス GM2 カクイチ

    サクションホース インダス GM2

    カクイチ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本(20m)ほか
    当日出荷
    軽量でハンドリングが容易です。 外圧に強く、保形性に優れています。
    用途農業、工業、土木・建築などの吸水・排水用使用温度範囲(℃)-10~50仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色透明使用流体水/工業用水/粉体特性保形性/透明性/内面平滑性
  • フローホース(排水用) 八興

    フローホース(排水用)

    八興(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻
    当日出荷
    地形になじみやすい構造です。 耐候性・操作性に優れています。
    用途灌漑、給排水、ポンプの排水側に使用。材質/仕上塩化ビニール樹脂(PVC)流体水使用温度範囲-20~60℃
  • 耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS] TOYOX(トヨックス)

    耐薬品・食品用耐圧ホース フッ素樹脂 吸引・圧送[トヨフッソSホース FFS]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    《特長》 耐薬品・耐溶剤性:内管が4フッ化系フッ素樹脂で耐薬品・耐溶剤性に優れ、幅広い用途に対応 折れ・つぶれ防止: 金属コイル補強による構造で、折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能 洗浄性: 非粘着・撥水性に優れた内面(撥水角96°)は、流体輸送効率が良く流体も残りにくいので洗浄が簡単 着色着香対策:内面は撥水性に優れ、着色しにくく、臭いや味への影響を抑制 透明性: 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能 法適合: 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 《他のおすすめ商品》 ・ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフトS」をご確認ください。 ・ ブレードホースタイプのフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」をご確認ください。 ・ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」をご確認ください。 《関連商品》 ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途薬品、化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ホース(圧送・吸引)使用温度範囲(℃)-20~80材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】SUS316色ナチュラル透明イメージライン入り機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、折れつぶれ防止、透明性使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品、耐溶剤
  • PVC送排水用ホース TRUSCO

    PVC送排水用ホース

    TRUSCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    当日出荷
    低圧用の送排水用ホースとして適したPVCホースです。
    用途各種送排水作業に材質塩化ビニール樹脂(PVC)質量(kg)25色ブルー長さ(m)100内径(Φmm)50使用温度範囲-10~40℃使用圧力(MPa)0.4内径×外径(Φmm)50×52.5外径(Φmm)52.5
  • エアーブラシ手元ホース TRUSCO

    エアーブラシ手元ホース

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷
    ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
    トラスコ品番301-8903質量(kg)0.041使用温度範囲(℃)-5~60取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8使用流体圧縮空気
  • 耐熱エコホース 十川産業

    耐熱エコホース

    十川産業
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
    用途食品・飲料水搬送に。材質ポリオレフィン系エラストマー
  • ブルーホース FBL フローバル

    ブルーホース FBL

    フローバル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    翌々日出荷
    用途一般の送排水用 土木・建設の排水・給水・汚水処理用 農業の給水・排水・灌漑用色ブルー使用流体水
  • スプリングホース ESP 八興

    スプリングホース ESP

    八興
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1巻(50m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • スプリングホース ESP カット 八興

    スプリングホース ESP カット

    八興(4件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻(1m)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニル樹脂色クリアブルー長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気/水/油/薬品材質(スプリング)硬鋼線特性柔軟性/保形性/透明性/内面平滑性
  • クリスタルホースE型 タイガースポリマー

    クリスタルホースE型

    タイガースポリマー
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    3日以内出荷
    アース線入りなので優れた静電気帯電防止効果があります。 透明なので内容物の確認ができます。 デリバリー用に適しています。
    用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。材質軟質PVC/硬質PVC色透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット)特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
  • ビニルワイヤーホース 弘進ゴム

    ビニルワイヤーホース

    弘進ゴム
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1本
    3日以内出荷
    扁平しにくく、バキューム輸送に最適です。 曲げ半径が小さく折れにくい。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・各種機械組込用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、亜鉛メッキ鋼線(鋼線)色透明使用温度範囲(℃)-5~45使用流体水、空気、粉体、薬品特性透明性
  • ブルーライトホース プロスタイルツール

    ブルーライトホース

    プロスタイルツール
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と屈曲性に優れているので、格納スペースをとらずコンパクトな配管が可能
    用途一般の送排水用・工業・土木・建設・農業・灌漑用・保護カバー材質PVC色ブルー使用温度範囲(℃)ー5~35肉厚(mm)1.2最高使用圧力(MPa)0.4(23℃時)
  • サクションホースCT型 プラス・テク

    サクションホースCT型

    プラス・テク(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    FWタイプに比べ屈曲性に適しています。 透明でホース内の流体物を確認できます。
    用途灌漑(農業・灌水用)、給排水(工場・土木・農業・家庭用)、各種カバー用、各種配管機器、土木・農業ポンプ用に。 デリバリー、サクション両用途に材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル色透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体特性透明性圧力(MPa)(耐負)-0.1
  • 醸造用ホース TRUSCO

    醸造用ホース

    TRUSCO
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    エチルアルコール96%にも対応可能、耐アルコールに特化しており、ホースが硬化しにくく長寿命です。軽量で扱いやすいソフト仕様で柔軟性に優れています。環境にやさしいオレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用、ノンダイオキシンなので焼却しても有毒ガスの発生を抑えます。
    用途日本酒、焼酎、ウイスキー、ビール、ワインなど原料アルコールの移送用ホースとして。化粧品、香料やファインケミカルなどの高純度化学薬品の移送配管として。材質/仕上内層:オレフィン系樹脂、外層:スチレン系エラストマー樹脂色クリア使用温度範囲(℃)-10~70使用流体アルコール、高純度化学薬品特性耐アルコール、長寿命、軽量、柔軟性、有毒ガスの発生を抑える
  • 38/48mmx5m食品用ホース エスコ

    38/48mmx5m食品用ホース

    エスコ
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    翌日出荷
    フタル酸エステル、ノニルフェノールを始めとする環境ホルモン等の物質を含みません。 非塩ビで油脂食品の使用が可能
    仕様耐薬品性材質ポリオレフィン内径(Φmm)38使用温度範囲‐20/80℃全長(m)5使用圧力(MPa)0.4(20℃時目安)内径×外径(Φmm)38×48外径(Φmm)48使用流体水・各種食品・化学薬品
  • 送水ホース 三高

    送水ホース

    三高
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ホース長さ(m)50常用圧力(MPa)0.4材質PVC厚さ(mm)1.25使用温度範囲(℃)約-5~60破壊圧力(MPa)0.8
  • 薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》 十川産業

    薬品・ケミカル・食品用耐熱耐圧ホース《耐熱エコホース》

    十川産業
    ¥139,800税込¥153,780
    1本
    5日以内出荷
    『耐熱・耐薬品耐圧ホース』非塩ビ、食品・薬品・ケミカル系など使用可能!耐熱80℃まで使用可能‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径12mm~50mmまでのサイズバリエーション
    用途食品・飲料水搬送。トラスコ品番389-1534材質TPE質量(kg)24.8色透明長さ(m)40使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)48使用流体水/食品/薬品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ最小曲半径(mm)152
  • 送水ホース ケィ・ユーシステム

    送水ホース

    ケィ・ユーシステム
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    6日以内出荷
    折り畳み収納に便利です。 質量も軽く柔軟で扱いやすいため、切断・接続が簡単にできます。
    用途農業用かん水、スプリンクラー用、土木工事排水、揚水、水中ポンプに。長さ(m)50使用流体水特性柔軟
  • ソフトテトブレホース 1mカット 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース 1mカット

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の能率が上がります。 特殊配合の軟質塩化ビニルを使用している為、耐油耐薬品、耐候性に優れ、長持ちします。 透明性が良く流体の状態を透視出来るので、保守管理が容易です。 耐内外圧力が優れているので、圧送の外吸引輸送にも使用できます。 ゴム、金属パイプに比し軽く柔軟性に富んでいるので配管が容易です。
    材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気
  • フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース TRUSCO

    フェルールSP柔軟フッ素スプリングホース

    TRUSCO
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1本
    11日以内出荷
    内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
    用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~80使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品材質(継手)ステンレス(SUS316L)特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性2018年トラスコ掲載ページ9 1263
  • スーパートムフレックスホース 十川産業

    スーパートムフレックスホース

    十川産業
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質軟質ポリ塩化ビニール色青透明使用流体水/油RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油/バキューム/内面平滑性/滑り性
  • 真空用チューブ PISCO(ピスコ)

    真空用チューブ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
    極軟質のため、アクチュエータ周りなどの揺動部、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適です。
    全長(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)材質熱可塑性ポリウレタン(TPU)色透明使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100特性柔軟性
  • 特殊耐寒チューブ 三洋化成

    特殊耐寒チューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥4,623税込¥5,085
    1巻
    当日出荷
    食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
    使用温度範囲(℃)0~60仕様ドラム材質PVC色ブルードラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性