絞り込み
内径(Φmm)
- 2(2)
- 2.5(5)
- 3(3)
- 4(3)
- 4.5(2)
- 5(23)
- 6(6)
- 6.3(22)
- 7.5(4)
- 8(16)
- 9(4)
- 9.5(18)
- 12.7(15)
- 13(4)
- 15.9(3)
- 19(14)
- 25.4(5)
- 25.7(3)
- 31.8(2)
- 38.1(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- ガス(4)
- 圧縮空気(3)
- 水(24)
- 油(24)
- 空気(42)
- 蒸気(4)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 4(7)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(3)
- 11.2(2)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 13.4(2)
- 15.1(2)
- 16(3)
- 16.5(2)
- 17.4(2)
- 19.8(2)
- 21.1(2)
- 26(2)
- 29.3(2)
- 30(2)
- 33.5(2)
- 36.5(3)
- 40(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 2
- 0.3(143)
- 0.4(79)
- 0.5(102)
- 0.6(94)
- 0.7(157)
- 0.8(613)
- 1(627)
- 1.5(709)
- 1.6(76)
- 3.5(324)
- 7(398)
- 10.5(135)
- 14(331)
- 17(117)
- 20.5(125)
- 21(310)
- 27.5(63)
- 28(145)
- 35(138)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(11)
- 2(12)
- 3(13)
- 4(7)
- 5(17)
- 10(41)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(41)
- 30(33)
- 40(7)
- 50(24)
- 100(29)
- ホース長さ(m)をもっと見る
特性
- その他(1)
- 柔軟(2)
- 滑り性(1)
- 耐候(1)
- 耐圧(3)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(2)
- 耐油(3)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(4)
- 耐食(1)
- 透明性(1)
その他・柔軟・滑り性・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・耐食・透明性
色
イエロー(5)
オレンジ(2)
クリア(1)
グリーン(6)
パープル(1)
ブラック(13)
ブルー(11)
ホワイト(9)
レッド(5)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・パープル・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
- アルミ(1)
- ゴム(7)
- スチール(12)
- ステンレス(7)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(10)
- 黄銅(真鍮)(7)
アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
ブランド
- モノタロウ(4)
- NCR(19)
- NAC(長堀工業)(18)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- 日東工器(7)
- 阪口製作所(4)
- 大同ゴム(4)
- SMC(3)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- ニッタ(3)
- ノーブランド(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ダイキン潤滑機設(2)
- 千代田通商(1)
- アオイ(1)
モノタロウ・NCR・NAC(長堀工業)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・日東工器・阪口製作所・大同ゴム・SMC・エスコ・TRUSCO・ニッタ・ノーブランド・PISCO(ピスコ)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ダイキン潤滑機設・千代田通商・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「ー」の検索結果

シールドガス用(SLD)ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥729~税込¥802~1本当日出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途溶断溶接装置の二酸化炭素、アルゴン、窒素、空気の引き出し材質内管・外被:合成ゴム色外被:緑最高使用圧力(MPa)2外被構造筋入使用可能雰囲気温度(℃)-25~70輸送物温度範囲(℃)-25~70
プラグカプラー(大口径) (ホース取付用)
(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)17.7寸法d(Φmm)17.7
ソケットカプラー(大口径) (ホース取付用)
(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)2寸法D(Φmm)35
LMNホース(オレンジ)
大同ゴム(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途溶断溶接装置のLPG,LNG,MPSの輸送用色オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用環境温度(℃)-25~70補強層2S
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) ステンレス製
日東工器¥3,498~税込¥3,848~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)ステンレス流体空気・水・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ハイパワーコイルホース
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷ブレード入りコイルホースのため、耐圧性に優れています。ストレート部は手元操作がしやすい長さ(30cm)です。弾性回復に優れています。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル長(mm)350最高使用圧力(MPa)2色パープル材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)0~60寸法D(mm)100寸法E(mm)40寸法B(mm)300使用流体圧縮空気
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)(3件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型ソケットやATタイプソケット全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
TSPカプラ ソケット (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 真鍮製
日東工器(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から翌々日出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応! バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。 粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。材質(本体)真鍮流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
クイックカップリングAL型(ウレタンホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷チューブをバンドで止めなくても装着出来ます。ALタイプ20型プラグ全てと互換性があります。用途ポリウレタンチューブなど化成品チューブ用です。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気他最高衝撃圧力(MPa)2.0
TSPカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥779~税込¥857~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)ソケットに準拠取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
TSPカプラ ソケット (ホース取付用)
日東工器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
クイックカップリング AL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ材質:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型材質(本体)鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・油他最高衝撃圧力(MPa)2.0材質(ゴムシール)ニトリルゴム
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 ソケット)
NAC(長堀工業)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片路開閉型使用温度範囲(℃)-20~80バルブ形式片バルブ取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥649~税込¥714~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング AL型 (ホース取付用 プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)2.0
クイックカップリング TL型(ホース取付用プラグ)
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。材質(本体)ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグ使用流体空気・水・作動油他
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
クイックカップリング TL型(ホース取付用ソケット)
NAC(長堀工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷バルブ機構をもたない貫通式で、圧力損失が少なく粘度の高い流体に適しています。種別両路開放型使用温度範囲(℃)-20~180バルブ形式バルブレス取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用流体空気・水・作動油他
アセチレンホース
NCR¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサルガスホース シングル
NCR¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途水素、プロパン、/ブタン、天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色赤/橙使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ツインホース(酸素+アセチレン)
NCR(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷から8日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
プッシュオンホース アクトシリーズ (ACT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷から3日以内出荷加締機が不要で手軽に口金具の装着ができますので、現場で配管あわせが可能です。アセンブリ品での余分な在庫が不要です。最高使用圧力(MPa)2最小曲げ半径(mm)70流体温度(℃)油/ -40~+93 、 水/ 0~+50材質(外被)耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)10補強層1B質量(g/m)170外径(mm)16内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油/ -40~+70、水/ 0~+70材質(内管)耐油性合成ゴム
ツインホース O+A(サンソ青+アセチレン赤)
大同ゴム¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷から3日以内出荷溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用色サンソ青/アセチレン赤最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)使用環境温度(℃)-25~70補強層1B
ツインホース(酸素+プロパン)
NCR¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・オレンジ色―溶断溶接装置のLPG、LNG、MPS、メタン供給にのみ使用材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/オレンジ最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
ユニバーサルガスホース ツイン
NCR¥6,898~税込¥7,588~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途・赤色/橙色―水素、プロパン、/ブタン、 天然ガス、DMF、MPS、LPG、メタン、アセチレン材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム色青/赤+橙最高使用圧力(MPa)2使用温度(℃)-25~+70ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0