カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
    • ホース(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(727)
  • 配管・水廻り設備部材(233)
  • FA担当者のオススメ新商品(193)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自転車部品(3)
  • 電動工具(2)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(2)
  • 3.6(3)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 6.3(137)
  • 6.4(3)
  • 6.5(8)
  • 8(9)
  • 9.5(137)
  • 9.8(3)
  • 10(3)
  • 12(3)
  • 12.7(136)
  • 12.8(3)
  • 19(125)
  • 19.2(3)
  • 25.4(118)
  • 31.8(37)
  • 38.1(12)
  • 50.8(11)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 水(4)
  • 真空(1)
  • 空気(15)
外径(Φmm)
  • 13.2(28)
  • 13.3(24)
  • 13.6(12)
  • 14(20)
  • 15.1(12)
  • 16(17)
  • 17.4(15)
  • 17.5(16)
  • 18(13)
  • 18.7(18)
  • 19.1(18)
  • 20.7(16)
  • 21.3(12)
  • 22.2(18)
  • 22.8(16)
  • 25.7(17)
  • 29.5(17)
  • 29.6(14)
  • 32.3(15)
  • 43.5(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(15)
  • 1.5(11)
  • 3.5(92)
  • 7(155)
  • 10.3(40)
  • 10.5(45)
  • 13.2(18)
  • 14(138)
  • 16(6)
  • 17(15)
  • 17.5(9)
  • 20(15)
  • 20.5(100)
  • 21(60)
  • 25(9)
  • 27.5(60)
  • 28(15)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(17)
ホース長さ(m)
  • 0.5
  • 0.6(961)
  • 0.7(927)
  • 0.8(936)
  • 0.9(908)
  • 1(1,632)
  • 1.2(852)
  • 1.3(802)
  • 1.5(1,043)
  • 1.6(911)
  • 1.7(795)
  • 1.8(819)
  • 2(1,501)
  • 2.5(803)
  • 3(1,269)
  • 4(871)
  • 5(1,199)
  • 10(1,700)
  • 20(1,665)
  • 50(795)
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐寒(2)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(3)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(3)
  • 高強度(1)
柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・高強度
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(3)
  • 色クリア(6)
  • 色グリーン(3)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • シリコン(2)
  • スチール(6)
  • ステンレス(156)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(27)
  • 鋳鉄(3)
その他・アルミ・シリコン・スチール・ステンレス・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・樹脂・鋳鉄
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(364)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
  • 十川ゴム(120)
  • ニッタ(64)
  • 南国フレキ工業(40)
  • ゼンシン(30)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(26)
  • テクノフレックス(25)
  • カクダイ(19)
  • SMC(12)
  • エスコ(10)
  • ミヤコ(9)
  • トーフレ(8)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • 東洋アルチタイト(8)
  • KVK(7)
  • 昌栄産業(7)
  • リビラック(5)
  • 大阪ラセン管工業(ORK)(5)
モノタロウ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ニッタ・南国フレキ工業・ゼンシン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・テクノフレックス・カクダイ・SMC・エスコ・ミヤコ・トーフレ・GAONA(ガオナ)・東洋アルチタイト・KVK・昌栄産業・リビラック・大阪ラセン管工業(ORK)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(229)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ー」の検索結果

関連キーワード
998件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(136件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • コイルホース 栗田製作所

    コイルホース

    栗田製作所(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
    用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用圧力(MPa)0.7色オレンジ材質(本体)ポリウレタン(PU)使用流体空気ホース継手両端G1/4めねじ付流体温度(℃)-20~60材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
  • 自動洗濯機給水ホース モノタロウ

    自動洗濯機給水ホース

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    ・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
    用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
  • ガスホース(LPガス用) カクダイ

    ガスホース(LPガス用)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LPガス用。ホース内径呼称9.5ミリ
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)

    南国フレキ工業(11件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • 自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    ゼンシン(7件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)

    南国フレキ工業(8件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷
    簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ホースリール 回転台付 モノタロウ

    ホースリール 回転台付

    モノタロウ(22件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    離れた場所でもエアを供給することが出来ます
    用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。質量(kg)4.5材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×350×260ホース長さ(m)ソケット側(エアー排出側):0.3 プラグ側(エアー入力側):0.5最高圧力1.5
  • フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業

    フレキシブルメタルホース(フランジ型)

    南国フレキ工業(4件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
    用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ホース ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    高圧ホース

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。 圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
    使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)40耐圧(MPa)50周囲温度(℃)max.60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動洗濯機給水延長ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自動洗濯機給水延長ホース

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    全自動洗濯機用ホースの延長用。
    材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
  • 全自動洗濯機給水ホース 水空間

    全自動洗濯機給水ホース

    水空間(9件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
    材質(ホース)PVC樹脂材質(ジョイント)POM樹脂材質(パッキン)塩化ブチルゴム
  • ガスホース リビラック

    ガスホース

    リビラック
    ¥999税込¥1,099
    1袋
    当日出荷から5日以内出荷
    用途炊飯器、テーブルコンロ等移設設置型ガス機器に使用。径(Φmm)9.5
  • ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業

    ステンレス製サニタリーフレキホース

    南国フレキ工業
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
    用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
  • 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース H

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
  • ニュータイプカールホース 室本鉄工

    ニュータイプカールホース

    室本鉄工
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックス

    ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210

    テクノフレックス(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • フレキホース TOTO

    フレキホース

    TOTO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    全長(mm)500長さ(m)0.5
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシン

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)

    ゼンシン(3件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • 洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業

    洗濯機給水ホース(口金付)

    十川産業(6件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
    用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 洗濯機給水ホース カクダイ

    洗濯機給水ホース

    カクダイ
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
    材質PVC、POM
  • 洗濯機排水ホースL型 ミツギロン

    洗濯機排水ホースL型

    ミツギロン
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • ワイヤブレードホース エナパック

    ワイヤブレードホース

    エナパック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    翌日出荷から21日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-50~+80最高使用圧力(MPa)70常用圧力(MPa)(一定圧時)100ホース内径(Φmm)6ホース口金3/8PF最小破壊圧力(MPa)250ホース外径(Φmm)13.4
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥3,598税込¥3,958
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    ¥2,524税込¥2,776
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • 手元らくらく補助ホース TRUSCO

    手元らくらく補助ホース

    TRUSCO
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    軽量で耐摩耗性にすぐれた柔軟性の高いホースです。 火花(スパッタ)に強く耐久性に優れています。 耐寒性に優れ冬場の作業でも硬化せず安心して作業ができます。
    材質スパッタ配合特殊エラストマー色黒(赤ライン)使用圧力(MPa)1.5使用流体空気流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • NFK フェルール型フレキシブルホース 南国フレキ工業

    NFK フェルール型フレキシブルホース

    南国フレキ工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途食品工場。 化学薬品工場。全長(mm)500長さ(m)0.5使用温度範囲-30~120℃最高使用圧力1MPa接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体薬品(非腐食性流体に限る)
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥2,108税込¥2,319
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • サニタリーホース カクダイ

    サニタリーホース

    カクダイ
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1本
    3日以内出荷
    サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品。ヘルール呼1S
    仕様ヘルール呼1S、食品衛生法、FDA(米国食品医薬品局)規格適合品形状ヘルール種類サニタリー継手最高使用圧力(MPa)0.5使用温度(℃)-30~150材質(ホース)Si材質(補強材)ポリエステル糸
  • ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)

    ニッタ
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
  • フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業

    フッ素樹脂フレキシブルホース

    南国フレキ工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
...