カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • ホース(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(738)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • 配管・水廻り設備部材(163)
  • 自転車部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.6(3)
  • 3.7(2)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6.3(137)
  • 6.4(3)
  • 6.5(7)
  • 9.5(137)
  • 9.8(3)
  • 12.7(135)
  • 12.8(3)
  • 19(122)
  • 19.2(3)
  • 25.4(116)
  • 25.7(1)
  • 31.8(36)
  • 38.1(24)
  • 50.8(12)
使用流体
  • 圧縮空気(5)
  • 水(3)
  • 真空(1)
  • 空気(7)
外径(Φmm)
  • 13.2(28)
  • 13.3(24)
  • 13.6(12)
  • 14(19)
  • 15.1(12)
  • 16(16)
  • 17.4(15)
  • 17.5(16)
  • 18(12)
  • 18.7(18)
  • 19.1(18)
  • 20.7(16)
  • 21.3(12)
  • 22.2(18)
  • 22.8(16)
  • 25.7(17)
  • 29.5(17)
  • 29.6(14)
  • 32.3(15)
  • 43.5(15)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8(9)
  • 1.5(9)
  • 3.5(96)
  • 7(158)
  • 10.3(40)
  • 10.5(45)
  • 13.2(18)
  • 14(142)
  • 16(6)
  • 17(15)
  • 17.5(9)
  • 20(15)
  • 20.5(100)
  • 21(64)
  • 25(9)
  • 27.5(60)
  • 28(15)
  • 30.9(40)
  • 34.5(20)
  • 35(15)
ホース長さ(m)
  • 0.7
  • 0.5(998)
  • 0.6(961)
  • 0.8(936)
  • 0.9(908)
  • 1(1,632)
  • 1.2(852)
  • 1.3(802)
  • 1.5(1,043)
  • 1.6(912)
  • 1.7(795)
  • 1.8(819)
  • 2(1,501)
  • 2.5(803)
  • 3(1,269)
  • 4(871)
  • 5(1,199)
  • 10(1,700)
  • 20(1,664)
  • 50(795)
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(3)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐水(1)
  • 耐油(4)
  • 耐熱(3)
  • 耐薬品(3)
  • 高強度(1)
柔軟・耐候・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・耐薬品・高強度
色
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
材質
  • その他(1)
  • シリコン(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(115)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(17)
  • 鋳鉄(2)
その他・シリコン・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・鋳鉄
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(379)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(172)
  • 十川ゴム(120)
  • ニッタ(64)
  • 南国フレキ工業(34)
  • ゼンシン(19)
  • テクノフレックス(19)
  • カクダイ(17)
  • エスコ(12)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11)
  • GAONA(ガオナ)(11)
  • ミヤコ(7)
  • KVK(7)
  • SMC(6)
  • 昌栄産業(6)
  • 東洋アルチタイト(5)
  • 大同特殊工業(4)
  • リビラック(4)
  • セムコーポレーション(4)
モノタロウ・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川ゴム・ニッタ・南国フレキ工業・ゼンシン・テクノフレックス・カクダイ・エスコ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・GAONA(ガオナ)・ミヤコ・KVK・SMC・昌栄産業・東洋アルチタイト・大同特殊工業・リビラック・セムコーポレーション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(215)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ー」の検索結果

関連キーワード
927件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用 カクダイ

    流し台用ホース(ねじこみ式)40・50兼用

    カクダイ(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ナット回転式
    仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(15件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • 流し台用ホース(ねじこみ式)40 カクダイ

    流し台用ホース(ねじこみ式)40

    カクダイ(7件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    パッキン不要。ナット固定式
    仕様ナット固定式材質PVCねじ径G1-1/2呼び40Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2ホース外径(Φmm)34
  • フレキシブルホース FHC 正和

    フレキシブルホース FHC

    正和(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調黒
  • 流し台用ホース(ねじこみ式) 50 カクダイ

    流し台用ホース(ねじこみ式) 50

    カクダイ(4件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    仕様ナット回転式材質PVCねじ径G2呼び50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG2ホース外径(Φmm)34
  • これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • 流し台用ホース(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホース(さしこみ式)

    カクダイ(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    排水トラップまたは廃水栓のネジ部がG11/4と11/2に取付けできます
    材質PVCホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34
  • フレキホース FHS 正和

    フレキホース FHS

    正和
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
    使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)3最小曲げ半径(mm)可動部/160(推奨値)寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ガラス繊維ホース内径(Φmm)3.7ブレードガラス繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)ホース外径(Φmm)8色調青
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • ニュータイプカールホース 室本鉄工

    ニュータイプカールホース

    室本鉄工
    ¥5,698税込¥6,268
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    コイル外径28mmです。軽量で伸縮性・柔軟性抜群のウレタン製コイルホースです。耐薬品性にも優れています。
    用途各産業機械のシリンダー機器・スプレーガン・空気工具全般に使用。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル長(mm)350コイル径(mm)28使用圧力(MPa)0.7材質ポリウレタン(PU)色淡緑肉厚(mm)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体圧縮空気流体温度(℃)-10~70ストレート部(mm)(A)230、(B)100特性耐薬品継手両端G1/4めねじ付
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    EPDMパッキンタイプ
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • フレキシブルホース 13(1/2) KVK

    フレキシブルホース 13(1/2)

    KVK(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8コイル外径(Φmm)28最高使用圧力(MPa)0.8材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気角出し方向ストレート型/ストレート型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • 流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40 カクダイ

    流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    二層式流し台用ホースです。
    材質PVCねじ径G1 1/2ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7取付ねじG1 1/2
  • 流し台用ホースW管(さしこみ式) カクダイ

    流し台用ホースW管(さしこみ式)

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    欠品中
    二層式流し台用ホースです。
    適合排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付できます。ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7ホース外径(Φmm)34
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(ホワイト)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品アダプター7個材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • ウレタンコイルホース TRUSCO

    ウレタンコイルホース

    TRUSCO
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    ポリウレタン樹脂の特性を生かしたウレタンエアホース。柔軟性・弾力性・耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性・耐候性・操作性等に特に優れています。
    材質ポリウレタン色青使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)0.8ホース内径(Φmm)5使用流体圧縮空気コイル外径(Φmm)28ホース外径(Φmm)8角出し方向L型/L型特性耐油、耐薬品、耐熱、耐候
  • 流し台用ホース(差し込み式) エスコ

    流し台用ホース(差し込み式)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1個
    翌日出荷
    差し込み式。排水トラップまたは排水栓のネジ部がG11/4とG11/2に取付けできます。排水ジャバラホース部品を使用して加工できます。ホースバンド付き。
    材質PVC使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30取付ねじG1・1/4、G1・1/2取付サイズ呼30、呼40ホース外径(Φmm)34
  • ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-09(両端金具05)

    十川ゴム(9件のレビュー)
    ¥2,770税込¥3,047
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)14.0最小曲げ半径(mm)115呼称9ホース内径(Φmm)9.5金具両端金具05ねじTG3/8適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)17.5質量(g/m)ホース/400RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)7.0
  • ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05) 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-210-06(両端金具05)

    十川ゴム
    ¥2,354税込¥2,589
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)最高使用圧力(MPa)21.0最小曲げ半径(mm)100接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°フレアシート)呼称6ホース内径(Φmm)6.3金具両端金具05ねじTG1/4適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)103補強層1W最高衝撃圧力(MPa)30.9流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)13.3質量(g/m)ホース/260RoHS指令(10物質対応)対応ネジ口内径(Φmm)4.0
  • ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
  • ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
    用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
  • ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3130-06(SF-SF)

    ニッタ
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)18外径(Φmm)16.1呼称06適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)65最高衝撃圧力(MPa)22.5
  • 中圧ホース L35 19(両端金具1004) YOKOHAMA(横浜ゴム)

    中圧ホース L35 19(両端金具1004)

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥5,713税込¥6,284
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)3/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/合成繊維、外面カバー/耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)3.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)14補強層1Y/B外径(mm)27内径(mm)19
  • ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220 テクノフレックス

    ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220

    テクノフレックス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス

    袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225

    テクノフレックス
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
    用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルホース 25(1) KVK

    フレキシブルホース 25(1)

    KVK
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304
  • [0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース エスコ

    [0.7+0.4m] 差し込式流し台用ホース

    エスコ
    ¥2,100税込¥2,310
    1個
    翌日出荷
    ホースバンド2個付。
    用途二槽式流し台用エスコ品番EA468LA-31材質軟質塩化ビニール取付方式差し込み式加工抗菌ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
  • [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース エスコ

    [0.7+0.4m] ねじ込式流し台用ホース

    エスコ
    ¥1,980税込¥2,178
    1個
    翌日出荷
    用途二槽式流し台用エスコ品番EA468LA-32材質軟質塩化ビニール取付方式ねじ込み式加工抗菌ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
  • フレキシブルホース 20(3/4) KVK

    フレキシブルホース 20(3/4)

    KVK
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ノンアスベストパッキンタイプ
    仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
  • ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具 十川ゴム

    ハイドロリックホース K-140-12(両端金具04) SUS金具

    十川ゴム
    ¥21,724税込¥23,896
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途一般油圧配管用材質[内面層]耐油性合成ゴム、[補強層]硬鋼線、[外面層]耐油・耐候性合成ゴムタイプKタイプ(高圧用)寸法L(mm)70最高使用圧力(MPa)14最小曲げ半径(mm)160寸法C(mm)6.0接続部ねじ管用平行雌ねじ(30°テーパシート)呼称12ホース内径(Φmm)12.7金具両端金具04ねじTG1/2適合流体一般作動油、水+エステル系作動油、水+鉱油エマルジョン系作動油最小破壊圧力(MPa)68.6補強層1W最高衝撃圧力(MPa)20.5流体温度範囲(℃)-40~+100使用可能雰囲気温度(℃)-40~+70ホース外径(Φmm)20.7質量(g/m)ホース/510寸法HEX(mm)27ネジ口内径(Φmm)10.0
  • ラバージョイント・ストレートホース ゼンシン

    ラバージョイント・ストレートホース

    ゼンシン
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    独自の補強繊維を使用することにより、内圧による寸法変化がなく、耐圧性にも優れており、製品長の変更が容易にできます。
    用途空調・衛生設備配管、建築設備配管等の配管の振動、変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400、(補強)鋼線使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証国土交通省仕様適合品材質(補強材)(内側/外側)合成繊維
  • 汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    汎用ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    4日以内出荷
    両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB
  • フレキシブルホース13(1/2) KVK

    フレキシブルホース13(1/2)

    KVK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304
  • メタルタッチ型フレキシブルホース ゼンシン

    メタルタッチ型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    継手部がメタルシールのためパッキンが不要です。
    用途ファンコイル廻り、各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(オスニップル/メスニップル)SS400使用温度範囲(℃)-20~300最高使用圧力(MPa)1材質(スリーブ)SS400材質(ブレード)(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(袋)SS400
  • スーパーフレキシブルホース13(1/2) KVK

    スーパーフレキシブルホース13(1/2)

    KVK
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    使用温度(℃)60以下耐圧(MPa)0.3以下
  • オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン

    オールステンレス製ユニオン型フレキシブルホース

    ゼンシン
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    4日以内出荷
    両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
    用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)SCS13使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ユニオンカラー)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
  • フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業

    フレキシブルホース(FCMBユニオン付)

    昌栄産業
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
...
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
"ー" ホース長さ(m):0.7 【通販モノタロウ】